21件中 1件〜21件

並び替え:

1. ステンレスフックL型 スペーシア

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
スペーシア ステンレスフックL型 1本

【特長】スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い【トラスコ品番】420-3534【材質】パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304【幅(mm)】44.5【高さ(mm)】93【質量(g)】25.4【奥行(mm)】20

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49050985 JB-655 1本 ¥399 0営業日後以内

2. 標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア

販売価格(税別) ¥5,990
スペーシア 標準パイプSPS4020アイボリー色 1セット(5個)
レビュー:(3)

【特長】耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。【材質】パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂【寸法(mm)】4020【質量(kg)】2.09【色】アイボリー

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
10694626 SPS4020I 1セット(5個) 27.5 ¥5,990 0営業日後以内

3. 標準パイプSPS2010 スペーシア

販売価格(税別) ¥649
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スペーシア 標準パイプSPS2010 1本

【特長】耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。【材質】溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)【全長(mm)】2010【肉厚(mm)】0.7【被覆】AAS樹脂【外径(mm)】27.5【内径(mm)】24

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > パイジョンパーツ PSシリーズ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
60818275 SPS2010I 1本 342-1988 アイボリー ¥649 0営業日後以内
60818284 SPS2010G 1本 342-1970 ダークグレー ¥649 0営業日後以内
60818293 SPS2010W 1本 342-1961 オフホワイト ¥649 0営業日後以内

4. イレクターパイプ 標準パイプ 矢崎化工

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
矢崎化工 イレクターパイプ 標準パイプ 1本ほか
レビュー:(3)

【特長】パイプ内面は防錆塗装がしてあります。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽く、サビに強いパイプです。【内径(Φmm)】24.1【外径(Φmm)】28【材質】プラスチック被覆鉄パイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト
注文コード 品番 内容量 全長(mm)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
39597765 H450GR 1本 450 384-5109 グレー ¥229 0営業日後以内
39597783 H900GR 1本 900 384-5125 グレー ¥399 0営業日後以内
39597756 H450IVO 1本 450 384-5117 アイボリー ¥209 取扱終了
39597774 H900IVO 1本 900 384-5133 アイボリー ¥379 取扱終了
11655568 H900IVO 1箱(10本) 900 384-5133 アイボリー ¥3,690 取扱終了

5. イレクター Φ28パイプ 矢崎化工

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
矢崎化工 イレクター Φ28パイプ 1本ほか
レビュー:(14)

【外径(Φmm)】28【材質】プラスチック被覆鉄パイプ【内径(Φmm)】24.1

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト
注文コード 品番 内容量 全長(mm)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
22457076 H-300 S BL 1本 300 ブラック 157 ¥119 0営業日後以内
22457085 H-300 S IVO 1本 300 アイボリー 157 ¥119 0営業日後以内
22457128 H-450 S BL 1本 450 ブラック 235 ¥169 0営業日後以内
22457137 H-450 S IVO 1本 450 アイボリー 235 ¥169 0営業日後以内
22457146 H-600 S BL 1本 600 ブラック 314 ¥209 0営業日後以内

6. プラスチックジョイント スペーシア

販売価格(税別) ¥33 〜 バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
スペーシア プラスチックジョイント 1個ほか
レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム

7. パイプフックA スペーシア

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
スペーシア パイプフックA 1本

【特長】スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用【用途】スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用【トラスコ品番】420-3526【材質】スチール(3価クロメート処理)【幅(mm)】39【高さ(mm)】92【質量(g)】21【奥行(mm)】15.5

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ

8. ECOパイプ TMEHジャパン

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TMEHジャパン ECOパイプ 1本
レビュー:(3)

【特長】フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。【材質】特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト > パイプラックシステム用パイプ

9. 標準パイプSPS3020 スペーシア

販売価格(税別) ¥969
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スペーシア 標準パイプSPS3020 1本

【特長】耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。【材質】溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)【全長(mm)】3020【肉厚(mm)】0.7【被覆】AAS樹脂【外径(mm)】27.5【内径(mm)】24

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > パイジョンパーツ PSシリーズ

10. パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシア

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スペーシア パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) 1個

【特長】スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。【キャスタータイプ】差し込み式キャスター【材質(車輪)】静電防止ゴム【車輪幅(mm)】20【ストッパー】回転ストッパー【表面抵抗値(Ω)】107〜108【材質(本体)】スチール【形状】自在車S【適合キャップ】JB-108

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ > パイプラックシステム用キャスター

11. メタルジョイント スペーシア

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スペーシア メタルジョイント 1個
レビュー:(6)

【特長】メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。【用途】2本のパイプを平行に取付けるジョイント【厚さ(mm)】約2.6

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

12. イレクター パイプ 矢崎化工

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
矢崎化工 イレクター パイプ 1本
レビュー:(1)

【特長】パイプ内面は防錆塗装がしてあります。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽く、サビに強いパイプです。【材質】プラスチック被覆鉄パイプ【外径(mm)】27.7【内径(mm)】24.1

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト

13. ABSパイプ TMEHジャパン

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TMEHジャパン ABSパイプ 1本
レビュー:(3)

【特長】フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。【呼び外径(mm)】Φ28【樹脂厚(mm)】1.1【材質】樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)【定尺(m)】(呼び)4

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト > パイプラックシステム用パイプ

14. パイプスタンドS JBー202 スペーシア

販売価格(税別) ¥899
スペーシア パイプスタンドS JBー202 1個
レビュー:(2)

【特長】パイプを立てる時にスタンドとして使用します。【トラスコ品番】108-0947【材質】スチール(三価クロメート処理)【質量(g)】295【内径×外径(Φmm)】28×32

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム

15. メタルジョイント 矢崎化工

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
矢崎化工 メタルジョイント 1個ほか
レビュー:(9)

【材質】鉄

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

16. 挟み込み式パイプスタンド スペーシア

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
スペーシア 挟み込み式パイプスタンド 1本

【特長】既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。【用途】既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。【トラスコ品番】420-3518【材質】スチール(焼き付け塗装)【幅(mm)】100【高さ(mm)】252.8【質量(g)】677【奥行(mm)】60

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ

17. 組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性) TRUSCO

販売価格(税別) ¥403 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCO 組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性) 1個

【特長】締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。【材質/仕上】スチール表面処理:黒メッキ仕上げ【表面抵抗値(Ω)】105

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > メタルラック > 部品・オプション > 部品

18. プラスチックジョイントキャップ(インナーキャップ) スペーシア

販売価格(税別) ¥29 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スペーシア プラスチックジョイントキャップ(インナーキャップ) 1個
レビュー:(2)

【適合パイプ】スペーシアパイプシステム用標準パイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

19. プラスチックジョイント 矢崎化工

販売価格(税別) ¥22 〜 バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
矢崎化工 プラスチックジョイント 1個ほか
レビュー:(10)

【材質】プラスチック

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

20. シューター(2列3段) SPSーSHー9B アイボリー スペーシア

販売価格(税別) ¥99,900
出荷目安:8日
スペーシア シューター(2列3段) SPSーSHー9B アイボリー 1台

【特長】スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。【トラスコ品番】460-1394【種別】組立式【材質】ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム【寸法(mm)】(ホイール)Φ36×ピッチ50【質量(kg)】58.5【高さ(mm)】1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366【奥行(mm)】753【間口(mm)】1555【キャスター】自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)【均等荷重(kg)】100【ブレーキ/ストッパー】あり

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム

21. スパホィールJBー53020 30mmピッチ鉄心タイプ2000L スペーシア

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
スペーシア スパホィールJBー53020 30mmピッチ鉄心タイプ2000L 1本

【特長】スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。 コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。【トラスコ品番】307-1570【材質】フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP)【長さ(mm)】2005【全長(mm)】2005【ピッチ(mm)】30【ホイール直径(Φmm)】25【ホイール幅(mm)】21.4

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

戻る ページ: 1 次へ

   スペーシアパイプ特集

おすすめ特集