582件中 1件〜40件

並び替え:

1. セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥538 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個
レビュー:(12)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意【定格使用電流(A)】AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格通電電流(A)】10

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 材質保護構造接点構成 販売価格 出荷目安 数量
50055582 AR22PR-001B 1個 丸リング:樹脂製 操作部:IP65(防油形) 1b ¥538 0営業日後以内
50055591 AR22PR-010B 1個       ¥538 0営業日後以内
50055607 AR22PR-011B 1個 丸リング:樹脂製 操作部:IP65(防油形) 1a1b ¥759 0営業日後以内
50055625 AR22PR-120B 1個 丸リング:樹脂製 操作部:IP65(防油形) 2a ¥758 0営業日後以内
50055652 AR22PR-122B 1個       ¥1,280 0営業日後以内

2. Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(9)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)定格通電電流(A)使用電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06923831 ASS210N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥799 0営業日後以内
06923847 ASS211N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,290 0営業日後以内
06923856 ASS220N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,290 0営業日後以内
06924066 ASS320N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,290 0営業日後以内
06924075 ASS322N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,890 0営業日後以内

3. セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 1個
レビュー:(6)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意【操作部形状】ツマミ形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 定格使用電流(A)定格通電電流(A)定格絶縁電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
38569133 AR30PR-210B 1個 AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 10 AC/DC600 ¥669 0営業日後以内
08510171 AR30PR-211B 1個 AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 10 AC/DC600 ¥839 0営業日後以内
08510187 AR30PR-311B 1個 AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 10 AC/DC600 ¥829 0営業日後以内
50065906 AR30PR-010B 1個 AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 10 AC/DC600 ¥589 21日
50065915 AR30PR-011B 1個 AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 10 AC/DC600 ¥819 21日

4. セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥549 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ 1個
レビュー:(17)

【形状】つまみ形(2ノッチ)【保護構造】IP65防油形【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作特性】2ノッチ手動復帰【対応】標準品【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【定格通電電流(A)】10(接点部)【コンタクトユニット】HC形【材質(リング)】金属【色(つまみ部)】黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)ノッチ角度(°)ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
32579671 MSS210N 1個 25 90 2 ¥549 0営業日後以内
32579687 MSS211N 1個 25 90 2 ¥749 0営業日後以内

5. Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 春日電機

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
春日電機 Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 1個
レビュー:(4)

【特長】パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。 操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるオアネル厚調整が不要。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 ツマミを回して回路を選択するスイッチです。【耐電圧】AC2500V 1分間(充電部と非充電部間)【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【端子ねじ】M3.5±ねじ【適合電線(mm2)】(最大)2【材質】(ベース・コンタクトブロック・ナット)ポリアミド樹脂、(ボタン部・ツマミ部)ポリアセタール樹脂、(ガードリング)PBT樹脂、ポリアミド樹脂、(リングパッキン)ニトリルゴム、(充電部カバー)ABS樹脂【保護構造】IP65(防噴流形)【復帰方式】手動(標準)【操作部形状】ツマミセレクタ形【操作部色】黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)ノッチ角度(°)ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
87206971 B2P201B 1個 22.3、25.5共用 90 2 ¥799 3営業日後以内
87206987 B2P202B 1個 22.3、25.5共用 90 2 ¥1,190 8日
38572414 B2P210B 1個 22.3、25.5共用 90 2 ¥869 0営業日後以内
38572423 B2P211B 1個 22.3、25.5共用 90 2 ¥1,190 0営業日後以内
87206996 B2P220B 1個 22.3、25.5共用 90 2 ¥1,190 0営業日後以内

6. セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥579 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ 1個
レビュー:(7)

【形状】つまみ形(2ノッチ)【保護構造】IP65防油形【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作方式】手動復帰【対応】標準品【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【定格通電電流(A)】10(接点部)【コンタクトユニット】HC形【材質(リング)】金属【色(つまみ部)】黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

7. セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥739
0営業日後以内
男前モノタロウ セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ 1個
レビュー:(5)

【保護構造】IP65防油形【ボタン色】黒【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作特性】3ノッチ手動復帰【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【定格通電電流(A)】10(接点部)【材質(リング)】金属【つまみ方向(ノッチ)】1/左、2/右【接点位置No】1、2【色(つまみ部)】白

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

8. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

9. 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個
レビュー:(5)

【特長】標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能【タイプ】標準【保護構造】操作部:IP65(防油形)【フレーム】丸フレーム【定格絶縁電圧(V)】AC/DC250【定格インパルス耐電圧(kV)】6【定格通電電流(A)】10【操作部形状】ツマミ形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

10. ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22W オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥499 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22W 1個

【種類】関連商品【動作方式】セレクタ【ボタン色】黒【保護構造】IP65【定格電流(mA)】10000

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

11. セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥759
0営業日後以内
男前モノタロウ セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ 1個
レビュー:(4)

【保護構造】IP65防油形【ボタン色】黒【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作方式】手動復帰【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【定格通電電流(A)】10(接点部)【材質(リング)】金属【つまみ方向(ノッチ)】1/左、2/右【接点位置No】1、2【色(つまみ部)】白

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

12. Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥699 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(7)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

13. 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 鍵操作形セレクタ 30MM 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ

14. セレクタスイッチ本体 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) セレクタスイッチ本体 1個
レビュー:(1)

【仕様】2線式リモコンスイッチ【構成】本体、リモコントランス、リモコンリレー

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > 押しスイッチ

15. Φ30 セレクタスイッチ 春日電機

販売価格(税別) ¥939 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
春日電機 Φ30 セレクタスイッチ 1個

【特長】パネルカット寸法Φ30.5mmに対応したコントロールスイッチ。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 ツマミを回して回路を選択するスイッチです。【材質】(べース・コンタクトブロック・ナット)ポリアミド樹脂、(ボタン部・ツマミ部)ポリアセタール樹脂、(ガードリング)亜鉛ダイカスト、(リングパッキン)軟質塩化ビニル樹脂、(充電部カバー)ABS樹脂【形状】ツマミセレクタ形【質量(g)】約50(2接点)【保護構造】IP65(防噴流形)【耐電圧】AC2500V 1分間(充電部と非充電部間)【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【端子ねじ】M3.5±ねじ【適合電線(mm2)】(最大)2【準拠規格】JIS C8201-5-1制御用スイッチ通則、電気用品安全法<PS>E(適合品)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(充電部と非充電部間)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【締付トルク(N・m)】0.8〜1.0【復帰方式】手動(標準)【端子温度上昇】30℃以下【許容相対湿度(%)】45〜85RH(ただし、結露しないこと)【汚染度(使用環境)】3【定格通電電流(A)】10【周囲温度(℃)】-20〜+70(ただし、氷結しないこと)【操作部形状】ツマミセレクタ形【操作部色】黒【開放熱電流(A)】10【パネル厚(mm)】1〜6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

16. Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形) 1個

【定格絶縁電圧(V)】250【定格使用電流(A)】(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1【定格通電電流(A)】3

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

17. Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥659 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(3)

【特長】一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

18. 25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ 1個
レビュー:(2)

【形状】つまみ形(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【色(つまみ部)】黒【耐温性】40℃ 93% 96時間

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

19. Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

20. 30Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥819 〜
4営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ 1個

【形状】レバー形(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【レバー色】黒【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【耐温性】40℃ 93% 96時間【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

21. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1台

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【操作部形状】レバー形ハンドル【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【本体形状】一体形【接点材質】銀接点【鍵不抜仕様】全抜け【RoHS指令】対応【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

22. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1台

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【操作部形状】鍵操作形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

23. Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥579 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
富士電機 Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 1個
レビュー:(1)

【耐電圧(V/min)】AC2500

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

24. 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥959 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ 1個
レビュー:(1)

【形状】つまみ形(金属リング)【色】(つまみ部)黒【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【耐温性】40℃ 93% 96時間

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

25. Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

26. Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

27. Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 富士電機

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

28. 30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ 1個

【形状】つまみ形(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【色(つまみ部)】黒【耐温性】40℃ 93% 96時間【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

29. Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(313種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【定格絶縁電圧(V)】600【定格通電電流(A)】10【使用電流(A)】AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

30. Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

31. Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(270種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個
レビュー:(2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

32. Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
富士電機 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

33. Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

34. セレクタスイッチ A22NW オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2730種類の商品があります)
オムロン(omron) セレクタスイッチ A22NW 1個

【種類】照光式【動作方式】セレクタ【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP66【タイプ】透明

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

35. セレクタスイッチ A22NS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥579 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1764種類の商品があります)
オムロン(omron) セレクタスイッチ A22NS 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP66【タイプ】不透明

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

36. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

37. Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

38. Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 富士電機

販売価格(税別) ¥759 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

39. Φ16 セレクタ スイッチ   AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
富士電機 Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

40. Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 1個

【フレーム】丸フレーム

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ