75件中 1件〜40件

並び替え:

1. スパイラルニップル フカガワ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ スパイラルニップル 1個
レビュー:(13)

【特長】スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。 【材質】亜鉛鋼板 【板厚t(mm)】0.6 【寸法L(mm)】130

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手
注文コード 品番 内容量 呼び径(Φmm) 寸法b(mm) 寸法l(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17773227 100 1個 100 8 61 ¥229 0営業日後以内
49731648 125 1個 125 8 61 ¥239 0営業日後以内
17773236 150 1個 150 10 60 ¥279 0営業日後以内
49731657 175 1個 175 10 60 ¥299 0営業日後以内
17773245 200 1個 200 10 60 ¥369 0営業日後以内

2. 定着カラー フカガワ

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ 定着カラー 1個
レビュー:(16)

【特長】角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。 【板厚t(mm)】0.6

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手
注文コード 品番 内容量 材質 寸法D(Φmm) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17773394 100 1個 亜鉛鋼板 100 65 ¥459 0営業日後以内
17773403 150 1個 亜鉛鋼板 150 87 ¥539 0営業日後以内
17773412 200 1個 亜鉛鋼板 200 85 ¥699 0営業日後以内
29276723 125 1個   123   ¥499 3営業日後以内
29276739 175 1個   173   ¥629 3営業日後以内

3. プレスエルボ90° フカガワ

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フカガワ プレスエルボ90° 1個
レビュー:(10)

【特長】管の曲がりに使用する継手です。 【材質】溶融亜鉛めっき鋼板 【板厚t(mm)】0.6 【寸法A(°)】15

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手
注文コード 品番 内容量 呼び径(Φmm) 寸法D(Φmm) 寸法l(mm) 販売価格 出荷目安 数量
49731702 75 1個 75 74 60 ¥839 0営業日後以内
49731718 125 1個 125 123 60 ¥799 0営業日後以内
49731727 175 1個 175 173 80 ¥1,490 0営業日後以内
17773272 200 1個 200 198 80 ¥1,690 0営業日後以内
65884105 100 1個 100 98 60 ¥579 0営業日後以内

4. 風量調整ダンパー フカガワ

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
フカガワ 風量調整ダンパー 1個
レビュー:(7)

【特長】空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。 【タイプ】ガイド式

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
17773455 VD-RIA 1個 120 50 ¥2,790 0営業日後以内
17773464 VD-RIA 1個 58 75 ¥2,690 0営業日後以内
17773473 VD-RIA 1個 132 100 ¥2,990 0営業日後以内
17773482 VD-RIA 1個 132 150 ¥3,990 0営業日後以内
17773498 VD-RIA 1個 132 200 ¥4,790 0営業日後以内

5. マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワ

販売価格(税別) ¥2,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フカガワ マイルズフレキ(鉄フレキ) 1本

【特長】電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース > フレキシブルホース
注文コード 品番 内容量 呼び径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
56272852 MF 1本 100 ¥2,190 4営業日後以内
56272868 MF 1本 150 ¥2,990 4営業日後以内
56272877 MF 1本 200 ¥3,990 4営業日後以内

6. R管(レジューサー) フカガワ

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フカガワ R管(レジューサー) 1個
レビュー:(9)

【特長】ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。 【寸法L(mm)】200 【寸法l1(mm)】60 【寸法l2(mm)】60 【寸法b1(mm)】10 【寸法t(mm)】0.6 【材質】亜鉛メッキ鋼板

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

7. 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

販売価格(税別) ¥729 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
フカガワ 亜鉛 スパイラルダクト 1本

【特長】スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。 【寸法t(mm)】0.5 【寸法W(mm)】6.5

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

8. Y管 フカガワ

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フカガワ Y管 1個
レビュー:(7)

【特長】ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。 【厚さt(mm)】0.6 【寸法l(mm)】60

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

9. T管 フカガワ

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ T管 1個
レビュー:(2)

【特長】ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

10. キャップ フカガワ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ キャップ 1個
レビュー:(5)

【特長】スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。 【材質】亜鉛鋼板

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

11. ダンパー開閉装置 フカガワ

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
フカガワ ダンパー開閉装置 1個

【仕様】(シャフト径)3/8 【回転方向】(閉)右

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース関連部品

12. 点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
フカガワ 点検口(亜鉛鉄板製) 1個
レビュー:(1)

【特長】ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全 【材質】亜鉛鉄板

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建物管理・メンテナンス > 点検口・収納庫 > メーター点検口

13. 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
フカガワ 風量調節ダンパー(ウォーム式) 1個
レビュー:(1)

【特長】空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース関連部品

14. 防火ダンパー フカガワ

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フカガワ 防火ダンパー 1個

【特長】火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。 【温度ヒューズ】公称作動温度72℃ 【最大静圧(Pa)】500以下 【最大速度(m/sec)】10以下

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

15. プレスエルボ45° フカガワ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フカガワ プレスエルボ45° 1個
レビュー:(2)

【特長】管の曲がりに使用する継手です。 【寸法A(°)】15 【板厚t(mm)】0.6 【材質】溶融亜鉛めっき鋼板

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

16. 二重アルミフレキ フカガワ

販売価格(税別) ¥2,590 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フカガワ 二重アルミフレキ 1本

【特長】アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース > フレキシブルホース

17. ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フカガワ ネオフレキ NF(アルミフレキ) 1本

【特長】アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用【用途】一般冷暖房空調及び排気用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース > フレキシブルホース

18. パワーフレキ フカガワ

販売価格(税別) ¥2,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
フカガワ パワーフレキ 1本

【特長】アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられ、錆びにくく、鋼板メーカーの技術により、亜鉛メッキ製と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。 標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース > フレキシブルホース

19. フレキホース モノタロウ

販売価格(税別) ¥979 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ フレキホース 1本
レビュー:(107)

【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。【用途】一般的な空調アルミフレキダクト 【長さ(m)】3(収縮時820mm) 【最高使用温度(℃)】140

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

20. カラーニップル フカガワ

販売価格(税別) ¥609 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ カラーニップル 1個

【特長】定着カラーとニップルの複合継手です。 【寸法(mm)】l:60 【寸法L(mm)】110 【板厚t(mm)】0.6

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

21. Bバンド フカガワ

販売価格(税別) ¥289 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フカガワ Bバンド 1本

【特長】フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 吊・支持金具 > 吊配管金具

22. アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ アミ付キャップ(防鳥アミ) 1個

【特長】アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。 【寸法l(mm)】60 【厚さt(mm)】0.6 【網サイズ(mm)】10

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

23. 棒状ヒューズ フカガワ

販売価格(税別) ¥739 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フカガワ 棒状ヒューズ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース関連部品

24. アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワ

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ アミ付キャップ(防虫アミ) 1個

【特長】アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。 【寸法l(mm)】60 【厚さt(mm)】0.6 【メッシュ】16

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

25. スライドダンパー フカガワ

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フカガワ スライドダンパー 1台

【特長】全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。 【材質】亜鉛鋼板 【寸法L(mm)】110

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

26. キャップ (SPサイズ) フカガワ

販売価格(税別) ¥679 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ キャップ (SPサイズ) 1個

【特長】継手類の管の閉口部に使用します。 【寸法l(mm)】60 【厚さt(mm)】0.6

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

27. 風量測定口(ダクトアイ) 円錐型 フカガワ

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フカガワ 風量測定口(ダクトアイ) 円錐型 1個

【特長】取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。【用途】ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に 【材質】亜鉛合金 【形状】円錐型

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース関連部品

28. とって付キャップ フカガワ

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ とって付キャップ 1個

【特長】キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。 【寸法l(mm)】60 【厚さt(mm)】0.6

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

29. 亀甲金網 メッキ フカガワ

販売価格(税別) ¥3,290
3営業日後以内
フカガワ 亀甲金網 メッキ 1巻

【特長】ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。 【仕様】#25.5 【幅(mm)】910 【長さ(m)】25

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース関連部品

30. ヒューズホルダー 鉄製 長 フカガワ

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フカガワ ヒューズホルダー 鉄製 長 1個
レビュー:(1)

【用途】丸ダンパーΦ225以上用及び角ダンパー用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース関連部品

31. T管 フカガワ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
フカガワ T管 1個

【特長】ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。 【寸法L(mm)】175 【寸法D1(Φmm)】75 【寸法b(mm)】8 【寸法D3(Φmm)】75

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

32. ハゼエルボ90° フカガワ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フカガワ ハゼエルボ90° 1個

【特長】管の曲がりに使用する継手です。 【寸法(mm)】l:60 【寸法b(mm)】10 【板厚t(mm)】0.6

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

33. 鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジモリ産業 鉄フレキ フジフレキT 1本
レビュー:(2)

【特長】建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。【用途】耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。 【材質】薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 【使用温度範囲(℃)】-10〜100

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

34. ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワ

販売価格(税別) ¥4,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ ステンレスフレキ (SUS-F) 1本

【特長】耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用【用途】一般冷暖房空調及び排気用 【定尺(m)】2

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース > フレキシブルホース

35. 風量測定口(ダクトアイ) 直立型 フカガワ

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フカガワ 風量測定口(ダクトアイ) 直立型 1個

【材質】亜鉛合金 【形状】直立型

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース関連部品

36. 防火ダンパー フカガワ

販売価格(税別) ¥5,290 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ 防火ダンパー 1台

【特長】火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品 【材質】亜鉛鋼板

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

37. ヒューズホルダー 鉄製 短 フカガワ

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フカガワ ヒューズホルダー 鉄製 短 1個

【用途】丸ダンパーΦ100〜Φ200用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース関連部品

38. 穴あきバンド(ストレート形状) フカガワ

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フカガワ 穴あきバンド(ストレート形状) 1巻

【特長】スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 吊・支持金具 > サドルバンド

39. フレキッス 特 HP-50(MAX社製) フカガワ

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
フカガワ フレキッス 特 HP-50(MAX社製) 1個

【特長】保温フレキシブルダクト端末加工用ホッチキスです。 口元が18mmの為、保温フレキシブルダクトの端面にスムーズに入ります。 【幅(mm)】(握り幅)95 【全長(mm)】195 【ステープル幅(mm)】18

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > その他工具

40. ダンパー開閉装置 フカガワ

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フカガワ ダンパー開閉装置 1個
レビュー:(1)

【仕様】(シャフト径)1/2

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース関連部品

戻る ページ: 1 2 次へ

  フカガワ ダクト特集

おすすめ特集