38件中 1件〜38件

並び替え:

1. STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥70 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(43)

【特長】取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】自在車【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695344 STC-25EM
CADデータ
1個 25 8 35 ¥70 0営業日後以内
07695353 STC-32EM
CADデータ
1個 32 12 42 ¥77 0営業日後以内
07695362 STC-38EM
CADデータ
1個 38 20 50 ¥119 0営業日後以内
06859772 STC-50EM
CADデータ
1個 50 50 65 ¥179 0営業日後以内
06859781 STC-65EM
CADデータ
1個 65 50 85 ¥279 0営業日後以内

2. STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(31)

【特長】車輪の回転のみをロックするキャスターです。【種別】産業用キャスター【形状】自在車S【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】シングルストッパー【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06859946 STC-50EM S-1
CADデータ
1個 50 50 65 ¥239 0営業日後以内
06859955 STC-65EM S-1
CADデータ
1個 65 50 85 ¥329 0営業日後以内
06859964 STC-75EM S-1
CADデータ
1個 75 60 93 ¥369 0営業日後以内
06859982 STC-125CNC S-2
CADデータ
1個 125 150 165 ¥989 0営業日後以内
06859991 STC-150CNC S-2
CADデータ
1個 150 160 190 ¥1,390 0営業日後以内

3. 固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 固定(正方プレート) ゴム車 1個

【特長】STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車【種別】産業用キャスター【形状】固定車【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【プレート寸法X×Y(mm)】102×114【取付穴径P(Φmm)】11【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34701572 SKC-T-125CNC
CADデータ
1個 125 150 165 ¥779 0営業日後以内
34701581 SKC-T-150CNC
CADデータ
1個 150 160 190 ¥1,590 0営業日後以内

4. SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別)   ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ナンシン SKC 固定車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(16)

【特長】取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】固定車【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695371 SKC-25EM
CADデータ
1個 25 8 35   ¥49 0営業日後以内
07695387 SKC-32EM
CADデータ
1個 32 12 42 ¥76 0営業日後以内
07695396 SKC-38EM
CADデータ
1個 38 20 50 ¥77 0営業日後以内
06860113 SKC-50EM
CADデータ
1個 50 50 65 ¥169 0営業日後以内
06860122 SKC-65EM
CADデータ
1個 65 50 85 ¥239 0営業日後以内

5. STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(43)

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。【種別】産業用キャスター【形状】自在車【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06859833 STM-75VA
CADデータ
1個 75 80 100 ¥689 0営業日後以内
06859851 STM-130VS
CADデータ
1個 130 180 177 ¥1,490 0営業日後以内
07013675 STM-150VS
CADデータ
1個 150 200 198 ¥1,590 0営業日後以内
35196576 STM-180VS
CADデータ
1個 180 220 240 ¥3,290 0営業日後以内
07013684 STM-200VS
CADデータ
1個 200 250 250 ¥2,490 0営業日後以内

6. VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン VS 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】車輪のみとなります。【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

7. STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥58 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(17)

【特長】取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】自在車【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

8. 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(19)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。【型式】415E自在車【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理)【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. プレート式  旋回、車輪ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥3,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ゴム(B入り)車 1個

【特長】旋回を止めるストッパーに、車輪の回転を止める機能を付けたストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】旋回、車輪ストッパー付【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】シングル&旋回ストッパー【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【取付穴径P(Φmm)】11【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

10. プレスキャスター 固定車(ゴム(B入)車) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ プレスキャスター 固定車(ゴム(B入)車) 1個
レビュー:(91)

【特長】ニードルベアリング入【形状】固定車【ブレーキ】無し【材質(車輪)】ゴム【偏芯E(mm)】-【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

11. 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥99 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420G 自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(53)

【特長】一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。【形状】自在車【型式】420G自在車【金具仕上】三価クロム化成処理【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン EM 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(17)

【特長】ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。【材質(ホイール)】ゴム【適合品番】STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

13. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥7,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですので併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)【種別】ステンレスキャスター【形状】自在ストッパー付【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入り)【金具仕上】ステンレス(SUS-304)【ストッパー】シングルストッパー【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【取付穴径P(Φmm)】11【特性】耐寒性【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(10)

【特長】取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。【種別】産業用キャスター【形状】自在車S【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】シングルストッパー【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 1個
レビュー:(4)

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。【種別】産業用キャスター【形状】自在車W【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】ダブルストッパー【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(15)

【特長】取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】自在車【材質(車輪)】鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在、ゴム(B入り)車 1個
レビュー:(2)

【特長】軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】自在車【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入)【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別)   ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】車輪の回転のみをロックするキャスターです。【種別】産業用キャスター【形状】自在車S【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】シングルストッパー【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 1個

【特長】軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】自在車S【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入)【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】シングルストッパー【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

20. 空気入りタイヤ ナンシン

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 空気入りタイヤ 1個
レビュー:(11)

【特長】STMシリーズ交換用【材質(車輪)】ゴム(NR・BR)【適合品番】STM・SKM【材質(ホイール)】鋼板【車輪タイプ】空気入り

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

21. 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 車輪ゴム車(ベアリング入り) 1個
レビュー:(3)

【特長】STCシリーズ交換用(B入)【材質(車輪)】鋼板ホイル・ゴム車輪【適合品番】STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC【ボス幅H(mm)】55【車軸径d(mm)】12【材質(ホイール)】鋼板

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

22. SU-STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン SU-STC 自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。【種別】ステンレスキャスター【形状】自在車【金具仕上】ステンレス【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個

【特長】取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。【種別】ステンレスキャスター【形状】自在車S【金具仕上】ステンレス【ストッパー】シングルストッパー【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)【用途】コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。【種別】静電気防止キャスター【形状】自在ストッパー付【材質(車輪)】静電気防止ゴム【金具仕上】ステンレス(SUS-304)【ストッパー】シングルストッパー【電気抵抗値】108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)【偏心E(mm)】25【取付ピッチA×B(mm)】55×42【プレート寸法X×Y(mm)】70×58【車輪幅W(mm)】25【取付穴径P(Φmm)】8.8【特性】静電気防止、耐油性、耐摩耗性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 1個

【特長】従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)【種別】ステンレスキャスター【形状】自在ストッパー付【材質(車輪)】エラストマー【金具仕上】ステンレス(SUS-304)【ストッパー】シングルストッパー【特性】耐寒性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. 固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) ナンシン

販売価格(税別) ¥1,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) 1個

【特長】STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車【材質(車輪)】ゴム(B入り)【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【プレート寸法X×Y(mm)】102×114【取付穴径P(Φmm)】11【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

27. STC 自在車(ゴム車輪) SW-4ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥3,290
1営業日後以内
ナンシン STC 自在車(ゴム車輪) SW-4ストッパー付 1個

【特長】取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。 旋回を止めるストッパーと車輪の回転を止めるストッパー付。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】ゴム車輪【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】190【車輪幅W(mm)】40【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】シングル&旋回ストッパー【許容荷重(daN)】160【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】19.2【旋回始動力(daN)】64.8【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【偏心E(mm)】40【車軸径(mm)】12【形状】プレート式自在【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. プレート式  旋回、車輪ストッパー付、ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ゴム車 1個

【特長】旋回を止めるストッパーに、車輪の回転を止める機能を付けたストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】ゴム【車輪径D(Φmm)】125【取付高H(mm)】165【車輪幅W(mm)】38【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】シングル&旋回ストッパー【許容荷重(daN)】150【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】18【旋回始動力(daN)】60.75【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【偏心E(mm)】35【形状】旋回・車輪ストッパー付【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

29. プレート式  ステンレス金具自在、ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥16,900
1営業日後以内
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、ゴム車 1個

【特長】SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】ゴム【車輪径D(Φmm)】200【取付高H(mm)】250【車輪幅W(mm)】42【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】250【種別】ステンレスキャスター【金具仕上】ステンレス(SUS-304)【始動力(daN)】26.25【旋回始動力(daN)】75【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】115×115(105×105)【プレート寸法X×Y(mm)】140×140【偏心E(mm)】58【形状】自在車【特性】耐寒性【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム車 1個

【特長】旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】ゴム【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】旋回ストッパー【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【形状】自在旋回ストッパー付【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. プレート式  自在ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥879 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー)車 1個

【特長】床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】シングルストッパー【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. プレート式  自在、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在、ゴム(グレー、B入り)車 1個

【特長】従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】自在車【材質(車輪)】ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【取付穴径P(Φmm)】11【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. プレート式  ステンレス金具自在、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥6,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、ゴム(B入り)車 1個

【特長】SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)【種別】ステンレスキャスター【形状】自在車【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入り)【金具仕上】ステンレス(SUS-304)【ストッパー】なし【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【取付穴径P(Φmm)】11【特性】耐寒性【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. プレート式  ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車 1個

【特長】SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)【用途】コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。【種別】静電気防止キャスター【形状】自在車【材質(車輪)】静電気防止ゴム【金具仕上】ステンレス(SUS-304)【ストッパー】なし【電気抵抗値】108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)【偏心E(mm)】25【取付ピッチA×B(mm)】55×42【プレート寸法X×Y(mm)】70×58【車輪幅W(mm)】25【取付穴径P(Φmm)】8.8【特性】静電気防止、耐油性、耐摩耗性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥3,290
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 1個

【特長】旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】自在旋回ストッパー付【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】旋回ストッパー【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【取付穴径P(Φmm)】11【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. プレート式  自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車 1個

【特長】従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【種別】産業用キャスター【形状】自在ストッパー付【材質(車輪)】ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】シングルストッパー【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【取付穴径P(Φmm)】11【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. プレート式  ステンレス金具自在、ゴム(グレー)車 ナンシン

ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、ゴム(グレー)車

【特長】SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】ゴム(グレー)【車輪径D(Φmm)】125【取付高H(mm)】165【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】150【種別】ステンレスキャスター【金具仕上】ステンレス(SUS-304)【始動力(daN)】6.75【旋回始動力(daN)】60.75【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【偏心E(mm)】35【形状】自在車【特性】耐寒性【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシン

ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ゴム(グレー)車

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】ゴム(グレー)【車輪径D(Φmm)】125【取付高H(mm)】165【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】シングルストッパー【許容荷重(daN)】150【種別】ステンレスキャスター【金具仕上】ステンレス(SUS-304)【始動力(daN)】6.75【旋回始動力(daN)】60.75【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75)【プレート寸法X×Y(mm)】102×102【偏心E(mm)】35【形状】自在ストッパー付【特性】耐寒性【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ