22件中 1件〜22件

並び替え:

1. ナンシンロック ナンシン

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン ナンシンロック 1個
レビュー:(4)

【特長】簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。【用途】台車および特殊パレットの接地・固定に最適。【材質】鉄【フットプレート径R(Φmm)】60【表面処理】ユニクロメッキ

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー
注文コード 品番 内容量 取付穴径P(Φmm)取付ピッチA×B(A'×B')(mm)プレート寸法X×Y(mm) 販売価格 出荷目安 数量
32616631 NR-1C 1個 8.8 100×56 118×82 ¥2,390 0営業日後以内
32616647 NR-2CH 1個 8.8 100×56 118×82 ¥2,390 0営業日後以内
32616656 NR-3CH 1個 8.8 100×56 118×82 ¥2,390 0営業日後以内
32616665 NR-4CM 1個 11 85×85(100×100) 120×120 ¥2,390 0営業日後以内
32616674 NR-6M 1個 11 85×85(100×100) 120×120 ¥2,590 0営業日後以内

2. ハンマーロック ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーロック 1個
レビュー:(2)

【特長】軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。【仕様】[本体]焼付塗装【種別】ハンマーロック【材質(本体)】スチール製(焼付塗装)【取付座A×B(mm)】120×120【取付穴径(Φmm)】11【取付ピッチ(mm)】85×85 100×100

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー
注文コード 品番 内容量 取付高(mm)トラスコ品番質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
02213592 900-2
CADデータ
1個 142 125-1520 1.6 ¥2,790 0営業日後以内
02213601 900-4
CADデータ
1個 202 125-1538 1.8 ¥2,990 0営業日後以内
32737381 900-5
CADデータ
1個 240 309-2950 1.9 ¥3,790 取扱終了

3. 台車移動防止用ストッパー イノアック

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノアック 台車移動防止用ストッパー 1個
レビュー:(4)

【特長】安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。【取付穴径(Φmm)】11【材質】スチール【取付ピッチ(mm)】85〜100×85〜100【プレート寸法F1×F2(mm)】120×120【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】100×100(85×85)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー
注文コード 品番 内容量 最大荷重(N)最大荷重(kg)適合車輪径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
48857584 DSP-100 1個 1960 200 100 ¥2,990 0営業日後以内
48857593 DSP-150 1個 2940 300 150 ¥3,490 0営業日後以内
48857602 DSP-200 1個 3430 350 200 ¥3,990 0営業日後以内

4. 909LK ハンマーロック ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 909LK ハンマーロック 1個
レビュー:(4)

【特長】軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。【材質/仕上】[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理【取付穴径(Φmm)】8.5【ストロークS(mm)】25【ペダル長さL(mm)】127【押圧力(N[kgf])】392[約40]

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー
注文コード 品番 内容量 取付高(mm)トラスコ品番質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
08228911 909LK-42S100
CADデータ
1個 132 356-0287 770 ¥2,290 0営業日後以内
08228927 909LK-42S125
CADデータ
1個 168 356-0295 810 ¥2,390 0営業日後以内
08228936 909LK-42S150
CADデータ
1個 190 356-0309 850 ¥2,590 0営業日後以内
08228945 909LK-P0S130 1個 177 814-0359 840 ¥2,590 0営業日後以内

5. フロアーロック イースタン精工

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イースタン精工 フロアーロック 1個

【特長】ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。【ストローク(mm)】34【取付座(mm)】120×120【取付ピッチ(mm)】90〜100×90〜100

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー
注文コード 品番 内容量 適正取付高(mm)ON高さH1(mm)OFF高さH2(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37157364 FL-01 1個 160 165 131 ¥3,390 0営業日後以内
39562914 FL-15 1個 190 195 161 ¥3,490 0営業日後以内
37157373 FL-02 1個 205 210 176 ¥3,590 0営業日後以内
37157382 FL-03 1個 243 248 214 ¥4,490 0営業日後以内

6. イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター イージーロック スチール製 1個

【特長】ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。【金具仕上】三価ユニクロ仕上げ【材質(金具)】スチール

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

7. 900Aフリーロック ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
ハンマーキャスター 900Aフリーロック 1個
レビュー:(12)

【特長】側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。【用途】キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。【取付穴径P(Φmm)】7【全長H(mm)】223【上昇時高さ(mm)】46【ストロークS(mm)】38【取付ピッチY(mm)】15【床面高さ(mm)】25〜30【トラスコ品番】166-2066

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

8. イージーロック 100径(H130)キャスター用 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
ユーエイキャスター イージーロック 100径(H130)キャスター用 1個

【特長】ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。【穴径P(Φmm)】11【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(85×85)【最高高さ(mm)】135【最低高さ(mm)】117【ストロークS(mm)】20【適正取付高H(mm)】130【トラスコ品番】809-3450

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

9. プレス台車用ストッパー TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,886
0営業日後以内
TRUSCO プレス台車用ストッパー 1台

【トラスコ品番】300-0966【質量(kg)】1.0【適合台車品番】150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 部品・オプション > ブレーキ/ストッパー

10. ロックストッパー(スチール製) TRUSCO

販売価格(税別) ¥3,257 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ロックストッパー(スチール製) 1個
レビュー:(2)

【特長】操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)【材質】スチール【ストローク(mm)】25【取付座(mm)】120×120【取付ピッチ(mm)】85〜100×85〜100

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

11. ピン式オプションブレーキ(スチール製100シリーズ用) 石川製作所

販売価格(税別) ¥8,990
5営業日後以内
石川製作所 ピン式オプションブレーキ(スチール製100シリーズ用) 1台

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 部品・オプション > ブレーキ/ストッパー

12. イージーロック 65径キャスター用 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590
ユーエイキャスター イージーロック 65径キャスター用 1個

【特長】ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。【穴径P(Φmm)】10.5【取付座A×B(mm)】105×135【取付寸法X×Y(mm)】67×103【最高高さ(mm)】90【最低高さ(mm)】75【ストロークS(mm)】15【適正取付高H(mm)】85【トラスコ品番】809-3451

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

13. キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用 内村製作所

販売価格(税別) ¥100 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
内村製作所 キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用 1個
レビュー:(35)

【特長】車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。【用途】重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。【材質】低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)【色】黄

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

14. 台車移動防止用ストッパー SAMSONG

販売価格(税別) ¥6,390
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SAMSONG 台車移動防止用ストッパー 1個

【特長】固定および解除はワンタッチ操作で簡単です。 表面の凹凸の平衡合せおよびレベルリング調整機能付です。 パイプ内に圧縮スプリングが搭載されているため、高い制動力を発揮します。【許容荷重(daN)】294【材質/仕上】【金具】スチール/粉体塗装亜鉛鍍金【最高高さ(mm)】202【取付座(mm)】120×120【取付ピッチ(mm)】83.5×83.5

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

15. STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(31)

【特長】車輪の回転のみをロックするキャスターです。【種別】産業用キャスター【形状】自在車S【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】シングルストッパー【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 1台
レビュー:(67)

【特長】折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。 後輪ダブルストッパー【材質】スチール【キャスター】前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター【材質(キャスター)】黒ゴム【天板形状】1枚絞り【ブレーキ/ストッパー】あり

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 折りたたみハンドル式

17. ハンマーロック(オールステンレス製) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥23,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーロック(オールステンレス製) 1個

【特長】軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。【材質(本体)】オールステンレス【取付座A×B(mm)】120×120【取付穴径(Φmm)】11【取付ピッチ(mm)】85×85 100×100

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

18. フロアストッパー FLシリーズ 岡本工機

販売価格(税別) ¥4,790 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岡本工機 フロアストッパー FLシリーズ 1個

【特長】ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。【寸法P1×P2(mm)】90×90(P1"×P2" 100×100)【寸法F1(mm)】120【寸法F2(mm)】120【寸法S(mm)】34

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

19. キャスターホルダー タキゲン(TAKIGEN)

販売価格(税別) ¥112 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タキゲン(TAKIGEN) キャスターホルダー 1個

【特長】路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。【材質】低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > その他

20. キャスターホルダー 栃木屋

販売価格(税別) ¥329
栃木屋 キャスターホルダー 1個
レビュー:(4)

【特長】床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。【用途】キャスター止め【材質】(本体)PP、(ゴム足)エラストマー【自重(g)】50【RoHS2(10物質)】対応

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

21. コンパクトキャリー (ストッパー、荷崩れ防止ガイド付き) ナンシン

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
ナンシン コンパクトキャリー (ストッパー、荷崩れ防止ガイド付き) 1台

【特長】プロの方が業務用として毎日使うことを考え、設計開発したコンパクトな手押し台車。軽量6.9kgで持ち手もついているので、持ち運びも簡単楽々。ワンタッチで折り畳めるハンドルは天板内に収納されてフラットになり、72cm×46cmの平台車としても使用できる。折りたたみ式荷崩れ防止ガイド付き。荷物のズレ落ちを防ぐ荷崩れ防止ガイドの他、全方向に滑り止め効果のある突起パターンとパッド付き。ベルト掛け用突起付き。ギアで車輪を確実にロックするナンシン独自のワンタッチ操作B2ストッパー搭載。【用途】業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。【仕様】滑り止め:3ヶ所【質量(kg)】6.9【積載面寸法(mm)】720×460【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】460×720×920

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 折りたたみハンドル式

22. コンパクトキャリー ナンシン

ナンシン コンパクトキャリー

【特長】コーナーをカットした取り回しに優れた天板形状。 コンパクトなのに積載荷重150kg。 荷物をしっかり保持する突起パターンと3つの滑り止めパッド付。 持ちやすい曲線形状の取っ手付(3ヶ所) 軽量で錆びないアルミ製ハンドル。 傾斜の付いたハンドルで足元に余裕。 ハンドルを折り畳むとフラットになり平台車としても使用可能。 わずかなスペースでも自立して立て置き可能。 静かで滑らかな動きの微音キャスター採用。 荷物のズレ落ちを防ぐ折り畳み式荷崩れ防止ガイド付(3ヶ所) ベルト掛けに対応したガイド付。 ストッパー付でも軽量6.9kg(自重) 天板上に配置された踏み易い操作ペダル。 ギアで車輪を確実にロックするナンシン独自のB2ストッパー搭載。【質量(kg)】6.9【色】黒【特性】軽量

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 折りたたみハンドル式

戻る ページ: 1 次へ