20件中 1件〜20件

並び替え:

1. VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン VS 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】車輪のみとなります。【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08600803 VS-130 1個 130 180 38 ¥999 0営業日後以内
08600891 VS-150 1個 150 200 42 ¥1,190 0営業日後以内
09239054 VS-200 1個 200 250 45 ¥1,790 0営業日後以内
21350166 VS-100 1個 100 120 32 ¥689 0営業日後以内
08600882 VS-100 1個 100 120 32 ¥619 取扱終了

2. VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥479
ナンシン VA 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】車輪のみとなります。【材質(車輪)】アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)【車輪径D(Φmm)】75【車輪幅W(mm)】32【ボス幅H(mm)】36【許容荷重(daN)】80【車軸径d(mm)】10【適合品番】STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM【材質(ホイール)】アルミ

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08600794 VA-75 1個 ¥479 0営業日後以内

3. VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン VU 車輪のみ(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】車輪のみとなります。【材質(車輪)】鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)【適合品番】STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08600864 VU-100 1個 100 170 32 ¥1,590 0営業日後以内
08600873 VU-130 1個 130 260 38 ¥2,490 0営業日後以内
08600907 VU-150 1個 150 300 42 ¥2,890 0営業日後以内
09239072 VU-200 1個 200 370 42 ¥3,890 1営業日後以内
22459982 VU-75 1個 75 120 32 ¥1,490 0営業日後以内

4. 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 車輪ゴム車(ベアリング入り) 1個
レビュー:(3)

【特長】STCシリーズ交換用(B入)【材質(車輪)】鋼板ホイル・ゴム車輪【適合品番】STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC【ボス幅H(mm)】55【車軸径d(mm)】12【材質(ホイール)】鋼板

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34702561 CBC-125 1個 125 150 38 ¥999 0営業日後以内
34702577 CBC-150 1個 150 160 40 ¥1,590 0営業日後以内

5. 車輪、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム(グレー、B入り)車 1個

【特長】STCシリーズ交換用【仕様】ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入【材質(車輪)】ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り)【適合品番】STC・SKC・SKC-T【ボス幅H(mm)】55【車軸径d(mm)】12【材質(ホイール)】鋼板

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35201336 CBC-125グレー 1個 125 150 38 ¥1,290 1営業日後以内
35201345 CBC-150グレー 1個 150 160 40 ¥1,690 1営業日後以内

6. VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥589
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン VN 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】車輪のみとなります。【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)【車輪径D(Φmm)】100【車輪幅W(mm)】32【ボス幅H(mm)】42【許容荷重(daN)】100【車軸径d(mm)】12

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

7. 車輪、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム(グレー、B入り)車 1個

【特長】GMOシリーズ交換用【仕様】ボールベアリング使用【材質(車輪)】ゴム(NR・BR)(グレー)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

8. EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン EM 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(17)

【特長】ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。【材質(ホイール)】ゴム【適合品番】STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

9. 車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥449 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム(B入り)車 1個

【特長】THNシリーズ交換用【仕様】真鍮軸受使用【材質(車輪)】ゴム(NR)【適合品番】THH・KHH【材質(ホイール)】ゴム

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

10. 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R 1個
レビュー:(31)

【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

11. 車輪 ナンシン

販売価格(税別) ¥279 〜
出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 車輪 1個

【材質】(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

12. STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(31)

【特長】車輪の回転のみをロックするキャスターです。【種別】産業用キャスター【形状】自在車S【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】シングルストッパー【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. N-DSK-301B2 後輪用ゴム車輪のみ(GEAR TYPE) ナンシン

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ナンシン N-DSK-301B2 後輪用ゴム車輪のみ(GEAR TYPE) 1個

【材質(車輪)】ゴム(グレー)【車輪径D(Φmm)】125【車輪幅W(mm)】32【ボス幅H(mm)】55【許容荷重(daN)】150【車軸径(mm)】12【適合】N-DSK-301B2用

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

14. プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
イノアック プレス製ゴムキャスター 車輪のみ 1個
レビュー:(8)

【特長】ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。【特性】耐摩耗性【材質(ホイール)】鋼板

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

15. N-DSK-301B2 前輪用ゴム車輪のみ ナンシン

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン N-DSK-301B2 前輪用ゴム車輪のみ 1個
レビュー:(2)

【車輪幅W(mm)】32【車軸径d(mm)】12【材質(ホイール)】ナイロン

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

16. 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーエッチ工業 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) 1個
レビュー:(8)

【用途】一般用【材質】ゴム【型式】OH35M型【材質(車輪)】ゴム

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

17. 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB 1個
レビュー:(6)

【仕様】スリーブ入り

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

18. STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(43)

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。【種別】産業用キャスター【形状】自在車【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. 車輪、ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥62 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ナイロン車 1個
レビュー:(3)

【特長】TE、SRシリーズ交換用【適合品番】STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

20. 車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 1個

【特長】SU-STCシリーズ交換用【仕様】ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入【材質(車輪)】ナイロン(ベアリング入り)【適合品番】SU-STC・SU-SKC【車軸径d(mm)】12

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

戻る ページ: 1 次へ