23件中 1件〜23件

並び替え:

1. HSシリコンスプレーブルー エーゼット

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
エーゼット HSシリコンスプレーブルー 1本(420mL)
レビュー:(1)

【特長】潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。【用途】敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】77mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58413722 006 1本(420mL) ¥499 0営業日後以内

2. AZ シリコンスプレー滑るブルー原液 エーゼット

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼット AZ シリコンスプレー滑るブルー原液 1缶(1L)ほか
レビュー:(18)

【特長】持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。 【主成分】シリコーンオイル、石油系溶剤 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
10988232 AZ821 1缶(1L) 1L ¥799 0営業日後以内
10988241 AZ822 1缶(4L) 4L ¥2,790 0営業日後以内
10988257 AZ823 1缶(20L) 20L ¥12,900 0営業日後以内

3. AZ滑るブルー エーゼット

販売価格(税別) ¥369 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼット AZ滑るブルー 1本(70mL)ほか
レビュー:(3)

【特長】持続性・潤滑性が高い高品質のシリコーンオイルを使用しており、金属・プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・艶出等の相乗効果があります。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
58413573 AZ720 1本(420mL) 105mL ¥489 0営業日後以内
58413582 AZ721 1本(70mL) 17mL ¥369 0営業日後以内

4. AZ滑るグリーン エーゼット

販売価格(税別) ¥359 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼット AZ滑るグリーン 1本(70mL)ほか
レビュー:(8)

【特長】高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58413591 AZ730 1本(420mL) ¥469 0営業日後以内
58413607 AZ731 1本(70mL) ¥359 0営業日後以内

5. 油性シリコンラッカースプレー カンペハピオ

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
カンペハピオ 油性シリコンラッカースプレー 1本(300mL)ほか
レビュー:(50)

【特長】アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく、美しい色と日光に強い塗膜が得られます。 つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ち着いたつやに仕上がります。【用途】電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部、木部(床は除く) 【乾燥時間(分)】約30(20℃)、約60(冬期) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【特性】耐久、耐候 【塗り重ね可能時間(時間)】1以上(20℃)、2以上(冬) 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料
注文コード 品番 内容量 塗り面積(m2) 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
36943611 354-221-420 1本(420mL) 0.9〜1.4(2回塗り) ホワイト 189mL ¥769 0営業日後以内
36943593 354-222-420 1本(420mL) 0.9〜1.4(2回塗り) ブラック 189mL ¥769 0営業日後以内
36943602 354-223-420 1本(420mL) 0.9〜1.4(2回塗り) レッド 189mL ¥769 0営業日後以内
36943584 354-232-420 1本(420mL) 0.9〜1.4(2回塗り) シルバー 189mL ¥769 0営業日後以内
36943627 354-241-420 1本(420mL) 0.9〜1.4(2回塗り) つや消しブラック 189mL ¥769 0営業日後以内

6. シリコンスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シリコンスプレー 1本(420mL)ほか
レビュー:(290)

【特長】原液を20mLから31mLへ増量しました。 少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 【成分】シリコーンオイル、液化石油ガス 【使用温度範囲(℃)】-50〜100 【性質】非水溶性 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【危険物の含有量】31mL

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

7. シリコンスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) シリコンスプレー 1本(420mL)ほか
レビュー:(17)

【特長】素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。【用途】自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 【容量(mL)】420 【質量(g)】350 【成分】シリコーンオイル 【使用温度範囲(℃)】-20〜200 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

8. シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥299
呉工業(クレ) シリコンルブスプレー 1本(420mL)
レビュー:(109)

【特長】シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 【色】無色 【使用温度範囲(℃)】-20〜200 【成分】ジメチルシリコーンオイル 【トラスコ品番】222-8637 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

9. HSシリコーンスプレー(ドライ) エーゼット

販売価格(税別) ¥369
エーゼット HSシリコーンスプレー(ドライ) 1本(420mL)
レビュー:(25)

【特長】無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。 【成分】特殊シリコーン、噴射剤 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【危険物の含有量】20mL

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

10. アスペンラッカースプレー アサヒペン

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
アサヒペン アスペンラッカースプレー 1本(300mL)ほか
レビュー:(39)

【特長】日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付【用途】機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 【成分】ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤 【乾燥時間(分)】(夏期)20〜30、(冬期)40〜60

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

11. 高耐久ラッカースプレー アサヒペン

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 1本(300mL)ほか
レビュー:(133)

【特長】シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 【種類】アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料) 【乾燥時間(分)】(夏期)20〜30、(冬期)40〜60 【危険等級】V 【使用場所】屋内外 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】120mL 【特性】超速乾 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

12. シリコンマルチスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)

販売価格(税別) ¥499
PROSTAFF(プロスタッフ) シリコンマルチスプレー 1本(420mL)
レビュー:(2)

【特長】耐熱・耐寒温度-50℃〜+20℃対応。 無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。 【質量(g)】341 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】203×66×66

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

13. フードシリコンスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥779
呉工業(クレ) フードシリコンスプレー 1本(430mL)
レビュー:(14)

【特長】偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。【用途】カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 【トラスコ品番】171-8118 【使用温度範囲(℃)】-40〜200 【適合規格】FDAのCFR21-178.3570規則 【主成分】シリコーンオイル、石油系溶剤 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】314mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤

14. シリコーンオイルKF96 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンオイルKF96 1缶(1kg)
レビュー:(60)

【特長】無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。【用途】離型・潤滑・消泡など。 【成分】ジメチルシリコーンオイル 【色】透明 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

15. 水性スーパーコート アサヒペン

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
アサヒペン 水性スーパーコート 1缶(0.083L)ほか
レビュー:(40)

【特長】特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。【用途】フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 【乾燥時間(時間)】夏期/0.5〜1冬期/2〜3 【建築基準法】F☆☆☆☆ 【種別】架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 水性塗料

16. シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業

販売価格(税別) ¥889
信越化学工業 シリコーンスプレーKF96SP 1本(420mL)
レビュー:(14)

【特長】一般用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。【用途】プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 【アズワン品番】6-376-01 【成分】ジメチルポリシロキサン 【TGK品番】940-18-18-21 【トラスコ品番】126-1231 【耐熱温度(℃)】180 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

17. ラッカースプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ ラッカースプレー 1本(300mL)ほか
レビュー:(211)

【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエン・鉛フリーで安全に使用できます。【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 【塗布面積(m2)】1.8 【液性】油性 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30 【特性】速乾

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

18. シリコンオイル GA(グリーンエース)

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内
GA(グリーンエース) シリコンオイル 1本(100mL)
レビュー:(12)

【特長】耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。【用途】プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 【成分】シリコンオイル 【容器仕様】PETノズル 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

19. シリコーンオイル(一般用) 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンオイル(一般用) 1缶(1kg)ほか
レビュー:(3)

【特長】耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。【用途】離型、潤滑、消泡など。 【色】透明 【成分】ジメチルシリコーンオイル 【適合】離型・潤滑・消泡

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

20. HSシリコーンスプレー エーゼット

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
エーゼット HSシリコーンスプレー 1缶(420mL)
レビュー:(2)

【特長】潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙ガラス等、様々な素材に最適です。 持続性があり離型・防錆・艶出し剤としても高い効果を発揮します。 【色】黒 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】121mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

21. シリコン スプレー スカイブルー 90793-10018 YAMAHA

販売価格(税別) ¥1,800
3営業日後以内
YAMAHA シリコン スプレー スカイブルー 90793-10018 1個

【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】140ml 【危険物の性質】非水溶性

バイク・自転車用品 > バイク純正部品 > YAMAHA(ヤマハ) > 品番先頭文字-9 > 品番先頭文字-90

22. シリコン スプレー ナイアドブルー 90793-10017 YAMAHA

販売価格(税別) ¥1,800
3営業日後以内
YAMAHA シリコン スプレー ナイアドブルー 90793-10017 1個

【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】140ml 【危険物の性質】非水溶性

バイク・自転車用品 > バイク純正部品 > YAMAHA(ヤマハ) > 品番先頭文字-9 > 品番先頭文字-90

23. イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ

販売価格(税別) ¥94,900
2営業日後以内
イージーアップ イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m 1台

【特長】オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。 【付属品】収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 【材質】ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99% 【質量(kg)】32 【フレーム】スチール・黒粉体塗装 【支柱(mm)】32角(上部)・26角(下部) 【収納時寸法(cm)】28 x 34 x 131

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防災商品 > テント倉庫 > 集会用テント

戻る ページ: 1 次へ