1,969件中 1件〜40件

並び替え:

1. 密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ

販売価格(税別) 999 税込1,099
モノタロウ 密着プライマー マルチ エアゾール型 1本(420mL)
レビュー: 80件のレビュー 平均満足度4.35 (80)

【特長】塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 RoHS、REACH対応。ホルムアルデビトは含んでおりません。【仕様】乾燥方法/常温・焼付【使用方法】1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度〜150℃、標準膜厚5〜10μ【色】クリア【タイプ】樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂【種類】プライマー【対応材質】(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板【主成分】キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン【適合材】金属・非鉄金属樹脂【危険等級】U【労働安全衛生法の表示】名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950【有機溶剤中毒予防規則】第二種有機溶剤等【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用塗装 > シーラー・下地処理 > 自動車用下地処理
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税込)
販売価格
(税別)
出荷目安 数量
89872973 - 1本(420mL) 1,099 999 0営業日後以内

2. 密着プライマー マルチ モノタロウ

販売価格(税別) 5,690 税込6,259 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 密着プライマー マルチ 1本(3.7L)ほか
レビュー: 154件のレビュー 平均満足度4.16 (154)

【特長】塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 RoHS、REACH対応。ホルムアルデビトは含んでおりません。【仕様】乾燥方法/常温・焼付【使用方法】1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度〜150℃、標準膜厚5〜10μ【タイプ】樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂【種類】プライマー【対応材質】(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板【適合材】金属・非鉄金属樹脂【危険等級】U【労働安全衛生法の表示】名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263【有機溶剤中毒予防規則】第二種有機溶剤等【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用塗装 > シーラー・下地処理 > 自動車用下地処理
注文コード 品番 内容量 主成分 販売価格
(税込)
販売価格
(税別)
出荷目安 数量
89872982 - 1本(3.7L) キシレン、トルエン、エチルベンゼン、シクロヘキサン 6,259 5,690 0営業日後以内
89872991 - 1本(16L) ジメチルベンゼン(構造不定)、トルエン、エチルベンゼン、シクロヘキサン 18,590 16,900 取扱終了
18873207 - 1本(16L) ジメチルベンゼン(構造不定)、トルエン、エチルベンゼン、シクロヘキサン 19,580 17,800 取扱終了

3. ボンドシールプライマー#7N コニシ

販売価格(税別) 599 税込659 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コニシ ボンドシールプライマー#7N 1缶(100g)
レビュー: 23件のレビュー 平均満足度4.22 (23)

【成分】ウレタン樹脂系溶剤形

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > シーリング材用
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税込)
販売価格
(税別)
出荷目安 数量
06178706 60327 1缶(100g) 659 599 0営業日後以内
32599332 60327 1缶(100g) 693 630 取扱終了
33123727 60327 1缶(100g) 693 630 取扱終了

4. プライマーMP1000 セメダイン

販売価格(税別) 999 税込1,099 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン プライマーMP1000 1本(150g)ほか
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.17 (12)

【特長】変成シリコーンシーラント専用プライマー【成分】酢酸エチル・ウレタンプレポリマー【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > シーリング材用
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格
(税込)
販売価格
(税別)
出荷目安 数量
38463677 SM-001 1本(150g) 447-5186 1,099 999 0営業日後以内
38463686 SM-269 1缶(500g) 447-5194 2,849 2,590 0営業日後以内

5. プライマー ユニット

販売価格(税別) 2,990 税込3,289 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニット プライマー 1缶(1L)ほか

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 道路用品 > 点字タイル
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格
(税込)
販売価格
(税別)
出荷目安 数量
25881336 391-20 1缶(1L) 740-3291 3,289 2,990 0営業日後以内
25881345 391-21 1缶(3L) 740-3305 9,889 8,990 1営業日後以内

6. プライマー 信越化学工業

販売価格(税別) 999 税込1,099
1営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
信越化学工業 プライマー 1缶(250g)ほか
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【特長】シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。【用途】シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。【材質】主成分:シリコーン【被着材の素材】金属

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > シーリング材用

7. スプレープライマー アルテコ(ALTECO)

販売価格(税別) 1,190 税込1,309 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルテコ(ALTECO) スプレープライマー 1本(100mL)ほか
レビュー: 28件のレビュー 平均満足度4.68 (28)

【特長】瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます【用途】セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき【仕様】エアゾール【使用方法】(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10〜20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。【主成分】シクロペンタン【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > 瞬間接着剤用

8. プライマースプレー サンデーペイント

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
サンデーペイント プライマースプレー 1本(400mL)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。【用途】金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など【色】透明【トラスコ品番】818-6299【主成分】塩素化ポリオレフィン【主な用途】プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他【指触乾燥時間(分)】約30(20℃)、約60(冬期)【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約2〜2.5【上塗塗装可能時間】約2時間(20℃) 約3時間(冬期)【特性】プライマー、防水【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

9. ボンドシールプライマー#7 コニシ

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
コニシ ボンドシールプライマー#7 1缶(500g)
レビュー: 18件のレビュー 平均満足度4.50 (18)

【特長】シーリング材用。密着性向上。【用途】シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材【成分】ウレタン樹脂系溶剤形【トラスコ品番】485-9707【規格】JSIA F★★★★【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】500g【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】パネル・フレーム、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > シーリング材用

10. シリコーンプライマーD3 セメダイン

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
セメダイン シリコーンプライマーD3 1缶(250g)
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】セメダインシリコーンシーラントの接着性アップの為に使用する専用プライマーです。 施工前に刷毛で均一にもれなく塗布してください。【用途】金属・ガラス・塗装面・プラスチック類用【成分】ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > シーリング材用

11. メタルプライマー アサヒペン

販売価格(税別) 639 税込703 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン メタルプライマー 1本(100mL)ほか
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.30 (10)

【特長】非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。【用途】銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。【色】透明(クリヤ)【主な用途】銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄【乾燥時間(分)】夏期/15〜20、冬期/30〜40【特性】プライマー

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

12. ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) 1,190 税込1,309 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン) ミッチャクロン マルチ 1缶(420mL)ほか
レビュー: 273件のレビュー 平均満足度4.73 (273)

【特長】多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)【用途】焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え【色】クリヤー【成分】トルエン、キシレン【乾燥時間(分)】夏/15〜20春・秋/20〜30冬/60〜120【比重】0.88【指触乾燥時間(分)】約3分(20℃)【標準塗布量】6〜10μ 60〜80g/m2【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【適合塗材】スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用塗装 > シーラー・下地処理 > 自動車用下地処理

13. プラスチック用プライマー アサヒペン

販売価格(税別) 669 税込736 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン プラスチック用プライマー 1本(100mL)ほか
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.80 (5)

【特長】ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。【用途】ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。【色】透明(クリヤ)【主な用途】プラスチック【特性】プライマー【乾燥時間】夏期/30分〜1時間、冬期/1〜2時間

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

14. シリコーンプライマーB セメダイン

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
セメダイン シリコーンプライマーB 1缶(250g)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.00 (3)

【特長】シリコーンシーラントをお使いの際は接着効果を最高度に発揮させるため被着材に合わせて、専用プライマーをお使いください。【用途】コンクリート・木材用【適応下地】コンクリート・木材【成分】有機溶剤系【主な用途】コンクリート・木材用【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】シリコーン

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > シーリング材用

15. ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー

販売価格(税別) 2,390 税込2,629 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新富士バーナー ロードマーキング用プライマー 1本(420mL)ほか
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度3.64 (14)

【特長】アスファルト専用路面下地処理材。【主な用途】マーキング、アスファルト【材質】合成ゴム系樹脂【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 線引き > テープ

16. 下地処理剤シーラントN3K ノリタケコーテッドアブレーシブ(NCA)

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
ノリタケコーテッドアブレーシブ(NCA) 下地処理剤シーラントN3K 1缶
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度1.50 (2)

【特長】凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。【用途】コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。【トラスコ品番】367-9403【質量(kg)】1【種類】造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤【不揮発分】36%【密度(g/cm3)】0.84

物流/保管/梱包用品/テープ > テープ > 安全保護テープ > すべり止めテープ > すべり止めテーププライマー

17. プライマー ソーラー

販売価格(税別) 1,190 税込1,309 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ソーラー プライマー 1本(420mL)ほか
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.25 (4)

【特長】1液タイプなので硬化剤をまぜる必要がありません。 足付け、ケレン等面倒な作業が不要です。 耐熱性が優れており常温から高温焼付けまで適応できます。(耐熱性200℃×30分) 幅広い素材、塗料へ対応できます。 乾燥が速く、塗り重ね可能時間が短く(20℃、15分)、インターバルが長い。【用途】各種金属、各種プラスチック、足付けできない部分への塗装【使用方法】【素地調整】ゴミ、埃等を取り除きシリコンオフやシンナーで洗浄して油脂分を除去する。 (防錆顔料等は含んでいませんので、錆がある場合には防錆処理を行ってから使用してください)【塗布】原液を1〜2回塗布する。(塗布量 100g/m2、乾燥膜厚 10μ)【塗り重ね】常温(20℃)で15分(60℃で10分、80℃で5分)以上1週間以内。【上塗り】各塗料の仕様にしたがい塗装する。【乾燥時間(分)】指触/15(温度20℃、湿度65%)、指圧/60(温度20℃、湿度65%)【耐熱性】200℃、30分【外観】褐色クリヤー【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用塗装 > シーラー・下地処理 > 自動車用下地処理

18. テープ用プライマー コニシ

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ テープ用プライマー 1本(430mL)ほか
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.40 (5)

【特長】マスキングテープの密着性向上に。ガス抜きキャップ採用。【用途】マスキングテープ使用時の下地処理用【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】430mL

物流/保管/梱包用品/テープ > テープ > マスキングテープ > マスキングテープ粗面養生用

19. シート貼付用プライマー スリーエム(3M)

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
6営業日後以内
スリーエム(3M) シート貼付用プライマー 1缶(1L)

【特長】液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。【用途】縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。【容量(L)】1【施工面積(m2)】4

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 道路用品 > その他道路用品

20. 強浸透性水性シーラー アサヒペン

販売価格(税別) 1,390 税込1,529 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アサヒペン 強浸透性水性シーラー 1個(1L)ほか
レビュー: 16件のレビュー 平均満足度4.69 (16)

【特長】下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。【用途】スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。【色】透明(クリヤ)【主な用途】瓦、コンクリート、モルタル【特性】耐久【乾燥時間】夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

21. プライマ BIGM(丸山製作所)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
BIGM(丸山製作所) プライマ 1個
レビュー: 21件のレビュー 平均満足度4.38 (21)

【適合機種】各機種共通

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電動工具・充電工具アクセサリー関連部品

22. ユニエポ 補修用プライマー コニシ

販売価格(税別) 2,690 税込2,959
コニシ ユニエポ 補修用プライマー 1缶(500g)
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.00 (4)

【特長】1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。【用途】防錆用プライマー 樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート【色】乳白色【成分】エポキシ樹脂、防錆剤【トラスコ品番】485-9529【比重】1.20±0.05【粘度(Pa・s)】12.5±7.5【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.5L【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

23. スプレー式プライマー 日本緑十字社

販売価格(税別) 3,690 税込4,059 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本緑十字社 スプレー式プライマー 1本(420mL)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

24. 木部用プライマー アサヒペン

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン 木部用プライマー 1本(100mL)ほか
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】屋内外の木部の下塗りに。 未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。 ガス抜きキャップ付き。【用途】木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。【色】透明(クリヤ)【使用場所】屋内外兼用【主な用途】木【乾燥時間】夏期/20〜30分 冬期/40分〜1時間

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

25. 粘着剤テープ用プライマー ソーラー

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
ソーラー 粘着剤テープ用プライマー 1本(420mL)
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度5.00 (5)

【特長】マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。 スプレータイプで塗布が簡単です。 缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。 スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。【用途】モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

物流/保管/梱包用品/テープ > テープ > マスキングテープ > マスキングテープ粗面養生用

26. 接着剤PPX(プライマーセット) セメダイン

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
セメダイン 接着剤PPX(プライマーセット) 1セット
レビュー: 11件のレビュー 平均満足度3.91 (11)

【特長】難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られます。【用途】ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、フッ素樹脂など難接着物質に対する接着に。【トラスコ品番】374-8863【セット内容】瞬間接着剤PPX(20g)、プライマーPPX-3(40g)【色】透明【質量(g)】300【主成分】PPX:シアノアクリレート系PPX-3:アミン化合物【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【固着時間(秒)】5(20℃)【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】パーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 瞬間接着剤 > 難粘着

27. 染めQプライマー 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
4営業日後以内
染めQ(旧テロソン) 染めQプライマー 1本(264mL)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.00 (3)

【特長】染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。【特性】プライマー【主な用途】金属、プラスチック

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

28. プライマー目地 大塚刷毛製造

販売価格(税別) 259 税込285
大塚刷毛製造 プライマー目地 1本
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【形状】筋違【毛材】ヤンオ(山羊毛)【寸法(mm)】22【毛丈(mm)】15【毛色】白【玉厚(mm)】5.5

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 刷毛(ハケ) > 目地/サッシュ刷毛

29. 水性木部用下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) 648 税込713 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ 水性木部用下塗りシーラー透明 1缶(0.2L)ほか
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度3.92 (13)

【特長】吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。 水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。【用途】屋内外の木部の下塗りに。【主な用途】屋内外木部【使用場所】屋内外兼用【仕様】うすめずに塗ってください【色】透明【乾燥時間(時間)】約1(夏30℃)、約2(冬10℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

30. サンディングシーラースプレー サンデーペイント

販売価格(税別) 999 税込1,099
サンデーペイント サンディングシーラースプレー 1本(300mL)
レビュー: 19件のレビュー 平均満足度4.84 (19)

【特長】肉厚感を自由に出せます。研ぎ易いです。【用途】木工塗装の高級仕上げ中塗り用【色】とうめい【成分】合成樹脂(アクリル)【タイプ】サンディングシーラー【塗り面積(m2)】約0.6〜1.2(1回塗り)【主な用途】木工【指触乾燥時間(分)】約15(20℃)、約30(冬期)【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【半硬化乾燥時間(分)】約30(20℃)、約60(冬期)【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】硝化綿ラッカー

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

31. PPX プライマー セメダイン

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
セメダイン PPX プライマー 1本(3g)

【特長】ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴムなど、難接着材料の接着に使える使いやすいペンタイプのプライマー。【用途】模型工作の接着、ホビー製作の接着、その他雑貨品の接着・補修。【主な用途】ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂(ほかの材料に比べ接着力が弱くなります) 等【使用方法】(1)接着面の汚れを落としてよく乾燥させます。(2)プライマーを塗布します。難接着剤側に塗布します。(3)接着剤を片面に塗布します。(4)すぐに貼り合わせ押えます。数秒から数分で動かなくなりますが実用強度までには約30分必要です。【不適合】ガラス、発泡スチロール、木材、油面や汚れた面、表面の劣化した面 等【被着材の素材】PP・PE、シリコーン

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > 難接着用

32. PPプライマー(エアゾール式、透明) ロックペイント

販売価格(税別) 999 税込1,099
ロックペイント PPプライマー(エアゾール式、透明) 1缶(420mL)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)。1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。【色】透明(エアゾール式)【乾燥時間(分)】20℃の場合、約10分で上塗り可能【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.42L【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用塗装 > 自動車補修塗料

33. バンパープライマー ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) 739 税込813
ソフト99コーポレーション バンパープライマー 1本(100mL)
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.60 (10)

【特長】バンパーを塗装する前の下地処理剤。PPバンパーなど塗装の密着しにくい素材にも塗装が良くのり、はがれません。【成分】合成樹脂・有機溶剤【トラスコ品番】475-7327【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】100mL【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用塗装 > シーラー・下地処理 > 自動車用下地処理

34. 接着用プライマー フロン工業

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
0営業日後以内
フロン工業 接着用プライマー 1缶(250mL)

【仕様】前処理剤【適合材】PTFE【危険等級】U【アズワン品番】6-5662-01【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > 難接着用

35. プライマー MP2000 セメダイン

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン プライマー MP2000 1本(500g)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】ウレタン系シーリング材S-700V用のプライマーです。 シーリング作業の前に塗布することで密着性を高め、汚染を抑える効果があります。【容量】500g【種類】酢酸エチル・酢酸ブチルキシレン【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー/硬化促進剤 > シーリング材用

36. ロードマーキング用プライマー 液状タイプ コンクリート用 新富士バーナー

販売価格(税別) 3,290 税込3,619
新富士バーナー ロードマーキング用プライマー 液状タイプ コンクリート用 1缶(1L)

【特長】プライマーは路面を活性化させ、接着力を強くする役割があります。【主な用途】マーキング【種別】引火性、液体【主成分】トルエン、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼン【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 線引き > テープ

37. フロアサイン下塗り用スプレー アトムハウスペイント

販売価格(税別) 649 税込714
アトムハウスペイント フロアサイン下塗り用スプレー 1本(300mL)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】フロアサインをより強力に接着します。 鉛化合物、フロンガスを含んでいません。【仕様】1回塗り【乾燥時間(分)】約20【塗り面積(m2)】吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4【液性】油性(ラッカー)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

38. 水性シーラー アサヒペン

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アサヒペン 水性シーラー 1個(1L)ほか
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度5.00 (6)

【特長】上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。【用途】屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。【色】ライトレモン【主な用途】屋内外のコンクリート、モルタル、スレート【使用場所】屋内外兼用【特性】耐久【乾燥時間】夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

39. ハケ塗りPPプライマー メグロ化学

販売価格(税別) 4,390 税込4,829
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
メグロ化学 ハケ塗りPPプライマー 1缶(380mL)ほか
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.17 (6)

【特長】メグミックス用PPプライマー。接着強度の増加に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > プラスチック/FRP用

40. プライマー メグロ化学

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
メグロ化学 プライマー 1本(420mL)

【特長】シーリングテープ専用密着剤。シーリングテープの密着力を向上させる。【仕様】溶剤系塗料(エアゾール)【主成分】アクリル系樹脂【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【他社品番】インレット品番:041018【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】パーツ

物流/保管/梱包用品/テープ > テープ > 両面テープ > 両面テープ自動車用途用

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ