22件中 1件〜22件

並び替え:

1. ローラーパック R40 プルトンチェン

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
プルトンチェン ローラーパック R40 1セット
レビュー:(6)

【材質(ローラー部)】焼結含油合金【材質(レール)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(スライダー)】冷間圧延鋼板(SPCC)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > ローラーパック > 本体
注文コード 品番 内容量 表面処理寸法G(mm)係数 販売価格 出荷目安 数量
09229114 R40-300L 1セット レール:三価クロメートスライダー:三価クロメート 50 n=2 ¥3,790 0営業日後以内
09229123 R40-350L 1セット レール:三価クロメートスライダー:三価クロメート 25 n=3 ¥3,990 5営業日後以内
09229132 R40-400L 1セット レール:三価クロメートスライダー:三価クロメート 50 n=3 ¥3,990 5営業日後以内
09229141 R40-450L 1セット レール:三価クロメートスライダー:三価クロメート 25 n=4 ¥3,990 5営業日後以内
09229157 R40-500L 1セット レール:三価クロメートスライダー:三価クロメート 50 n=4 ¥3,990 4営業日後以内

2. R40用スライダー プルトンチェン

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
プルトンチェン R40用スライダー 1個
レビュー:(2)

【材質】冷間圧延鋼板(SPCC)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > ローラーパック > 部品(オプション)
注文コード 品番 内容量 表面処理シール質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
09229446 R40 1個 レール:三価クロメートスライダー:三価クロメート なし 170 ¥2,990 0営業日後以内
09229455 R40U 1個 黒クロメート 付き 172 ¥3,990 3営業日後以内

3. R40用継ぎレール プルトンチェン

販売価格(税別) ¥2,090
プルトンチェン R40用継ぎレール 1個
レビュー:(1)

【表面処理】三価クロメート【レール質量(g)】600【寸法G(mm)】50【レール長さX(mm)】800【材質】冷間圧延鋼板(SPCC)【係数】n=7

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > ローラーパック > 部品(オプション)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09229437 T40-800L 1個 ¥2,090 4営業日後以内

4. 【ワケあり】ローラーパック R40 プルトンチェン

販売価格(税別)   ¥3,368
0営業日後以内
プルトンチェン 【ワケあり】ローラーパック R40 1セット

【特記】※理由あり(未使用・未開封)【シール】なし【材質(ローラー部)】焼結含油合金【表面処理】レール:三価クロメートスライダー:三価クロメート【寸法G(mm)】25【係数】n=6【材質(レール)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(スライダー)】冷間圧延鋼板(SPCC)【レール長さX(mm)】650【トラベルY(mm)】550【レール質量(g)】670

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > ローラーパック > 本体
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
14733803 R40-650L 1セット   ¥3,368 0営業日後以内

5. ローラーパック R25 プルトンチェン

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
プルトンチェン ローラーパック R25 1セット
レビュー:(11)

【特長】メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性【材質(ローラー部)】ポリアセタール樹脂【材質(レール)】アルミ合金(アルマイト加工)【材質(スライダー)】ステンレス鋼版(SUS304)【許容動荷重】Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N【クリアランス(mm)】Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下【許容静荷重】Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > ローラーパック > 本体
注文コード 品番 内容量 レール長さX(mm)トラベルY(mm)レール質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
09228974 R25-160L 1セット 160 80 32 ¥2,990 0営業日後以内
09228983 R25-240L 1セット 240 160 48 ¥2,990 0営業日後以内
09228992 R25-320L 1セット 320 240 64 ¥3,390 0営業日後以内
09229001 R25-400L 1セット 400 320 80 ¥3,490 0営業日後以内
09229017 R25-480L 1セット 480 400 96 ¥3,790 0営業日後以内

6. オフセットリンク 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) オフセットリンク 1個
レビュー:(3)

【特長】酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。【列数】1【材質】ステンレス製SUS304【種類】ローラーチェーン

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン > ステンレスオフセットリンク

7. 標準形ローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
片山チエン(KANA) 標準形ローラーチェーン 1本
レビュー:(27)

【特長】JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。【用途】各種機器の伝動用、駆動用。【付属品】ジョイントリンク1個【材質】スチール【種類】ローラーチェーン【列数】1

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

8. R25用スライダー(単品) プルトンチェン

販売価格(税別) ¥1,090
プルトンチェン R25用スライダー(単品) 1個
レビュー:(1)

【材質】スライダー/ステンレス鋼版(SUS304)【質量(g)】40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > ローラーパック > 部品(オプション)

9. スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 THK

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
THK スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 1セット
レビュー:(1)

【特長】ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。【用途】複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。【セット内容】スライドレール1本、スライダ2個【材質(本体)】(スライドレール・取付けプレート)SUS304【寸法B(mm)】3【材質(ケース)】(ボールケース)SPCE【材質(ボール)】SUS440C【寸法G(mm)】40【材質(ストッパー)】SUS430+NBR【最大静許容荷重(N)】(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドパック・スライドレール(THK) > スライドパック > FBW2560XR形

10. 定荷重ばねC型 サミニ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
サミニ 定荷重ばねC型 1個
レビュー:(5)

【特長】常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。【材質】SUS301-CSP【RoHS指令】対応【ばねの種類】定荷重ばね

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > バネ > 定荷重バネ

11. ジョイントリンク 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) ジョイントリンク 1個
レビュー:(2)

【特長】酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。【材質】ステンレス製SUS304【種類】ローラーチェーン【列数】1

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン > ステンレスジョイントリンク

12. スライドレール S270 日本スライド工業

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本スライド工業 スライドレール S270 1本
レビュー:(9)

【特長】日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。【材質】アウタメンバ・インナメンバ/SPCCリテーナ/SECCボールΦ3/16”炭素剛球【表面処理】アウタメンバ・インナメンバ/電気亜鉛メッキ【取付ねじ】M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ【潤滑油】新日本石油エピノックグリースAP(N)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

13. RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 1列 1本
レビュー:(35)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。【付属品】ジョイントリンク1個付【材質(本体)】スチール【タイプ】ユニット単位【種類】ローラーチェーン【列数】1

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

14. ステンレスローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) ステンレスローラーチェーン 1本
レビュー:(8)

【特長】酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。【ユニット長さ(m)】3【列数】1【材質】ステンレス製SUS304【付属品】ジョイントリンク1個【種類】ローラーチェーン

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン

15. 標準形ローラチェーン モノタロウ

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ 標準形ローラチェーン 1本
レビュー:(47)

【特長】一般的に使用されているチェーンです【用途】機器の伝導に【列数】1【付属品】ジョイントリンク1個付【材質】鉄

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > お買い得標準ローラチェーン

16. Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥4,957 〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) 1セット

【種類】セット品【ブロック取付穴種類】タップ穴【材質】ステンレス鋼【精度】上級【形式】標準形【タイプ】ショート【構造】ボール保持式【ブロック数】1【寸法L2(mm)】-【最小加工単位(mm)】1【仕様】フリーコンビネーション/S1

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアウェイ

17. スライドパック FBW2560XR形 THK

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
THK スライドパック FBW2560XR形 1セット
レビュー:(3)

【特長】ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。【用途】複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。【材質(本体)】(スライドレール・取付けプレート)SUS304【材質(ボール)】SUS440C【材質(ストッパー)】SUS430+NBR【材質(ケース)】(ボールケース)SPCE【寸法B(mm)】3【寸法G(mm)】40【最大静許容荷重(N)】(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドパック・スライドレール(THK) > スライドパック > FBW2560XR形

18. アルミ角パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥93 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
光モール アルミ角パイプ 1本
レビュー:(21)

【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 角パイプ

19. ステンレスローラチェーン センクシア(旧:日立機材)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
センクシア(旧:日立機材) ステンレスローラチェーン 1本

【特長】300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。【列数】1【付属品】ジョイントリンク1個付【材質】ステンレス【種類】ローラーチェーン【ユニット長さ(m)】3.048【ピン形式】リベット形

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン

20. アルミ不等辺角パイプ 4m 岡田装飾金物

販売価格(税別) ¥4,390 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
岡田装飾金物 アルミ不等辺角パイプ 4m 1本

【用途】シートを天井や壁に取付ける際に使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 角パイプ

21. R40用ストッパー(ネジ付) プルトンチェン

販売価格(税別) ¥289
4営業日後以内
プルトンチェン R40用ストッパー(ネジ付) 1個

【適合本体】R40スライダー

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > ローラーパック > 部品(オプション)

22. R40用継ぎ金具(ネジ付) プルトンチェン

販売価格(税別) ¥249
出荷目安:10日
プルトンチェン R40用継ぎ金具(ネジ付) 1個

【適合本体】R40スライダー

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > ローラーパック > 部品(オプション)

戻る ページ: 1 次へ