22件中 1件〜22件

並び替え:

1. 電ドラボール替ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル 電ドラボール替ビット 1本
レビュー:(2)

【特長】端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。【用途】電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY【硬度HRC】62

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット
注文コード 品番 内容量 全長(mm)刃先軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
33511407 USB161100 1本 (本体)100 (+)1 丸4.5 ¥429 0営業日後以内
33511416 USB162100 1本 (本体)100 (+)2 丸5 ¥429 0営業日後以内
33511425 USB162150 1本 (本体)150 (+)2 丸5 ¥499 0営業日後以内
33511434 USB163100 1本 (本体)100 (+)3 丸6 ¥499 0営業日後以内
33511443 USB166100 1本 (本体)100 (-)6 丸6 ¥429 0営業日後以内

2. ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ベッセル インパクトドライバー240001 1セットほか

【特長】錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】37.5【全長(mm)】176【六角軸対辺(mm)】8【セット内容】(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー【トラスコ品番】485-6821

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > インパクトドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16728784 240001 1セット ¥5,590 0営業日後以内
10694303 240001 1セット(5個) ¥26,825 取扱終了

3. 充電式ペンスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
マキタ 充電式ペンスクリュードライバ 1台

【特長】家具などの組立作業に最適です。 折り曲げての使用も可能です。【仕様】LEDライト、正逆転両用【付属品】ツールバッグ、充電用ACアダプタ、USBケーブル、ビットセット(プラスビット/1-25×3・プラスビット/2-25×4・マイナスビット/6-25×3)【全長(mm)】205(折り曲げ時)【質量(kg)】0.36(バッテリー含む)【タイプ】バッテリー内蔵式【チャック能力(mm)】対辺6.35六角ビット【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】3.8×32【機能】手締め機能【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【作業量(目安)】ねじ締めΦ3.8×25mm SPF:約200本【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 バッテリー電圧(V)充電時間(分)最大締付トルク(N・m) 販売価格 出荷目安 数量
58458584 MDF001DW 1台 3.6 約180〜360 6 ¥5,690 3営業日後以内

4. 電動ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル 電動ドライバー 1台

【特長】ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。【材質】PC+エラストマー

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー
注文コード 品番 内容量 出力トルク範囲(N・m)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])ねじ締め能力(mm) 小ねじ 販売価格 出荷目安 数量
21043934 VE-3000 1台 0.15〜1.0 Hi:1000/Lo:700 M1.6〜3.0 ¥45,900 1営業日後以内
21043943 VE-4000 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043952 VE-4000P 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043968 VE-4500 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内
21043977 VE-4500P 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内

5. 電動ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥56,900
1営業日後以内
ベッセル 電動ドライバー 1個

【特長】始動時の反動トルクを軽減。 作業者のパフォーマンスを高めます。 OA機器組立・サッシ加工・エクステリア・リサイクル・分解作業に。 指をトリガー全体で受けるので長時間の作業の疲労を軽減します。 ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー【用途】空調・冷機・給湯器・厨房機器・サッシ組立・ソーラーパネル施工等に。【出力トルク範囲(N・m)】1.6〜4.5【無負荷回転速度(min-1[r.p.m])】1000【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3.5〜5.0【ねじ締め能力(mm) タッピンねじ】≦4【定格電圧(V)】AC100(50-60Hz)【定格消費電力(W)】120【ケーブル長(m)】2.5【始動方式】レバー式【電源】ACタイプ【トルク調整】(リング)16段階×8目盛【質量(g)】1100【外形寸法(mm)】290【材質】PC+エラストマー【付属品】ACコード、吊り下げリング×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書、ビット(MA14+2×65H)×2【適合ビット】(ベッセル)A14、A16【トラスコ品番】828-8289

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
27161742 VE-6000 1個 ¥56,900 1営業日後以内

6. 4サイズが1つになったソケット モノタロウ

販売価格(税別)   ¥1,190
モノタロウ 4サイズが1つになったソケット 1個
レビュー:(18)

【特長】1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。【用途】フロントアクスルシャフトの脱着に。【全長(mm)】60【差込角(mm[inch])】9.5[3/8]【サイズ(mm)】17、19、22、24

バイク・自転車用品 > バイク用品 > メンテナンスツール > 足回り > 4in1/6in1 ヘックスソケット

7. LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥3,990
BLACK&DECKER LEDツイストドライバー 1台
レビュー:(18)

【特長】ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。【バッテリー電圧(V)】DC 3.6【バッテリー容量(Ah)】1.5【チャック能力(mm)】六角軸(二面幅6.35)【最大トルク(N・m)】4.2【回転数(min-1[r.p.m])】200【ねじ締め能力(mm)】最大40【充電時間(時間)】5【LED使用数(個)】4【クラッチ数(段)】7【チャック】六角軸(二面幅6.35mm)【バッテリー】リチウムイオン【本体質量(g)】380【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160【付属品】#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器【作業量(目安)】最大約300本(Φ3.5×20mm)【トラスコ品番】777-1606【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

8. ボールグリップドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップドライバー 1本
レビュー:(93)

【特長】ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】ソフト樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

9. クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス

販売価格(税別) ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キリウス クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) 1台
レビュー:(3)

【特長】空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。【用途】エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。【スタート方式】レバースタート式

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

10. 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台
レビュー:(31)

【特長】より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。【バッテリー電圧(V)】7.2【バッテリー容量(Ah)】1.5【最大締付トルク(N・m)】25【回転数(min-1[r.p.m])】0〜2450【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)ボルト】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3〜M6【ねじ締め能力(mm)コーススレッド】22〜45【充電時間(分)】約30【打撃数(min-1[回/分])】0〜3000【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)【作業量(目安)】(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本【質量(kg)】0.55(バッテリ含む)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

11. オートマチックドライバー SK-11

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
SK-11 オートマチックドライバー 1個

【特長】ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。【用途】木の穴開け・ネジなどの締め付け用。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【セット内容】(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル【仕様】ワンタッチチャッキング、ビット収納

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

12. クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
ANEX クイックボール72 ラチェットドライバー 1本
レビュー:(5)

【特長】72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK【セット内容】ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット【寸法(mm)】ビット:135、本体:95×Φ42

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー

13. 充電ドリルドライバー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電ドリルドライバー 1台
レビュー:(12)

【特長】作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。【回転数(回/分)】高速0〜600、低速0〜200【締付け能力】(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本【穴あけ能力(mm)】(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴【チャック(mm)】ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】21段切り替え(約0.3〜2.9(3〜30)まで約0.1(1.3)きざみ【本体寸法(mm)】145×198×42【本体質量(g)】630

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

14. 充電ドリルドライバー(本体のみ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,990
パナソニック(Panasonic) 充電ドリルドライバー(本体のみ) 1台
レビュー:(13)

【特長】軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。【バッテリー電圧(V)】2.4【回転数(min-1[r.p.m])】高速400 低速2002段変速【ねじ締め能力】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本【穴あけ能力】金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴【チャック(mm)】ワンタッチチャック(段付までの寸法が11.5)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】高速:1.5{15}低速:2.4{24}【充電時間(分)】15【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】多段階(約0.4〜2.0{4〜20})【バッテリー】ニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】180×127×36(ピストル型時)【質量(g)】400(電池パック装着時)【付属品】ドライバービット#1プラス・45mmドライバービット#2プラス・45mmドライバービット#2プラス・75mm【全長(mm)】238【仕様】高速・低速、手締め機能【トラスコ品番】422-9037

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

15. クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEX

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ANEX クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 1本
レビュー:(3)

【特長】72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK【仕様】ラチェットハンドルのみ【寸法(mm)】95×Φ42

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー

16. 充電式ペンドライバドリル マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンドライバドリル 1台
レビュー:(5)

【特長】高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。【回転数(min-1[r.p.m])】(高速)650、(低速)200【最大トルク(N・m)】8【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)【穴あけ能力(mm) 鉄工】Φ5【穴あけ能力(mm) 木工】Φ6【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.8×45【バッテリー】リチウムイオン【バッテリー容量(Ah)】1.5【バッテリー電圧(V)】7.2

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

17. 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥11,900
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台
レビュー:(1)

【特長】バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!【付属品】バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本【質量(kg)】0.54(バッテリー含む)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】227×42×144【バッテリー】リチウムイオンバッテリ

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

18. 充電式ドリルドライバ BD-361 特別セット品 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) 充電式ドリルドライバ BD-361 特別セット品 1セット
レビュー:(1)

【特長】手にフィットし扱いやすいサイズの握り径。 最適なトルクが選べる11段クラッチ。暗所でも作業ができるLEDライト。 メーカー本体通常販売価格で、ビット5本付のお得なセット品です。【用途】各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。【トラスコ品番】474-3580【セット内容】充電器 BC-364L、+ドライバビット(No.1×75mm)、+ドライバビット(No.2×65mm)、ドライバビット5本【質量(kg)】0.48(内蔵電池含む)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132【穴あけ能力(mm)】(鉄工)5/(木工) 6【ねじ締め能力(mm)】(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4【電池パック】3.6V、1300mAh/リチウムイオン【クラッチ数(段)】11【クラッチトルク(N・m)】(作動トルク)0.9〜2.0

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

19. 剛彩ビット 5本組(アソート) ベッセル

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル 剛彩ビット 5本組(アソート) 1セット(5本)

【材質】ダイハード鋼

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

20. 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 7.2V コードレスインパクトドライバ 1台
レビュー:(5)

【特長】スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。【バッテリー電圧(V)】7.2【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2400【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】25[255]【ねじ締め能力(mm)ボルト】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3〜M6【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】3〜8【打撃数(min-1)】0〜3000【質量(kg)】0.58(BCL715装着時)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

21. 電ドラボール ベッセル

ベッセル 電ドラボール
レビュー:(1)

【特長】電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。【用途】電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応【バッテリー容量(mAh)】800【充電時間(分)】約60【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(最大)280【質量(g)】160(付属品含まず)【出力】充電器:5V_1A【入力】本体最大:5V_1A、充電器:AC100〜240V(50/60Hz)【トルク容量(N・m)】(電動最大)2、(耐久手動)10【連続使用時間(分)】(無負荷時)約40【バッテリー】Li-ion_3.6V【適合ビット】対辺6.35mm、片頭・両頭ビット【周囲環境】(動作温度)-10〜45℃、(充電温度)0〜40℃【充電方式】Micro_USB-typeB_USB充電【スリーブタイプ】対辺6.35mm、アルミスリーブチャック【充放電回数(回)】約500

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー

22. 電ドラボール ベッセル

ベッセル 電ドラボール

【特長】電動×手動 リチウムイオンバッテリーとモーターを搭載したドライバー 電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。 高輝度LEDライト付き。【用途】電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY【仕様】ネジ締め付け回数(M4×20mm):約200回【全長(mm)】(本体)140【質量(g)】160(付属品含まず)【軸長(mm)】100【最大トルク(N・m)】(電動)2【柄径(Φmm)】45【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(最大)280【入力】5V_1A【連続使用時間(分)】(無負荷)約40【バッテリー電圧(V)】3.6【適合ビット】対辺6.35mm片頭・両頭ビット【充電器出力】5V_1A【充電器入力】AC100〜240V(50/60Hz)【周囲環境】動作:'-10℃〜45℃、充電:0℃〜40℃【トルク(N・m)】(耐久・手動時)10【充電時間(分)】約60【バッテリー容量(mAh)】800【充電方式】Micro USB-typeB USB充電【スリーブタイプ】対辺6.35mm、アルミスリーブチャック【充放電回数(回)】約500

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 差替式ドライバー

戻る ページ: 1 次へ