85件中 1件〜40件

並び替え:

1. 電ドラボール替ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル 電ドラボール替ビット 1本
レビュー:(2)

【特長】端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。【用途】電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY【硬度HRC】62

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット
注文コード 品番 内容量 全長(mm)刃先軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
33511407 USB161100 1本 (本体)100 (+)1 丸4.5 ¥429 0営業日後以内
33511416 USB162100 1本 (本体)100 (+)2 丸5 ¥429 0営業日後以内
33511425 USB162150 1本 (本体)150 (+)2 丸5 ¥499 0営業日後以内
33511434 USB163100 1本 (本体)100 (+)3 丸6 ¥499 0営業日後以内
33511443 USB166100 1本 (本体)100 (-)6 丸6 ¥429 0営業日後以内

2. ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ベッセル インパクトドライバー240001 1セットほか

【特長】錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】37.5【全長(mm)】176【六角軸対辺(mm)】8【セット内容】(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー【トラスコ品番】485-6821

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > インパクトドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16728784 240001 1セット ¥5,590 0営業日後以内
10694303 240001 1セット(5個) ¥26,825 取扱終了

3. 電動ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル 電動ドライバー 1台

【特長】ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。【材質】PC+エラストマー

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー
注文コード 品番 内容量 出力トルク範囲(N・m)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])ねじ締め能力(mm) 小ねじ 販売価格 出荷目安 数量
21043934 VE-3000 1台 0.15〜1.0 Hi:1000/Lo:700 M1.6〜3.0 ¥45,900 1営業日後以内
21043943 VE-4000 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043952 VE-4000P 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043968 VE-4500 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内
21043977 VE-4500P 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内

4. 充電式ペンスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
マキタ 充電式ペンスクリュードライバ 1台

【特長】家具などの組立作業に最適です。 折り曲げての使用も可能です。【仕様】LEDライト、正逆転両用【付属品】ツールバッグ、充電用ACアダプタ、USBケーブル、ビットセット(プラスビット/1-25×3・プラスビット/2-25×4・マイナスビット/6-25×3)【全長(mm)】205(折り曲げ時)【質量(kg)】0.36(バッテリー含む)【タイプ】バッテリー内蔵式【チャック能力(mm)】対辺6.35六角ビット【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】3.8×32【機能】手締め機能【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【作業量(目安)】ねじ締めΦ3.8×25mm SPF:約200本【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 バッテリー電圧(V)充電時間(分)最大締付トルク(N・m) 販売価格 出荷目安 数量
58458584 MDF001DW 1台 3.6 約180〜360 6 ¥5,690 3営業日後以内

5. インパクトユニドライバー260002 ベッセル

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
ベッセル インパクトユニドライバー260002 1個

【種類】セット品【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【セット内容】(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:5・6・7mm/インパクトユニドライバー【トラスコ品番】484-1425

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > インパクトドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10487934 260002 1個 ¥3,690 0営業日後以内

6. コードレスドライバドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥14,900
HiKOKI(旧日立工機) コードレスドライバドリル 1台
レビュー:(5)

【特長】安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。【用途】家具の組み立てや修理作業に大活躍!!【バッテリー容量(Ah)】1.5【充電時間(分)】約30【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】低速/200高速/600【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】低速:約5(51)、高速:約1.5(15)【穴あけ能力(mm) 鉄工】5(鋼材)【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.8×38【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M5【蓄電池形名】EBM 315【充電器形名】UC3SFL【LED】白色LED【クラッチトルク(N・m)】0.3〜2.9(21段)【付属品】1.5Ahリチウムイオン電池、充電器、予備電池、No.2プラスビット【質量(kg)】0.45(蓄電池装着時)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

7. EVAツールボックス SK-11

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
SK-11 EVAツールボックス 1個

【特長】ビス・パーツ・工具の収納に最適です。内側仕切り付で整理しやすいです。【用途】工具の収納。【サイズ】L【寸法(縦×横×奥行)(mm)】210×420×100

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > ツールボックス(工具箱)

8. LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥3,990
BLACK&DECKER LEDツイストドライバー 1台
レビュー:(18)

【特長】ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。【バッテリー電圧(V)】DC 3.6【バッテリー容量(Ah)】1.5【チャック能力(mm)】六角軸(二面幅6.35)【最大トルク(N・m)】4.2【回転数(min-1[r.p.m])】200【ねじ締め能力(mm)】最大40【充電時間(時間)】5【LED使用数(個)】4【クラッチ数(段)】7【チャック】六角軸(二面幅6.35mm)【バッテリー】リチウムイオン【本体質量(g)】380【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160【付属品】#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器【作業量(目安)】最大約300本(Φ3.5×20mm)【トラスコ品番】777-1606【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

9. ボールグリップドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップドライバー 1本
レビュー:(93)

【特長】ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】ソフト樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

10. 充電ドリルドライバー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電ドリルドライバー 1台
レビュー:(12)

【特長】作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。【回転数(回/分)】高速0〜600、低速0〜200【締付け能力】(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本【穴あけ能力(mm)】(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴【チャック(mm)】ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】21段切り替え(約0.3〜2.9(3〜30)まで約0.1(1.3)きざみ【本体寸法(mm)】145×198×42【本体質量(g)】630

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

11. クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス

販売価格(税別) ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キリウス クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) 1台
レビュー:(3)

【特長】空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。【用途】エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。【スタート方式】レバースタート式

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

12. ミニ圧着工具 DENSAN

販売価格(税別) ¥4,990
DENSAN ミニ圧着工具 1個
レビュー:(1)

【特長】小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)【用途】裸端子・PBスリーブ用【質量(g)】260【使用範囲】0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

13. 工具用多機能ツールバックM バーコ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
バーコ 工具用多機能ツールバックM 1個

【特長】工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。【トラスコ品番】794-0033【幅(mm)】330【高さ(mm)】300【奥行(mm)】90

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > ツールボックス(工具箱) > 帆布製 > ツールバッグ

14. ミニ圧着工具 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,290
モノタロウ ミニ圧着工具 1個
レビュー:(82)

【特長】裸端子、PBスリーブの装着作業に。【用途】裸端子、PBスリーブの装着作業に【材質】炭素鋼【質量(g)】310【使用範囲(mm2)】0.5/1.25/2/3.5/5.5

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

15. ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) ロブテックス

販売価格(税別) ¥9,990
ロブテックス ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) 1丁
レビュー:(2)

【用途】絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用【トラスコ品番】356-7800【質量(g)】365【使用範囲(mm2)】0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5【色(柄)】青

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

16. 作業用ロールツールバッグ C.K TOOLS

販売価格(税別) ¥4,490
C.K TOOLS 作業用ロールツールバッグ 1個
レビュー:(2)

【特長】C.KToolsのみのオリジナル!好評です!!! 壁掛け可能なサイドに2つのホール 快適に持ち運びを可能にする為にパッド付きの持ち手を装備(他メーカーでデザインされおらず、C.KToolのみのデザイン!) 工具を区別しながら簡単収納のための30個の大中小ポケット 250mmのドライバー収納可能 耐久性の高いポリエチレン製【幅(mm)】570【高さ(mm)】490【外形寸法(mm)】490×570(展開時)、170×400×50(ロール時)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > ツールボックス(工具箱) > 帆布製 > ツールロール

17. 首振りソケット ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ベッセル 首振りソケット 1個
レビュー:(4)

【特長】引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。【六角軸対辺(mm)】6.35【全長(mm)】113【首振角度(°)】15

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > ソケットビット(ナットセッター)

18. 深穴ソケットビット ベッセル

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル 深穴ソケットビット 1個
レビュー:(10)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > ソケットビット(ナットセッター)

19. ビットベルト ソケットビット ベッセル

販売価格(税別) ¥2,290
ベッセル ビットベルト ソケットビット 1セット(5本組)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。【用途】六角ネジ、ナット【六角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

20. ゴールドビットベルト ベッセル

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ベッセル ゴールドビットベルト 1セット
レビュー:(9)

【特長】電動、充電ドライバー用ビットをホルダーに収納したセットです。 ホルダーはベルトにつり下げることも出来ますので、使いたいビットがいつでもホルダーから簡単に取り出せます。 作業中のビット交替もスムーズ。使った後もコンパクトに収納できます。【付属品】ホルダーケース1個【仕様】マグネット入り【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

21. 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台
レビュー:(31)

【特長】より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。【バッテリー電圧(V)】7.2【バッテリー容量(Ah)】1.5【最大締付トルク(N・m)】25【回転数(min-1[r.p.m])】0〜2450【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)ボルト】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3〜M6【ねじ締め能力(mm)コーススレッド】22〜45【充電時間(分)】約30【打撃数(min-1[回/分])】0〜3000【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)【作業量(目安)】(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本【質量(kg)】0.55(バッテリ含む)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

22. ドライバービット A14 ベッセル

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベッセル ドライバービット A14 1袋(10本)
レビュー:(1)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。【用途】木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工【六角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

23. 全ネジ バリトリビット ベッセル

販売価格(税別) ¥999
ベッセル 全ネジ バリトリビット 1本
レビュー:(10)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。【用途】バリトリ【仕様】マグネット無し【トラスコ品番】438-7546【六角対辺(mm)】6.35【ねじ寸法】M8、3/8、M10、M12

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > その他ビット

24. 両頭コンビビット(ポジ) ベッセル

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル 両頭コンビビット(ポジ) 1セット(2本組)
レビュー:(3)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。【用途】ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス【刃先】PZ 2 / PZ 3【仕様】マグネット入り【六角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > ポジドライブビット

25. LED検電ドライバー 低圧用 ベッセル

販売価格(税別) ¥599
ベッセル LED検電ドライバー 低圧用 1本
レビュー:(5)

【特長】一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。【用途】電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。【種類】検電ドライバー【先端形状】マイナス(-)【先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)】4×0.45【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】17.5【全長(mm)】130【軸長(mm)】20【検電範囲(V)】交流100〜250【質量(g)】10【トラスコ品番】776-0442

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 検電ドライバー

26. スクエア両頭ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥369 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル スクエア両頭ビット 1セット(2本組)ほか
レビュー:(3)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。 チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。【用途】根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ【仕様】マグネット入り【六角対辺(mm)】6.35【熱処理区分】H

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > 四角ビット

27. ビットベルト スクエア両頭ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥989 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル ビットベルト スクエア両頭ビット 1セット(5本組)
レビュー:(1)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。ビットがネジにかみこまない特殊形状。【用途】根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ【六角対辺(mm)】6.35【熱処理区分】H

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > 四角ビット

28. 両頭サキスボビット ベッセル

販売価格(税別) ¥669 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル 両頭サキスボビット 1セット(5本組)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先はサキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 マグネット入り。【用途】根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け。内装造作。【刃先】(+)2【仕様】マグネット入り【材質】特殊鋼【六角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

29. 段付プラマイビット ベッセル

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル 段付プラマイビット 1本
レビュー:(3)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。【用途】建築向け【仕様】マグネット入り【六角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

30. 検電差替6本組ドライバーセット(低圧用) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290
ベッセル 検電差替6本組ドライバーセット(低圧用) 1個
レビュー:(2)

【特長】低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。【用途】家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。【種類】セット品【材質(グリップ)】ABS、PP【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】26.5【軸径(Φmm)】5【全長(mm)】195【軸長(mm)】70【セット内容】(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル【検電範囲(V)】交流100〜250【質量(g)】178【トラスコ品番】777-1428【材質(軸)】特殊鋼【材質(ケース)】塩ビ

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 検電ドライバー

31. ドライバービット(強力タイプ) A14H ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル ドライバービット(強力タイプ) A14H 1セット(10本組)
レビュー:(1)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の谷間の長さを短くし4枚の羽根の厚みを厚くして強度アップした重作業用。ネジ径4mmのサッシネジに最適です。【用途】サッシネジ、タッピングネジ 建築、設備、板金【仕様】マグネット無し【六角対辺(mm)】6.35【刃先】(+)2【熱処理区分】H

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

32. マグナムビット ベッセル

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル マグナムビット 1セット(2本組)ほか
レビュー:(2)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 新開発”リブ付十字刃先”とトーション効果による、超高耐久ビットです。 ”強化リブ付十字刃先”によりトルク伝達ロスが少なく、効率的なトーション効果を実現しました。 強化リブ付き刃先で強度がアップし、折れ・曲がりに断然強くなっています。 ビットの交換時はスリーブを引くとバネの効果ででビットがスッとでてきますので、片手交換が可能です。プラバネ部分を持てば、熱くなったビットを取り出すのに便利です。※ビット長さや使用機種によってはプラバネ効果が作用しない場合があります。 プラバネは両頭ビットと段付きビットで色分けし、カラフルなデザインです。 マグネット入り。【用途】根太打ち・床下施工等の木工作業、サッシ枠取付・軒天ボード施工等の鉄工作業などあらゆるネジ締め作業に。(板金、2×4、コンクリート、設備、鉄工、内装、など)【軸径(Φmm)】5【仕様】マグネット入り【六角対辺(mm)】6.35【刃先】(+)2【熱処理区分】H

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

33. 白防炎シート モノタロウ

販売価格(税別) ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 白防炎シート 1枚
レビュー:(30)

【特長】防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。【用途】建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。【色】白【形状】折りたたみタイプ【材質(シート)】ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング【質量(g/m2)】約280【材質(ハトメ)】アルミニウム【ハトメ内径(mm)】12【認定番号】AFE-23-0435【ハトメ】アルミハトメ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ブルーシート・UVシート類 > 防炎シート

34. 真トーションビット ベッセル

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル 真トーションビット 1セット(10本)
レビュー:(1)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 真トーションビットは、ベッセルの持てる力を注ぎ込んだ逸品です。 適度な衝撃吸収トーション、刃先が見やすい先細仕上げ。 チャックを傷めないUltra Hex断面は六角 レンチの駆動理念の応用です。【用途】木工、設備、板金【仕様】刃先の折れを軽減させるトーション効果、カムアウト防止、両頭タイプ、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面、マグネット入り【六角対辺(mm)】6.35【材質】特殊鋼【軸径(Φmm)】3.7【刃先】(+)2【熱処理区分】X

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

35. 剛鍛ミラーソケット ベッセル

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ベッセル 剛鍛ミラーソケット 1本
レビュー:(1)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 軸部に樹脂成型した「衝撃吸収ゾーン」により、インパクトドライバーからの過大な衝撃を吸収+分散させます。 軸折れに強い。従来品に比べ約4倍の耐久性を実現しています(当社比)。 ※TA200811・TA201011を除く【用途】六角ネジ、ナット【全長(mm)】110【六角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > ソケットビット(ナットセッター)

36. スレンダービット AS14 ベッセル

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル スレンダービット AS14 1袋(10本)ほか

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダービットは先細でネジ頭が見やすい利点があります。 木ネジ作業や樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。【用途】木ネジ 木工、内装工事【刃先】(+)2【六角対辺(mm)】6.35【熱処理区分】H

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

37. 両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル

販売価格(税別) ¥449 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル 両頭コンビビット(+/SQ) 1本ほか

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。【用途】(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。【仕様】マグネット入り【六角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > 両頭コンビビット

38. マグナムビット段付 ベッセル

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル マグナムビット段付 1セット(2本組)ほか

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 新開発”リブ付十字刃先”とトーション効果による、超高耐久ビットです。 ”強化リブ付十字刃先”によりトルク伝達ロスが少なく、効率的なトーション効果を実現しました。 強化リブ付き刃先で強度がアップし、折れ・曲がりに断然強くなっています。 ビットの交換時はスリーブを引くとバネの効果ででビットがスッとでてきますので、片手交換が可能です。プラバネ部分を持てば、熱くなったビットを取り出すのに便利です。※ビット長さや使用機種によってはプラバネ効果が作用しない場合があります。 プラバネは両頭ビットと段付きビットで色分けし、カラフルなデザインです。 マグネット入り。【用途】根太打ち・床下施工等の木工作業、サッシ枠取付・軒天ボード施工等の鉄工作業などあらゆるネジ締め作業に。(板金、2×4、コンクリート、設備、鉄工、内装、など)【刃先】(+)2【仕様】マグネット入り【六角対辺(mm)】6.35【熱処理区分】H

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

39. 彩(いろ)ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル 彩(いろ)ビット 1パック(2本)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 錆に強いカラー仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先サイズで色分け。 段付形状で先端が見やすくなっています。 マグネット入り。【用途】木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工【仕様】マグネット入り【熱処理区分】H

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ)

40. ドライバービット A14P ベッセル

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ドライバービット A14P 1袋(10本)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。【用途】ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合【刃先】(+)2【仕様】マグネット入り【六角対辺(mm)】6.35【熱処理区分】H

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

戻る ページ: 1 2 3 次へ