984件中 1件〜40件

並び替え:

1. ボールグリップドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップドライバー 1本
レビュー:(93)

【特長】ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】ソフト樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー
注文コード 品番 内容量 先端形状先端サイズ(#)グリップ径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02197517 220-1-75 1本 プラス(+) No.1 32 ¥339 0営業日後以内
02197492 220-1-100 1本 プラス(+) No.1 32 ¥359 0営業日後以内
02197501 220-1-150 1本 プラス(+) No.1 32 ¥389 0営業日後以内
40303683 220-2-75 1本 プラス(+) No.2 32 ¥359 2営業日後以内
02197526 220-2-100 1本 プラス(+) No.2 41 ¥459 0営業日後以内

2. 電ドラボール替ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル 電ドラボール替ビット 1本
レビュー:(2)

【特長】端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。【用途】電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY【硬度HRC】62

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット
注文コード 品番 内容量 全長(mm)刃先軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
33511407 USB161100 1本 (本体)100 (+)1 丸4.5 ¥429 0営業日後以内
33511416 USB162100 1本 (本体)100 (+)2 丸5 ¥429 0営業日後以内
33511425 USB162150 1本 (本体)150 (+)2 丸5 ¥499 0営業日後以内
33511434 USB163100 1本 (本体)100 (+)3 丸6 ¥499 0営業日後以内
33511443 USB166100 1本 (本体)100 (-)6 丸6 ¥429 0営業日後以内

3. 電動ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル 電動ドライバー 1台

【特長】ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。【材質】PC+エラストマー

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー
注文コード 品番 内容量 出力トルク範囲(N・m)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])ねじ締め能力(mm) 小ねじ 販売価格 出荷目安 数量
21043934 VE-3000 1台 0.15〜1.0 Hi:1000/Lo:700 M1.6〜3.0 ¥45,900 1営業日後以内
21043943 VE-4000 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043952 VE-4000P 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043968 VE-4500 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内
21043977 VE-4500P 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内

4. ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ベッセル インパクトドライバー240001 1セットほか

【特長】錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】37.5【全長(mm)】176【六角軸対辺(mm)】8【セット内容】(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー【トラスコ品番】485-6821

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > インパクトドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16728784 240001 1セット ¥5,590 0営業日後以内
10694303 240001 1セット(5個) ¥26,825 取扱終了

5. 両頭ギザビット ベッセル

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベッセル 両頭ギザビット 1セット(2本)ほか
レビュー:(13)

【特長】独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。【用途】電動・充電・エアードライバー用【先端サイズ(#)】2【差込角対辺(mm)】6.35【仕様】マグネット入り【種別】ビット【材質】特殊鋼【刃形】+【熱処理区分】H(高硬度)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット
注文コード 品番 内容量 全長l(mm)接合の状態トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
08006284 AZ142065 1セット(2本) 65 剛体接合、小ネジしめつけ締めはじめは抵抗が小さくネジ頭が着座した瞬間に急激に負荷が生じる。締めつけ時間は比較的短い。弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけネジの回転とともに徐々に抵抗が増え着座後もさらに抵抗が増える。締めつけ時間は比較的短い。木ネジ締めつけ締めはじめに抵抗が小さくネジが入り込むにつれて負荷が増加していく。締めつけ時間は比較的長い。 253-5017 ¥329 0営業日後以内
08006293 AZ142110 1セット(2本) 110 剛体接合、小ネジしめつけ締めはじめは抵抗が小さくネジ頭が着座した瞬間に急激に負荷が生じる。締めつけ時間は比較的短い。弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけネジの回転とともに徐々に抵抗が増え着座後もさらに抵抗が増える。締めつけ時間は比較的短い。木ネジ締めつけ締めはじめに抵抗が小さくネジが入り込むにつれて負荷が増加していく。締めつけ時間は比較的長い。 253-5025 ¥418 0営業日後以内
08006302 AZ142150 1セット(2本) 150 剛体接合、小ネジしめつけ締めはじめは抵抗が小さくネジ頭が着座した瞬間に急激に負荷が生じる。締めつけ時間は比較的短い。弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけネジの回転とともに徐々に抵抗が増え着座後もさらに抵抗が増える。締めつけ時間は比較的短い。木ネジ締めつけ締めはじめに抵抗が小さくネジが入り込むにつれて負荷が増加していく。締めつけ時間は比較的長い。 253-5033 ¥549 0営業日後以内
08006311 AZ142200 1セット(2本) 200 剛体接合、小ネジしめつけ締めはじめは抵抗が小さくネジ頭が着座した瞬間に急激に負荷が生じる。締めつけ時間は比較的短い。弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけネジの回転とともに徐々に抵抗が増え着座後もさらに抵抗が増える。締めつけ時間は比較的短い。木ネジ締めつけ締めはじめに抵抗が小さくネジが入り込むにつれて負荷が増加していく。締めつけ時間は比較的長い。 253-5041 ¥659 0営業日後以内
10006507 AZ14+2×110H 1セット(10本) 110 剛体接合、小ネジしめつけ 締めはじめは抵抗が小さくネジ頭が着座した瞬間に急激に負荷が生じる。 締めつけ時間は比較的短い。 弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ ネジの回転とともに徐々に抵抗が増え着座後もさらに抵抗が増える。 締めつけ時間は比較的短い。 木ネジ締めつけ 締めはじめに抵抗が小さくネジが入り込むにつれて負荷が増加していく。 締めつけ時間は比較的長い。 371-1897 ¥1,690 0営業日後以内

6. 両頭ゴールドビット(マグネット入) ベッセル

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル 両頭ゴールドビット(マグネット入) 1セット(2本)ほか
レビュー:(12)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動、充電、エアー(インパクト)ドライバーに装着して使用できます。 長寿命・強力タイプ 電動・充電・エアードライバー用、インパクトもOK! ※GM142500・GM142300はシルバー仕上げ・Sハンガー仕様【仕様】マグネット入り【材質】特殊鋼【六角対辺(mm)】6.35【刃形】+【熱処理区分】H【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

7. 段付ギザビット ベッセル

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル 段付ギザビット 1パック(2本)ほか
レビュー:(20)

【特長】ギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮き上がりを防ぎます【用途】軽天・ボード打ち作業等、不安定な場所での作業に最適【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

8. ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ 1個
レビュー:(38)

【特長】ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。【種類】セット品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【全長(mm)】105【ヘッド幅(mm)】19.5【取付高(mm)】18【仕様】ストレート

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー

9. 充電式ペンスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
マキタ 充電式ペンスクリュードライバ 1台

【特長】家具などの組立作業に最適です。 折り曲げての使用も可能です。【仕様】LEDライト、正逆転両用【付属品】ツールバッグ、充電用ACアダプタ、USBケーブル、ビットセット(プラスビット/1-25×3・プラスビット/2-25×4・マイナスビット/6-25×3)【全長(mm)】205(折り曲げ時)【質量(kg)】0.36(バッテリー含む)【タイプ】バッテリー内蔵式【チャック能力(mm)】対辺6.35六角ビット【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】3.8×32【機能】手締め機能【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【作業量(目安)】ねじ締めΦ3.8×25mm SPF:約200本【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー

10. パワーソケットドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル パワーソケットドライバー 1本
レビュー:(22)

【特長】六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。【種類】ナットドライバー【先端形状】ソケット(ボックス)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

11. エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ベッセル エアー・電動ドライバー用ビット 1パック(10本)

【用途】弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業【呼称】B34【差込角対辺(mm)】5

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

12. 電動ドリルシャープナー アルファ工業

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
アルファ工業 電動ドリルシャープナー 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研磨 > ドリル研削機

13. 2.5-13.0mm ドリル研磨機 エスコ

販売価格(税別) ¥26,800
3営業日後以内
エスコ 2.5-13.0mm ドリル研磨機 1個

【エスコ品番】EA826EH

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研磨 > ドリル研削機

14. プラスチックハンマー ベッセル

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル プラスチックハンマー 1本
レビュー:(20)

【特長】頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。【種類】樹脂ハンマー【材質(頭)】樹脂・ゴム【材質(柄部)】木【主な用途】治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印 > ハンマー > 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)

15. LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥3,990
BLACK&DECKER LEDツイストドライバー 1台
レビュー:(18)

【特長】ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。【バッテリー電圧(V)】DC 3.6【バッテリー容量(Ah)】1.5【チャック能力(mm)】六角軸(二面幅6.35)【最大トルク(N・m)】4.2【回転数(min-1[r.p.m])】200【ねじ締め能力(mm)】最大40【充電時間(時間)】5【LED使用数(個)】4【クラッチ数(段)】7【チャック】六角軸(二面幅6.35mm)【バッテリー】リチウムイオン【本体質量(g)】380【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160【付属品】#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器【作業量(目安)】最大約300本(Φ3.5×20mm)【トラスコ品番】777-1606【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

16. マイクロドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベッセル マイクロドライバー 1本
レビュー:(25)

【特長】柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。【種類】精密ドライバー【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】10【本数】1【材質(軸)】クロームバナジューム鋼(全身焼入)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 精密ドライバー

17. 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台
レビュー:(31)

【特長】より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。【バッテリー電圧(V)】7.2【バッテリー容量(Ah)】1.5【最大締付トルク(N・m)】25【回転数(min-1[r.p.m])】0〜2450【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)ボルト】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3〜M6【ねじ締め能力(mm)コーススレッド】22〜45【充電時間(分)】約30【打撃数(min-1[回/分])】0〜3000【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)【作業量(目安)】(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本【質量(kg)】0.55(バッテリ含む)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

18. 寸切り 平先 ウイット(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥218 〜
1営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
大阪魂 寸切り 平先 ウイット(ステンレス) 1本ほか

【材質】ステンレス【ねじ山種類】ウイット

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト

19. メガドラ貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル メガドラ貫通ドライバー 1本
レビュー:(34)

【特長】プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。【種類】グリップドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

20. 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 7.2V コードレスインパクトドライバ 1台
レビュー:(5)

【特長】スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。【バッテリー電圧(V)】7.2【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2400【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】25[255]【ねじ締め能力(mm)ボルト】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3〜M6【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】3〜8【打撃数(min-1)】0〜3000【質量(kg)】0.58(BCL715装着時)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

21. ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) 1個
レビュー:(28)

【特長】刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。【全長(mm)】155【質量(g)】100

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 手動型

22. ゴールドビット モノタロウ

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ゴールドビット 1セット(10本)
レビュー:(118)

【特長】マグネットタイプ ホルダー付【先端サイズ】#2【六角軸対辺(mm)】6.35【材質】S2【刃形】+

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

23. プラスチックハンマー替頭 ベッセル

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル プラスチックハンマー替頭 1個
レビュー:(21)

【特長】柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。【種類】ハンマー替ヘッド

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印 > ハンマー > ハンマー替ヘッド

24. スーパークッションドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル スーパークッションドライバー 1本
レビュー:(20)

【特長】手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。【種類】グリップドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

25. ワイヤーストリッパー ベッセル

販売価格(税別) ¥2,690 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ベッセル ワイヤーストリッパー 1個
レビュー:(24)

【特長】ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。【全長(mm)】170【質量(g)】350

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 自動型

26. 段付ゴールドビット(マグネット入り) ベッセル

販売価格(税別) ¥398 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ベッセル 段付ゴールドビット(マグネット入り) 1セット(2本)
レビュー:(16)

【特長】ベッセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。【仕様】マグネット入り【種別】ビット【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

27. メガドラ貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥939 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル メガドラ貫通ドライバー 1本
レビュー:(16)

【特長】グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。【種類】グリップドライバー【先端形状】マイナス(-)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

28. メガドラ普通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル メガドラ普通ドライバー 1本
レビュー:(40)

【特長】プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。【種類】グリップドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

29. スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル

販売価格(税別) ¥379 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル スーパークッションドライバー(スタビータイプ) 1本
レビュー:(9)

【特長】手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。【種類】スタビードライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】35【軸径(Φmm)】6【全長(mm)】68【軸長(mm)】15

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > スタビードライバー

30. ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップ貫通ドライバー 1本
レビュー:(20)

【特長】星型ナット付の貫通型。 ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり【材質(軸)】クロームバナジューム鋼(全身焼入)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

31. 精密ドライバー6本組セット ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル 精密ドライバー6本組セット 1セット(6本組)ほか
レビュー:(10)

【特長】携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 精密ドライバー

32. パワーグリップトルクスドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ベッセル パワーグリップトルクスドライバー 1本
レビュー:(16)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 ダンパールーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】アセテート樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

33. 強力貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル 強力貫通ドライバー 1本
レビュー:(14)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。【種類】グリップドライバー【先端形状】マイナス(-)【材質(グリップ)】木製【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

34. ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセル

販売価格(税別) ¥799
ベッセル ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) 1パック(8本)
レビュー:(15)

【特長】手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【セット内容】(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー【トラスコ品番】371-5361

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 差替式ドライバー

35. クリスタラインドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル クリスタラインドライバー 1本
レビュー:(17)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。【種類】グリップドライバー【色】赤【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】プラスチック【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

36. クリスタラインドライバー(精密タイプ) ベッセル

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ベッセル クリスタラインドライバー(精密タイプ) 1本
レビュー:(18)

【特長】水晶の輝き、クリスタルライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先で押しつけて締めつけができます。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。【種類】精密ドライバー【材質(グリップ)】プラスチック【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】14【軸径(Φmm)】3【仕様】全身焼入

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

37. ネジはずしビット ベッセル

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル ネジはずしビット 1セット
レビュー:(10)

【特長】つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。【適合】なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP【使用方法】電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。【全長(mm)】82【対辺(mm)】6.35【ねじ穴】(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状【不適合】シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > なめたネジはずしビット

38. クリスタラインドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ベッセル クリスタラインドライバー 1本
レビュー:(9)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。【種類】グリップドライバー【先端形状】マイナス(-)【材質(グリップ)】プラスチック【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

39. エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

販売価格(税別) ¥1,179 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ベッセル エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 1パック(10本)
レビュー:(6)

【特長】ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

40. 強力貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル 強力貫通ドライバー 1本
レビュー:(22)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。 貫通型ですので、はげしい作業にも十分耐えられます。【種類】グリップドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】木製【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ