20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 電ドラボール替ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル 電ドラボール替ビット 1本
レビュー:(2)

【特長】端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。【用途】電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY【硬度HRC】62

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット
注文コード 品番 内容量 全長(mm)刃先軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
33511407 USB161100 1本 (本体)100 (+)1 丸4.5 ¥429 0営業日後以内
33511416 USB162100 1本 (本体)100 (+)2 丸5 ¥429 0営業日後以内
33511425 USB162150 1本 (本体)150 (+)2 丸5 ¥499 0営業日後以内
33511434 USB163100 1本 (本体)100 (+)3 丸6 ¥499 0営業日後以内
33511443 USB166100 1本 (本体)100 (-)6 丸6 ¥429 0営業日後以内

2. ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ベッセル インパクトドライバー240001 1セットほか

【特長】錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】37.5【全長(mm)】176【六角軸対辺(mm)】8【セット内容】(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー【トラスコ品番】485-6821

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > インパクトドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16728784 240001 1セット ¥5,590 0営業日後以内
10694303 240001 1セット(5個) ¥26,825 取扱終了

3. 電動ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル 電動ドライバー 1台

【特長】ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。【材質】PC+エラストマー

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー
注文コード 品番 内容量 出力トルク範囲(N・m)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])ねじ締め能力(mm) 小ねじ 販売価格 出荷目安 数量
21043934 VE-3000 1台 0.15〜1.0 Hi:1000/Lo:700 M1.6〜3.0 ¥45,900 1営業日後以内
21043943 VE-4000 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043952 VE-4000P 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043968 VE-4500 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内
21043977 VE-4500P 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内

4. ボールラチェットドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル ボールラチェットドライバー 1本
レビュー:(13)

【特長】グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。【種類】ラチェットドライバー/差替式ドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】41【軸径(Φmm)】6

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー
注文コード 品番 内容量 先端サイズ(#)全長(mm)軸長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
23700845 2200+2×100 1本 No.2 200 100 ¥1,190 0営業日後以内
23700854 2200+2×150 1本 No.2 250 150 ¥1,290 0営業日後以内
23700863 2200+3×150 1本 No.3 250 150 ¥1,290 0営業日後以内

5. クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEX

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ANEX クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 1本
レビュー:(3)

【特長】72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK【仕様】ラチェットハンドルのみ【寸法(mm)】95×Φ42

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
33106344 397-D 1本 ¥1,490 0営業日後以内

6. 充電式ペンスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
マキタ 充電式ペンスクリュードライバ 1台

【特長】家具などの組立作業に最適です。 折り曲げての使用も可能です。【仕様】LEDライト、正逆転両用【付属品】ツールバッグ、充電用ACアダプタ、USBケーブル、ビットセット(プラスビット/1-25×3・プラスビット/2-25×4・マイナスビット/6-25×3)【全長(mm)】205(折り曲げ時)【質量(kg)】0.36(バッテリー含む)【タイプ】バッテリー内蔵式【チャック能力(mm)】対辺6.35六角ビット【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】3.8×32【機能】手締め機能【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【作業量(目安)】ねじ締めΦ3.8×25mm SPF:約200本【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー

7. ボールグリップドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップドライバー 1本
レビュー:(93)

【特長】ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】ソフト樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

8. 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台
レビュー:(31)

【特長】より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。【バッテリー電圧(V)】7.2【バッテリー容量(Ah)】1.5【最大締付トルク(N・m)】25【回転数(min-1[r.p.m])】0〜2450【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)ボルト】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3〜M6【ねじ締め能力(mm)コーススレッド】22〜45【充電時間(分)】約30【打撃数(min-1[回/分])】0〜3000【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)【作業量(目安)】(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本【質量(kg)】0.55(バッテリ含む)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

9. ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ 1個
レビュー:(38)

【特長】ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。【種類】セット品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【全長(mm)】105【ヘッド幅(mm)】19.5【取付高(mm)】18【仕様】ストレート

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー

10. 充電ドリルドライバー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電ドリルドライバー 1台
レビュー:(12)

【特長】作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。【回転数(回/分)】高速0〜600、低速0〜200【締付け能力】(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本【穴あけ能力(mm)】(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴【チャック(mm)】ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】21段切り替え(約0.3〜2.9(3〜30)まで約0.1(1.3)きざみ【本体寸法(mm)】145×198×42【本体質量(g)】630

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

11. クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス

販売価格(税別) ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キリウス クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) 1台
レビュー:(3)

【特長】空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。【用途】エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。【スタート方式】レバースタート式

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

12. LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥3,990
BLACK&DECKER LEDツイストドライバー 1台
レビュー:(18)

【特長】ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。【バッテリー電圧(V)】DC 3.6【バッテリー容量(Ah)】1.5【チャック能力(mm)】六角軸(二面幅6.35)【最大トルク(N・m)】4.2【回転数(min-1[r.p.m])】200【ねじ締め能力(mm)】最大40【充電時間(時間)】5【LED使用数(個)】4【クラッチ数(段)】7【チャック】六角軸(二面幅6.35mm)【バッテリー】リチウムイオン【本体質量(g)】380【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160【付属品】#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器【作業量(目安)】最大約300本(Φ3.5×20mm)【トラスコ品番】777-1606【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

13. クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
ANEX クイックボール72 ラチェットドライバー 1本
レビュー:(5)

【特長】72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK【セット内容】ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット【寸法(mm)】ビット:135、本体:95×Φ42

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー

14. 充電式ペンドライバドリル マキタ

販売価格(税別) ¥18,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンドライバドリル 1台
レビュー:(4)

【特長】「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。【回転数(min-1[r.p.m])】高速 650、低速 200【穴あけ能力(mm) 鉄工】キリ:Φ5【穴あけ能力(mm) 木工】キリ:Φ6【クラッチ数(段)】21【付属品】プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)【セット内容】バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]【質量(kg)】0.53(バッテリ含む)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.8×45【バッテリー】リチウムイオン(BL0715)【バッテリー容量(Ah)】1.5【バッテリー電圧(V)】7.2【作業量(目安)】木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ドライバドリル

15. 充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥15,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ 1台

【特長】ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。【用途】ネジ締め、穴あけ【バッテリー電圧(V)】3.6【回転数(min-1[r.p.m])】高速/600、低速/200(2段変速)【ねじ締め能力】(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本【穴あけ能力】(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴【チャック(mm)】ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]【充電時間(分)】30【カウント所要時間(秒)】2度締め/0〜3(0.1きざみ)【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】21段切替(約0.3〜2.9[3〜30]まで約0.1[13]きざみ)【バッテリー】リチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】217×148×46(ピストル型時)【質量(g)】490(電池パック装着時)【付属品】クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)【仕様】高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5〜M5、(木ネジ)Φ2.1〜Φ4.1【最大カウント数】99

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

16. ボールグリップ差替貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥949 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップ差替貫通ドライバー 1セット

【セット内容】グリップ:230W、替ビット:(+)2×140mm【材質】軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂、エラストマー○チャック:亜鉛ダイキャスト、替ビット:ビット材

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 差替式ドライバー

17. ラチェットドライバシリーズ KTC

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KTC ラチェットドライバシリーズ 1セット
レビュー:(6)

【特長】ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【軸】六角穴二面幅6.3×8

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー

18. 充電式ペンドライバドリル マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンドライバドリル 1台
レビュー:(5)

【特長】高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。【回転数(min-1[r.p.m])】(高速)650、(低速)200【最大トルク(N・m)】8【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)【穴あけ能力(mm) 鉄工】Φ5【穴あけ能力(mm) 木工】Φ6【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.8×45【バッテリー】リチウムイオン【バッテリー容量(Ah)】1.5【バッテリー電圧(V)】7.2

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

19. フラットカート 花岡車輌

販売価格(税別) ¥8,990
花岡車輌 フラットカート 1台
レビュー:(8)

【特長】ハンドルをたたむと車輪も荷台に引っ込む今までなかった台車です。 今までかさばっていた車輪が収納できることで、収納スペースを選びません。【用途】台車の置き場所に困っている方。車に荷物を積む機会が多い方。【材質】アルミ、プラスチック(PP)【質量(kg)】6.2【タイプ】折畳み式【キャスター】自在キャスター2個×固定キャスター2個【ハンドル】ハンドル高さ三段階調整可能(727、826、925)(mm)【折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)】40.6×67.5×8【フレーム(mm)】(幅)406×(奥行)675

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 折りたたみハンドル式

20. 4サイズが1つになったソケット モノタロウ

販売価格(税別)   ¥1,190
モノタロウ 4サイズが1つになったソケット 1個
レビュー:(18)

【特長】1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。【用途】フロントアクスルシャフトの脱着に。【全長(mm)】60【差込角(mm[inch])】9.5[3/8]【サイズ(mm)】17、19、22、24

バイク・自転車用品 > バイク用品 > メンテナンスツール > 足回り > 4in1/6in1 ヘックスソケット

戻る ページ: 1 次へ