20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 電ドラボール替ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル 電ドラボール替ビット 1本
レビュー:(2)

【特長】端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。【用途】電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY【硬度HRC】62

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット
注文コード 品番 内容量 全長(mm)刃先軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
33511407 USB161100 1本 (本体)100 (+)1 丸4.5 ¥429 0営業日後以内
33511416 USB162100 1本 (本体)100 (+)2 丸5 ¥429 0営業日後以内
33511425 USB162150 1本 (本体)150 (+)2 丸5 ¥499 0営業日後以内
33511434 USB163100 1本 (本体)100 (+)3 丸6 ¥499 0営業日後以内
33511443 USB166100 1本 (本体)100 (-)6 丸6 ¥429 0営業日後以内

2. ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ベッセル インパクトドライバー240001 1セットほか

【特長】錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】37.5【全長(mm)】176【六角軸対辺(mm)】8【セット内容】(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー【トラスコ品番】485-6821

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > インパクトドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16728784 240001 1セット ¥5,590 0営業日後以内
10694303 240001 1セット(5個) ¥26,825 取扱終了

3. 電動ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル 電動ドライバー 1台

【特長】ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。【材質】PC+エラストマー

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー
注文コード 品番 内容量 出力トルク範囲(N・m)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])ねじ締め能力(mm) 小ねじ 販売価格 出荷目安 数量
21043934 VE-3000 1台 0.15〜1.0 Hi:1000/Lo:700 M1.6〜3.0 ¥45,900 1営業日後以内
21043943 VE-4000 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043952 VE-4000P 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043968 VE-4500 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内
21043977 VE-4500P 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内

4. 充電式ペンスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
マキタ 充電式ペンスクリュードライバ 1台

【特長】家具などの組立作業に最適です。 折り曲げての使用も可能です。【仕様】LEDライト、正逆転両用【付属品】ツールバッグ、充電用ACアダプタ、USBケーブル、ビットセット(プラスビット/1-25×3・プラスビット/2-25×4・マイナスビット/6-25×3)【全長(mm)】205(折り曲げ時)【質量(kg)】0.36(バッテリー含む)【タイプ】バッテリー内蔵式【チャック能力(mm)】対辺6.35六角ビット【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】3.8×32【機能】手締め機能【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【作業量(目安)】ねじ締めΦ3.8×25mm SPF:約200本【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 バッテリー電圧(V)充電時間(分)最大締付トルク(N・m) 販売価格 出荷目安 数量
58458584 MDF001DW 1台 3.6 約180〜360 6 ¥5,690 3営業日後以内

5. LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥3,990
BLACK&DECKER LEDツイストドライバー 1台
レビュー:(18)

【特長】ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。【バッテリー電圧(V)】DC 3.6【バッテリー容量(Ah)】1.5【チャック能力(mm)】六角軸(二面幅6.35)【最大トルク(N・m)】4.2【回転数(min-1[r.p.m])】200【ねじ締め能力(mm)】最大40【充電時間(時間)】5【LED使用数(個)】4【クラッチ数(段)】7【チャック】六角軸(二面幅6.35mm)【バッテリー】リチウムイオン【本体質量(g)】380【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160【付属品】#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器【作業量(目安)】最大約300本(Φ3.5×20mm)【トラスコ品番】777-1606【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20366553 PLR3602-JP 1台 ¥3,990 0営業日後以内

6. 4サイズが1つになったソケット モノタロウ

販売価格(税別)   ¥1,190
モノタロウ 4サイズが1つになったソケット 1個
レビュー:(18)

【特長】1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。【用途】フロントアクスルシャフトの脱着に。【全長(mm)】60【差込角(mm[inch])】9.5[3/8]【サイズ(mm)】17、19、22、24

バイク・自転車用品 > バイク用品 > メンテナンスツール > 足回り > 4in1/6in1 ヘックスソケット

7. 電動ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥56,900
1営業日後以内
ベッセル 電動ドライバー 1個

【特長】始動時の反動トルクを軽減。 作業者のパフォーマンスを高めます。 OA機器組立・サッシ加工・エクステリア・リサイクル・分解作業に。 指をトリガー全体で受けるので長時間の作業の疲労を軽減します。 ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー【用途】空調・冷機・給湯器・厨房機器・サッシ組立・ソーラーパネル施工等に。【出力トルク範囲(N・m)】1.6〜4.5【無負荷回転速度(min-1[r.p.m])】1000【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3.5〜5.0【ねじ締め能力(mm) タッピンねじ】≦4【定格電圧(V)】AC100(50-60Hz)【定格消費電力(W)】120【ケーブル長(m)】2.5【始動方式】レバー式【電源】ACタイプ【トルク調整】(リング)16段階×8目盛【質量(g)】1100【外形寸法(mm)】290【材質】PC+エラストマー【付属品】ACコード、吊り下げリング×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書、ビット(MA14+2×65H)×2【適合ビット】(ベッセル)A14、A16【トラスコ品番】828-8289

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

8. 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台
レビュー:(31)

【特長】より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。【バッテリー電圧(V)】7.2【バッテリー容量(Ah)】1.5【最大締付トルク(N・m)】25【回転数(min-1[r.p.m])】0〜2450【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)ボルト】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3〜M6【ねじ締め能力(mm)コーススレッド】22〜45【充電時間(分)】約30【打撃数(min-1[回/分])】0〜3000【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)【作業量(目安)】(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本【質量(kg)】0.55(バッテリ含む)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

9. クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス

販売価格(税別) ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キリウス クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) 1台
レビュー:(3)

【特長】空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。【用途】エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。【スタート方式】レバースタート式

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

10. ボールグリップドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップドライバー 1本
レビュー:(93)

【特長】ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】ソフト樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

11. 充電ドリルドライバー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電ドリルドライバー 1台
レビュー:(12)

【特長】作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。【回転数(回/分)】高速0〜600、低速0〜200【締付け能力】(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本【穴あけ能力(mm)】(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴【チャック(mm)】ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】21段切り替え(約0.3〜2.9(3〜30)まで約0.1(1.3)きざみ【本体寸法(mm)】145×198×42【本体質量(g)】630

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

12. 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 7.2V コードレスインパクトドライバ 1台
レビュー:(5)

【特長】スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。【バッテリー電圧(V)】7.2【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2400【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】25[255]【ねじ締め能力(mm)ボルト】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3〜M6【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】3〜8【打撃数(min-1)】0〜3000【質量(kg)】0.58(BCL715装着時)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

13. レバーシャー TRUSCO

販売価格(税別) ¥36,111 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO レバーシャー 1台

【特長】鉄板専用のカッターです。刃の材質はSK、焼入れ硬度はHRC56±2。厚さに合わせて4機種をご用意。長いハンドルで、厚でも楽に切断できます。【材質(刃)】SK硬度HRC56±2

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > 切断カッター(レバーシャー) > 本体

14. 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥13,900
ハタヤリミテッド 充電式LEDケイ・ライト 1台
レビュー:(8)

【特長】白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。【全光束(Lm)】500【連続点灯時間】6時間【充電時間(時間)】8【質量(kg)】1.2【付属品】専用ACアタプター【構造】防雨型【光源】白色LED180個(10W)【使用電池】7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)【トラスコ品番】443-8728【消費電力(W)】10【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】230×65×220(スタンド収納時)【電源タイプ】充電式【耐水性】防雨タイプ【電球の種類】LED【特殊用途】防雨

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

15. ブロワ マキタ

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ ブロワ 1台
レビュー:(27)

【特長】強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)【用途】サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。【集じん量(L)】2【電源(V)】単相100【電流(A)】6.3【消費電力(W)】600【コード長さ(m)】5【全長(mm)】479【付属品】ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース【質量(kg)】1.8

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 集塵・ブロワ > ブロワ

16. 片頭 剛彩ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル 片頭 剛彩ビット 1セット(2本)ほか
レビュー:(1)

【特長】狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。【材質】ダイハード鋼

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

17. 充電式ペンドライバドリル マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンドライバドリル 1台
レビュー:(5)

【特長】高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。【回転数(min-1[r.p.m])】(高速)650、(低速)200【最大トルク(N・m)】8【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)【穴あけ能力(mm) 鉄工】Φ5【穴あけ能力(mm) 木工】Φ6【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.8×45【バッテリー】リチウムイオン【バッテリー容量(Ah)】1.5【バッテリー電圧(V)】7.2

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

18. LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥799 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) 1個
レビュー:(778)

【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】47【全長(mm)】215【質量(g)】210(電池含まず)【全光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【光源】側面/3WLED1本、先端/LED5個【使用電池】単三乾電池×3本(別売)【連続点灯時間】側面/3〜4時間、先端/20〜25時間【光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【関連資料】取扱説明書【点灯方法】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 乾電池タイプ

19. 充電式LEDワークライト マキタ

販売価格(税別) ¥4,190
マキタ 充電式LEDワークライト 1台
レビュー:(72)

【特長】ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!【バッテリー電圧(V)】14.4/18【連続使用時間(時間)】約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)【連続使用時間(分)】約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)【バッテリー】リチウムイオン【光源】高輝度LED【能力】照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)【適合バッテリー】リチウムイオン(BL1430B、BL1415、 BL1830、BL1815、BL1850)【質量(kg)】0.36(バッテリ除く)【トラスコ品番】494-0431【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > ワークライト

20. 高圧用スプレーホース BIGM(丸山製作所)

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所) 高圧用スプレーホース 1個
レビュー:(10)

【特長】最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます。【仕様】金具付

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 防除機 > 動力式噴霧器パーツ

戻る ページ: 1 次へ