23件中 1件〜23件

並び替え:

1. 電動ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル 電動ドライバー 1台

【特長】ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。【材質】PC+エラストマー

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー
注文コード 品番 内容量 出力トルク範囲(N・m)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])ねじ締め能力(mm) 小ねじ 販売価格 出荷目安 数量
21043934 VE-3000 1台 0.15〜1.0 Hi:1000/Lo:700 M1.6〜3.0 ¥45,900 1営業日後以内
21043943 VE-4000 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043952 VE-4000P 1台 0.3〜1.5 Hi:2000/Lo:設定なし M2.3〜3.0 ¥48,900 1営業日後以内
21043968 VE-4500 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内
21043977 VE-4500P 1台 0.4〜1.8 Hi:1000/Lo:700 M2.3〜3.0 ¥47,900 1営業日後以内

2. 充電式ペンスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
マキタ 充電式ペンスクリュードライバ 1台

【特長】家具などの組立作業に最適です。 折り曲げての使用も可能です。【仕様】LEDライト、正逆転両用【付属品】ツールバッグ、充電用ACアダプタ、USBケーブル、ビットセット(プラスビット/1-25×3・プラスビット/2-25×4・マイナスビット/6-25×3)【全長(mm)】205(折り曲げ時)【質量(kg)】0.36(バッテリー含む)【タイプ】バッテリー内蔵式【チャック能力(mm)】対辺6.35六角ビット【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】3.8×32【機能】手締め機能【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【作業量(目安)】ねじ締めΦ3.8×25mm SPF:約200本【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 バッテリー電圧(V)充電時間(分)最大締付トルク(N・m) 販売価格 出荷目安 数量
58458584 MDF001DW 1台 3.6 約180〜360 6 ¥5,690 3営業日後以内

3. 電ドラボール替ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル 電ドラボール替ビット 1本
レビュー:(2)

【特長】端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。【用途】電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY【硬度HRC】62

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット
注文コード 品番 内容量 全長(mm)刃先軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
33511407 USB161100 1本 (本体)100 (+)1 丸4.5 ¥429 0営業日後以内
33511416 USB162100 1本 (本体)100 (+)2 丸5 ¥429 0営業日後以内
33511425 USB162150 1本 (本体)150 (+)2 丸5 ¥499 0営業日後以内
33511434 USB163100 1本 (本体)100 (+)3 丸6 ¥499 0営業日後以内
33511443 USB166100 1本 (本体)100 (-)6 丸6 ¥429 0営業日後以内

4. ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ベッセル インパクトドライバー240001 1セットほか

【特長】錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】37.5【全長(mm)】176【六角軸対辺(mm)】8【セット内容】(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー【トラスコ品番】485-6821

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > インパクトドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16728784 240001 1セット ¥5,590 0営業日後以内
10694303 240001 1セット(5個) ¥26,825 取扱終了

5. 電動ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥56,900
1営業日後以内
ベッセル 電動ドライバー 1個

【特長】始動時の反動トルクを軽減。 作業者のパフォーマンスを高めます。 OA機器組立・サッシ加工・エクステリア・リサイクル・分解作業に。 指をトリガー全体で受けるので長時間の作業の疲労を軽減します。 ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー【用途】空調・冷機・給湯器・厨房機器・サッシ組立・ソーラーパネル施工等に。【出力トルク範囲(N・m)】1.6〜4.5【無負荷回転速度(min-1[r.p.m])】1000【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3.5〜5.0【ねじ締め能力(mm) タッピンねじ】≦4【定格電圧(V)】AC100(50-60Hz)【定格消費電力(W)】120【ケーブル長(m)】2.5【始動方式】レバー式【電源】ACタイプ【トルク調整】(リング)16段階×8目盛【質量(g)】1100【外形寸法(mm)】290【材質】PC+エラストマー【付属品】ACコード、吊り下げリング×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書、ビット(MA14+2×65H)×2【適合ビット】(ベッセル)A14、A16【トラスコ品番】828-8289

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
27161742 VE-6000 1個 ¥56,900 1営業日後以内

6. クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス

販売価格(税別) ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キリウス クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) 1台
レビュー:(3)

【特長】空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。【用途】エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。【スタート方式】レバースタート式

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

7. 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台
レビュー:(31)

【特長】より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。【バッテリー電圧(V)】7.2【バッテリー容量(Ah)】1.5【最大締付トルク(N・m)】25【回転数(min-1[r.p.m])】0〜2450【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)ボルト】M3〜M8【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3〜M6【ねじ締め能力(mm)コーススレッド】22〜45【充電時間(分)】約30【打撃数(min-1[回/分])】0〜3000【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)【作業量(目安)】(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本【質量(kg)】0.55(バッテリ含む)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

8. LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥3,990
BLACK&DECKER LEDツイストドライバー 1台
レビュー:(18)

【特長】ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。【バッテリー電圧(V)】DC 3.6【バッテリー容量(Ah)】1.5【チャック能力(mm)】六角軸(二面幅6.35)【最大トルク(N・m)】4.2【回転数(min-1[r.p.m])】200【ねじ締め能力(mm)】最大40【充電時間(時間)】5【LED使用数(個)】4【クラッチ数(段)】7【チャック】六角軸(二面幅6.35mm)【バッテリー】リチウムイオン【本体質量(g)】380【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160【付属品】#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器【作業量(目安)】最大約300本(Φ3.5×20mm)【トラスコ品番】777-1606【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

9. 充電ドリルドライバー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電ドリルドライバー 1台
レビュー:(12)

【特長】作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。【回転数(回/分)】高速0〜600、低速0〜200【締付け能力】(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本【穴あけ能力(mm)】(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴【チャック(mm)】ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】21段切り替え(約0.3〜2.9(3〜30)まで約0.1(1.3)きざみ【本体寸法(mm)】145×198×42【本体質量(g)】630

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

10. ボールグリップドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップドライバー 1本
レビュー:(93)

【特長】ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】ソフト樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

11. 電動ドリルシャープナー アルファ工業

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
アルファ工業 電動ドリルシャープナー 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研磨 > ドリル研削機

12. デルボ電動ドライバ 日東工器

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東工器 デルボ電動ドライバ 1台

【特長】セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。【用途】高精度のトルク管理用電動ドライバ【電源(V)】AC100(50/60Hz)【入力電源】専用コントローラから供給【消費電力(W)】10【コード長さ(m)】適合/1.5(コネクタ付)【適合ビット】Φ4mmシャンク【トルク調整】無段階【電源プラグ】3ピンプラグ アース付【スタート方式】レバースタート【仕様】ビットアース有り【質量(kg)】0.23

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

13. 充電式ドリルドライバ BD-361 特別セット品 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) 充電式ドリルドライバ BD-361 特別セット品 1セット
レビュー:(1)

【特長】手にフィットし扱いやすいサイズの握り径。 最適なトルクが選べる11段クラッチ。暗所でも作業ができるLEDライト。 メーカー本体通常販売価格で、ビット5本付のお得なセット品です。【用途】各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。【トラスコ品番】474-3580【セット内容】充電器 BC-364L、+ドライバビット(No.1×75mm)、+ドライバビット(No.2×65mm)、ドライバビット5本【質量(kg)】0.48(内蔵電池含む)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132【穴あけ能力(mm)】(鉄工)5/(木工) 6【ねじ締め能力(mm)】(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4【電池パック】3.6V、1300mAh/リチウムイオン【クラッチ数(段)】11【クラッチトルク(N・m)】(作動トルク)0.9〜2.0

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

14. 充電式ペンドライバドリル マキタ

販売価格(税別) ¥8,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンドライバドリル 1台
レビュー:(5)

【特長】高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。【回転数(min-1[r.p.m])】(高速)650、(低速)200【最大トルク(N・m)】8【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)【穴あけ能力(mm) 鉄工】Φ5【穴あけ能力(mm) 木工】Φ6【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.8×45【バッテリー】リチウムイオン【バッテリー容量(Ah)】1.5【バッテリー電圧(V)】7.2

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

15. ツールバランサー TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,880 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ツールバランサー 1台
レビュー:(4)

【特長】小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。【用途】電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。【ストローク(m)】1.6【ロープ径(Φmm)】2.5【全長(mm)】240

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > スプリングバランサー

16. エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

販売価格(税別)   ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ベッセル エアー・電動ドライバー用ビット 1パック(10本)

【特長】オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。【用途】弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業【呼称】B35【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

17. 両頭ゴールドビット(マグネット入) ベッセル

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル 両頭ゴールドビット(マグネット入) 1セット(2本)ほか
レビュー:(12)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動、充電、エアー(インパクト)ドライバーに装着して使用できます。 長寿命・強力タイプ 電動・充電・エアードライバー用、インパクトもOK! ※GM142500・GM142300はシルバー仕上げ・Sハンガー仕様【仕様】マグネット入り【材質】特殊鋼【六角対辺(mm)】6.35【刃形】+【熱処理区分】H【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

18. 小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) ハイオス

販売価格(税別) ¥49,900
1営業日後以内
ハイオス 小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) 1台

【特長】入力はAC100Vにダイレクトに接続。 トルク調整は無段階調整です。【無負荷回転速度(min-1[r.p.m])】600【入力電源(V)】120【消費電力(W)】60【コード長さ(m)】3【スタート方式】プッシュスタート式【出力トルク範囲(N・m[kgf・cm])】1〜4.5[10〜45]【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】3.0〜5.0【ねじ締め能力(mm) タッピンねじ】3.0〜4.0【適合ビット】対辺6.35mm【全長(mm)】280【質量(g)】660【仕様】RoHS対応、プッシュスタート式【トラスコ品番】290-2419

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

19. 電動ドライバー ハイオス

販売価格(税別) ¥27,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハイオス 電動ドライバー 1台

【スタート方式】レバースタート式【トルク切替】無段階調整【仕様】正逆切替可能

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

20. 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥11,900
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台
レビュー:(1)

【特長】バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!【付属品】バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本【質量(kg)】0.54(バッテリー含む)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】227×42×144【バッテリー】リチウムイオンバッテリ

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

21. 電気工事士技能試験工具セット SK-11

販売価格(税別) ¥12,900
SK-11 電気工事士技能試験工具セット 1セット

【特長】技能試験に対応した必要工具8点セットしました。国内トップメーカーの厳選工具をセットしたプロ仕様です。【用途】電気工事士技能試験向け。【セット内容】(エビ)ミニ圧着工具HAK17MA2・(エビ)VVF線ストリッパーVA203A、(SK11)ペンチ175mmP-175G・(ベッセル)ボールグリップドライバー+2×100mm、(ベッセル)ボールグリップドライバー-5.5×100mm、(IPS)溝付きウォーターポンププライヤ190mmGR-190・(SK11)電工ナイフ全鋼、(SK11)ブレーキ&ロックコンベックス2mSBL-1320・(SK11)ツールケースL

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 試験対策

22. VE-5000(P)SOP, 6000(P)SOP シリーズAC用スクリューカウンター ベッセル

販売価格(税別) ¥42,900
4営業日後以内
ベッセル VE-5000(P)SOP, 6000(P)SOP シリーズAC用スクリューカウンター 1個

【特長】。ベッセル電動ドライバー・信号出力型(SOP)を3台までマルチコントロールできる。3台個別に設定できるシーケンス機能。ネジ締め条件を登録できるチャンネル機能。外部出力端子を使用して、警告灯やスピーカーへの接続が可能。【用途】ACタイプ用:VE-5000(P)SOP、VE-6000(P)SOP シリーズ【適合】VE-5000(P)SOP, VE-6000(P)SOP【本体寸法(mm)全長】122

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー

23. 両頭ゴールドビット ベッセル

ベッセル 両頭ゴールドビット
ほか
レビュー:(1)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 暗い作業現場で見つけやすいゴールド仕上げ。ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 マグネット入り。【用途】木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工【仕様】マグネット入り【適合】東芝、日立工機、マキタ、松下電工、リョービ、マックス、ベッセル他【種別】マグネット入【六角対辺(mm)】6.35【刃形】+【熱処理区分】H

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

戻る ページ: 1 次へ