308件中 1件〜40件

並び替え:

1. AliSTアリスト 筋交い WAKI

販売価格(税別) ¥1,990
2営業日後以内
WAKI AliSTアリスト 筋交い 1セット

【特長】「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。【適合パイプ径(Φmm)】25

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 棚柱・棚受 > 棚受 > 棚受アクセサリー
注文コード 品番 内容量 材質 販売価格 出荷目安 数量
09891079 AST-007 1セット ¥1,990 2営業日後以内

2. 2倍筋かいトライ タナカ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タナカ 2倍筋かいトライ 1個ほか
レビュー:(4)

【特長】金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品【用途】45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC【付属品】専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本【厚さ(mm)】2.3【規格】財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11071855 AA1071 1個 ¥229 0営業日後以内
27471929 AA1071 1箱(50個) ¥8,990 3営業日後以内

3. 2倍筋かいリベロU タナカ

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タナカ 2倍筋かいリベロU 1セットほか
レビュー:(7)

【特長】使用ビスを1種類に統一したことで作業効率が大幅に向上します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。) 外使い床合板有り対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT025/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.52kN 内使い床合板有り対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT026/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.46kN 外使い床合板なし対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT027/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.64kN 内使い床合板なし対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT028/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.52kN 告示 第1460号第1号(ニ)該当品【用途】45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC【付属品】専用(3番)角ビットビス(TB-45)×14本【厚さ(mm)】2.3【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11071846 AA1091 1セット ¥219 0営業日後以内
27471938 AA1091 1箱(50個) ¥8,590 0営業日後以内

4. 2倍筋かい金具 タナカ

販売価格(税別) ¥309
タナカ 2倍筋かい金具 1セット
レビュー:(4)

【特長】土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品【用途】45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。【付属品】専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本【厚さ(mm)】2.3【規格】財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)
注文コード 品番 内容量 材質 販売価格 出荷目安 数量
11071864 AA1051 1セット JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC ¥309 0営業日後以内

5. すじかい金物 ノーブランド

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド すじかい金物 1セット
レビュー:(2)

【用途】筋交いを柱と横架材に同時に接合

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(Zマーク金物)
注文コード 品番 内容量 寸法(mm)板厚t(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36803514 BP 釘付 1セット 160×1301.6 ¥129 0営業日後以内
36803523 BPー2 釘付 1セット 280×1602.3 ¥379 2営業日後以内

6. ホールダウンコーナー10kN用 タナカ

販売価格(税別) ¥499
タナカ ホールダウンコーナー10kN用 1セット
レビュー:(2)

【特長】羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下【用途】柱と横架材の接合に使用します。【付属品】専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本【厚さ(mm)】2.3【表面処理】合金めっき鋼板【短期許容引張耐力(kN)】(中柱型)13.5【N値】2.5以下【告示1460号第2号】へ【ハウスプラス住宅保証】HP08-KT031【性能認定】S10A02-06【短期基準接合耐力(kN)】(隅柱型)12.4

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

7. ジャスティーガセット・ライト BXカネシン

販売価格(税別) ¥129
BXカネシン ジャスティーガセット・ライト 1セット
レビュー:(2)

【特長】壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号 告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品【用途】壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。【付属品】柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本【規格】(財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

8. ビス止めオメガ火打ち600 タナカ

販売価格(税別) ¥939
タナカ ビス止めオメガ火打ち600 1セット
レビュー:(2)

【特長】高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定【用途】床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。【付属品】専用角ビットビス(TBA-65)×12本【厚さ(mm)】1.6【規格】財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品【表面処理】JIS G 3302(Z27)相当【同等認定】D15A08-01

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 火打金物 > 火打金物(オリジナル金物)

9. 木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2 フクビ化学

販売価格(税別) ¥76,900
2営業日後以内
フクビ化学 木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2 1セット

【特長】ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能です【セット内容】本体×4個、65mm取付け用ビス×65本

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 制震金物

10. 金物工法用2倍筋かい タナカ

販売価格(税別) ¥289 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タナカ 金物工法用2倍筋かい 1個

【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC【寸法(mm)】47.3×120×120×2.3(t)【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

11. 筋交 光洋機械産業

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
光洋機械産業 筋交 1本

【特長】仮設工業会認定品。【質量(kg)】4【寸法A(mm)】1829【寸法B(mm)】1219【寸法C(mm)】2198

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 仮設機材 > 単管ジョイント

12. 枠式ターンバックル(ストレート) 水本機械製作所

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
水本機械製作所 枠式ターンバックル(ストレート) 1個
レビュー:(2)

【材質】SUS304

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ターンバックル・シャックル > ターンバックル

13. 柱施工筋交い金物V BXカネシン

販売価格(税別) ¥169
BXカネシン 柱施工筋交い金物V 1セット

【特長】土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。 筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合) 筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 あらゆる筋かいの角度に対応します。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082 財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号 告示 第1460号第1号(ニ)該当品【用途】壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。【付属品】柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本【規格】ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

14. カチオン取付金具/コーナータイプ MYST

販売価格(税別) ¥419
0営業日後以内
MYST カチオン取付金具/コーナータイプ 1個
レビュー:(2)

【用途】日曜大工、家具転倒防止に【適合】皿ビス/4mm【長さ(mm)】30×100×30【幅(mm)】25【厚さ(mm)】3【表面処理】カチオン電着塗装

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 補強金具 > その他補強金具

15. 2倍ヘキサプレートSD タナカ

販売価格(税別) ¥249
タナカ 2倍ヘキサプレートSD 1セット
レビュー:(2)

【特長】柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。【用途】45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。【付属品】専用角ビットビス(TBA-45)×17本【厚さ(mm)】0.6【寸法(mm)】170×170【表面処理】Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)【法規制】告示1460号第一号(ニ・ホ)【耐力試験】45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

16. フリーダム45プレート カナイ

販売価格(税別) ¥229
カナイ フリーダム45プレート 1セット
レビュー:(2)

【特長】筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品【用途】筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。【付属品】3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)【規格】国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当【表面処理】Z27

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

17. スリムプレート タナカ

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タナカ スリムプレート 1セットほか
レビュー:(7)

【特長】本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下【用途】柱と横架材の接合に使用します。【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC【付属品】専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本【種別】柱接合金物【厚さ(mm)】2.3【規格】財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)【N値】1.0以下【告示1460号第2号】は【同等認定】D1502-04

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 柱接合金物・かど金物 > 柱接合金物・かど金物(オリジナル金物)

18. トラスティー600 BXカネシン

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BXカネシン トラスティー600 1個
レビュー:(16)

【特長】仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。【用途】床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。【材質】スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)【規格】ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008【表面処理】Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 火打金物 > 火打金物(オリジナル金物)

19. 1.5倍筋かいリベロ タナカ

販売価格(税別) ¥249
タナカ 1.5倍筋かいリベロ 1セット
レビュー:(1)

【特長】床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。【用途】45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。【付属品】専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本【厚さ(mm)】2.3【寸法(mm)】32.3×120×97.3【規格】財・建材試験センター性能試験第06A0232号【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)【法規制】告示1460号第一号(ハ)【耐力試験】筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

20. ハイパーコーナー BXカネシン

販売価格(税別) ¥249
BXカネシン ハイパーコーナー 1個
レビュー:(6)

【特長】ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト穴や座掘り、座金付ボルト用の穴も不要のため、柱の欠損を最小限に抑え、後付けすることができます。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。【用途】柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。【付属品】柱側専用ビス/HQ-65(ブラック)×5本、土台(横架材)側専用ビス/HQ-100R(Mグリーン)×5本【規格】ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP05-KT026【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)【N値】1.8【告示1460号第2号】へ【短期基準接合耐力(kN)】10.0

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 柱接合金物・かど金物 > 柱接合金物・かど金物(オリジナル金物)

21. 2倍コンパクトボックス K-4 栗山百造

販売価格(税別) ¥139
栗山百造 2倍コンパクトボックス K-4 1個
レビュー:(2)

【特長】3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。【付属品】四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本)【使用方法】【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【表面処理】JIS G 3302 溶融 Z27【試験機関】(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

22. メタリフ筋かいプレート BXカネシン

販売価格(税別) ¥229
BXカネシン メタリフ筋かいプレート 1個
レビュー:(2)

【特長】本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。【用途】壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。【付属品】柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本【規格】ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009【板厚(mm)】0.6【告示1460号第1号】ハ、ニ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

23. ジャステンプレート BXカネシン

販売価格(税別) ¥199
BXカネシン ジャステンプレート 1セット
レビュー:(1)

【特長】壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。【用途】壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。【付属品】ビスCPQ-45(グレー)×15本【規格】(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号【板厚(mm)】0.6【法規制】告示 平12建告第1460号第1号(ニ)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

24. リブレースプレート カナイ

販売価格(税別) ¥219
カナイ リブレースプレート 1個
レビュー:(1)

【特長】同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。【仕様】壁倍率2倍【付属品】YA-S45×7本、YA-S75×8本【表面処理】2B材(生地)【板厚(mm)】0.8【使用接合具】皿ビス【告示1460号第1号】ニ【ハウスプラス住宅保証】HP11-KT056

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

25. ハイパーガセットU BXカネシン

販売価格(税別) ¥189
BXカネシン ハイパーガセットU 1セット
レビュー:(2)

【特長】全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材の面より160mm(床合板の場合は床合板の面から160mm)離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) 性能試験 HP06-KT120、HP06-KT121、HP06-KT066、HP06-KT067 告示 第1460号第1号(ニ)該当品【用途】壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。【付属品】(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×14本【規格】ハウスプラス住宅保証(株)性能試験HP06-KT120/HP06-KT121/HP06-KT066/HP06-KT067【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

26. 1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン

販売価格(税別) ¥199
BXカネシン 1.5倍用ハイパーガセット 1セット

【特長】他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。【用途】壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。【付属品】柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本【規格】ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)【法規制】告示 平12建告第1460号第1号(ハ)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

27. クリ筋かいストッパー U 栗山百造

販売価格(税別) ¥129
栗山百造 クリ筋かいストッパー U 1個
レビュー:(1)

【特長】ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK! クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。 位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。 金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。【付属品】四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本)【使用方法】【外使い】(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。【表面処理】JIS G 3302 溶融 Z27【試験機関】(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

28. 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ

販売価格(税別) ¥86 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 刷毛 万能タイプ 筋違 1本ほか
レビュー:(458)

【特長】あらゆる塗材・幅広い用途に使える万能タイプ【用途】万能用【型式】筋違【毛材】山羊毛、化繊【形状】筋違

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 刷毛(ハケ) > 万能用刷毛(多用途刷毛)

29. ブレスターZ600 2倍3倍兼用 岡部

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岡部 ブレスターZ600 2倍3倍兼用 1個ほか

【特長】柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。 柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。【材質】SGHC【板厚(mm)】2.3

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

30. シンプソン金具 RT A2(2バイ材向け) シンプソン

販売価格(税別) ¥219
シンプソン シンプソン金具 RT A2(2バイ材向け) 1個
レビュー:(1)

【特長】リジットタイ・アングルは木材に二面で接し直角に木材を接合します。今まで角を固定する方法として使用されてきた、角の筋交い合板のあて木などは必要なくなるでしょう。RTAは出入り口の扉や長方形の枠その他直角に木材を組む場合に使います。【寸法】柱/2×ジョイスト/2×【使用接合具】柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 2×4工法金物

31. N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイ

販売価格(税別) ¥129
0営業日後以内
カナイ N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 1個

【特長】壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。【仕様】壁倍率2倍、内使い【付属品】YS-N45×13本【規格】(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)【表面処理】Z27【板厚(mm)】1.6【使用接合具】鍋ビス【告示1460号第1号】ニ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

32. N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用 カナイ

販売価格(税別) ¥179
カナイ N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用 1セット

【特長】材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。【用途】筋かい(45×90mm)に使用する金物です。 壁倍率2倍用【付属品】3番四角ビス(YS-N45×13本)【規格】(試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様)【表面処理】亜鉛めっき【法規制】国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

33. 皿ビス筋かいボックスU カナイ

販売価格(税別) ¥269
カナイ 皿ビス筋かいボックスU 1セット

【特長】壁倍率2 倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。【付属品】YA-S45×15本【規格】(財)建材試験センター受付第03A2113号【表面処理】デュラルコート【板厚(mm)】2.3【法規制】国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

34. 2倍筋かい <リベロ> タナカ

販売価格(税別) ¥239
0営業日後以内
タナカ 2倍筋かい <リベロ> 1個

【特長】土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)【用途】45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。【付属品】専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本【厚さ(mm)】2.3【寸法(mm)】30×95×120【規格】財・建材試験センター性能試験第06A0230号【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)【法規制】告示1460号第一号(ニ)【耐力試験】筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

35. 金物工法/筋かいボックスGN カナイ

販売価格(税別) ¥269
4営業日後以内
カナイ 金物工法/筋かいボックスGN 1個

【特長】筋かいが柱に直交する場合においても、ビス同士の干渉を防ぐことができます。金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。正方形なので、左右どちらからでも施工ができます。床合板30mmまで対応します。在来工法にも使用可能です。【用途】金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。【仕様】壁倍率2倍、内使い【付属品】YA-S45×11本、YA-S75×4本【表面処理】Z27【板厚(mm)】2.3【使用接合具】皿ビス・ドリル【告示1460号第1号】ニ【建材試験センター】第09A0512号

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

36. N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイ

販売価格(税別) ¥159
カナイ N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 1セット

【特長】筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。【付属品】鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本【規格】ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)【表面処理】亜鉛めっき【板厚(mm)】1.6【法規制】国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

37. 2倍筋かい  <プレイン> タナカ

販売価格(税別) ¥299
タナカ 2倍筋かい <プレイン> 1個

【特長】床合板の上に筋かいを取り付ける場合でも側面から筋かいを固定できます。(床合板28mm厚以下) 板厚1.2mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄くなっています。 金物にエンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 筋かい側のビス孔は筋かいの角度に対応できるように配置されています。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。【用途】45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。【付属品】専用角ビットビス(TBA-45)×17本【使用方法】(1)金物本体は、4つの位置決め用孔を目安にして柱と横架材の端に合わせて位置決めします。(2)金物本体を専用角ビットビスTBA-45(10本)で柱と横架材に取り付けてください。(3)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。【厚さ(mm)】1.2【寸法(mm)】95×280【表面処理】Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)【法規制】告示1460号第一号(ニ)【耐力試験】床合板なし:財・建材試験センター性能試験 筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力3.4kN床合板有り:財・建材試験センター性能試験 筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力4.2kN

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

38. 2倍筋かいリベロU ECO タナカ

販売価格(税別) ¥349
2営業日後以内
タナカ 2倍筋かいリベロU ECO 1個

【特長】使用ビスを1種類に統一して使いやすく、床合板やホールダウン金物との干渉も軽減できる壁倍率2倍用の筋かい接合金物です。【付属品】専用角ビットビスTBA-45(14本)【寸法(mm)】47.3×105×102.3×2.3(t)【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

39. ステンレス2倍ヘキサプレート タナカ

販売価格(税別) ¥509
0営業日後以内
タナカ ステンレス2倍ヘキサプレート 1個
レビュー:(1)

【特長】高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。【用途】45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。【付属品】専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本【使用方法】(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。【厚さ(mm)】0.6【寸法(mm)】173×173【規格】財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定【法規制】告示1460号第一号(ニ)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

40. ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様 岡部

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岡部 ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様 1個ほか

【特長】柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。 柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。【材質】SGHC【板厚(mm)】2.3

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 筋交い金物 > 筋交い金物(オリジナル金物)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ