「交流電圧計」の検索結果

32件中 1件〜32件

並び替え:
すべて解除

1. 機械式指示計器 交流電圧計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) 2,390 税込2,629 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電圧計 角形計器 1個
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.00 (8)

【目安指針】無【付属品】取付ねじ用ナット【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(電気回路と外箱間)【動作原理】可動鉄片形【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済)【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)【目盛板】(地色)白色

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル > 電力監視 > 指示電気計器
注文コード 品番 内容量 目盛仕様寸法A(mm)寸法(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
08560386 YS-208NAV B 0-300V DRCT 1個 0-300V4385×75 2,890 3,179(税込) 0営業日後以内
08560404 YS-8NAV B 0-300V DRCT 1個 0-300V4182×82 2,890 3,179(税込) 0営業日後以内
08560413 YS-8NAV B 0-600V 440/110V 1個 0-600V(VT比440/110V)4182×82 2,690 2,959(税込) 0営業日後以内
38735672 YS-10NAV B 0-300V DRCT 1個 0-300V41102×102 3,290 3,619(税込) 0営業日後以内
38736293 YS-206NAV B 0-150V DRCT 1個 0-150V4364×60 2,390 2,629(税込) 0営業日後以内

2. 機械式指示計器 切換スイッチ付計器 交流電圧計 三菱電機

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
0営業日後以内 から 出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 切換スイッチ付計器 交流電圧計 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.60 (5)

【消費電力(VA)】1.2【動作原理】整流形【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済)【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)【目盛板】(地色)白色【付属品】取付ねじ用ナット【使用温度範囲(℃)】-5〜50(基準23)【周波数(Hz)】50/60共用【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7【湿度(%RH)】相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません【目盛仕様】0-300V【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(電気回路と外箱間)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル > 電力監視 > 指示電気計器
注文コード 品番 内容量 質量(kg)タイプ階級(級) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
38735347 YR-8UNAV B 0-300V DRCT 1個 0.15ダイレクト2.5 4,890 5,379(税込) 0営業日後以内
38735356 YR-8UNAV G 0-300V DRCT 1個 0.15ダイレクト2.5 4,890 5,379(税込) 0営業日後以内
38735006 YR-10UNAV B 0-300V DRCT 1個 0.2ダイレクト2.5 4,990 5,489(税込) 0営業日後以内

3. 交流電子電圧計 GVTシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) 52,900 税込58,190
1営業日後以内 から 出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 交流電子電圧計 GVTシリーズ 1台

【特長】感度:300μV〜100V、12レンジ 平均値検波の実効値表示 周波数帯域:10Hz〜1MHz 入力インピーダンス:1MΩ、約40pF【付属品】取扱説明書、電源コード、テストリード【質量(kg)】約2.7【測定範囲】(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB〜+40dB、(dBm)-70dBm〜+40dBm【チャンネル数】1【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】130×210×295【電源電圧(V)】AC100±10%、50/60Hz【周波数特性】10Hz〜1MHz【入力インピーダンス】1MΩ、50pF以下【歪率(%)】≦2(フルスケールにおいて)【確度】フルスケールの±3%以内(1kHz基準)【出力レベル】AC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)【入力電圧】300μV〜100V

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
20343338 GVT-417B 1台 52,900 58,190(税込) 1営業日後以内

4. 機械式指示計器 交流電流計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内 から 出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(393種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電流計 角形計器 1個
レビュー: 23件のレビュー 平均満足度4.26 (23)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル > 電力監視 > 指示電気計器
注文コード 品番 内容量 目盛仕様寸法A(mm)カバー 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
08560221 YS-208NAA B 0-10-30A DRCT N 1個 0-10-30A(3倍延長)43黒(マンセルN1.5半ツヤ) 2,190 2,409(税込) 0営業日後以内
08560237 YS-208NAA B 0-15-45A DRCT N 1個 0-15-45A(3倍延長)43黒(マンセルN1.5半ツヤ) 2,190 2,409(税込) 0営業日後以内
08560246 YS-208NAA B 0-20-60A DRCT N 1個 0-20-60A(3倍延長)43黒(マンセルN1.5半ツヤ) 2,190 2,409(税込) 0営業日後以内
08560255 YS-208NAA B 0-30-90A DRCT N 1個 0-30-90A(3倍延長)43黒(マンセルN1.5半ツヤ) 2,190 2,409(税込) 0営業日後以内
08560273 YS-208NAA B 0-30-90A 30/5A N 1個 0-30-90A (3倍延長)30/5A(CT比)43黒(マンセルN1.5半ツヤ) 2,190 2,409(税込) 0営業日後以内

5. スーパースリムスタイルメーター 電圧計 KOSO

販売価格(税別) 2,490 税込2,739 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOSO スーパースリムスタイルメーター 電圧計 1セット
レビュー: 18件のレビュー 平均満足度4.61 (18)

【特長】お買い上げより1年間の保証付。日本語説明書付きだから取付けもラクラク!。KOSO製デジタル表示電圧計です。インジェクション車両は電圧管理が欠かせません!【セット内容】メーター本体×1、割込みコネクター×2、マジックテープ×1set【使用温度範囲(℃)】外気温-10〜+60【本体寸法(mm)】56.4×27×11【本体質量(g)】約20【使用電圧(V)】DC12【表示範囲】DC8.0-18.0V(最小変化単位: 0.1V)【警告】フラッシュ機能付き(11.5V以下時)

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計
注文コード 品番 内容量 表示色 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16541577 KS-M-VB 1セット ブルー 2,490 2,739(税込) 0営業日後以内
16541586 KS-M-VR 1セット レッド 2,490 2,739(税込) 0営業日後以内

6. 電圧計 マザーツール

販売価格(税別) 4,875 税込5,363 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール 電圧計 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.50 (2)

【特長】コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。【質量(g)】約30【電源】DC3〜14V(定格電圧3V)【精度】±1.0%rdg+2dgt【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約72×36×22【入力】(最大)450V【レンジ切替】手動切替【オーバーレンジ表示】OL表示【消費電流】3±2mA【起動条件】電源電圧立ち上がり条件:0〜3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

7. Mini3デジタル(電流&電圧計) KOSO

販売価格(税別) 6,790 税込7,469
KOSO Mini3デジタル(電流&電圧計) 1セット
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】お買い上げより12ヶ月間の保証付。 Mini3メーターシリーズ、汎用マルチメーター(電流&電圧計)です。 コンパクトなボディに2つの機能が入った多機能マルチメーターです。 最近の車両は様々な電子制御が採用されている為、電流や電圧を管理することが大切です。【セット内容】メーター本体×1、電流センサー×1、センサーハーネス×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、取り付けに関する備品×1、セット日本語説明書×1【使用温度範囲(℃)】外気温-10〜+60【規格】JIS D 0203 S2【本体寸法(mm)】60×30×11.5【本体質量(g)】約22【使用電圧(V)】DC12【表示範囲】電流/0-±30.0A(最小変化単位:0.1A)、電圧/DC6.0-19.9V(最小変化単位:0.1V)【警告】フラッシュ機能付き(低電圧、過放電、過充電)

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計

8. デジタルパネルメータモジュール マザーツール

販売価格(税別) 3,900 税込4,290
0営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マザーツール デジタルパネルメータモジュール 1個

【特長】組込用デジタルパネルメータモジュールです。【質量(g)】約45【電源】DC3V【表示】3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付【基板寸法(mm)】80×53

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

9. 電圧・電流パネルメータ K3HB-X オムロン(omron)

販売価格(税別) 31,900 税込35,090
0営業日後以内 から 出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
オムロン(omron) 電圧・電流パネルメータ K3HB-X 1個

【特長】電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル > デジタルパネルメータ

10. クランプロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) 26,325 税込28,958 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) クランプロガー 1台
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に【付属品】単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド【トラスコ品番】753-8715【質量(g)】165【電源】電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)【測定項目】交流電流2ch【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】79×70×37【記録方式】(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存【インターフェース】LR5091、LR5092と赤外線通信【測定レンジ】(9669使用時)1000Aレンジ(CT6500使用時)50.00A/500.0Aレンジ(9695-02使用時)5.000A/50.00Aレンジ(9675使用時)500.0mA/5.000Aレンジ(9657-10使用時)500.0mA/5.000Aレンジ【使用温湿度範囲】0〜50℃、80%RH以下(結露しないこと)【測定確度】±0.5%rdg.±5dgt.(本体のみ、50/60Hz)+クランプセンサ確度【表示内容】測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など【電池寿命】約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)【メモリー機能】常に1回前の記録データをバックアップ【関連資料】メーカーカタログ【メモリバックアップ】電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ【記録モード】瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録【データ記録件数】瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)【記録間隔】1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分【記録開始】本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始【記録終了】本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

11. クランプメーター 大口径 モノタロウ

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
モノタロウ クランプメーター 大口径 1台
レビュー: 48件のレビュー 平均満足度4.06 (48)

【特長】オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA〜300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。【付属品】テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース【交流電圧(V)】0〜500(4レンジオート)【抵抗(Ω)】300/3000(2レンジオート)【クランプ径(Φmm)】40【電源】LR44(1.5Vボタン電池)×2【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】64×193×24【直流電圧(V)】0〜500(5レンジオート)【表示】最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付【分解能】交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω【交流電流(A)】30/300(2レンジオート)【確度】交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt【許容入力】交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > クランプメーター > 交流専用クランプメータ

12. クランプメータ 三和電気計器

販売価格(税別) 18,900 税込20,790
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 クランプメータ 1台
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー【クランプ径(Φmm)】25【付属品】テストリード(TL-88)/携帯ケース(C-DCM400)/取扱説明書【種別】クランプメータ【質量(g)】約230【耐電圧】3700Vmrs以下【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】193×50×28【交流電圧(V)】400/600【抵抗(Ω)】400【直流電圧(V)】400/600【交流電流(A)】40/400【直流電流(A)】40/400

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > クランプメーター > 交直両用クランプメータ

13. デジタルマルチメータ 共立電気計器

販売価格(税別) 7,690 税込8,459
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.50 (6)

【特長】電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)【直流電圧測定】400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt(400.0mV/4.000/40.00/400.0V) ±1.0rdg±4dgt(600V)【交流電圧測定】400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20.00-400.0mV) ±1.3%rdg±4dgt(4.000/40.00V) ±1.6%rdg±4dgt(400.0/600V)【直流電流測定】400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.0%rdg±4dgt(400.0/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt(40.00/400.0mA) ±1.6%rdg±4dgt(4.000/10.00A)【交流電流測定】400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.6%rdg±4dgt(400.0/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt(40.00/400.0mA/4.000/10.00A)【付属品】測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2【質量(g)】約260(電池含む)【測定周波数範囲(Hz)】5.120/51.20/512.0/5.120k/51.20k/512.0k/5.120M/10.00M±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[〜10kHz] 電圧:1.5V[〜10kHz]以上/ Hz:1.5V[〜1MHz]、2V[>1MHz]以上)【抵抗測定】400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±4dgt(400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.0%rdg±4dgt(40.00MΩ)【DUTY】0.1〜99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.5%rdg±5dgt【ダイオードテスト】開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】155×75×33【キャパシタンス(F)】40.00n/400.0n/4.000/40.00/100.0μ【導通測定】400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

14. 計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 壬生電機製作所

販売価格(税別) 1,590 税込1,749 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
壬生電機製作所 計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 1本
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】配電盤等の計器用切替専用スイッチです。【種類】電磁開閉器【RoHS指令】6物質対応【長さ(mm)】140【幅(mm)】60【厚さ(mm)】60【ねじ締付トルク(N・m)】1.2〜1.8【パネル厚(mm)】1.0〜3.2【機械的開閉耐久性】2万回【電気的開閉耐久性】1万回【材質】本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)【使用温度範囲(℃)】-20〜+55【接触抵抗(mΩ)】20以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】200以上(500VDCメガ)【端子ねじ】M4×8【定格絶縁電圧(V)】600【付属品】プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器本体

15. アナログメグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別)   40,444 税込44,488
0営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。【用途】戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。【付属品】スイッチ付きリードセットL9788-01×1、携帯用ケースC0100×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4【測定範囲】(交流電圧計)0〜600V、接地抵抗測定部(2極法)(×1)2〜110Ω、(×10)20〜1100Ω【質量(g)】420(電池含む・テストリード含まず)【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×4【目盛】(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ【定格電圧 DC V】(絶縁抵抗測定部)125、250、500【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×92×42【目盛間隔】<接地抵抗測定部(2極法)>(×1)2Ω、(×10)20Ω【連続使用時間(時間)】15(測定端子を開放して測定時)【測定周波数範囲(Hz)】<接地抵抗測定部(2極法)>575±10、(交流電圧計)50/60【ドロップテスト】コンクリート上1m【測定レンジ】<接地抵抗測定部(2極法)>×1、×10【測定原理】(交流電圧計)平均値整流実行値指示【使用温湿度範囲】0〜40℃、90%rh以下(結露無きこと)【測定電流】<接地抵抗測定部(2極法)>2.36mArms±0.13mArms【許容差】<接地抵抗測定部(2極法)>(×1)±3Ω、(×10)2±30Ω、(交流電圧計)最大表示値の±5%【確度保証温湿度範囲】23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年)【保存温湿度範囲】-10〜50℃、90%rh以下(結露無きこと)【オートパワーセーブ】約15分(最後に活線警告表示が点灯した時間より)【定格電圧 AC V】(対地間最大)600(測定カテゴリーV、予想される過度過電圧6000)【印加電圧(V)】(外部保護)AC600/10秒間【抵抗値(MΩ)】(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V)【有効最大表示値】(絶縁抵抗測定部)100MΩ【関連資料】メーカーカタログ【有効測定範囲】(絶縁抵抗測定部)(第1)0.1MΩ〜50MΩ/許容差表示値の±5%、(第2)0.01MΩ〜0.1MΩ未満/許容差表示値の±10【開放回路電圧(Vpk)】<接地抵抗測定部(2極法)>38

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > アナログテスタ

16. インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
モノタロウ インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】カセットコンロ用のカセットボンベが燃料なので非常用電源に最適。 交流コンセントとUSB出力端子を同時に使えて便利。 持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。 パソコンや精密機器にも使用可能なインバーター発電機。 スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。 付属の『直流バッテリー充電用コード』で12Vバッテリーを充電できます。 負荷に応じエンジン回転数を制御する『エコモードスイッチ』で燃費、静粛性が向上。 別売の『並列運転コード』で2台を接続すれば2倍の出力供給が可能。【仕様】USB出力端子2口付【付属品】直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、棒ハンドル、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml)【使用温度範囲(℃)】10〜40【定格電圧(V)】交流/100、直流/12【制御方式】インバータ式【容量(g)】燃料/500(カセットボンベ250g×2本)【定格電流(A)】交流/6、直流/5【定格周波数(Hz)】50/60(切替式)【騒音値(dB)】約71(エコモードスイッチON時:約67)【全長×全幅W×全高(mm)】270×470×390【別売付属品】並列運転コード1.3m(PC13-H05)【乾燥質量(kg)】約14【連続運転時間(h)】約1.5(定格負荷)【エンジンタイプ】冷却4サイクルガスエンジン【スパークプラグ】TORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換)【相数】単相【始動方式】リコイルスターター(手動)【電圧調整方式】PWM【箱寸法(mm)】300×490×430【エンジン出力(PS/kW)】1.15kW(1.5PS)【装備】交流コンセント2口(計6A)、直流コンセント1口(DC12V/5A)、 USB出力2口(DC5V/2A/計4A)【定格出力(kVA)】0.6【エンジン総排気量(cm3)】53.5【原材料】樹脂、スチール【エンジンオイル容量(mL)】180【エンジン使用燃料】LPG(液化ブタン)【発電方式】多極界磁回転型

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガスタイプ

17. アナログ絶縁抵抗計セット(TRUSCOアルカリ乾電池 単3 4個入) カスタム

販売価格(税別) 18,800 税込20,680
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カスタム アナログ絶縁抵抗計セット(TRUSCOアルカリ乾電池 単3 4個入) 1台

【特長】コストパフォーマンスに優れた3レンジ切替式絶縁抵抗計です。 交流電圧も600Vまで測定可能です。 暗所での作業にも便利なスケール板LED照明付です。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。 IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合しています。【用途】電気設備の絶縁チェックに【セット内容】テストリード(赤・黒各1本)、ワニ口クリップ、テスト棒、携帯用ケース、単3電池×4本【材質】ABS樹脂【測定範囲】0〜600V【質量(g)】440【電源】単3乾電池×4本【精度】±5%以下(第一有効測定範囲)、±10%以下(第二有効測定範囲)【交流電圧(V)】600【測定精度】±3%F.S【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】112×48.5×162

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式絶縁抵抗計

18. フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM マザーツール

販売価格(税別) 69,900 税込76,890
0営業日後以内
マザーツール フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM 1個

【特長】4000カウント真の実効値タイプのDMM機能を搭載したオールインワン、フルカラーハンディオシロスコープ USB通信機能搭載でパソコンへデータ転送可能【仕様】最大レコード長/入力ごとに、6000ポイント【付属品】取扱説明書・PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2・テストリード×1・ACアダプター・20A測定用アダプター・キャパシタンス測定用アダプター【質量(g)】約690【交流電圧(V)】4〜400【チャンネル数】(入力)2チャンネル+デジタルマルチメータ機能【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】113×180×40【使用電源】ACアダプター、電池内蔵(充電式)【周波数帯域(MHz)】20【サンプリング】最大100MS/S【直流電圧】400mV〜400V【直流電流】40mA〜20A【抵抗】400Ω〜40MΩ【入力インピーダンス】1MΩ【交流電流】40mA〜20A【静電容量】51.2nF-100μF【トリガー】エッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ【カップリング】AC・DC【電圧軸レンジ】5mV/div〜5V/div【時間軸レンジ】5ns/div〜5s/div【LCD仕様】3.8インチ カラーLCD

自動車用品 > 整備工具・収納 > 測定用品 > 検電テスター・コードリーダー

19. アナログ絶縁抵抗計 カスタム

販売価格(税別) 18,900 税込20,790 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カスタム アナログ絶縁抵抗計 1台
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.00 (5)

【特長】アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATV600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合【用途】屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに【測定電圧(V)】AC0〜600【仕様】開放回路電圧:定格測定電圧値の0%〜+20%【質量(g)】440【電源】単3(1.5V)×4本【機能】活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付【測定電流】1mA 0%〜+20%【許容差】電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外)【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】162×112×48.5【確度】(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下【短絡電流(mA)】DC1.5以下

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式絶縁抵抗計

20. デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品 フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) 86,900 税込95,590
2営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品 1台

【特長】デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。【直流電圧(V)】1000【交流電圧(V)】1000【直流電流(A)】0.4〜10【交流電流(A)】0.4〜10【トラスコ品番】765-7447【セット内容】マルチ・メーター(289)とテストリード・プローブセット、ソフトケースのセット【質量(g)】1250【抵抗(Ω)】500M【連続使用時間】200時間【検波方式】真の実効値型(RMS)【コンデンサ容量(F)】100m

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

21. デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) 13,800 税込15,180
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】Fluke107デジタル・マルチメーターは作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。【直流電圧(DCV)】6/60/600【交流電圧(ACV)】6/60/600【付属品】Fluke i400E AC 電流クランプ【寸法(mm)】142×69×28【質量(g)】200【周波数(Hz)】50/500/5k/50k/100k【抵抗(Ω)】4/4k/40k/400k/4M/40M【機能】過負荷保護【安全性】IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2【動作/保管温度(℃)】0〜+40/-30〜+60【コンデンサ容量(F)】50n/500n/5μ/50μ/500μ/1000μ【動作湿度(%)】<10℃で結露なし、10〜30℃で≦90%、30〜40℃で≦75%【使用高度】2000m、(保管)12000m

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

22. ポケットマルチメータ マルチ計測器

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
0営業日後以内
マルチ計測器 ポケットマルチメータ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度2.00 (1)

【特長】4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)【用途】電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】59×99×8.6【直流電圧(V)】500【交流電圧(V)】500【直流電流(A)】-【交流電流(A)】-【抵抗(Ω)】40M【質量(g)】65【トラスコ品番】321-4362【周波数(Hz)】0〜999.9/99.99K【電源】CR2032リチウム電池3V×1個【最大表示】4000カウント【直流電圧】0.1mV〜500V【抵抗】0〜400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ【DUTY】0.1〜99%【ダイオードテスト】0〜1.5V【検波方式】平均値整流(MEAN)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > カードテスタ

23. デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) 6,790 税込7,469
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 % CAT III 600 V の安全性評価 ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験 片手での使用に適した小型で軽量のデザイン 堅牢で、耐久性に優れたデザイン 自動シャットダウン 電池の交換が容易【直流電圧(DCV)】6/60/600【交流電圧(ACV)】0.6/6/60/600【寸法(mm)】130×65×27【質量(g)】160【周波数(Hz)】50/500/5k/50k/100k【電源】単4電池2本【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M【動作/保管温度(℃)】0〜+40/-30〜+60【コンデンサ容量(F)】50n/500n/5μ/50μ/100μ【動作湿度(%)】結露なし(<10℃)、<=90%RH(10〜30℃)、<=75%RH(30〜40℃)(結露なし)【使用高度】2000m、(保管)12000m

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

24. 絶縁抵抗計 JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 絶縁抵抗計 1個

【特長】目盛をスッキリ!読み取りやすい!100MΩフルスケールで分かりやすい絶縁抵抗計。 幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計。 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能。 ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電。【直流電圧(V)】0〜60(測定レンジ)【交流電圧(V)】0〜600(測定レンジ)【セット内容】本体、テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース、006P電池【質量(g)】約310【電源】006P・9V乾電池×1(付属の電池は動作確認用)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】99×43×144

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式絶縁抵抗計

25. デジタルマルチメーター287/FVF標準付属品 フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) 79,900 税込87,890
2営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタルマルチメーター287/FVF標準付属品 1台

【特長】デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。【直流電圧(V)】1000【交流電圧(V)】1000【直流電流(A)】10【交流電流(A)】10【トラスコ品番】765-7421【セット内容】デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア、テストリード(TL224)、テストプローブ、ワニ口クリップ【質量(g)】1250【抵抗(Ω)】500M【連続使用時間】200時間【検波方式】真の実効値型(RMS)【コンデンサ容量(F)】100m

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

26. 【レンタル】レベルレコーダー リオン

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
リオン 【レンタル】レベルレコーダー 1台

測定・測量用品 > 測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) > 騒音測定器・振動測定器レンタル

27. デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) 9,690 税込10,659
2営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台

【特長】Fluke101デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。 Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。【直流電圧(DCV)】6/60/600【交流電圧(ACV)】0.6/6/60/600【付属品】Fluke i400E AC 電流クランプ【寸法(mm)】130×65×27【質量(g)】160【周波数(Hz)】50/500/5k/50k/100k【電源】単4電池2本【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M【動作/保管温度(℃)】0〜+50/-30〜+60【コンデンサ容量(F)】50n/500n/5μ/50μ/100μ【動作湿度(%)】結露なし(<10℃)、<=90%RH(10〜30℃)、<=75%RH(30〜40℃)(結露なし)【使用高度】2000m、(保管)12000m

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

28. Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE-114 EUR) フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
2営業日後以内
フルーク(FLUKE) Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE-114 EUR) 1個

【仕様】マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電圧測定 = 600V ac測定機能 = AC電圧, 導通, DC電圧, 抵抗真のRMS = あり最大周波数 = 1kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 114DC電圧測定分解能 = 0.1mVdc長さ = 46mm較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 〜 28 ℃、相対湿度0 〜 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 114デジタルマルチメータ. コンパクトなFluke 114マルチメータは、電気的な問題のトラブルシューティング用のCAT III 600 V安全保護等級のTrue RMSメータです。専門の電気技術者が商業施設と一般住宅の両方の用途で使用できるように、この製品は、簡単な片手操作機能とGo / No Goテスト機能に対応した設計になっています。AutoVolt機能により、ACとDCのどちらの電圧であっても自動的に切り替えて測定します。LoZ機能は、いわゆるゴースト電圧の識別に役立ち、不規則な波形をテストするときに誤った読み取りを防止し、精度の向上に寄与します。Fluke 114は、6000カウントの分解能でTrue RMS電圧 / 電流測定値を表示し、導通及び抵抗をテストします。大型の白色LEDバックライトで暗い場所でも作業可能電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です。. Fluke 114デジタルマルチメータにはどのような利点がありますか . True RMSデジタルマルチメータ、電気技術者及び職工に最適 分解能: 6000カウント 大型の白色LEDバックライトとアナログ棒グラフを備えたLCDディスプレイ チルトスタンドを内蔵し、着脱可能なホルスタ付き 一定時間にわたって変動する信号の最小値 / 最大値 / 平均値を記録 電池の残量が少なくなるとプロンプトを表示 抵抗値の測定とビープ音による導通テスト CAT III 600 V安全保護等級 AC電圧又はDC電圧を検出するAutoVolt機能. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d DC電圧最低分解能: 0.1 mV AC電圧精度: 2.0 % + 3d AC電圧最低分解能: 0.1 mV AC電圧最大周波数: 1 kHz 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒. 付属品. Fluke 114デジタルマルチメータ テストリードセット ホルスタ 9 Vの電池を装填済み ユーザーマニュアル. Fluke 114デジタルマルチメータには、保証が付いていますか . Fluke 114 デジタルマルチメータは、メーカーの3年保証が付いているので、安心して使用できます。

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > テスタその他関連用品

29. ヤマハ 標準タイプ発電機標準 60Hz YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
2営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ヤマハ 標準タイプ発電機標準 60Hz 1台

【特長】国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。【用途】現場工事での電動工具や照明の電源など。【タンク容量(L)】10【仕様】オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品【トラスコ品番】466-4094【全長(mm)】510【質量(kg)】41【全幅(mm)】415【全高(mm)】425【騒音値(dB)】68【連続運転時間(h)】7【交流定格出力(kVA)】100V-2.3【直流定格出力(A)】12V-8.3

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

30. デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) 99,900 税込109,890
1営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) 1台

【特長】複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。【用途】トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ【測定電圧(V)】500(500MΩ)、1000(600MΩ)【仕様】絶縁試験範囲:0.1MΩ〜600MΩ【トラスコ品番】769-3176【質量(g)】624【電源】単3乾電池×4本(付属)【最小表示】0.1MΩ【交流電圧(V)】1000【直流電圧(V)】1000【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×50×203

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式絶縁抵抗計

31. デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器

販売価格(税別) 66,900 税込73,590
2営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 デジタル絶縁・接地抵抗計 1台

【特長】絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。【用途】絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A〜D接種工事(3極)まで全て対応【測定方式】簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)【適合規格】JIS C 1302:2002、JIS C 1304:2002IEC 61010-1 CAT.III 600V/CAT.IV 300V 汚染度2IEC 61010-031、IEC 60529 (IP54)、IEC 61557-1/-2/-5/-10、IEC 61326-2-2【仕様】中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)【付属品】リモートスイッチ付測定プローブ、ワニ口コードセット、先端金具・ロング、先端金具・標準、肩掛けベルト(コードベルト付)、ソフトケース、単三アルカリ電池×6、取扱説明書【測定範囲】(オートレンジ)絶縁抵抗計:(100V・125V)2.000/20.00/200.0MΩ、(250V・500V・1000V)20.00/200.0/2000MΩ接地抵抗計:20.00/200.0/2000Ω(簡易測定)(精密測定)電圧計:AC5〜600V(300.0/600V)[45〜65Hz]、DC±5〜600V(300.0/600V)【質量(g)】約900(電池を含む)【硬度】絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt【耐電圧】AC5, 320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)【使用電池】単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6【測定電流】(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき DC1.0〜1.2mA【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】84×184×133【測定電圧(V)】(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000【短絡電流(mA)】(絶縁抵抗計)DC1.5以下【使用回路電圧】絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下【有効測定範囲】絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.100〜20.00MΩ、(第二有効)0.000〜0.100MΩ・20.00〜200.0MΩ250V/(第一有効)0.20〜100.0MΩ、(第二有効)0.00〜0.20MΩ・100.0〜2000MΩ500V/(第一有効)0.20〜200.0MΩ、(第二有効)0.00〜0.20MΩ・200.0〜2000MΩ1000V/(第一有効)0.20〜1000MΩ、(第二有効)0.00〜0.20MΩ・1000〜2000MΩ

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > アースメータ(接地抵抗計)

32. 【レンタル】アースハイテスタ 3151 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】アースハイテスタ 3151 1台

【セット内容】本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書【質量(g)】約800(本体のみ)【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6【適合規格】接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)【動作方式】交流電位差計方式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約164×88×119(突起物含まず)【測定周波数範囲(Hz)】575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え【使用時間】約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)【接地抵抗測定レンジ(Ω)】10(0〜11.5)、100(0〜115)、1000(0〜1150)【使用温湿度範囲】0〜40℃、80%rh以下【測定電流】AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)【地電圧】30V(0〜30V)【許容差】接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.【保存温湿度範囲】-10〜50℃、80%rh以下【防塵防水性能】IP40(EN60529)【過電圧保護】AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)【関連資料】メーカーカタログ【開放回路電圧(Vpk)】最大:AC50

測定・測量用品 > 測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > その他機器レンタル(測定・測量)

戻る ページ: 1 次へ

   交流電圧計特集