検索条件:
キーワード寺田電機製作所 出荷目安翌日

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. コンセントキャップ 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥899
寺田電機製作所 コンセントキャップ 1袋(20個)
レビュー:(2)

【材質】ポリプロピレン 【寸法(mm)】26×29

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > カバー・キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
01243384 XYC00001 1袋(20個) ¥899 0営業日後以内

2. まもれーる・屋外くん 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥3,590 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田電機製作所 まもれーる・屋外くん 1個
レビュー:(4)

【特長】カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。 【適合】各社2口コンセント 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】129×182×78 【適合ねじ径(Φmm)】4

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > カバー・キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11607986 RDS10000SL 1個 シルバー ¥3,590 0営業日後以内
11607995 RDS10000DB 1個 ダークブラウン ¥3,590 0営業日後以内

3. まもれーる・トイレくん 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥2,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田電機製作所 まもれーる・トイレくん 1個
レビュー:(3)

【特長】カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】70×155×60

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > カバー・キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11608004 RDS20000W 1個 ホワイト ¥2,690 0営業日後以内
11608013 RDS20000BR 1個 ブラウン ¥2,690 0営業日後以内

4. まもれーるスリムくん(鍵付) 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田電機製作所 まもれーるスリムくん(鍵付) 1個

【特長】業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】70×140.5×18.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > カバー・キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
48932424 RDS30000W 1個 ホワイト ¥1,990 0営業日後以内
48932433 RDS30000GY 1個 グレー ¥1,990 0営業日後以内

5. まもれーる・感震くん 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥3,990
寺田電機製作所 まもれーる・感震くん 1個

【特長】ご家庭のブレーカーに両面テープで取り付けるだけなので、工具不要で設置可能です。高さ・長さの調節が可能なので、レバー突出型だけでなく、レバー埋込型など様々なブレーカーに取り付け可能です。震度5強または震度6弱以上の地震が発生すると内部の感震センサーが作動しバンドが下降、ブレーカーをオフにします。(作動震度切替SW付き)。水平・垂直方向のどんな揺れ方の地震にも対応しています。地震による「通電火災」を防ぎます。ブレーカーに簡単「後付け」 【付属品】アルコールパッド1枚 【適合】(取り付け可能分電盤)レバー突出型、レバー埋込型、扉付きタイプ 【色】ホワイト 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】66×145×55

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > カバー・キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
18261784 RDJ10000W 1個 ¥3,990 0営業日後以内

6. 角型アップコン2個用 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 角型アップコン2個用 1個
レビュー:(3)

【特長】安全扉付コンセント採用。送り端子付。 【差込口形状】2P 15A 125V 【極数】2P 【種類】フロアコンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】平刃タイプ 【適合】中浅アウトレット対応 【材質】アルミダイカスト 【コンセント個数】2

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > フロアコンセント

7. フロアプレート自在型シルバー丸型 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,890 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) フロアプレート自在型シルバー丸型 1個

【色】シルバー 【型】丸型 【種類】自在型

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセントプレート > フロアプレート

8. ブロックコンセント 2分岐 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺田電機製作所 ブロックコンセント 2分岐 1個

【特長】電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。 【種類】露出コンセント 【形状】抜止タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【寸法(mm)】60×90×28 【適合電線】(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2〜5.5mm2

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 露出コンセント

9. F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ 1個
レビュー:(2)

【特長】ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。【用途】ケーブル工事用 【差込口形状】2P 15A 125V 【極数】2P 【種類】フロアコンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】平刃タイプ 【仕様】ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 【種別】2コ口 【型】丸型 【適合規格】(PS)E

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > フロアコンセント

10. マーカーピン ゴールド 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥369
寺田電機製作所 マーカーピン ゴールド 1袋(20個)

【用途】床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 【長さ(mm)】18 【色】ゴールド 【頭部径(Φmm)】8

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > 部品

11. マーカーピン シルバー 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥899
寺田電機製作所 マーカーピン シルバー 1袋(20個)

【用途】床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 【長さ(mm)】18 【材質/仕上】黄銅/クロムメッキ 【色】シルバー 【頭部径(Φmm)】8

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > 部品

12. まもれーるスリムくん(鍵無し) 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田電機製作所 まもれーるスリムくん(鍵無し) 1個
レビュー:(1)

【特長】美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】70×140.5×18.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > カバー・キャップ

13. マーカーピン ブラック 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥899
寺田電機製作所 マーカーピン ブラック 1袋(20個)

【用途】床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 【長さ(mm)】18 【色】ブラック 【頭部径(Φmm)】8

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > 部品

14. コンセント防塵シール 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥379
0営業日後以内
寺田電機製作所 コンセント防塵シール 1袋(21枚)

【材質】PET 【寸法(mm)】100×222 【シール寸法(mm)】29×27

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > ラベル

15. 一般プラグ付OAタップ 8口 抜止 3m 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
寺田電機製作所 一般プラグ付OAタップ 8口 抜止 3m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。 【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで 【コンセント形状】接地2P抜防止 【コード種類】VCTFコード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

16. 耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田電機製作所 耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」 1個

【特長】電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。 【色】ホワイト 【電圧(V)】(バリスタ)240 【消費電力(W)】1500まで 【定格電圧(V)】125 【コンセント形状】接地2P抜止 【定格電流(A)】15 【最大サージ電圧(V)】3000

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

17. 一般プラグ付OAタップ 6口 抜止 3m 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺田電機製作所 一般プラグ付OAタップ 6口 抜止 3m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。 【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで 【コンセント形状】接地2P抜防止 【コード種類】VCTFコード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

18. 丸型アップコン 2コ口 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 丸型アップコン 2コ口 1個
レビュー:(5)

【特長】安全扉付コンセント採用。送り端子付。 【差込口形状】2P 15A 125V 【極数】2P 【種類】フロアコンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】平刃タイプ 【適合】中浅アウトレット対応 【材質】アルミダイカスト 【コンセント個数】2

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > フロアコンセント

戻る ページ: 1 次へ

  寺田電機製作所特集

おすすめ特集