42件中 1件〜40件

並び替え:

1. ライトクルー Bullcon

販売価格(税別) ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Bullcon ライトクルー 1個
レビュー:(2)

【特長】スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載! 【適合表】ダイハツ/ホンダ/マツダ/ミツビシ/ニッサン/スバル/スズキ/トヨタ

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > 回路・ユニット
注文コード 品番 内容量 適合 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
21034642 ALC-110 1個 汎用 12V、24V対応 ¥8,790 0営業日後以内
21034658 ALC-120 1個 日産車専用 12V車専用 ¥9,590 3営業日後以内
21034667 ALC-121 1個 日産車専用 12V車専用 ¥9,990 3営業日後以内
21034676 ALC-130 1個 ホンダ車専用 12V車専用 ¥9,590 3営業日後以内
21034685 ALC-131 1個 ホンダ車専用 12V車専用 ¥9,990 0営業日後以内

2. 車用電波時計 ナポレックス

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
ナポレックス 車用電波時計 1個
レビュー:(6)

【特長】標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せます。日本全域対応。 時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。 大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。 センサー式バックライトで暗くなったら自動点灯します。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。 12時間表示、24時間表示の切替付きです。 過電流保護として、カープラグにヒューズを内蔵しました。 【仕様】金属ステー取付(粘着シート付)、日本全国受信OK、ブラケットから時計本体を着脱可能、12V車専用、ヒューズ付き1A(30mm) 【色】シルバー 【質量(g)】135 【使用電池】CR2032 【電波受信機能】長波JJY(標準電波) 【表示内容】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル 【電池寿命】約1年(1日2回受信、アラーム1回として) 【受信周波数】福島長波局(40kHz)、九州長波局(60kHz) 【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】50×105×20 【受信頻度】2回/日

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内小物その他 > 時計
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16240306 FIZZ-842 1個 ¥2,490 0営業日後以内

3. 電圧サーモ電波クロック+USB SEIWA(セイワ)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
SEIWA(セイワ) 電圧サーモ電波クロック+USB 1個
レビュー:(5)

【特長】時刻と車外温度・車内温度・電圧などを表示させることができる電波時計です。 バッテリーの異常、路面凍結をお知らせする警告ランプ付きです。 見やすい白色文字とスタイリッシュな青色文字の切替選択が可能です。 電波時計は標準時刻電波を受信することにより、日本標準時刻・カレンダー情報を自動補正して表示します。 月日・時・分・秒・電波受信状況を同時に表示します。 DCプラグ電源なので、エンジンON時、常時バックライトが点灯します。 専用ステーによる両面テープ貼り付けで様々な場所に取り付けができ角度の調整も可能です。 電源プラグにUSBポートを内蔵し、USB充電対応機器を同時に充電ができます。(5V/約1A) 【仕様】車載用電源、ブルーLED、粘着テープ、USB、ホワイトLED 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】34×140×17

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内小物その他 > 時計
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11093888 W852 1個 ¥2,790 0営業日後以内

4. オートライト車対応コード カーメイト

販売価格(税別) ¥889
4営業日後以内
カーメイト オートライト車対応コード 1個

【特長】カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション【用途】車種別専用ハーネスシリーズ

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > エンジンスターター・キーレス > リモコンエンジンスターター > エンジンスターターオプション
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
88077997 TE204 1個 ¥889 4営業日後以内

5. RGBカラー LEDライト エーモン工業

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
エーモン工業 RGBカラー LEDライト 1個

【特長】動作に合わせて(応じて)発光色が選べる埋め込みタイプ 製品単体で7色の色が楽しめる! 【適合】DC12V車専用 【寸法(Φmm)】5 【コード長さ(mm)】300 【消費電力(mA)】全点灯時38(赤14・緑12・青12) 【太さ(sq)】0.2

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > LED・ポイントライト > LED
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02019867 2904 1個 ¥699 0営業日後以内

6. ELシート ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ワンダーキット ELシート 1枚
レビュー:(5)

【特長】ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 発光体

7. (38680)センサアッシ,オートライト スズキ

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内
スズキ (38680)センサアッシ,オートライト 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > スズキ純正 > 品番先頭文字-3 > 品番先頭文字-38

8. LEDライト(スリムタイプ) エーモン工業

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーモン工業 LEDライト(スリムタイプ) 1パック(2個)ほか
レビュー:(5)

【特長】つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。 【定格電圧(V)】DC12 【サイズ】Φ5(拡散砲弾型レンズ) 【消費電流(mA)】14

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > LED・ポイントライト > LED

9. センサー オートライト (1A) MAZDA(マツダ)

販売価格(税別) ¥3,000
2営業日後以内
MAZDA(マツダ) センサー オートライト (1A) 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-1 > 品番先頭文字-1A

10. オートデュアルライトキット SEC

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
SEC オートデュアルライトキット 1セット

【特長】業界初オートライト機能を搭載し、昼間の2灯同時点灯を実現するヘッドライトキット。デュアルヘッドライトのオートバイが昼間走行中の場合、LOビームで走行するため片側しか点灯していません。しかしこれは対向車から見ると、片側のライトが切れているように見えて大変カッコ悪い。だからといって、HIビームで走行すれば対向車に迷惑になります。そこで考えられたのが、HIビームとLOビームを対向車に迷惑にならない程度に減光して同時に点灯させるこのシステムです。HIビームを点灯。させることで遠くの対向車への視認性が向上し、しかもこの減光システムにより、2灯同時点灯時の消費電流はLOビーム1灯時の3分の2に減。らせことができます。さらに、オートライトセンサーが光を感知し、自動で2灯(昼間)⇔1灯(夜間・トンネルなど)を切り替えるため、わずらわしい操作は不要です。昼間のHIビームとLOビームの2灯同時点灯(減光)を実現。オートライト機能で2灯から1灯への切り替え操作不要。昼間はHIビームを点灯することで対向車からの視認性・安全性向上。消費電力を約30%削減する省エネ設計※昼間の2灯同時点灯時。消費電流を減らすことでオルタネーターやヘッドライトバルブの劣化を抑えます。 【適合】汎用 (13V-3.8A)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ > ヘッドライト > アクセサリー・部品

11. マグボーイ オートライト MARUZEN(丸善電機産業)

販売価格(税別) ¥1,290
MARUZEN(丸善電機産業) マグボーイ オートライト 1個
レビュー:(49)

【特長】6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト 0.5W LED1灯採用(スポットライト型光線) BAA対応前面リフレクタ付き 停車後30秒間点滅するサイド点滅仕様(点滅カラー:橙色) オートライト機能(AUTOと常時点灯の切り替えスイッチ付き) 時速15kmで中心光度3500カンデラ、平均周辺光度1100カンデラ、JIS規格光度区分のグレード5相当 【色】CP 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×65×65

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > ライト > ライト(ダイナモ用)

12. ヘッドライトコントローラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥6,990
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TAKEGAWA(武川) ヘッドライトコントローラー 1個

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ > ヘッドライト > アクセサリー・部品

13. 36Hオートライト用ハブ SHIMANO(シマノ)

販売価格(税別) ¥2,290
SHIMANO(シマノ) 36Hオートライト用ハブ 1個
レビュー:(4)

【仕様】スポーク穴:36H 【色】シルバー 【軸長(mm)】150

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > 部品 > タイヤ・ホイール関連 > ハブ関連

14. マグボーイ オートライト コンパクトタイプ MARUZEN(丸善電機産業)

販売価格(税別) ¥1,490
MARUZEN(丸善電機産業) マグボーイ オートライト コンパクトタイプ 1個
レビュー:(19)

【特長】6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト 1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射 オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き 時速15kmで中心光度約3500カンデラ、平均周辺光度約1500カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード5相当)【用途】ハブダイナモ装着車専用 【色】CP

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > ライト > ヘッドライト・フロント用ライト

15. オートライト MAZDA(マツダ)

販売価格(税別) ¥11,000
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
MAZDA(マツダ) オートライト 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-C > 品番先頭文字-C9

16. 車用電波時計 ナポレックス

販売価格(税別) ¥1,790
ナポレックス 車用電波時計 1個
レビュー:(10)

【特長】小型ながらデカ文字。1日4回自動受信。 【寸法(mm)】80×16×31H 【質量(g)】75

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内小物その他 > 時計

17. 切レルEL+インバータセット2 白 ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,990
ワンダーキット 切レルEL+インバータセット2 白 1セット
レビュー:(4)

【特長】大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。 【出力電圧】約100Vrms(±15%)[実効値電圧] 【電源電圧(V)】DC12(DC10.8〜13.2可) 【発光色】白 【出力周波数(Hz)】約600(±15%) 【発光面積(mm)】約52×149 【端子台】対応線材/AWG26〜16 【動作電流(mA)】約55 【基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】33×40×14

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電子部品

18. SM52 時計 オートゲージ

販売価格(税別) ¥5,490
オートゲージ SM52 時計 1セット
レビュー:(2)

【特長】52Φ時計。電源ON時オープニングセレモニー機能付(バックライトのみ)。バックライトLEDをホワイト、アンバーに変更可(配線方法での切替)。追加メーター用電源リンクコネクター付【用途】12V車専用。SM/RSMシリーズとリンクした場合、ライトオン時にバックライトがアンバーに切り替わります。

自動車・トラック用品 > カー用品 > チューンナップ用品 > メーター

19. マグボーイオートライトヘッド(籠下用) MARUZEN(丸善電機産業)

販売価格(税別) ¥1,490
MARUZEN(丸善電機産業) マグボーイオートライトヘッド(籠下用) 1個
レビュー:(8)

【特長】コンパクトなスリム形状の6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト 1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射 オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き JIS規格光度区分のグレード5相当の明るさ 専用金具でカゴ下にスッキリ取り付け可能(隙間60mm必要) 【色】CP

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > ライト > ヘッドライト・フロント用ライト

20. アナログクロック ナポレックス

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ナポレックス アナログクロック 1個
レビュー:(2)

【特長】3針アナログ時計(非電波時計)。電池式。(交換電池LR44) 【取付】金属ステー(粘着シート付) 【質量(g)】48 【電池】LR44 【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】52×52×17

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内小物その他 > 時計

21. オンドアアッシュ 星光産業

販売価格(税別) ¥1,590
4営業日後以内
星光産業 オンドアアッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】ドアなどの縁に取付け、レバーやスイッチなどに干渉しにくい灰皿 暗くなるとブルーLEDが自動点灯するオートライト機能付き スーパースリムの太さまで(5〜8mm)対応の消火穴とタバコ置き

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内用灰皿

22. アウトインサーモクロック ナポレックス

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ナポレックス アウトインサーモクロック 1個

【特長】電波時計と車内温度・車外温度を同時に表示する温度計が1つになりました。 配線不要の電池式。 電池式なので12V、24V車に関わらず使用できます。 アラームで路面凍結を警告します。 最高気温と最低気温を記録するメモリー機能付です。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。 通常表示の時、分、秒の他に表示の切り替えで月、日、曜日を表示できるカレンダー付きです。 12時間表示、24時間表示の切替付きです。 バックライト付き。(点灯時間約5秒間) 【仕様】金属ステー取付(粘着シート付)、日本全国受信OK 【色】ブラック 【質量(g)】145 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】31×134×18 【分解能】0.1℃ 【温度表示】内気:-20〜50℃(-4°F〜122°F)、外気:-50〜70℃ 【温度精度】内気:±1.5℃以内、外気:±2.0以内 【機能】凍結警告温度+4.9〜-2℃(外気温度のみ) 【使用電池】CR2032 【電波形式】長波JJY(標準電波) 【表示内容】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル 【電池寿命】約8ヵ月(1日にバックライト1回、受信4回、アラーム1回として) 【受信周波数】福島長波局(40kHz) 九州長波局(60kHz) 【受信方式】自動受信(4回/日) 【測定周期】8秒

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内小物その他 > 時計

23. ソーラーキルトアッシュ 星光産業

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
星光産業 ソーラーキルトアッシュ 1個

【特長】キルト調のソーラー灰皿です。 「全開灰すて」機能でフタが90度、消火部が180度に開きます。 ※誤作動防止のロック機能が付いています。 溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。 スーパースリム〜レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。 消火穴の灰詰まりを解消する「クリーニング機能」付きです。 ソーラー+オートライト(白LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内用灰皿

24. 車用電波時計 ナポレックス

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナポレックス 車用電波時計 1個

【特長】ジャマにならないちょうどいい大きさ。大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。正確な時間を1日4回自動受信。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。12時間表示、24時間表示の切替付きです。 青色LEDバックライト付き。(点灯時間約5秒間) アラーム付き。 【質量(g)】75 【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】31×80×16 【使用電池】CR2032 【電波形式】(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 【表示内容】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル 【電池寿命】約1年(1日にバックライト1回、受信4回、アラーム1回として)

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内小物その他 > 時計

25. 車用電波時計 ナポレックス

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
ナポレックス 車用電波時計 1個
レビュー:(1)

【特長】ジャマにならないちょうどいい大きさ。大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。正確な時間を1日4回自動受信。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。12時間表示、24時間表示の切替付きです。 青色LEDバックライト付き。(点灯時間約5秒間) アラーム付き。 【仕様】金属ステー取付(粘着シート付)、日本全国受信OK 【色】カーボン 【質量(g)】75 【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】31×80×16 【使用電池】CR2032 【電波形式】(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 【表示内容】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル 【電池寿命】約1年(1日にバックライト1回、受信4回、アラーム1回として)

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内小物その他 > 時計

26. ソーラーライトアッシュ 星光産業

販売価格(税別) ¥1,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
星光産業 ソーラーライトアッシュ 1個

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内用灰皿

27. ソーラーカーボンアッシュ 星光産業

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
星光産業 ソーラーカーボンアッシュ 1個

【特長】カーボン調のソーラー灰皿です。 「全開灰すて」機能でフタが90度、消火部が180度に開きます。 ※誤作動防止のロック機能が付いています。 溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。 スーパースリム〜レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。 消火穴の灰詰まりを解消する「クリーニング機能」付きです。 ソーラー+オートライト(白LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内用灰皿

28. 電波時計ミッキー ナポレックス

販売価格(税別) ¥2,290
4営業日後以内
ナポレックス 電波時計ミッキー 1個

【特長】ミッキーマウスのアイコンパターンが特長のクールでおしゃれな電波時計です。 ジャマにならないちょうどいい大きさ。 大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。 正確な時間を1日4回自動受信。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。 12時間表示、24時間表示の切替付きです。 青色LEDバックライト付き。(点灯時間約5秒間) アラーム付き。 【仕様】日本全国受信OK 【質量(g)】80 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】38×85×18 【使用電池】CR2032

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内小物その他 > 時計

29. ウェルカムフットライト 星光産業

星光産業 ウェルカムフットライト

【特長】ドアオープンでやさしく光る取付け簡単ウェルカムライト ソーラーバッテリー充電&ドア開閉連動マグネットスイッチ採用 暗くなるとホワイトLEDが自動で点灯するオートライト機能 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】7×55×17

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > ミラー・車内照明機器 > マップランプ・室内照明機器 > LED

30. 置き型灰皿 革シボ×メッキ カシムラ

カシムラ 置き型灰皿 革シボ×メッキ

【特長】ワンプッシュで簡単にフタが開きます。 フタに連動して、暗いときだけ自動で光るオートライトセンサー付。 交換可能なリチウム電池使用(CR2032) 差し込むだけでタバコの火が消える火消しポケット付。 磁石によって着脱可能なので、掃除も簡単です。 【質量(g)】81 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】80×33×80

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内用灰皿

31. 12V用インテリジェントオートライト(ライトオン) コムエンタープライズ

コムエンタープライズ 12V用インテリジェントオートライト(ライトオン)
レビュー:(9)

【特長】光センサーが明るさを検知し、それに応じてスモールライト・ヘッドライトをON・OFFします。周囲の明るさが薄暗くなればスモールライトON、さらに暗くなればヘッドライトをONします。スモール・ヘッドライトをONする明るさは無段階設定可能。こちらのキットを付けても、純正ライトスイッチは通常と同じように操作出来ます。連続ON・OFF防止機能付き。基本的にすべての車種に取付可能です。(不可の車種もあります。)。配線はスモールライト線・ヘッドライト線・ACC線・常時電源線・アース線等です。 【セット内容】コントローラ 1個 、ヒューズ付き専用ハーネス 1式 、光センサー 1セット、ON/OFFスイッチ 1セット、取付説明書 一式 【電圧(V)】DC12

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > エンジンスターター・キーレス > キーレスエントリー

32. 12V用インテリジェントオートライト(ライトオン) 車速連動タイプ コムエンタープライズ

コムエンタープライズ 12V用インテリジェントオートライト(ライトオン) 車速連動タイプ
レビュー:(4)

【特長】光センサーが明るさを検知し、それに応じてスモールライト・ヘッドライトをON・OFFします。周囲の明るさが薄暗くなればスモールライトON、さらに暗くなればヘッドライトをONします。停車時に自動でヘッドライトを消灯、走り出すと点灯させます。スモール・ヘッドライトをONする明るさは無段階設定可能。こちらのキットを付けても、純正ライトスイッチは通常と同じように操作出来ます。連続ON・OFF防止機能付き。基本的にすべての車種に取付可能です。(不可の車種もあります。)。配線はスモールライト線・ヘッドライト線・車速線・ACC線・常時電源線・アース線等です。【用途】信号待ちなどでヘッドライトを自動消灯し、走り出すと自動点灯したい方にお奨めです。 【電圧(V)】DC12

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > エンジンスターター・キーレス > キーレスエントリー

33. DA17系エブリイ専用 オートライト【ライトオン】車速連動 コムエンタープライズ

コムエンタープライズ DA17系エブリイ専用 オートライト【ライトオン】車速連動

【特長】光センサーが明るさを検知し、それに応じてスモールライト。ヘッドライトをON。OFFします。周囲の明るさが薄暗くなればスモールライトON、さらに暗くなればヘッドライトをONします。停車時に自動でヘッドライトを消灯、走り出すと点灯させます。スモール。ヘッドライトをONする明るさは4段階設定可能。付属のスイッチで純正状態に戻せます。車両に取り付ける際、必要なコネクタはセットに付属しますので、すぐに作業を始めて頂けます。【用途】光センサーが明るさを検知し、それに応じてスモールライト・ヘッドライトを点灯・消灯! 停車時にヘッドライトを自動消灯、走り出すと自動点灯する車速連動機能付き! 【仕様】(オートライト)ON/OFFスイッチ 【セット内容】コントローラ・ヒューズ付き専用ハーネス・光センサー 【本体寸法(mm)】約87×70×28(突起物除く) 【機能】(オートライト)ライト消し忘れ防止・ライト消し忘れ防止・感度設定可能

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > エンジンスターター・キーレス > キーレスエントリー

34. ソーラーリングアッシュ3 星光産業

星光産業 ソーラーリングアッシュ3

【特長】大胆にダイヤカットリングを組合わせたソーラー灰皿。 スーパースリムの太さまで(5〜8mm)対応の消火穴とタバコ置き。 暗くなると自動点灯するオートライト機能付き。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内用灰皿

35. ソーラークリスタルアッシュ 星光産業

星光産業 ソーラークリスタルアッシュ

【特長】煌めくラインストーンを散りばめたラグジュアリーな灰皿。 スーパースリムの太さまで(5〜8mm)対応の消火穴とタバコ置き。 暗くなるとブルーLEDが自動点灯するオートライト機能付き。 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】110×75×83

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内用灰皿

36. ダイアカットアッシュ 星光産業

星光産業 ダイアカットアッシュ

【特長】美しい光沢が魅力のダイアモンドカット灰皿。 3サイズ(レギュラー、スリム、スーパースリム)のタバコに対応。 暗くなるとブルーLEDが自動点灯するオートライト機能付き。 【色】ブラック 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】121×80×77

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内用灰皿

37. ソーラーワンプッシュアッシュ 星光産業

星光産業 ソーラーワンプッシュアッシュ

【特長】ワンプッシュでフタが簡単に開くアッシュトレイ。暗くなるとLEDが自動点灯するオートライト機能付き。電池交換不要のソーラーバッテリー 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】69×72×110

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内用灰皿

38. ニッサン用インテリジェントオートライト【ライトオン】(車速連動タイプ) コムエンタープライズ

コムエンタープライズ ニッサン用インテリジェントオートライト【ライトオン】(車速連動タイプ)

【特長】光センサーが明るさを検知し、それに応じてスモールライト・ヘッドライトを点灯・消灯します!。停車時にヘッドライトを自動消灯、走り出すと自動点灯する車速連動機能付き!。2000年以降にモデルチェンジしたニッサン車で、コンビネーションスイッチがマトリクス構造になっている場合に対応しています。 停車時にヘッドライトを自動消灯、走り出すと自動点灯する車速連動機能付き!【用途】ニッサン車用 【セット内容】コントローラ、ハーネス一式、照明付きプッシュスイッチ、ダイオード 【ケーブル長(m)】約2 【本体寸法(mm)】約87×70×28(突起物除く) 【LED色】白 【防水仕様】IP67 【取付穴径(mm)】約13

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > エンジンスターター・キーレス > キーレスエントリー

39. 緊急脱出機能付4WAY LEDハンマーライト リバティー

リバティー 緊急脱出機能付4WAY LEDハンマーライト
レビュー:(14)

【特長】5つの機能で緊急・災害時に大活躍! 1.白色灯:白色灯スイッチを押すと白色のライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。 2.赤色点滅灯:赤色点滅灯スイッチを押すと赤色のライトが点滅します。もう一度押すと消灯します。 3.ガラスハンマー:緊急時に車のガラスや窓ガラスを割る際に使用できます。 4.カッター:緊急時にシートベルトの切断も可能です。 5.マグネット:磁石で金属につける事が可能。車の故障や事故の際に車に赤色点滅灯をつける使い方も可能です。【用途】緊急災害時の備えに、車内・家庭用。 【材質】PP、ステンレス、マグネット 【質量(g)】約130 【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】40×195(突出部除く) 【電池】単3形アルカリ電池×2本(別売) 【連続点灯時間】(LEDライト)36時間、(ネオンバルブ)4時間 【LED使用数(個)】(LEDライト)1、(ネオンバルブ)9

自動車・トラック用品 > カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 緊急用品 > 緊急脱出ツール

40. 電圧サーモ電波クロック+USB SEIWA(セイワ)

SEIWA(セイワ) 電圧サーモ電波クロック+USB

【特長】電圧サーモ電波クロック+USB【用途】時刻と車外温度・車内温度・電圧などを表示させることができる電波時計です。 バッテリーの異常、路面凍結をお知らせする警告ランプ付きです。 見やすい白色文字とスタイリッシュな青色文字の切替選択が可能です。 電波時計は標準時刻電波を受信することにより、日本標準時刻・カレンダー情報を自動補正して表示します。 月日・時・分・秒・電波受信状況を同時に表示します。 DCプラグ電源なので、エンジンON時、常時バックライトが点灯します。 専用ステーによる両面テープ貼り付けで様々な場所に取り付けができ角度の調整も可能です。 電源プラグにUSBポートを内蔵し、USB充電対応機器を同時に充電ができます。(5V/約1A) 【仕様】USB出力/電圧/外・内温度計 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】34×140×17

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車内小物その他 > 時計

戻る ページ: 1 2 次へ