"取替ドアクローザー ryobi リョービ s202p" 【通販モノタロウ】

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 取替ドアクローザー RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥6,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 取替ドアクローザー 1台
レビュー:(66)

【特長】「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。 【仕様】ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 【材質】本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール 【本体寸法(mm)】229×50×48 【勝手】左右兼用 【耐久性】30万回 【ストップ角度】70〜180度まで 【適合扉幅(mm)】900以下

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型
注文コード 品番 内容量 タイプ トラスコ品番 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
32602096 S202P 1台 パラレル型 418-9965 2.85 ¥6,290 0営業日後以内
32602105 S202P 1台 パラレル型 418-9973 2.85 ¥6,290 0営業日後以内
38567602 S203P 1台 パラレル型 418-9981 2.5 ¥9,490 0営業日後以内
38567611 S203P 1台 パラレル型 418-9990 2.5 ¥9,490 0営業日後以内
30827782 S202P-WH 1台 パラレル型 831-4491 2.85 ¥6,890 0営業日後以内

2. L型ブラケット(取替ドアクローザー用) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) L型ブラケット(取替ドアクローザー用) 1個
レビュー:(2)

【適合本体】S-202P/S-203P

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > ドアクローザー用部品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40138822 LP-1 1個 シルバー ¥1,390 0営業日後以内
40138831 LP-1 1個 ブロンズ ¥1,390 0営業日後以内
30827807 LP-1 1個 ホワイト ¥1,490 0営業日後以内
30827816 LP-1 1個 ブラック ¥1,490 3営業日後以内

3. ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) 1台
レビュー:(22)

【特長】直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°〜180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。 【仕様】ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 【勝手】左右兼用 【耐久性】30万回 【ストップ角度】約70〜180° 【ストップ】外装式

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型
注文コード 品番 内容量 タイプ 適合扉高さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38567103 S21P 1台 パラレル型 シルバー 1800 ¥4,390 0営業日後以内
38567112 S21P 1台 パラレル型 メタリックブロンズ 1800 ¥4,790 0営業日後以内
38567121 S21P 1台 パラレル型 ホワイト 1800 ¥4,990 0営業日後以内
38567137 S21PL 1台 パラレル型L型ブラケット使用 シルバー 1800 ¥4,490 0営業日後以内
38567146 S21PD 1台 パラレル型D型ブラケット使用 シルバー 1800 ¥4,490 0営業日後以内

4. 取替クローザーセット(パラレル型) DIA

販売価格 ¥9,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
DIA 取替クローザーセット(パラレル型) 1セット

【特長】既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型
注文コード 品番 内容量 規格 販売価格 出荷目安 数量
21758318 P101+52SP用板 1セット (DIA)P-5001・(NHN)51SP用 ¥9,790 12日
21758327 P102+52SP用板 1セット (DIA)P-5002・(NHN)52SP用 ¥9,990 5営業日後以内
21758336 P103+53SP用板 1セット (DIA)P-5003・(NHN)53SP用 ¥11,900 0営業日後以内
21758345 P104+54SP用板 1セット (DIA)P-5004・(NHN)54SP用 ¥17,800 12日
21758354 P105+54SP用板 1セット (DIA)P-5005・(NHN)55SP用 ¥19,900 12日

5. ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) 1台
レビュー:(12)

【特長】直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°〜180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°〜180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。 【仕様】ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 【勝手】左右兼用 【耐久性】30万回 【ストップ角度】約85〜180° 【ストップ】内装式

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型
注文コード 品番 内容量 タイプ 適合扉高さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09364275 S121P 1台 パラレル型 シルバー 1800 ¥4,590 0営業日後以内
38567261 S121P 1台 パラレル型 メタリックブロンズ 1800 ¥4,890 0営業日後以内
38567277 S121P 1台 パラレル型 ホワイト 1800 ¥4,890 4営業日後以内
38567286 S121PL 1台 パラレル型L型ブラケット使用 シルバー 1800 ¥4,590 0営業日後以内
38567295 S121PD 1台 パラレル型D型ブラケット使用 シルバー 1800 ¥4,590 0営業日後以内

6. 取替クローザーセット(スタンダード型) DIA

販売価格 ¥8,990 〜
出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
DIA 取替クローザーセット(スタンダード型) 1セット

【特長】既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > スタンダード型

7. ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) 1台
レビュー:(14)

【特長】「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°〜180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型

8. 取替ドアクローザ スタンダード型 RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥6,290 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 取替ドアクローザ スタンダード型 1台

【特長】調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。 【色】シルバー 【機能】速度調整機能、ストップ機能

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > スタンダード型

9. ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) 1台
レビュー:(7)

【特長】左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1〜3番まで、取付ピッチが統一されています。 【仕様】ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 【シリーズ】ドアクローザ 20シリーズ 【勝手】左右兼用 【耐久性】30万回 【ストップ角度】約70〜120° 【ストップ】外装式

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > スタンダード型

10. ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

販売価格 ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) 1台
レビュー:(10)

【特長】コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。【用途】開戸用。 【ストップ角度】70°〜180° 【ストップ】付

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型

11. ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) 1台
レビュー:(4)

【特長】オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ 【仕様】2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 【色】シルバー 【寸法H(mm)】70.5 【シリーズ】ドアクローザ 80シリーズ 【寸法C(mm)】28 【勝手】左右兼用 【寸法G(mm)】45 【寸法Q(mm)】252 【適合扉高さ(mm)】2100 【耐久性】30万回 【ストップ角度】約70〜120° 【ストップ】外装式

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > スタンダード型

12. ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) 1台
レビュー:(8)

【特長】「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°〜180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > スタンダード型

13. ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) 1台
レビュー:(5)

【特長】オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ 【仕様】2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 【色】シルバー 【寸法H(mm)】70.5 【シリーズ】ドアクローザ 80シリーズ 【寸法C(mm)】63 【勝手】左右兼用 【寸法G(mm)】45 【寸法Q(mm)】240 【適合扉高さ(mm)】2100 【耐久性】30万回 【ストップ角度】約70〜180° 【ストップ】外装式

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型

14. ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) 1台
レビュー:(5)

【特長】直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°〜180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°〜180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。 【仕様】ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 【シリーズ】ドアクローザ 20シリーズ 【勝手】左右兼用 【耐久性】30万回 【ストップ角度】約85〜180° 【ストップ】内装式

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > スタンダード型

15. ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥5,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) 1台
レビュー:(1)

【特長】「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。 【ストップ】なし 【耐久性】20万回 【仕様】ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 【勝手】左右兼用 【ストップ角度】-

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型

16. LEDシーリングライト キレイ色 キラキラ 東芝ライテック

販売価格 ¥21,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東芝ライテック LEDシーリングライト キレイ色 キラキラ 1台

【スイッチ】壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯) 【光源】LED(昼光色+電球色) 【色温度(K)】(電球色)3000、(昼光色)6500 【保証期間】5年 【光源寿命】40000時間 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】1900g以下 【演色指数(Ra)】90

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

17. ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) 1台
レビュー:(5)

【特長】直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。 【ストップ】なし 【仕様】ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 【シリーズ】ドアクローザ 20シリーズ 【勝手】左右兼用 【耐久性】30万回 【ストップ角度】-

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型

18. ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし) 1台
レビュー:(2)

【特長】オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。 【仕様】2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 【色】シルバー 【寸法H(mm)】70.5 【シリーズ】ドアクローザ 80シリーズ 【寸法C(mm)】63 【勝手】左右兼用 【寸法G(mm)】45 【寸法Q(mm)】240 【適合扉高さ(mm)】2100 【耐久性】30万回 【ストップ角度】- 【ストップ】なし

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型

19. 室内用ドアクローザ 美和ロック

販売価格 ¥2,890 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
美和ロック 室内用ドアクローザ 1台
レビュー:(8)

【仕様】ストップ機能付 【幅(mm)】250.3 【高さ(mm)】101 【奥行(mm)】70 【適合扉質量(kg)】10〜30

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型

20. ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

販売価格 ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 1台
レビュー:(1)

【特長】コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ 【材質】亜鉛ダイカスト

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > スタンダード型

戻る ページ: 1 次へ