20件中 1件〜20件

並び替え:

1. フットスイッチ標準形 春日電機

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 フットスイッチ標準形 1台
レビュー:(7)

【特長】洗練されたデザインは人間工学ともマッチし、機能、操作性とも最も高いものとなっています。 標準保持形は一定時間連続で運転させる機器に最適です。 洗練されたデザインは人間工学ともマッチし、機能、操作性とも最も高いものとなっています。 【材質】本体、カバー:アルミ合金ダイカスト 【色】青緑(7.5BG4/1.5近似) 【規格】電気用品安全法/取得済み 【耐電圧】AC1500V1分間 【動作力】35N 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー) 【相対湿度】45〜85% 【接触抵抗(mΩ)】50以下 【周囲温度(℃)】-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ
注文コード 品番 内容量 定格 動作特性 接点構成 販売価格 出荷目安 数量
06945023 KF1 1台 AC250V10A モメンタリ 1c ¥3,990 0営業日後以内
06945032 KF1H 1台 AC250V6A オルタネイト 1a ¥4,790 0営業日後以内

2. フットスイッチ(普及型) 春日電機

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 フットスイッチ(普及型) 1台
レビュー:(6)

【特長】広い踏み面積、余裕のある定格容量など機能を高め、さらに経済性も兼ね備えた機種で、各種工作機械、設備機械、事務機器、医療機器などに最適です。 【材質】本体、カバー:アルミ合金ダイカスト 【質量(kg)】0.45 【色】青緑(7.5BG4/1.5近似) 【規格】電気用品安全法/取得済み 【耐電圧】AC1500V1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー) 【相対湿度】45〜85% 【接触抵抗(mΩ)】50以下 【周囲温度(℃)】-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ
注文コード 品番 内容量 定格 動作特性 接点構成 販売価格 出荷目安 数量
06945057 KFZ1 1台 AC250V10A モメンタリ 1c ¥2,990 0営業日後以内
06945066 KFZ1H 1台 AC250V6A オルタネイト 1a ¥3,690 0営業日後以内

3. フットスイッチ保護枠付 春日電機

販売価格(税別) ¥5,990
春日電機 フットスイッチ保護枠付 1台
レビュー:(1)

【特長】誤操作のないように保護カバーを取り付けた構造のもので、各種工作機械、荷役運搬機、工場自動化設備などに最適です。 【材質】本体、カバー:アルミ合金ダイカスト 【質量(kg)】1.1 【色】青緑(7.5BG4/1.5近似) 【タイプ】保護枠付 【規格】電気用品安全法/取得済み 【耐電圧】AC1500V1分間 【動作力】33N 【付属コード】VCTF 1.25mm2)×3芯×1m 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー) 【相対湿度】45〜85% 【接触抵抗(mΩ)】50以下 【周囲温度(℃)】-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと) 【内蔵スイッチ】マイクロスイッチZ形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ
注文コード 品番 内容量 定格 動作特性 接点構成 販売価格 出荷目安 数量
06945127 KFM1 1台 AC250V10A モメンタリ 1c ¥5,990 0営業日後以内

4. フットスイッチ小形 春日電機

販売価格(税別) ¥2,590
春日電機 フットスイッチ小形 1台
レビュー:(6)

【特長】小形のアルミ合金ダイカスト製で、取付場所に制限のある機械や設備に最適です。 小形にもかかわらず踏みやすい機構は作業者に疲労を感じさせません。 【材質】本体、カバー:アルミ合金ダイカスト 【質量(kg)】0.3 【色】青緑(7.5BG4/1.5近似) 【タイプ】小形 【規格】電気用品安全法/取得済み 【耐電圧】AC1500V1分間 【動作力】20N 【付属コード】VCTF 0.75mm2×3芯×1m 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー) 【相対湿度】45〜85% 【接触抵抗(mΩ)】50以下 【周囲温度(℃)】-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと) 【内蔵スイッチ】マイクロスイッチV形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ
注文コード 品番 内容量 定格 動作特性 接点構成 販売価格 出荷目安 数量
06945075 KFL1 1台 AC250V6A モメンタリ 1c ¥2,590 0営業日後以内

5. フットスイッチ普及形ミニ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,890
春日電機 フットスイッチ普及形ミニ 1台
レビュー:(1)

【特長】樹脂製ミニの内部回路を簡素化し、経済性を重視したものです。 事務機器、医療機器、教材用機器などの小型の機器に最適です。 【材質】本体、カバー:ABS樹脂 【質量(kg)】0.25 【色】黒(N-1.0)相当 【タイプ】普及形ミニ 【規格】電気用品安全法/取得済み 【耐電圧】AC1500V1分間 【動作力】10N 【付属コード】VCTF 0.75mm2)×2芯×1m 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー) 【相対湿度】45〜85% 【接触抵抗(mΩ)】50以下 【周囲温度(℃)】-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと) 【内蔵スイッチ】マイクロスイッチV形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ
注文コード 品番 内容量 定格 動作特性 接点構成 販売価格 出荷目安 数量
06945093 KFKF1 1台 AC250V5A モメンタリ 1a ¥1,890 0営業日後以内

6. フットスイッチ樹脂製ミニ 春日電機

販売価格(税別) ¥2,290
春日電機 フットスイッチ樹脂製ミニ 1台

【特長】小型軽量で機器の品位を高める斬新なデザインです。 長時間使用しても疲れない踏み圧、踏み込みとなっており、事務機器、医療機器、教材用機器など小形の機器に最適です。 【材質】本体、カバー:ポリカーボネート 【質量(kg)】0.27 【色】緑(5BG4/1相当) 【タイプ】樹脂製ミニ 【規格】電気用品安全法/取得済み 【耐電圧】AC1500V1分間 【動作力】9.8N 【付属コード】VCTF 0.75mm2×3芯×1.5m 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー) 【相対湿度】45〜85% 【接触抵抗(mΩ)】50以下 【周囲温度(℃)】-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと) 【内蔵スイッチ】マイクロスイッチV形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

7. フットスイッチ丸形 春日電機

販売価格(税別) ¥1,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 フットスイッチ丸形 1台
レビュー:(4)

【特長】丸形にユニークなデザインで、360°どの位置でも動作しますから、足だけでなく手や膝での操作にも適します。 カバー色は鮮やかなので、機械の誤操作を防ぎ、機能をより高められます。 【材質】本体:ABS樹脂、カバー:エチレン酢酸ビニール 【質量(kg)】0.32 【タイプ】丸形 【規格】電気用品安全法/取得済み 【耐電圧】AC1500V1分間 【動作力】12N 【付属コード】VCTF0.75mm2×3芯×1.5m 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー) 【相対湿度】45〜85% 【接触抵抗(mΩ)】50以下 【周囲温度(℃)】-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと) 【内蔵スイッチ】マイクロスイッチV形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

8. フットスイッチ標準防水形 春日電機

販売価格(税別) ¥8,790
春日電機 フットスイッチ標準防水形 1台
レビュー:(1)

【材質】本体、カバー:アルミ合金ダイカスト 【質量(kg)】0.64 【色】ブルーニュートン(5B5/4近似) 【タイプ】標準防水形 【規格】電気用品安全法/取得済み 【保護構造】IP25(内蔵スイッチはIP67) 【耐電圧】AC1500V1分間 【動作力】24 【付属コード】VCTF 0.75mm2)×3心×3m 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー) 【相対湿度】45〜85% 【接触抵抗(mΩ)】50以下 【周囲温度(℃)】-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと) 【内蔵スイッチ】シールスマイクロイッチV形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

9. フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
国際電業 フットスイッチ汎用タイプ 1個
レビュー:(5)

【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【使用周囲湿度】85%RH以下

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

10. フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ M4形シリーズ 1台
レビュー:(13)

【特長】ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。【用途】事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 【仕様】後ヒンジ形 【材質】ABS樹脂 【形式】機器用ミニ形 【動作力】10N(1.0kgf)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

11. フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] 1台
レビュー:(14)

【特長】S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。【用途】医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 【材質】アルミダイカスト 【形式】小型機器形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

12. フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥6,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ SM2C形シリーズ 1台
レビュー:(2)

【特長】産業用防雨型【用途】プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 【材質】アルミダイカスト 【形式】産業用防雨形 【保護構造】IP54

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

13. フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥8,990 〜
2営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ 1台

【特長】SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。【用途】プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 【材質】アルミダイカスト 【形式】産業用防雨形 【保護構造】IP54

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

14. 10Aフットスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥829 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 10Aフットスイッチ 1個
レビュー:(5)

【適合電線】0.75mm2、1.25mm2

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

15. フットスイッチ 産業用半カバータイプ 国際電業

販売価格(税別) ¥6,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
国際電業 フットスイッチ 産業用半カバータイプ 1台
レビュー:(1)

【特長】外部衝撃、上面からの落下物によるフットスイッチの誤動作を防止する産業用半カバーシリーズです。【用途】産業用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

16. フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] 1台
レビュー:(1)

【材質】アルミダイカスト 【質量(g)】1160 【形式】小型機器形 【動作力】10N(1kgf) 【付属コード】0.75mm2 6芯1.5m

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

17. フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥3,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ OFL基本形シリーズ 1台
レビュー:(7)

【特長】OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。【用途】産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 【仕様】後ヒンジ形 【材質】アルミダイカスト 【形式】一般基本形 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

18. フットスイッチ 汎用普及タイプ 国際電業

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
国際電業 フットスイッチ 汎用普及タイプ 1台
レビュー:(2)

【特長】廉価で実用的な普及形のシリーズです。 【仕様】汎用普及 【材質】本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)シールナット:ポリアセタール樹脂 【色】(塗装色)メタリックR25-635相当 【耐電圧】AC1500V/min 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【使用周囲温度(℃)】-5〜40 【使用周囲湿度】85%RH以下

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

19. KF1H用マイクロスイッチ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
春日電機 KF1H用マイクロスイッチ 1個

【適合本体】KF1H

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

20. フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ SM2K形シリーズ 1台

【特長】SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。【用途】プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 【仕様】中央ヒンジ形/シールドカバー付 【材質】アルミダイカスト 【形式】産業用防雨形 【保護構造】IP54

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

戻る ページ: 1 次へ

  フットスイッチ 春日電機特集