20件中 1件〜20件

並び替え:

1. BSWTシリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
春日電機 BSWTシリーズ 1個

【種類】防雨形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 防雨型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
87308191 BSWT215B315B 1個 ¥3,790 7日
87308216 BSWT215B3CC 1個 ¥1,490 22日

2. 動力用押し釦開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
春日電機 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(12)

【特長】ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 ボタン部を特殊樹脂で覆い、防雨性能をさらに高めた構造です。 【種類】防雨形 【ボタン数】2 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【保護等級】IP65 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【材質(カバー)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 【材質(ケース)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。 【種別】強力防雨形 【周囲温度(℃)】-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品 【相対湿度】45〜85% 【耐電圧(V/min)】AC2500 【保護構造】IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 強力防雨形
注文コード 品番 内容量 極数(P) 定格通電電流(A) 定格容量(kW) 販売価格 出荷目安 数量
06944813 BSWT215B 3 1台 3 15 200/220V(2.2)、400/440V(2.2) ¥3,790 0営業日後以内

3. 動力用押し釦開閉器(防浸形) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
男前モノタロウ 動力用押し釦開閉器(防浸形) 1台
レビュー:(30)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用 【仕様】ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 【形状】防水型 【色】マンセルN5.5/0 【質量(g)】205 【取り付け形状】表面取付形 【定格周波数(Hz)】50/60 【端子ねじ】M4 【材質(ケース)】ポリプロピレン樹脂 【適合電線(mm2)】3.5 【保護等級】IP67 【準拠規格】電気用品安全法に準拠 【許容周囲温度(℃)】-10〜+50 【操作方法】直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 【開閉寿命(回)】25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 【耐振動性能】16.7Hz 複振幅3mm 【耐衝撃性能】衝撃加速度30G 【適合電動機】3Φ220/440V 3.7kW 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【電線接続方式】圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 防浸型
注文コード 品番 内容量 極数 ボタン数 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
32620384 MRW320 1台 3P(三相用) 2 AC220V(最大許容電圧)AC440V ¥2,990 0営業日後以内

4. 動力用押し釦開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
春日電機 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(4)

【特長】開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。電動機の正転・逆転の切り替え用です。鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。 【種類】防雨形 【ボタン数】2 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【保護等級】IP64 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【材質(カバー)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 【材質(ケース)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 【取付姿勢】鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンが上、OFFボタンが下 【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。 【種別】一般防雨 【周囲温度(℃)】-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品 【相対湿度】45〜85% 【耐電圧(V/min)】AC2500 【保護構造】IP64(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 強力防雨形
注文コード 品番 内容量 極数(P) 定格通電電流(A) 定格容量(kW) 販売価格 出荷目安 数量
35059044 BSW215B 2 1台 2 15 100/110V(0.4)、200/220V(1.1) ¥3,490 0営業日後以内
06944752 BSW215B 3 1台 3 15 200/220V(2.2)、400/440V(2.2) ¥3,490 0営業日後以内
06944761 BSW230B 3 1台 3 30 200/220V(3.7)、400/440V(3.7) ¥4,990 0営業日後以内

5. 動力用押し釦開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥6,790
春日電機 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(3)

【特長】ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の正転・逆転の切り替え用です。 ボタン部を特殊樹脂で覆い、防雨性能をさらに高めた構造です。 【種類】防雨形 【ボタン数】3 【極数(P)】3 【定格通電電流(A)】15 【定格容量(kW)】200/220V(2.2)、400/440V(2.2) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【保護等級】IP65 【ボタン文字】正(黒)、止(赤)、逆(黒) 【材質(カバー)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 【材質(ケース)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 【仕様】Φ11.5ブッシング付属 【質量(kg)】0.48 【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。 【種別】可逆強力防雨形 【周囲温度(℃)】-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品 【接続端子】M4 【相対湿度】45〜85% 【耐電圧(V/min)】AC2500 【締付トルク(N・m)】1.4〜1.8 【適合電線(mm2)】2 【付属品】適用ブッシング/Φ11.5 【保護構造】IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 強力防雨形
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06944831 BSWT315B 3 1台 ¥6,790 0営業日後以内

6. 動力用押釦開閉器 DKD 大日製作所

販売価格(税別) ¥1,790
大日製作所 動力用押釦開閉器 DKD 1個
レビュー:(2)

【特長】超小形のため、取付スペースが僅少。 押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防ぎます。 外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。 セルフアップ式端子ねじ 【種類】露出形 【ボタン数】2 【極数(P)】3 【定格使用電流(A)】15 【定格使用電圧(V)】AC220/AC440 【定格容量(kW)】三相220V/2.2、440V/1.5 【材質(ケース)】鉄 【絶縁抵抗(MΩ)】(電気回路と外箱間)10以上 【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 【開閉寿命(回)】25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【耐電圧(V/min)】1500(AC220)/2000(AC440) 【周囲温度(℃)】-10〜+50 【耐振動性能】16.7Hz 複振幅3mm 【付属品】ボタンパッキン 【色】マンセル10GY6/0.5 【定格周波数(Hz)】50/60 【準拠規格】電気用品安全法に準拠 【最大許容電圧(V)】AC440 【電線接続方式】圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 【操作方式】直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 【耐衝撃】衝撃加速度30G 【質量(g)】180

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 露出形 鉄ケース

7. 動力用押し釦開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
春日電機 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(27)

【特長】露出形は、屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 ケースがプラスチック製なのでアースを取る必要がありません。 【種類】露出形 【ボタン数】2 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【JIS規格】C8201-4-1 【材質(カバー)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 【材質(ケース)】ABS樹脂(黒) 【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。 【種別】プラスチックケース 【周囲温度(℃)】-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 【相対湿度】45〜85% 【耐電圧(V/min)】AC2500 【付属品】適用ブッシング/12×16(長丸)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 露出形 プラスチックケース

8. 操作用押ボタン開閉器(強力防雨形) WBSTシリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
春日電機 操作用押ボタン開閉器(強力防雨形) WBSTシリーズ 1台
レビュー:(6)

【特長】電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 強力防雨型

9. 動力用押し釦開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(10)

【特長】開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 電動機の運転・停止用です。 【種類】露出形 【ボタン数】2 【定格通電電流(A)】15 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【外形寸法(mm)】H92.5×W52×D53.5 【材質(カバー)】鋼板(アイボリー:5Y7/1) 【材質(ケース)】鋼板(アイボリー:5Y7/1) 【仕様】Φ18.5ブッシング付属 【質量(kg)】0.19 【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。 【種別】鉄ケース 【周囲温度(℃)】-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 【接続端子】M4 【相対湿度】45〜85% 【耐電圧(V/min)】AC2500 【締付トルク(N・m)】1.4〜1.8 【適合電線(mm2)】2 【付属品】適用ブッシング/Φ18.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 露出型

10. 動力用押し釦開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
春日電機 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(7)

【特長】開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の正転・逆転の切り替え用です。 【種類】露出形 【ボタン数】3 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【ボタン文字】正(黒)、止(赤)、逆(黒) 【材質(カバー)】鋼板(アイボリー:5Y7/1) 【材質(ケース)】鋼板(アイボリー:5Y7/1) 【仕様】Φ18.5ブッシング付属 【取付姿勢】鉛直面に対して以下のように取り付ける。正のボタンが上、逆のボタンが下 【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。 【種別】可逆 【周囲温度(℃)】-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 【相対湿度】45〜85% 【耐電圧(V/min)】AC2500 【付属品】適用ブッシング/Φ18.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 露出型

11. ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
春日電機 ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ 1台
レビュー:(46)

【特長】防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。【用途】ホイストやクレーン操作用 【種類】間接操作用 【定格使用電流(A)】2/1(AC15誘導負荷) 【定格通電電流(A)】5 【定格使用電圧(V)】AC220/AC440 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【保護等級】IP65 【定格絶縁電圧(V)】AC500 【形状】防雨形 【材質】ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 【材質(ケース)】高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 【仕様】ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 【取付姿勢】適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 【周囲温度(℃)】-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 【準拠規格】JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 【接続端子】M4ネジ(圧着端子式) 【相対湿度】45〜85% 【耐衝撃(誤動作)】100m/s 【耐衝撃(耐久)】500m/s 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.0mm 【耐電圧(V/min)】AC2500 【保護構造】IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > ホイスト用押釦開閉器 > 間接操作用

12. 動力用押し釦開閉器 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090
男前モノタロウ 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(44)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用 【仕様】ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 【形状】露出形 【色】マンセル10GY6/0.5 【質量(g)】167 【取り付け形状】表面取付形 【定格周波数(Hz)】50/60 【端子ねじ】M3.5 【材質(ケース)】鋼板製 【適合電線(mm2)】2 【保護等級】IP40 【準拠規格】電気用品安全法に準拠 【許容周囲温度(℃)】-10〜+50 【操作方法】直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 【開閉寿命(回)】25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 【耐振動性能】16.7Hz 複振幅3mm 【耐衝撃性能】衝撃加速度30G 【適合電動機】3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【電線接続方式】圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 露出形 鉄ケース

13. 動力用押し釦開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(5)

【特長】ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 【種類】露出形 【ボタン数】2 【定格通電電流(A)】30 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【JIS規格】C8201-4-1 【外形寸法(mm)】H113×W61×D54.5 【材質(カバー)】鋼板(アイボリー:5Y7/1) 【材質(ケース)】鋼板(アイボリー:5Y7/1) 【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。 【種別】鉄ケース 【周囲温度(℃)】-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 【接続端子】M5 【相対湿度】45〜85% 【耐電圧(V/min)】AC2500 【締付トルク(N・m)】2.5〜3.5 【適合電線(mm2)】3.5 【付属品】適用ブッシング/Φ18.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 露出型

14. BSW2シリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥3,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
春日電機 BSW2シリーズ 1個

【種類】防雨形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 防雨型

15. 防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
男前モノタロウ 防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 1個
レビュー:(5)

【特長】スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。【用途】野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 【取付穴径(Φmm)】12.2 【種類】トグルスイッチ 【使用温度範囲】-25℃〜70℃ 【定格電圧(V)】DC12/DC24 【定格電流(A)】15(DC12V)/10(DC24V) 【コード】VSF1.25(150mm) 【取付板厚(mm)】3.5mmまで 【防水性】IP67

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

16. 防雨露出スイッチ B(片切) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥999
パナソニック(Panasonic) 防雨露出スイッチ B(片切) 1個
レビュー:(8)

【タイプ】B(片切) 【定格】15A 300V 【結線方式】ねじなし端子式

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

17. 防水埋込スイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水埋込スイッチ 1個

【色】ライトグレー 【使用温度範囲(℃)】‐10 〜+40 【定格電圧(V)】300 【定格電流(A)】15 【使用場所】屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

18. 防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個
レビュー:(16)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 【付属品】六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516) 【適合】丸ナット(AT-501)、キャップ(AT-415、AT-444) 【材質】(レバー)銅合金、(ケース)ジアリルフタレート樹脂 【使用温度範囲(℃)】-30〜85 【寸法A(mm)】15.4 【耐電圧】AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 【機能】防水形 【取付穴径(Φmm)】6.5 【接触抵抗(mΩ)】10以下(DC2〜4V 100mAにて) 【接点仕様】銀 【絶縁抵抗(GΩ)】1以上(DC500V) 【機械的開閉耐久性】50000回以上 【電気的開閉耐久性】50000回以上(3A AC125V)、25000回以上(6A AC125V) 【レバー倒れ角度(°)】25±4 【電流容量】6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V(推奨下限電圧電流:2V 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC) 【絶縁抵抗】DC500V、1G以上 【防水性】IP67適合

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

19. 動力用押し釦開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(1)

【特長】ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 防雨性能は損なわず、簡易構造としたもの。 【種類】防雨形 【ボタン数】2 【定格通電電流(A)】15 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【保護等級】IP63 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【材質(カバー)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 【材質(ケース)】ABS樹脂(黒) 【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。 【種別】普及防雨形 【周囲温度(℃)】-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品 【接続端子】M4 【相対湿度】45~85% 【耐電圧(V/min)】AC2500 【締付トルク(N・m)】1.4〜1.8 【適合電線(mm2)】2 【付属品】適用ブッシング/Φ8〜12.5 【保護構造】IP63(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 強力防雨形

20. 正逆開閉器 RSシリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
春日電機 正逆開閉器 RSシリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】RSシリーズは、誘導電動機の正転、逆転を自由に切り換 えられる堅牢なドラム構造の正逆開閉器です。 【種類】電磁開閉器 【材質】鋼板 【色】アイボリー 【定格絶縁電圧(V)】AC250 【動作方式】正逆式

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

戻る ページ: 1 次へ