「水中 ポンプ」の検索結果

731件中 1件〜40件

並び替え:

1. 水中汚水ポンプ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) 13,900 税込15,290 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 水中汚水ポンプ 1台
レビュー: 16件のレビュー 平均満足度4.44 (16)

【特長】軽くて、パワフル。サビに強い樹脂ボディ。長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付。【用途】土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに。【電圧(V)】100【コード長さ(m)】5.0【機能】汚水用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ
注文コード 品番 内容量 出力(W)吐出口径(Φmm)揚程(m) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
60827042 RMG-3000 1台 15015/257 13,900 15,290(税込) 0営業日後以内
60827051 RMG-3000 1台 15015/257 13,900 15,290(税込) 0営業日後以内
60827067 RMG-4000 1台 21032/40/507.2 18,900 20,790(税込) 0営業日後以内
60827076 RMG-4000 1台 21032/40/507.2 18,900 20,790(税込) 0営業日後以内
60827085 RMG-8000 1台 36032/40/509 24,900 27,390(税込) 0営業日後以内

2. 水中ポンプ(清水用) ナカトミ

販売価格(税別) 5,990 税込6,589 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカトミ 水中ポンプ(清水用) 1台
レビュー: 76件のレビュー 平均満足度4.33 (76)

【用途】田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。【電源(V)】AC100(50/60Hz)【全揚程(m)】6/8(50/60Hz)【吐出し量(L/min)】65/75(50/60Hz)【質量(kg)】3【電源コード(m)】3.7【消費電力(W)(50/60Hz)】185/225【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】165×145×275【残水位(mm)】20【電流(A)(50/60Hz)】2.5/2.4【最高使用深さ(m)】2.5【最低水位(mm)】50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ
注文コード 品番 内容量 使用流体付属品 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
75420807 PSP-70NS 1台 清水竹の子(25mm用)(15/19mm兼用)×各1個、竹の子用Oリング×2個、ホースバンド(15/19/25mm用)各1個 5,990 6,589(税込) 0営業日後以内
37657051 PSP-70NT 1台  竹の子(25mm用)(15/19mm兼用)×各1個、竹の子用Oリング×2個、ホースバンド(15/19/22mm用)各1個 6,180 6,798(税込) 取扱終了

3. ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 10,900 税込11,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 ファミリーポンプ 1台
レビュー: 50件のレビュー 平均満足度4.26 (50)

【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。【電圧(V)】100【周波数(Hz)】50/60【付属品】ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます【タイプ】清水用【電源コード(m)】3.5【相数】単相【流体温度(℃)】0〜40【残水位(mm)】20【運転可能最低水位(mm)】40

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ
注文コード 品番 内容量 出力(W)口径(Φmm)吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
02455031 SL-52 1台 501510/3.6、30/2.0 10,900 11,990(税込) 0営業日後以内
02455022 SL-102 1台 1002540/4.2、70/2.2 11,900 13,090(税込) 0営業日後以内

4. 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 31,900 税込35,090 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 1台
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.07 (14)

【特長】軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!【用途】合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用【取扱液】清水、汚水、多少の汚物を含む水【付属品】キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ【型式】非自動(PGタイプ)【接続】フランジ接続【電動機】乾式水中電動機【異物通過長(mm)】50(最長)【液温範囲(℃)】0〜40(凍結のないこと)【残水位(mm)】45【構造(羽根車)】セミボルテックス【材質(ケーシング)】合成樹脂【材質(羽根車)】合成樹脂【材質(主軸)】SUS304【電動機の極数】2【連続運転可能最低水位(mm)】85

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ
注文コード 品番 内容量 外形寸法L(mm)出力(W)電圧(V) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
02454715 PG-250 1台 350250単相100 31,900 35,090(税込) 0営業日後以内
02152631 PG-250 1台 350250単相100 31,900 35,090(税込) 0営業日後以内
02454733 PG-250T 1台 350250三相200 31,900 35,090(税込) 0営業日後以内
02152647 PG-250T 1台 350250三相200 31,900 35,090(税込) 0営業日後以内
02454751 PG-400 1台 360400単相100 36,900 40,590(税込) 0営業日後以内

5. 家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所

販売価格(税別) 10,900 税込11,990 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
鶴見製作所 家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 1台
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.86 (7)

【特長】ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。【用途】花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに【定格電圧(V)】単相100【タイプ】清水用【電源コード(m)】3【関連資料】カタログ(1.8MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ
注文コード 品番 内容量 最大吐出量(L/min)最大揚程(m)付属品 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
06068203 FP-5S 1台 355.5ホースバンド15mm 10,900 11,990(税込) 0営業日後以内
06068212 FP-5S 1台 355.5ホースバンド15mm 10,900 11,990(税込) 0営業日後以内
06068221 FP-10S 1台 806ホースバンド(15、25mm)×各1個ホースカップリング(15、25mm)×各1個ユニオンパッキン×1個ユニオン×1個 11,900 13,090(税込) 0営業日後以内
06068237 FP-10S 1台 807ホースバンド(15、25mm)×各1個ホースカップリング(15、25mm)×各1個ユニオンパッキン×1個ユニオン×1個 11,900 13,090(税込) 0営業日後以内
06151521 FP-15S 1台 1009ホースバンド(15・25・32mm各1個)、ホースカップリング(15・25・32mm各1個)、ユニオンパッキン、ユニオン 12,900 14,190(税込) 0営業日後以内

6. 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

販売価格(税別)   27,120 税込29,832 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
鶴見製作所 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 1台
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.88 (8)

【特長】水中ポンプの基礎条件をクリア。 軸封装置・モーター保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工を施したグランド部をはじめ、細部にいたるまでの設計思想が「使いやすさ」を約束します。 A4用紙サイズにまでコンパクト化を達成。 -高さを低く抑え、A4用紙サイズにまでコンパクト化しました。 分解・組立が簡単に短時間で行えます。 ポンプ部は12mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。 ロックしにくいハイスピン構造。【用途】一般土木・建築工事の排水用雨水・湧き水・溜水の排水用地下室・各種ピットなどの排水用プラントの二次処理排水用一般の揚水・排水用【使用液】雨水、湧水、土砂水、工事排水【タイプ】非自動形【使用温度範囲(℃)】0〜40【異物通過径(Φmm)】6

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

7. 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 39,900 税込43,890 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】200〜500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。【用途】土木用。土砂混入水の排水。【電圧(V)】単相100【型式】非自動運転形【電源コード(m)】5【異物通過径(Φmm)】2〜3【残水位(mm)】50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

8. 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 29,900 税込32,890 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 小型水中ポンプ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。【用途】建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用【取扱液】清水、汚水【型式】単独自動【電動機】乾式水中電動機【液温範囲(℃)】0〜40【構造(羽根車)】セミオープン【構造(軸封)】メカニカルシール【材質(主軸)】SUS420J1又は2【電動機の極数】2【キャブタイヤケーブル種類】VCT

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

9. 水中ポンプ(汚水ポンプ) 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 14,900 税込16,390 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 水中ポンプ(汚水ポンプ) 1台
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.47 (17)

【特長】ビッグなパワーとワイドな用途。 一般家庭でも使い易い様(水道ホース等に)32mmにプラスして15mm、25mmの竹の子が付属しております。【用途】池水の循環・散水・排水に。 庭や植木の散水に。 工場などのたまり水の排水に。【電圧(V)】100【口径(Φmm)】32【残水位(mm)】35【吐出量(L/min)/全揚程(m)】70/5.0、30/6.0【運転可能最低水位(mm)】55【付属品】竹の子ニップル:15mm、25mm、32mm×各1【質量(kg)】5.7【出力(W)】150【ケーブル長(m)】4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

10. 小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
鶴見製作所 小型汚水用水中ポンプ OM型 1台

【特長】主軸材質にSUS316を採用し耐食性向上。モ-タ保護装置内蔵。異物通過径10mm。【用途】農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

11. 工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 27,900 税込30,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 工事用水中ポンプ 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。【電圧(V)】単相100【出力(W)】220【吐出口径(Φmm)】40/50【吐出量(L/min)】110【付属品】40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド【仕様】両用アダプタ標準装備【質量(kg)】6.5【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】314×155×155【電源コード(m)】5【残水位(mm)】40【材質(ケーシング)】合成ゴム【材質(羽根車)】合成ゴム【材質(主軸)】SUS【使用液】清水、汚水、土砂水

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

12. 水中ポンプ マキタ

販売価格(税別) 15,900 税込17,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 水中ポンプ 1台
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.00 (4)

【特長】菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!【電圧(V)】単相100【出力(kW)】0.15【吐出口径(Φmm)】32/25/15【揚程(m)】9【吐出量(L/min)】100【付属品】ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン【質量(kg)】3.8【コード長さ(m)】3【寸法(Φ×高さH)(mm)】157×256【残水位(mm)】50【タイプ】清水用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

13. 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 39,900 税込43,890 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 1台
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.25 (4)

【特長】軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!【用途】合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用【付属品】キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ【電動機の極数】2【接続】フランジ接続【電動機】乾式水中電動機【異物通過径(Φmm)】8(最大)【異物通過長(mm)】50(最長)【取扱液】清水、汚水、多少の汚物を含む水【液温範囲(℃)】0〜40(凍結のないこと)【構造(羽根車)】セミボルテックス【材質(ケーシング)】合成樹脂【材質(羽根車)】合成樹脂【材質(主軸)】SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

14. 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所

販売価格(税別) 39,900 税込43,890 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
鶴見製作所 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 1台
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.38 (8)

【特長】最低水位1mmまで排水可能 吐出し方向、上向き・横向き変更可能 逆流防止機構採用 ユニオンカップリング採用 ゴムラバー付底板採用 ハイスピン(渦流)羽根車採用 ポンプを逆さまにしても倒れない構造。羽根車をはずすことなくポンプ部のメンテナンス作業が行えます。 オイルリフター採用(実用新案登録・国内外特許出願)【用途】一般建設工事の床水排水用。ピット、受・給水槽の低水残水排水用。 シール弁座とスイング弁により、いったん吸引した水の逆流を防止します。【出力(kW)】0.48【電圧(V)】単相100【吐出口径(Φmm)】25【使用液】清掃水・床水・溜水【吐出量(L/min)】100【付属品】2P/3Pキャブタイヤケーブル×1本、吐出し管×1式、Φ25mmユニオンホースカップリング×1式、ホースバンド×1個【質量(kg)】12.0【極数】2【使用温度範囲(℃)】0〜40【ケーブル長(m)】5【モーター】乾式水中形誘導電動機【接続】ホースカップリング【適合ケーブル外径(Φmm)】10.1【材質(フレーム)】ADC12【始動方式】コンデンサ運転【材質(ケーブル)】VCT(3×1.25)【絶縁階級】モータ:E種【内蔵保護装置】ミニチュアプロテクタ【潤滑油】モータ:タービン油VG32【構造(羽根車)】ハイスピン【構造(軸封)】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)【材質(ケーシング)】合成ゴム【材質(羽根車)】ウレタンゴム【材質(主軸)】SUS403【構造(軸受)】密封玉軸受【材質(軸封)】SiC(メカニカルシール)【材質(サクションカバー)】SPC+ウレタンゴム

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

15. 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 21,900 税込24,090 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 小型水中ポンプ 1台
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.83 (6)

【特長】メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。【用途】建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用【出力(W)】150【電圧(V)】100【吐出口径(Φmm)】32【取扱液】清水、汚水【吐出量(L/min)】80【揚程(m)】5【付属品】キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1【型式】非自動【質量(kg)】4.3【接続】ホースカップリング接続【電動機】乾式水中電動機【液温範囲(℃)】0〜40【残水位(mm)】12【構造(羽根車)】セミオープン【構造(軸封)】メカニカルシール【材質(ケーシング)】合成樹脂【材質(羽根車)】合成樹脂【材質(主軸)】SUS420J1又は2【電動機の極数】2【キャブタイヤケーブル(mm2×m)】0.75×4【構造(軸受)】玉軸受【キャブタイヤケーブル種類】VCT

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

16. 水中ポンプ 汚水用 ナカトミ

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
ナカトミ 水中ポンプ 汚水用 1台
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。【用途】土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。【電源(V)】単相交流100(50/60Hz)【吐出口径(Φmm)】32【最大吐出量(L/min)】90/105(内径32mmホース使用時)【全揚程(m)】4.5/6(内径32mmホース使用時)【付属品】タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)【質量(kg)】3.9【電流(A)】2.6/2.4【消費電力(W)】190/240【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】160×145×325【連続使用時間(時間)】8【保護装置】【モーター】サーマルプロテクター【電源コード】CT0.75mm×約3.5m【運転可能最低水位(mm)】50【使用水温(℃)】-40

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

17. 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 49,900 税込54,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 底水用水中ポンプ ミスター底水 1台

【特長】電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。【用途】ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。【タイプ】清水用【電圧(V)】単相100【出力(kW)】0.5【吐出口径(Φmm)】25【揚程(m)】11【吐出量(L/min)】110【型式】非自動運転形【質量(kg)】10【電源コード(m)】5【残水位(mm)】1【使用液】底水

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

18. 小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所

販売価格(税別) 29,900 税込32,890 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
鶴見製作所 小形水中汚泥ポンプ HSD型 1台
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐磨耗性にも信頼がおけます。【用途】一般土木、建築基礎工事の汚水排水用【出力(kW)】0.55【電圧(V)】単相100【吐出口径(Φmm)】50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

19. 汚水用水中ポンプ ポンスター 工進

販売価格(税別) 27,900 税込30,690 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
工進 汚水用水中ポンプ ポンスター 1台
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】40mm・50mm吐出フランジを換えるだけでいろいろな使い方ができます。 吐出口の向きを真横に変えられるのでホースが折れません。 60mの延長コードまで使用可能です(1.25mm2以上のコード使用時)。【用途】緊急時の排水作業に。 土木工事、池・水槽の給・排水に。【電圧(V)】100【出力(kW)】0.4【吐出口径(Φmm)】40/50【揚程(m)】10【吐出量(L/min)】220/260【仕様】非自動運転形【質量(kg)】11【電源コード(m)】5【残水位(mm)】20【運転可能最低水位(mm)】100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

20. 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所

販売価格(税別) 33,900 税込37,290 バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
鶴見製作所 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 1台ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.50 (2)

【特長】ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。【用途】浄化槽の原水移送用 汚物槽排水・厨房排水用 一般雑排水の排水用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

21. 水位制御用フロートスイッチ 荏原製作所

販売価格(税別) 6,790 税込7,469 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
荏原製作所 水位制御用フロートスイッチ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。【用途】汚水汚物用ポンプの水位制御【ケーブル長(m)】6【仕様】リードスイッチ【接点】A接点【最大電流(A)】0.5【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】0.1【最大電圧(V)】24

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

22. 液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ 新明和工業

販売価格(税別) 12,900 税込14,190 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
新明和工業 液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ 1台
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.80 (5)

【特長】清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。【電圧(V)】AC、DC30以下【材質】クサリ:SUS304【使用温度(℃)】0〜60【比重】使用液:0.95〜1.15【接点仕様】a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白【心数×断面積(mm2)】ケーブル:平型3×0.75【使用電流(A)】5以下【材質(ケース)】PP(ポリプロピレン)樹脂【材質(ケーブル)】PVC

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

23. 水中汚物ポンプ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) 19,900 税込21,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 水中汚物ポンプ 1台
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに。軽くて、パワフルサビに強い樹脂製ボディ。長時間の運転も安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付。【用途】土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに。【電圧(V)】100【出力(W)】210【吐出口径(Φmm)】32/40/50【吐出量(L/min)】170【付属品】竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)【質量(kg)】3.7【電流(A)】4.7【消費電力(W)】420【コード長さ(m)】5.0【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】183×178×329【機能】汚物用【運転水位(mm)】(開始)140【運転可能最低水位(mm)】40【粒径(mm)】(最大通過)25【残水位(mm)】40

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

24. 簡易汚物用水中ポンプ ポンスター 工進

販売価格(税別) 19,900 税込21,890 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
工進 簡易汚物用水中ポンプ ポンスター 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 小型軽量の簡易汚物タイプ(直径10mm以下の固形物まで通過可能)【電圧(V)】100【出力(kW)】0.15【吐出口径(Φmm)】32【付属品】ホースバンドΦ32、Φ40×各1個カップリングΦ32×1個カップリングパッキンΦ32×1個タケノコニップル(32×32)、(32×25)×各1個ロープ5m【質量(kg)】5.1【寸法(幅W×高さH)(mm)】180×278【型式】コンデンサ誘導モーター【電源コード(m)】4(VCT 0.75mm2)【残水位(mm)】60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

25. ポンディ 工進

販売価格(税別) 15,900 税込17,490 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
工進 ポンディ 1台
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.33 (6)

【特長】ホース脱着に便利な水道ホース用ワンタッチカップリング付き 楽々洗浄ワンタッチストレーナー(工具不要)【出力(kW)】0.15【電圧(V)】100【吐出口径(Φmm)】25【電源コード(m)】4(3×0.75SQ)【残水位(mm)】24【関連資料】メーカーカタログはこちら(57MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

26. 位置検出用ミニフロート MF型 鶴見製作所

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
鶴見製作所 位置検出用ミニフロート MF型 1台

【特長】小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。【用途】雑炊、渇水警報用。ポンプの自動運転用。【電圧(V)】AC/DC 30【材質】バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂【質量(g)】97(フロート単体)【使用温度範囲(℃)】0〜50【定格出力容量(VA)】50【心数×断面積(mm2)】2×0.3【接点機構】マイクロスイッチ【最大使用電圧(V)】AC/DC30【最大使用電流(A)】AC/DC2(誘導負荷)【仕上外径(Φmm)】5.3【耐水圧(kPa)】98

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

27. 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 29,900 税込32,890 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 1台
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。【用途】建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。【電圧(V)】100【出力(W)】100【吐出口径(Φmm)】25【吐出量(L/min)】35【付属品】電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ【型式】非自動/低水用【質量(kg)】4.0【電源コード種類(mm2×芯数×m)】VTC0.75×2×3.5【液温範囲(℃)】0〜40【残水位(mm)】2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

28. 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 29,900 税込32,890 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 汚物用水中ポンプ 1台

【特長】接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)【用途】合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用【型式】非自動【接続】フランジ接続【電動機】乾式水中電動機【材質(主軸)】SUS304【電動機の極数】2【構造(軸受)】密封玉軸受

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

29. 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

販売価格(税別) 29,900 税込32,890 バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
鶴見製作所 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 1台ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。【用途】浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

30. 位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所

販売価格(税別) 7,990 税込8,789 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
鶴見製作所 位置検出用スナップフロート RF型 1台
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。【用途】ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用【電圧(V)】AC/DC 30【材質】バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂【質量(g)】204(フロート単体)【使用温度範囲(℃)】0〜50【電流(A)】AC/DC 2【接点】a接点【動作特性】(最大制御幅)3m【定格容量】50VA【定格出力容量(VA)】50【心数×断面積(mm2)】2×0.5【接点機構】マイクロスイッチ【最大使用電圧(V)】構造AC/DC 30【最大使用電流(A)】AC/DC2(誘導負荷)【仕上外径(Φmm)】(ケーブル)6.5【耐水圧(kPa)】98

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

31. 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所

販売価格(税別) 29,900 税込32,890 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
鶴見製作所 一般工事排水用水中ポンプ HS型 1台
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度3.33 (6)

【特長】異物通過性を特に考慮した、スパイラルケーシングの汎用タイプ。 スパイラル構造。スパイラル構造のポンプ形状は揚・排水中に混入した土砂等の異物の通過性に優れた構造になっています。 水切構造。心線のすきまをシールする事によって万一、ケーブル外被が破れたり、ケーブル先端が水につかった時、心線のわずかなすき間を伝ってくる水のモータ内への浸水を防ぎます。 モータ保護装置。何らかの原因でモータ巻線が異常発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを検知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。【用途】一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用【吐出口径(Φmm)】50【異物通過径(Φmm)】7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

32. DS型汚水用水中ポンプ 荏原製作所

販売価格(税別) 33,900 税込37,290
3営業日後以内 から 出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
荏原製作所 DS型汚水用水中ポンプ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。【用途】浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。【取扱液】浄化槽処理水程度の汚水(pH5〜9)【極数】2【形式】乾式水中【材質(フレーム)】FC150【材質(主軸)】SUS430

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

33. 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所

販売価格(税別) 39,900 税込43,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
鶴見製作所 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】軽量コンパクトで底部は合成ゴムのためフロアを痛めません。 ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能で、連続運転最低水位5mmを実現。 底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。【用途】土木・建築工事の程水処理、一般的低水位の排水用【出力(kW)】0.48【電圧(V)】単相100【吐出口径(Φmm)】50【使用液】低水位排水【吐出量(L/min)】120【揚程(m)】8【付属品】キャブタイヤケーブル×1本(2P/3Pプラグつき)ホースカップリング×1個ホースバンド×1個(サクションホースには別途専用のホースバンドをお使いください)【質量(kg)】10.5【ケーブル長(m)】5【適合ケーブル外径(Φmm)】10.1【異物通過径(Φmm)】6【材質(ケーブル)】VCT【残水位(mm)】5【関連資料】カタログ(3.5MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

34. フロートスイッチOLV 正和

販売価格(税別) 1,990 税込2,189 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和 フロートスイッチOLV 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.00 (3)

【特長】フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。【使用温度範囲(℃)】-20〜+80【範囲】比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s【コード長さ(mm)】400【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【最大開閉容量】AC30VA、DC50W【最大開閉電流】AC0.33A、DC1.0A【接触抵抗(Ω)】接点/0.1以下【最大開閉電圧(V)】AC250、DC200【耐電圧(V)】AC1000(1分間)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

35. 自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック) 桜川

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
桜川 自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック) 1台
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.57 (7)

【特長】狭い場所でも使い易い!! お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。【電圧(V)】単相125【電流(A)】10【電源コード(m)】6【最高使用温度(℃)】50【定格容量(W)】400

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

36. 簡易汚物用水中ポンプ ポンスター 工進

販売価格(税別) 28,900 税込31,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
工進 簡易汚物用水中ポンプ ポンスター 1台
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 小型軽量の簡易汚物タイプ(直径10mm以下の固形物まで通過可能) フロートスイッチにより起動(水位320mm〜360mm)・停止(水位100m〜130mm)が全自動【電圧(V)】100【出力(kW)】0.15【吐出口径(Φmm)】32【付属品】ホースバンドΦ32、Φ25×各1個カップリングΦ32×1個カップリングパッキンΦ32×1個タケノコニップル(32×32)、(32×25)×各1個ロープ5m【仕様】フロートスイッチ付全自動タイプ【質量(kg)】5.4【寸法(幅W×高さH)(mm)】180×278【型式】コンデンサー誘導モータ、自動型【電源コード(m)】4(VCT 0.75mm2)【残水位(mm)】100【使用液】汚物混入水【異物通過径(Φmm)】10【関連資料】メーカーカタログはこちら(57MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

37. 小型水中ポンプ アズワン

販売価格(税別) 8,316 税込9,148
0営業日後以内
アズワン 小型水中ポンプ 1個

【特長】完全潜水が可能です。連続運転が可能です。【接続口径】1/2インチホース接続【サイズ】Φ38×165mm【質量(g)】500【電源(V)】DC12【揚程(m)】9.7【最大流量(L/min)】18【ケーブル長(m)】4【定格電流(A)】4.5【使用流体】清水、海水、軽油【使用流体温度(℃)】清水/〜80℃、海水/〜80℃、軽油/〜40℃【アズワン品番】3-8561-01

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

38. 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) 21,900 税込24,090 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 水中汚物ポンプ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。【用途】建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用【出力(W)】150【電圧(V)】単相100【吐出口径(Φmm)】40【取扱液】清水、汚水【吐出量(L/min)】100【揚程(m)】3.5【接続】ねじ接続【電動機】乾式水中電動機【異物通過径(Φmm)】20【異物通過長(mm)】20【液温範囲(℃)】0〜40(凍結無き事)【構造(羽根車)】ボルテックス【構造(軸封)】メカニカルシール【材質(ケーシング)】合成樹脂【材質(羽根車)】合成樹脂【電動機の極数】2【キャブタイヤケーブル(mm2×m)】0.75×4【構造(軸受)】玉軸受【キャブタイヤケーブル種類】VCT

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

39. 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所

販売価格(税別) 77,900 税込85,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
鶴見製作所 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 1台

【特長】ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。【用途】各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。【出力(kW)】0.48【電圧(V)】単相100【吐出口径(Φmm)】25【仕様】異物不可【付属品】キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個【質量(kg)】12.5【極数】2【使用温度範囲(℃)】0〜40【ケーブル長(m)】5【モーター】乾式水中形誘導電動機【関連資料】カタログ(3.5MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

40. ポンスター 工進

販売価格(税別) 28,900 税込31,790 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
工進 ポンスター 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】吐出口の向きを真横に変えられホースの折れ無し。 インペラーは特殊ゴム採用で3倍長持ち。 60m延長コード使用可能。【出力(kW)】0.4【電圧(V)】100【揚程(m)】10【仕様】残水処理用(土木用)【付属品】ホースバンド×1個ロープ5m【型式】コンデンサランモータ、非自動型【質量(kg)】11【電源コード(m)】5(VCT1.25-3C)【残水位(mm)】20【関連資料】メーカーカタログはこちら(57MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ