34件中 1件〜34件

並び替え:

1. FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥236 〜 バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 1巻
レビュー:(1)

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 【種類】FA用ケーブル 【色】黒 【定格電圧(V)】150

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル
注文コード 品番 内容量 対数(P) 導体外径(Φmm) 全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
34955995 SX(NE) 0.2sq×1P 1巻 1 0.54 2 ¥236 6営業日後以内
34956004 SX(NE) 0.2sq×2P 1巻 2 0.54 2 ¥351 0営業日後以内
34956013 SX(NE) 0.2sq×3P 1巻 3 0.54 2 ¥398 0営業日後以内
34956022 SX(NE) 0.2sq×4P 1巻 4 0.54 2 ¥391 0営業日後以内
34956031 SX(NE) 0.2sq×5P 1巻 5 0.54 2 ¥446 0営業日後以内

2. 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(422種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻
レビュー:(9)

【種類】産業機械用ケーブル 【芯数(C)】1 【定格温度(℃)】60 【難燃性】60度傾斜

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV
注文コード 品番 内容量 導体外径(Φmm) 材質(導体) 材質(絶縁体) 販売価格 出荷目安 数量
32579714 KIV 0.5 SQ 赤 1巻 0.9 軟銅集合より線 60℃定格 非鉛ビニル ¥2,990 4営業日後以内
60977445 KIV 38 SQ 青 1巻 8.8 軟銅集合より線 60℃定格 非鉛ビニル ¥8,690 3営業日後以内
86827361 KIV 5.5SQ 1巻 3.1 軟銅集合より線 60℃定格 非鉛ビニル ¥1,390 0営業日後以内
86827377 KIV 5.5SQ 1巻 3.1 軟銅集合より線 60℃定格 非鉛ビニル ¥1,390 2営業日後以内
32579723 KIV 0.5 SQ 白 1巻 0.9 軟銅集合より線 60℃定格 非鉛ビニル ¥2,990 4営業日後以内

3. FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥235 〜 バリエーション一覧へ
(255種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 1巻
レビュー:(9)

【特長】耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。【用途】屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 【種類】FA用ケーブル 【色】黒 【定格電圧(V)】300

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル
注文コード 品番 内容量 芯数(C) 導体外径(Φmm) 全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
34960791 3DX(N) 0.5sq×2 1巻 2 0.9 2 ¥235 0営業日後以内
34960807 3DX(N) 0.5sq×3 1巻 3 0.9 2 ¥276 0営業日後以内
34960816 3DX(N) 0.5sq×4 1巻 4 0.9 2 ¥323 0営業日後以内
34960825 3DX(N) 0.5sq×5 1巻 5 0.9 2 ¥389 6営業日後以内
34960834 3DX(N) 0.5sq×6 1巻 6 0.9 2 ¥462 6営業日後以内

4. 電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器配線ケーブル 1本

【種類】FA用ケーブル 【全長(m)】100 【色】黒

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル
注文コード 品番 内容量 芯数(C) 対数(P) 導体外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
04543726 CM/2464-1061/2A 1P×26AWG 1本 2 1 0.48 ¥5,990 3営業日後以内
04543735 CM/2464-1061/2A 3C×26AWG 1本 3   0.48 ¥7,990 3営業日後以内
04543744 CM/2464-1061/2A 2P×26AWG 1本 4 2 0.48 ¥8,990 3営業日後以内
04543753 CM/2464-1061/2A 3P×26AWG 1本 6 3 0.48 ¥13,900 3営業日後以内
04543762 CM/2464-1061/2A 4P×26AWG 1本 8 4 0.48 ¥14,900 3営業日後以内

5. 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥3,747 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 1本

【特長】導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。【用途】高速可動のケーブルベア配線に最適。 【種類】FA用ケーブル 【色】黒 【絶縁体厚さ(mm)】0.45 【耐電圧(V/min)】2000 【定格温度(℃)】105 【定格電圧(V)】300 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)10以上

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル
注文コード 品番 内容量 芯数(C) 導体外径(Φmm) 全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
50822458 300V EXT-2/2517 2C×AWG20 1本 2 1.1 10 ¥3,747 3営業日後以内
50822467 300V EXT-2/2517 2C×AWG20 1本 2 1.1 20 ¥7,493 3営業日後以内
50822476 300V EXT-2/2517 2C×AWG20 1本 2 1.1 30 ¥11,240 3営業日後以内
50822485 300V EXT-2/2517 2C×AWG20 1本 2 1.1 40 ¥14,987 3営業日後以内
50822494 300V EXT-2/2517 2C×AWG20 1本 2 1.1 50 ¥18,733 3営業日後以内

6. 電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥14,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器配線シールド付ケーブル 1本

【種類】FA用ケーブル 【全長(m)】100 【色】黒

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

7. 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 1巻
レビュー:(2)

【特長】導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。【用途】600V 以下の電気機器などの配線。 【種類】産業機械用ケーブル 【芯数(C)】1 【色】黄/緑 【材質(導体)】軟銅集合より線 【材質(絶縁体)】60℃定格 非鉛ビニル 【耐電圧(V/min)】AC2000 【定格温度(℃)】60 【定格電圧(V)】600 【適合規格】電気用品安全法 【難燃性】60度傾斜

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

8. 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥6,380 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 600Vタイプ固定電源ケーブル 1本

【特長】UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。 【種類】FA用ケーブル 【色】黒

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

9. 一般配線用ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 一般配線用ケーブル 1本

【特長】耐熱性ビニル材料を使用 【種類】FA用ケーブル 【芯数(C)】1

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル

10. 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥2,300 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(410種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 多関節ロボット用ケーブル 1本

【種類】FA用ケーブル 【色】ダークブルー

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

11. 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥2,508 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(320種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 1本

【特長】UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。 【種類】FA用ケーブル 【色】黒 【耐電圧(V/min)】2000 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)100

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

12. 600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥39,900 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 1本

【特長】UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。 【種類】FA用ケーブル 【全長(m)】100 【色】黒

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

13. 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥8,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 1巻

【種類】FA用ケーブル 【色】ダークブルー 【耐電圧(V/min)】2000 【定格温度(℃)】105 【定格電圧(V)】600 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)50以上

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

14. FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別)   ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 1巻
レビュー:(1)

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 【種類】FA用ケーブル 【色】黒 【定格電圧(V)】150

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

15. 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥2,147 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(427種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 30V UL対応可動用ケーブル 1本

【特長】UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 【種類】FA用ケーブル 【色】黒 【AWG】26

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

16. 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥3,533 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(295種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 1本

【特長】UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 【種類】FA用ケーブル 【色】黒

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

17. 機器内配線用電線 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥24,900 〜
3営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 機器内配線用電線 1巻

【特長】導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。【用途】柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。 【種類】産業機械用ケーブル 【芯数(C)】1 【全長(m)】100 【絶縁体厚さ(mm)】0.85 【耐電圧(V/min)】2000 【定格温度(℃)】105 【定格電圧(V)】600 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)50以上

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

18. 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥4,233 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 多関節ロボット用シールド付ケーブル 1本

【種類】FA用ケーブル 【色】ダークブルー

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

19. FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻
レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 【種類】FA用ケーブル 【シース色】黒 【定格電圧(V)】300

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

20. 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥4,933 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 1巻

【特長】導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。【用途】高速可動のケーブルベア配線に最適。 【種類】FA用ケーブル 【色】ダークブルー 【絶縁体厚さ(mm)】0.85 【耐電圧(V/min)】2000 【定格温度(℃)】105 【定格電圧(V)】600 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)50以上

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

21. 定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥22,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 1巻(300m)ほか

【特長】絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。【用途】誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル

22. 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥4,580 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 機器内配線用・供給電源用電線 1巻

【特長】導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。【用途】供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。 【種類】産業機械用ケーブル 【芯数(C)】1 【定格温度(℃)】105 【定格電圧(V)】600

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

23. 【ワケあり】電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック

販売価格(税別)   ¥34,616
0営業日後以内
太陽ケーブルテック 【ワケあり】電気機器用ビニル絶縁電線 1巻

【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【色】黒 【種類】産業機械用ケーブル 【定格電圧(V)】600 【全長(m)】20 【許容電流(A)】310 【芯数(C)】1 【材質(絶縁体)】60℃定格 非鉛ビニル 【難燃性】60度傾斜 【絶縁体厚さ(mm)】2.0 【概算質量(kg/km)】1130 【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】0.183 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)30、(60℃)0.07 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【導体構成(本/mm)】19/67/0.32 【導体外径(Φmm)】14.7 【導体公称断面積(mm2)】100 【定格温度(℃)】60 【仕上外径(Φmm)】18.7 【材質(導体)】軟銅集合より線 【耐電圧(V/min)】(水中AC)2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

24. 多関節ロボットシールド付ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥11,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 多関節ロボットシールド付ケーブル 1巻(10m)ほか

【特長】捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。 【絶縁抵抗(MΩ/km)】100以上 【耐電圧(V/min)】2000

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

25. 多関節ロボットケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥5,690 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 多関節ロボットケーブル 1巻(10m)ほか

【特長】捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。 【絶縁抵抗(MΩ/km)】100以上 【耐電圧(V/min)】2000

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

26. 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥17,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 1巻

【特長】導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。【用途】高速可動のケーブルベア配線に最適。 【種類】FA用ケーブル 【色】ダークブルー 【シース厚(mm)】1.7 【絶縁体厚さ(mm)】0.85 【耐電圧(V/min)】2000 【定格温度(℃)】105 【定格電圧(V)】600 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)50以上

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

27. 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥8,747 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 1巻

【特長】導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。【用途】高速可動のケーブルベア配線に最適。 【種類】FA用ケーブル 【色】ダークブルー 【シース厚(mm)】1.7 【絶縁体厚さ(mm)】0.85 【耐電圧(V/min)】2000 【定格温度(℃)】105 【定格電圧(V)】600 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)50以上

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

28. 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥6,827 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 1本

【特長】導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。【用途】高速可動のケーブルベア配線に最適。 【種類】FA用ケーブル 【色】ダークブルー 【絶縁体厚さ(mm)】0.45 【耐電圧(V/min)】2000 【定格温度(℃)】105 【定格電圧(V)】300 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)10以上

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

29. ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケ-ブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥6,580 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
太陽ケーブルテック ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケ-ブル TC-ERシリーズ 1本

【種類】FA用ケーブル 【色】黒

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

30. ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケ-ブル TCシリーズ 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
太陽ケーブルテック ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケ-ブル TCシリーズ 1本

【種類】FA用ケーブル 【芯数(C)】2 【色】黒

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

31. 電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 1本

【特長】UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。 【種類】FA用ケーブル 【導体外径(Φmm)】0.38 【全長(m)】100 【色】黒 【シース厚(mm)】0.9 【絶縁体外径(mm)】0.58 【絶縁体厚さ(mm)】0.1 【耐電圧(V/min)】500 【定格温度(℃)】80 【定格電圧(V)】30 【適合規格】UL 758 【導体】UL 758 【AWG】28 【導体公称断面積(mm2)】0.08 【導体構成(本/mm)】7/0.127 【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】211 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)10 【燃焼性】VW-1

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

32. 【ワケあり】600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック

太陽ケーブルテック 【ワケあり】600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)

【特長】UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。 【種類】FA用ケーブル 【芯数(C)】4 【導体外径(Φmm)】1.5 【全長(m)】100 【色】黒 【AWG】16 【特記】※理由あり(未使用・未開封)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

33. FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック

太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 【種類】FA用ケーブル 【導体外径(Φmm)】0.54 【色】黒 【定格電圧(V)】150

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

34. FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック

太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 【種類】FA用ケーブル 【導体外径(Φmm)】0.54 【色】黒 【定格電圧(V)】150

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

戻る ページ: 1 次へ

  太陽ケーブルテック特集

おすすめ特集