47件中 1件〜40件

並び替え:

1. 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
坂東電線 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 1本

【特長】太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。 【種類】電力ケーブル 【芯数(C)】1 【公称断面積(sq)】3.5 【材質(外被)】非鉛PVC 【材質(絶縁体)】架橋ポリエチレン 【材質(導体)】裸軟銅線 【仕上外径(mm)】6.90 【定格温度(℃)】90 【定格電圧(V)】600

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル
注文コード 品番 内容量 全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
11094475 H-CV 1本 5 ¥1,990 0営業日後以内
11094484 H-CV 1本 10 ¥2,490 0営業日後以内

2. ソーラーケーブル テイコク

販売価格(税別) ¥25,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テイコク ソーラーケーブル 1本

【特長】電気用品安全法適合ケーブルE 地球にやさしい再生エネルギー【用途】太陽光発電用ケーブル 【種類】電力ケーブル 【芯数(C)】1 【導体外径(Φmm)】2.4 【全長(m)】200 【シース厚(mm)】1.5 【概算質量(kg/km)】79 【許容電流(A)】44 【仕上外径(Φmm)】7 【試験電圧(V/1分)】1.5 【絶縁体外径(mm)】4 【絶縁体厚さ(mm)】0.8 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)2.5 【導体サイズ(mm2)】3.5 【導体構成(本/mm)】7/0.8 【最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)】5.2 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02094882 H-CV 1cx3.5SQ 1本 ¥25,900 3営業日後以内
02094873 H-CV 1cx3.5SQ 1本 ¥25,900 取扱終了

3. 太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色) テイコク

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
テイコク 太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色) 1セット(2本)
レビュー:(3)

【種類】電力ケーブル 【芯数(C)】1 【導体外径(Φmm)】2.4 【シース厚(mm)】1.5 【許容電流(A)】44 【仕上外径(Φmm)】7 【試験電圧(V/1分)】(水中)1500 【絶縁体外径(mm)】4.0 【絶縁体厚さ(mm)】0.8 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)2500 【導体サイズ(mm2)】3.5 【導体構成(本/mm)】7/0.8 【最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)】5.2 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル
注文コード 品番 内容量 全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
03595838 HCV 1セット(2本) 5 ¥2,190 0営業日後以内
03595847 HCV 1セット(2本) 10 ¥3,590 0営業日後以内
03595856 HCV 1セット(2本) 15 ¥4,990 7日
03595874 HCV 1セット(2本) 25 ¥7,390 9営業日後以内
03595883 HCV 1セット(2本) 30 ¥8,890 9営業日後以内

4. 太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 坂東電線

販売価格(税別) ¥3,490 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
坂東電線 太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 1セット(2本)
レビュー:(1)

【特長】太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。 【種類】電力ケーブル 【芯数(C)】1 【公称断面積(sq)】3.5 【材質(外被)】非鉛PVC 【材質(絶縁体)】架橋ポリエチレン 【材質(導体)】裸軟銅線 【仕上外径(mm)】6.90 【定格温度(℃)】90 【定格電圧(V)】600

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル
注文コード 品番 内容量 全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
11094493 H-CV 1セット(2本) 10 ¥3,490 9営業日後以内
11094502 H-CV 1セット(2本) 20 ¥5,990 8日
11094518 H-CV 1セット(2本) 30 ¥8,490 8日
11094527 H-CV 1セット(2本) 40 ¥10,900 8日
11094536 H-CV 1セット(2本) 50 ¥14,900 9営業日後以内

5. ソーラーケーブル KHD

販売価格(税別) ¥23,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KHD ソーラーケーブル 1本

【特長】耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。【用途】太陽光発電システムの給電用ケーブル。 【種類】電力ケーブル 【規格】E 【定格電圧(V)】600 【芯数(C)】1 【材質(シース)】PVC(非鉛) 【材質(絶縁体)】架橋ポリエチレン 【耐熱性】90℃ 【環境対応】RoHS 【難燃性】60度傾斜難燃 【絶縁体厚さ(mm)】0.8 【シース厚(mm)】1.45

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル
注文コード 品番 内容量 全長(m) 導体公称断面積(mm2) 導体外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
89229454 H-CV 2SQ 1本 205 2 1.8 ¥23,900 4営業日後以内
89229463 H-CV 3.5SQ 1本 205 3.5 2.4 ¥29,900 4営業日後以内

6. 太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) KHD

販売価格(税別) ¥5,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KHD 太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 1セット(2本)

【特長】太陽光発電システムのモジュール、延長用ケーブル、接続箱への接続に使用出来るケーブルです。端末には各種防水コネクタを施しています。 【タイプ】片側コネクタ付MC4 【種類】電力ケーブル 【電線仕様-種別】H-CV3.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル

7. 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) KHD

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KHD 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 1本

【特長】太陽光発電システムのモジュール、延長用ケーブル、接続箱への接続に使用出来るケーブルです。端末には各種防水コネクタを施しています。 【タイプ】両端コネクタ付MC4 【種類】電力ケーブル 【電線仕様-種別】H-CV3.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル

8. ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥859 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) ソーラーケーブル 1本
レビュー:(1)

【特長】太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。 【種類】電力ケーブル 【導体外径(Φmm)】2.4 【標準条長(m)】200 【シース厚(mm)】1.5 【概算質量(kg/km)】70 【規格】E(電気用品安全法) 【許容曲げ半径(mm)】56 【材質(シース)】耐熱ビニル 【材質(絶縁体)】架橋ポリエチレン 【材質(導体)】軟銅より線 【仕上外径(Φmm)】7 【使用温度範囲(℃)】-40〜+90 【絶縁体外径(mm)】4 【導体公称断面積(mm2)】3.5 【導体構成(本/mm)】7/0.8

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル

9. 太陽光発電用 WM4C オスコネクタ ワイドミュラー

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:8日
ワイドミュラー 太陽光発電用 WM4C オスコネクタ 1セット(100個)

【特長】持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。【用途】太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 【トラスコ品番】856-9013 【適合規格】2 Pfg1169/08.07、EN 50618 【定格電圧(V)】DC1500(IEC) 【定格電流(A)】35 【保護等級】IP65、IP67、IP2X(コネクタ接続時/未接続時) 【連続使用温度(℃)】-40〜85 【接続可能電線(mm2 )】4〜6 【ケーブル外径(Φmm)】5.5〜7 【汚染度(使用環境)】II 【取得規格】TUV(DIN EN 50521)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

10. 【レンタル】太陽光発電 発電量チェッカー I-V400 HT ITALIA

販売価格(税別) ¥1,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
HT ITALIA 【レンタル】太陽光発電 発電量チェッカー I-V400 1台

【特長】太陽電池の性能評価、電流-電圧出力特性を測定 太陽電池が設置された現場や工場での検査用として手軽に持ち運びが出来るように、僅か1.2kgのハンディタイプです。 【仕様】【データ記録メモリー】256KByte 200データ以上【PCインターフェース】光学式USB 【セット内容】本体(単3電池×6)、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青・緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青・緑・黒 1セット)、基準日射計、ダブル温度計、傾斜計、CD-ROM(ユーザーマニュアル/Top View C2006-C2009/アップデート版)、接続ケーブル、収納ケース(簡易取扱説明書、簡易マニュアル、TopView)、簡易ガイド(I-V400用、モジュールデータベース用) 【寸法(mm)】約165(W)× 235(D)×75(H) 【質量(kg)】1.2 【電源】1.5V 単3アルカリ電池6本 オートパワーOFF付 【ディスプレイ】バックライト付LCD128x128pxl 【使用環境】使用温度0〜40℃ 保管温度-10℃〜60℃ 湿度<80%HR

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

11. ケーブルクリップ (ステンレス製) 未来工業

販売価格(税別) ¥839 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
未来工業 ケーブルクリップ (ステンレス製) 1セット(20個)

【特長】太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。 【適合厚さ(mm)】(鋼材)1.2〜6

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

12. ソーラー工具セット クニペックス(KNIPEX)

販売価格(税別) ¥52,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
クニペックス(KNIPEX) ソーラー工具セット 1セット(3点)ほか

【特長】太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。 【仕様】ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 工具セット > ツールケースタイプ

13. FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥236 〜 バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 1巻
レビュー:(1)

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 【種類】FA用ケーブル 【色】黒 【定格電圧(V)】150

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

14. メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ACDelco メンテナンスフリーバッテリー 1個
レビュー:(97)

【特長】日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。【用途】乗用車用 【タイプ】シールドタイプ 【定格電圧(V)】12 【保証期間】24ヶ月又は4万km

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > ノーマル車用バッテリー

15. 【レンタル】日影測定分析器 SunEye210 ソルメトリック社

販売価格(税別) ¥2,000 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ソルメトリック社 【レンタル】日影測定分析器 SunEye210 1台

【特長】太陽エネルギー実地調査で日影分析可能なソーラー測定器 太陽光発電システムを施工する前に、1回の撮影で、月間や年間日照時間を算出できます。 搭載されている魚眼レンズで周囲を撮影し実際に影が発生する位置を特定し年間の太陽軌跡から年間の日照時間を求められます。 【仕様】【実地調査】現地の日照状況を撮影しながら年間の太陽軌跡をライブ表示【太陽軌跡ビュー】現在の撮影画面に太陽軌跡を重ね書きをし日照割合を表示【範囲条件設定】日照測定時間帯を指定して、日照割合を表示【日照量表示】一年間の日照割合を棒グラフで表示【カメラ部】2メガピクセル 魚眼レンズ 【セット内容】本体、ACアダプター、太陽電池データ管理ソフト、USBケーブル、エクステンションキット(ポール、台座、ネジ×4)、ライセンスシート(ラミネート加工)(日影測定分析器、シュミレータソフト)、収納ケース 【寸法(mm)】100(W)×60(D)×220(H) 【質量(g)】450 【電源】内蔵電池(連続使用時間6時間) 【表示部】VGA カラー液晶画面(タッチパネル付き)

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

16. MC4ソーラーコネクター取付工具 クニペックス(KNIPEX)

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
クニペックス(KNIPEX) MC4ソーラーコネクター取付工具 1丁

【特長】MC4ソーラーコネクター取付用工具です。【用途】MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。 【トラスコ品番】478-7412 【材質】本体部分:グラスファイバー強化プラスチック 【全長(mm)】115 【質量(g)】18

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > オプション

17. 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237 〜 バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか
レビュー:(8)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

18. ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット RENNSTEIG

販売価格(税別) ¥49,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RENNSTEIG ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット 1丁

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > その他作業工具

19. MC3コネクタ用組立工具 クニペックス(KNIPEX)

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
クニペックス(KNIPEX) MC3コネクタ用組立工具 1丁

【特長】MC3ソーラーケーブルコネクターを簡単に素早く取り付けることが可能です。スリーブを引き抜くための3つのマンドレル(2.5 / 4.0、6.0、10.0mm[[の2乗]])が取り外し可能なハンドル内に組み込まれています。【用途】MC3ソーラーケーブルコネクターの取付作業に。 【仕様】ストリッピング能力(mm2)2.5〜10.0 【トラスコ品番】478-7391 【材質】本体部分:グラスファイバー強化プラスチック 【質量(g)】460

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

20. 太陽電池間隔調整具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥489
ネグロス電工 太陽電池間隔調整具 1個
レビュー:(1)

【特長】太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。 【材質】ポリカーボネート

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材

21. 【ワケあり】太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色) テイコク

販売価格(税別)   ¥4,492
0営業日後以内
テイコク 【ワケあり】太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色) 1セット(2本)

【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【種類】電力ケーブル 【全長(m)】20 【許容電流(A)】44 【芯数(C)】1 【絶縁体厚さ(mm)】0.8 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)2500 【シース厚(mm)】1.5 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【導体構成(本/mm)】7/0.8 【導体外径(Φmm)】2.4 【絶縁体外径(mm)】4.0 【導体サイズ(mm2)】3.5 【試験電圧(V/1分)】(水中)1500 【仕上外径(Φmm)】7 【最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)】5.2

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル

22. 【ワケあり】太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 坂東電線

販売価格(税別)   ¥8,175
0営業日後以内
坂東電線 【ワケあり】太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 1セット(2本)

【特長】太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【種類】電力ケーブル 【定格電圧(V)】600 【全長(m)】40 【芯数(C)】1 【材質(絶縁体)】架橋ポリエチレン 【材質(外被)】非鉛PVC 【仕上外径(mm)】6.90 【定格温度(℃)】90 【材質(導体)】裸軟銅線 【公称断面積(sq)】3.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル

23. ケーブルクリップ( カバー付) 未来工業

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
未来工業 ケーブルクリップ( カバー付) 1セット(20個)

【特長】太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 表面にカバーが付いているので、鋼材を傷つけません。 錆に強いSUS316を使用しています。 【適合ケーブル】丸形ケーブル2mm2、3.5mm2(Φ6.4〜7mm)-2条迄 【適合厚さ(mm)】(鋼材)1.2〜3.2

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

24. 太陽光発電用 WM4C メスコネクタ ワイドミュラー

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:8日
ワイドミュラー 太陽光発電用 WM4C メスコネクタ 1セット(100個)

【特長】持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。【用途】太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 【トラスコ品番】856-9012 【適合規格】2 Pfg1169/08.07、EN 50618 【定格電圧(V)】DC1500(IEC) 【定格電流(A)】35 【保護等級】IP65、IP67、IP2X(コネクタ接続時/未接続時) 【連続使用温度(℃)】-40〜85 【接続可能電線(mm2 )】4〜6 【ケーブル外径(Φmm)】5.5〜7 【汚染度(使用環境)】II 【取得規格】TUV(DIN EN 50521)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

25. PVパネル用ケーブルクリップ マサル工業

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
マサル工業 PVパネル用ケーブルクリップ 1箱(500個)

【特長】太陽光パネルのフレーム穴にはめ込むことでしっかり固定できます。Φ6〜7.5のケーブル2本まで収納できます。板厚1〜3.2mmに取付け可能。 【色】ブラック

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ケーブルクリップ

26. 太陽光発電向け固定具メタルクリップ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥6,790
1営業日後以内
パンドウイット(PANDUIT) 太陽光発電向け固定具メタルクリップ 1袋

【特長】太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。 仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。【用途】太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。 【トラスコ品番】498-6296 【色】シルバー 【高さ(mm)】7.9 【適合バンド幅(mm)】2.3〜4.8 【使用場所】屋外

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ケーブルクリップ

27. ソーラー用結束バンド デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
デンカエレクトロン ソーラー用結束バンド 1袋(50本)ほか
レビュー:(1)

【特長】雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。【用途】太陽光パネル施工に最適。 【材質】11ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+100 【規格】UL94HB(材料) 【RoHS指令】適合品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

28. 太陽光発電用 WM4C ピン ワイドミュラー

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:8日
ワイドミュラー 太陽光発電用 WM4C ピン 1セット(100個)

【特長】最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。【用途】太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 【トラスコ品番】856-9011 【適合規格】2 Pfg1169/08.07、EN 50618 【定格電圧(V)】DC1500(IEC) 【定格電流(A)】35 【連続使用温度(℃)】-40〜85 【接続可能電線(mm2 )】4〜6 【ケーブル外径(Φmm)】5.5〜7 【取得規格】TUV(DIN EN 50521)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

29. 太陽光発電用 WM4C ソケット ワイドミュラー

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:8日
ワイドミュラー 太陽光発電用 WM4C ソケット 1セット(100個)

【特長】最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。【用途】太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 【トラスコ品番】856-9010 【適合規格】2 Pfg1169/08.07、EN 50618 【定格電圧(V)】DC1500(IEC) 【定格電流(A)】35 【連続使用温度(℃)】-40〜85 【接続可能電線(mm2 )】4〜6 【ケーブル外径(Φmm)】5.5〜7 【取得規格】TUV(DIN EN 50521)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

30. デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥11,900
出荷目安:31日
azbil(山武) デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ 1個

【特長】ダブルデジタル表示(入光量と設定値を同時表示) 使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切換え機能、しきい値追従機能) 【仕様】子機/15台まで接続可能、相互干渉防止/2台 【タイプ】標準 ケーブル引き出しタイプ 【電源電圧】DC12〜24V+10%/-15%(リップル10%pp以下) 【ケーブル長(m)】2 【出力形態】NPNオープンコレクタ 【応答時間】250μs(Fast)/500μs(Semi Fast)/1ms(Normal) 【使用周囲温度(℃)】-20〜+55℃ 【保護回路】電源短絡保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)/電源誤接続保護 【使用周囲照度(Lx)】白熱ランプ:5,000以下/太陽光:20,000以下 【投光素子】赤色四元素LED(635nm) 【消費電流】750mW以下(電源電圧24V 消費電流30mA)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他 > 自動化・制御機器

31. バーコードスキャナー honeywell

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
honeywell バーコードスキャナー 1台

【特長】分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。 【対応コード】【1次元】JAN13・JAN8・アドオンコード・EAN13/8・ Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)・UPC-A・UPC-E・ Codabar(NW-7)・ITF(インターリーブド 2of5)・ Code11・Code93・RSS・Codablock・ Matrix 2of5・Standard 2of5・インダストリアル 2of5【その他】GS1 DataBar 【インターフェース】USB(HIDキーボード・シリアル・IBM OEM)・RS232(TTL +5V)・キーボードウェッジ・RS232C(±12V)・IBM RS485(アダプターケーブル経由で対応) 【読取方式】レーザー 【質量(g)】133(ケーブル含まず) 【電源】5VDC ±5% 【角度(°)】【スキャン角】60、【ピッチ角】60 【分解能(mm)】0.127 【明るさ(lx)】0〜70000(太陽光下) 【防塵・防滴】IP41 【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】168×62×88 【光源(nm)】630〜650 可視光レーザー シングルスキャン 【安全規格】FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 【動作温度(℃)】0〜50 【読み取り速度】100スキャン/秒 【保管温度(℃)】-20〜60 【使用環境湿度(%)】5〜95(結露なきこと) 【コントラスト】【最小】20% 【消費電流】【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC) 【耐衝撃】1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > バーコードスキャナー

32. エバーブライト ソーラー+USB LEDライト メテックス

販売価格(税別) ¥699
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
メテックス エバーブライト ソーラー+USB LEDライト 1個

【特長】太陽光で充電できる、ソーラーパワーが、ECO。 シンプル&キュートなデザインが、GOOD。 【付属品】USBケーブル:2〜2.5時間の充電で3時間以上点灯、LED:6個(12lm)、リチウム電池:3.6V、120mAh/ソーラー:4時間の充電で3時間以上点灯 【材質】本体:ABS樹脂、シェード部:AS樹脂 【質量(g)】90 【寸法(cm)】縦:約20×底部直径:約6.5

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

33. メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥529 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
デンカエレクトロン メタル ケーブルグランド 1個

【特長】ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。【用途】盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械 【材質】(本体)真鍮・ニッケルメッキ、(シール・ワッシャー)NBR 【使用温度範囲(℃)】-40〜100 【寸法H(mm)】19 【規格】UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH 【スパナサイズ(mm)】14

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > 部品

34. バーコードスキャナー honeywell

販売価格(税別) ¥21,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
honeywell バーコードスキャナー 1台

【特長】抜群の読み取り性能と耐久性に優れたボディ。470mmの距離からバーコードを瞬間読み取ります。 Hyperion(ハイペリオン)1300gは、読み取り性能、堅牢性、操作性などのあらゆる要素を極めてバランスよく備えた ハンディバーコードスキャナです。 保障期間も5年ですので倉庫、店舗、製造現場、などあらゆるアプリケーションで安心してご使用頂けます。 【対応コード】【1次元】JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code39、 Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、 Code11、Code93、RSS、Codablock、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5【その他】GS1 DataBar 【インターフェース】USB(HIDキーボード・シリアル・IBM OEM)・RS232(TTL +5V)・キーボードウェッジ・RS232C(±12V)・IBM RS485(アダプターケーブル経由で対応) 【読取方式】イメージャー 【仕様】移動読み取り:510mm/秒 【質量(g)】160(ケーブル含まず) 【電源】5VDC ±10% 【角度(°)】【スキュー角】65、【ピッチ角】65 【分解能(mm)】0.0762 【明るさ(lx)】0〜70000(太陽光下) 【防塵・防滴】IP41 【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】150×79×112 【光源(nm)】630 可視赤色LED シングルスキャン 【安全規格】FCC Part 15 ClassB・CE・IEC62471:2006 【動作温度(℃)】0〜50 【読み取り速度】270スキャン/秒 【保管温度(℃)】-40〜60 【使用環境湿度(%)】0〜95(結露なきこと) 【コントラスト】【最小】20% 【消費電流】【動作時】1000mW(200mA@5VDC)、【待機時】625mW(125mA@5VDC) 【耐衝撃】1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > バーコードスキャナー

35. ナイロン ケーブルグランド デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥119 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
デンカエレクトロン ナイロン ケーブルグランド 1個

【特長】ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。【用途】盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械 【材質】(本体)66ナイロン、(シール・ワッシャー)NBR 【色】黒 【使用温度範囲(℃)】-40〜100 【規格】UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > 部品

36. 高堅牢型2次元バーコードスキャナー honeywell

販売価格(税別) ¥81,900
4営業日後以内
honeywell 高堅牢型2次元バーコードスキャナー 1台

【特長】IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性!屋外や粉塵の舞う厳しい環境にも対応!最速移動読み取り 6.1m/秒(UPC 100%) 1910iは過酷な現場作業を想定し、最大限のデータ収集を行えるよう設計された、最新型の工業用2次元スキャナです。 各種シンボルを360°全方向から高速読み取り可能で、業務の効率化をお手伝いします。 【質量(g)】300(ケーブル含まず) 【角度(°)】【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 【電源(DC-V)】4〜5.5 【明るさ(lx)】0〜100000(太陽光下) 【防塵・防滴】IP65 【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】133×75×195 【光源(nm)】624(超高輝度 赤色LED)、650 レーザーエイミング 【安全規格】FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1 【動作温度(℃)】-30〜50 【保護】【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 【保管温度(℃)】-40〜70 【使用環境湿度(%)】0〜95(結露なきこと) 【最大移動速度(m/sec)】6.1(UPC100%) 【コントラスト】【最小】20% 【消費電流】【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC) 【耐衝撃】2mの高さからコンクリート上に50回落下させた後正常に動作、連続落下テスト5000回(1m) 【読取角度(°)】焦点:水平31.6、垂直24.4 【イメージセンサー】838×640画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > バーコードスキャナー

37. DPMスキャナー honeywell

販売価格(税別) ¥159,000
4営業日後以内
honeywell DPMスキャナー 1台

【特長】最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。 【質量(g)】312(ケーブル含まず) 【角度(°)】【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45 【分解能(mm)】1次元 0.063、2次元 0.102 【電源(DC-V)】4〜5.5 【明るさ(lx)】0〜100000(太陽光下) 【防塵・防滴】IP65 【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】134×74.5×193 【光源(nm)】630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター 【安全規格】FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006) 【動作温度(℃)】-30〜50 【保護】【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 【保管温度(℃)】-40〜70 【使用環境湿度(%)】0〜95(結露なきこと) 【最大移動速度(m/sec)】3.5(70mm) 【消費電流】【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC) 【耐衝撃】2mの高さからコンクリート上に50回落下させた後、正常に動作 【読取角度(°)】焦点:水平41.4・垂直 32.2 【イメージセンサー】844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > バーコードスキャナー

38. 高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナー honeywell

販売価格(税別) ¥109,000
4営業日後以内
honeywell 高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナー 1台

【特長】オートフォーカスによる、15cm〜16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性 1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、 最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。 【仕様】移動速度:762mm/秒 【質量(g)】300(ケーブル含まず) 【角度(°)】【スキュー角】80、【ピッチ角】70 【電源(DC-V)】4〜5.5 【明るさ(lx)】0〜100000(太陽光下) 【防塵・防滴】IP65 【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】133×75×195 【光源(nm)】617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター 【安全規格】FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1 【動作温度(℃)】-30〜50 【保護】【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 【保管温度(℃)】-40〜70 【使用環境湿度(%)】0〜95(結露なきこと) 【コントラスト】【最小】1次元:30%、2次元:40% 【消費電流】【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC) 【耐衝撃】2mの高さからコンクリート上に50回落下させた後正常に動作、連続落下テスト5000回(1m) 【読取角度(°)】水平:12.9、垂直:8 【イメージセンサー】1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > バーコードスキャナー

39. フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥11,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離 1個

【特長】フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易【用途】立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など 【センサ形状】その他 【検出対象】不透明体 【検出方式】透過型 【検出距離(mm)】30000 【出力方式】リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 【投光素子】赤外LED(変調式) 【保護構造】IP66(IEC)、耐水形(JIS) 【最小検出物体】Φ20の不透明体 【繰返し精度(mm)】0.2以下(検出軸に直角方向) 【キャブタイヤケーブル(mm2 ×m)】0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 【ケーブル延長(m)】0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 【材質】ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 【使用周囲温度(℃)】-20〜55(但し、結露および氷結しないこと) 【保存温度範囲(℃)】-30〜70 【保存湿度範囲】35〜85%RH 【使用湿度範囲】35〜85%RH 【使用周囲照度(Lx)】太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 【電源電圧(V)】24〜240 AC±10%または12〜240 DC±10% リップルP-P10%以下 【耐電圧(V)】電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 【消費電力(VA)】投光器:1.5以下、受光器:2以下 【応答時間】10ms以下 【電源表示灯】赤色LED(通電時点灯) 【動作表示灯】赤色LED(出力ON時点灯) 【安定表示灯】緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 【耐衝撃(m/s2)】耐久500(約50G) XYZ各方向3回 【耐ノイズ】電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 【質量(g)】投光器:約125、受光器:約140

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > フォト・マイクロセンサ > 透過形

40. シリコーンST 積水フーラー

積水フーラー シリコーンST
ほか
レビュー:(6)

【特長】一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、その上、垂れが無い為施工が簡単です。 耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。 ノンホルムアルデヒト製品です。【用途】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール絶縁シール ケーブル等の端末処理 車両、船舶、冷凍庫等の目地シール ガス管や下水道間の継ぎ目 エンジン各部のシール ガラス水槽や池の目地シール 一般家庭での各種すきまのシール

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

戻る ページ: 1 2 次へ

  太陽光ケーブル特集

おすすめ特集