1,515件中 1件〜40件

並び替え:

1. 人工太陽ニューサンシャイン ビックツール

販売価格(税別) ¥77,900
2営業日後以内
ビックツール 人工太陽ニューサンシャイン 1個

【特長】調色に理想的な太陽光光源。光と影の織り成す効果でパール・メタリックの調色、キズ・ヘコミの検査に絶大な効果を発揮します。 【全長(mm)】2200(ライト部含む) 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【消費電力(W)】70 【平均演色評価数(Ra)】93 【色温度(K)】6500

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > 鈑金工具・機器 > 作業ライト > スタンドライト
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39280552 K-6500H 1個 ¥77,900 2営業日後以内

2. 太陽電池モジュール(5.2W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(5.2W、単結晶シリコン) 1個

【特長】6V系の小型システム用モジュールです。 【電圧(V)】開放11.2 【出力電圧(V)】9.1 【出力電流(A)】0.58 【短絡電流(A)】0.62

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール
注文コード 品番 内容量 最大出力(W) 販売価格 出荷目安 数量
84869337 GT618 1個 5.2 ¥10,900 3営業日後以内

3. 太陽電池間隔調整具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥489
ネグロス電工 太陽電池間隔調整具 1個
レビュー:(1)

【特長】太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。 【材質】ポリカーボネート

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
57834244 PVHX1 1個 ¥489 0営業日後以内

4. 太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色) テイコク

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
テイコク 太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色) 1セット(2本)
レビュー:(3)

【種類】電力ケーブル 【芯数(C)】1 【導体外径(Φmm)】2.4 【シース厚(mm)】1.5 【許容電流(A)】44 【仕上外径(Φmm)】7 【試験電圧(V/1分)】(水中)1500 【絶縁体外径(mm)】4.0 【絶縁体厚さ(mm)】0.8 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)2500 【導体サイズ(mm2)】3.5 【導体構成(本/mm)】7/0.8 【最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)】5.2 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル
注文コード 品番 内容量 全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
03595838 HCV 1セット(2本) 5 ¥2,190 0営業日後以内
03595847 HCV 1セット(2本) 10 ¥3,590 取扱終了
03595856 HCV 1セット(2本) 15 ¥4,990 取扱終了
03595865 HCV 1セット(2本) 20 ¥5,990 取扱終了
03595874 HCV 1セット(2本) 25 ¥7,390 取扱終了

5. 立平葺Aラック式ソーラー金具 サカタ製作所

販売価格(税別) ¥759 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サカタ製作所 立平葺Aラック式ソーラー金具 1個

【質量(kg)】0.50 【締付トルク(N・m)】29.4(ソーラー金具本体) 【圧縮荷重(kN[kgf])】1.70 【引張荷重(kN[kgf])】0.50 【滑り荷重(kN[kgf])】0.81 【側圧荷重(kN[kgf])】0.43

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 立平葺屋根
注文コード 品番 内容量 表面処理 販売価格 出荷目安 数量
89738275 SF1AC00E0 1個 高耐食性めっき鋼板 ¥759 0営業日後以内
89738284 SF1BC00E0 1個 高耐食性めっき鋼板+黒塗装 ¥1,090 21日
89738293 SF1DC00E0 1個 溶融亜鉛めっき ¥759 21日

6. 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業

販売価格(税別) ¥6,790 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
テンパール工業 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 1個
レビュー:(1)

【仕様】表面形端子仕様/線押え方式(圧着端子使用可能) 【極数】3P 【定格使用電圧】AC100・200V 【接続可能電線(mm2 )】(最大)22 【動作時間】(最大)0.1秒 【定格インパルス耐電圧(kV)】6 【定格遮断容量(kA)】5/2 【定格感度電流(mA)】30 【逆接続】可能 【素子数】3E

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

7. 太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 坂東電線

販売価格(税別) ¥3,490 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
坂東電線 太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 1セット(2本)
レビュー:(1)

【特長】太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。 【種類】電力ケーブル 【芯数(C)】1 【公称断面積(sq)】3.5 【材質(外被)】非鉛PVC 【材質(絶縁体)】架橋ポリエチレン 【材質(導体)】裸軟銅線 【仕上外径(mm)】6.90 【定格温度(℃)】90 【定格電圧(V)】600

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル

8. 太陽光発電用小型DC開閉器 LS産電

販売価格(税別) ¥1,490
LS産電 太陽光発電用小型DC開閉器 1個
レビュー:(3)

【特長】優れたDC開閉機能。 アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。 識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示) 取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能) 端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加) 【種類】電磁開閉器 【定格使用電流(A)】10/15 【定格使用電圧(V)】DC300/DC400 【長さ(mm)】70 【幅(mm)】33 【厚さ(mm)】59.2 【電気的耐久性】1500回 【機械的耐久性】8500回 【質量(kg)】0.1 【取付方式】スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能 【極数(P)】2 【寸法a(mm)】33 【寸法b(mm)】70 【寸法c(mm)】42 【寸法d(mm)】59.2

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

9. パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続) テンパール工業

販売価格(税別) ¥7,990
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テンパール工業 パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続) 1個

【特長】パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル【用途】住宅用分電盤(パールテクト組込専用)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

10. ソーラーパネル(防獣君ソーラー用) ネクストアグリ

販売価格(税別) ¥9,990
ネクストアグリ ソーラーパネル(防獣君ソーラー用) 1台

【関連資料】設置方法、設置例

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 電柵 > 電柵本体

11. 太陽電池モジュール(30W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(30W、単結晶シリコン) 1個

【特長】出力は30W(1.73A/17.4V)と大型モジュールの約半分です。交通標識、小型無線、小型ポンプ等に広く使用されています。 【電圧(V)】開放21.2 【出力電圧(V)】17.4 【出力電流(A)】1.73 【短絡電流(A)】1.91

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

12. 太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥799
ジョー・プリンス竹下 太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用) 1本(100g)

【特長】ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。 【材質】(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス 【仕上】アルマイト処理

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > ハゼ式屋根

13. 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥229 〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ネグロス電工 折板屋根用太陽電池取付金具 1個

【表面処理】アルマイト処理クリア塗装

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材

14. 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
坂東電線 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 1本

【特長】太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。 【種類】電力ケーブル 【芯数(C)】1 【公称断面積(sq)】3.5 【材質(外被)】非鉛PVC 【材質(絶縁体)】架橋ポリエチレン 【材質(導体)】裸軟銅線 【仕上外径(mm)】6.90 【定格温度(℃)】90 【定格電圧(V)】600

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル

15. 配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業

販売価格(税別)   ¥4,990 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
テンパール工業 配線用遮断器(太陽光発電システム用) 1個

【極数】3P 【定格使用電圧】AC100/200V 【仕様】表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 【JIS規格】JIS C 8201-2-1 Ann2 【接続可能電線(mm2 )】(最大)22 【定格インパルス耐電圧(kV)】6 【定格遮断容量(kA)】5/2 【過電流引きはずし方式】熱動電磁 【逆接続】可能 【素子数】2E

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

16. 太陽光コート ウイルソン

販売価格(税別)   ¥1,690 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ウイルソン 太陽光コート 1本(300mL)
レビュー:(3)

【特長】太陽光で固まる、紫外線硬化成分配合!太陽光を浴びることで、紫外線硬化成分が、光沢・撥水成分とより強固に密着し、約10ヶ月耐久の強力な被膜を形成します。さらに、球状パウダーが、余分なWAX成分を絡め取り、軽い拭き上げを実現しました。 【特性】撥水、耐紫外線 【形状】液体 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】300mL 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > コーティング剤

17. 太陽光ソーラーグリップ(ナイロン12製結束バンド) パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 太陽光ソーラーグリップ(ナイロン12製結束バンド) 1袋(100本)ほか
レビュー:(2)

【特長】パンドウイットから太陽光パネル施工用結束バンドがハイスペックで誕生しました。 驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。 業界初の屋外耐用年数約28年。実際の屋外暴露試験で実証された耐久性。 サイズの種類が豊富。幅広い用途に使用可能。 沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。 国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-15015-Aとして登録されている製品となります。 【材質】耐候性ナイロン12 【特性】耐候

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

18. 太陽光発電設備断線チェッカー マルチ計測器

販売価格(税別) ¥58,900
4営業日後以内
マルチ計測器 太陽光発電設備断線チェッカー 1台

【特長】太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。 接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。 【付属品】電池、キャリングケース、信号注入用クリップ 【質量(g)】(発信器)約250、(探査器)約115 【電源】(発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3 【周波数(kHz)】(信号)5 【感度】(切替)3段階 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5 【動作表示】赤LED点滅およびブザー鳴動 【使用回路電圧】DC12〜600V

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > その他テスタ

19. 太陽電池モジュール(6.2W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(6.2W、単結晶シリコン) 1個

【特長】BT432S-MRNの姉妹品で、6.2W/12V系マリン用小型モジュールです。 【電圧(V)】開放18.6 【出力電圧(V)】15.3 【出力電流(A)】0.41 【短絡電流(A)】0.44

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

20. 瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ネグロス電工 瓦棒葺屋根支持金具 1個
レビュー:(2)

【材質】高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 【仕上】(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 【長期許容引張荷重(kN[kgf])】- 【短期許容引張荷重(kN[kgf])】1.176[120] 【長期許容圧縮荷重(kN[kgf])】0.784[80] 【短期許容圧縮荷重(kN[kgf])】1.176[120]

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 瓦棒葺屋根

21. 太陽光線を反射する窓用省エネフィルム マイクロ スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーエム(3M) 太陽光線を反射する窓用省エネフィルム マイクロ 1箱(2枚)ほか

【特長】透明板ガラス、曇りガラスなどの平らな面にフィルムを貼ることにより、夏は太陽光線を反射して温度上昇を抑え、冬は暖房の効率アップで省エネになります。 吸着タイプなので簡単に貼り直しが可能で、一人でも作業が簡単です。 フィルムに空いたマイクロホールから、水と空気を逃がすことで、より貼りやすくなっています。【用途】夏・冬時期の省エネ対策に 【付属品】仕上用ヘラ 【厚さ(mm)】0.055 【色】透明 【寸法(幅W×長さL)(m)】0.75×0.9 【紫外線透過率(%)】53 【日射透過率(%)】44 【材質】ポリエステルフィルム(金属蒸着)

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 暑さ対策 > 遮熱シート

22. ソーラーセーフティーライト(太陽光充電モデル)リア用 CATEYE

販売価格(税別) ¥1,990
CATEYE ソーラーセーフティーライト(太陽光充電モデル)リア用 1個
レビュー:(6)

【特長】太陽電池で充電し、電池交換の必要もなくメンテナンスフリー 明るさと振動を感知し、夜間に自動で発光する自動発光セーフティライト 残光機能により停止後も約40秒間発光を維持 強制オン・オフスイッチ付き 工具不要で確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット 【寸法(mm)】58.1×40.0×31.5 【質量(g)】27(本体・電池のみ) 【光源】レッドLED×1個 【使用電池】太陽電池(キャパシタ蓄電) 【点灯方式】点滅 【適合ハンドル】12.0〜32.0mm 【点灯時間(時間)】5

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > ライト > テールライト・リア用ライト

23. ソーラーセーフティーライト(太陽光充電モデル)フロント用 CATEYE

販売価格(税別) ¥2,190
CATEYE ソーラーセーフティーライト(太陽光充電モデル)フロント用 1個
レビュー:(10)

【特長】太陽電池で充電し、電池交換の必要もなくメンテナンスフリー 明るさと振動を感知し、夜間に自動で発光する自動発光セーフティライト 残光機能により停止後も約40秒間発光を維持 強制オン・オフスイッチ付き 工具不要で確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット 【材質】(ボディ・レンズ)ポリカーボネート、(ブラケット)ポリアミド 【寸法(mm)】58.1×40.0×31.5 【光源】ホワイトLED 1個 【使用電池】太陽電池(キャパシタ蓄電) 【点灯方式】点滅 【適合ハンドル】Φ22.2〜32 【点灯時間(時間)】5

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > ライト > ヘッドライト・フロント用ライト

24. 太陽光充電 シートステー取付 CATEYE

販売価格(税別) ¥1,690
5営業日後以内
CATEYE 太陽光充電 シートステー取付 1個

【特長】ソーラーパネルで内蔵電池を充電し、繰り返し使用可能 直射日光下で約2時間充電し、点滅モードで約8時間使用可能 明るさセンサーと振動センサーを内蔵、暗いところで走り始めると点滅を開始するオートパワー 信号待ち等の停車時も安全確保のため、約1分間点滅する残光機能 JIS規格適合ワイドアングルリフレクター搭載 シートステー取付(固定式) 【寸法(mm)】50.7×47.1×57.0 【質量(g)】34(本体・乾電池のみ) 【使用電池】ニッケル水素ボタン電池(GP40BVH) 【光源色】レッドLED×1灯 【危険物の種別】非危険物 【取付径(Φmm)】(バンド:直径)約12.7-16.0〔BS-3N〕

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > ライト > テールライト・リア用ライト

25. 色素増感太陽電池/DSCモジュールパネル/フジクラ 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥7,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
協和ハーモネット 色素増感太陽電池/DSCモジュールパネル/フジクラ 1個

【特長】色素増感太陽電池は直射日光が得られない照度環境下でも優れた発電特性を発揮する太陽電池です。 室内照明光や屋外の日陰など、従来の太陽電池では十分な電力が得られなかった使用環境でも活用できるため、環境発電の分野で最適な発電デバイスとしてご利用頂けます。 【仕様】UVカットフィルム付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

26. 太陽光充電 マットガード用 CATEYE

販売価格(税別) ¥1,590
5営業日後以内
CATEYE 太陽光充電 マットガード用 1個

【特長】ソーラーパネルで内蔵電池を充電し、繰り返し使用可能 直射日光下で約2時間充電し、点滅モードで約8時間使用可能 明るさセンサーと振動センサーを内蔵、暗いところで走り始めると点滅を開始するオートパワー 信号待ち等の停車時も安全確保のため、約1分間点滅する残光機能 JIS規格適合ワイドアングルリフレクター搭載 マッドガード取付(固定式) 【寸法(mm)】50.6×45.8×57.0 【質量(g)】33(本体・乾電池のみ) 【使用電池】ニッケル水素ボタン電池(GP40BVH) 【光源色】レッドLED×1灯 【危険物の種別】非危険物 【取付径(Φmm)】(バンド:直径)約12.7-16.0〔BS-3N〕

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > ライト > テールライト・リア用ライト

27. PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
信越ポリマー PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 1本

【特長】耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。 プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。 1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。 作業性は季節を問わず安定しています。 【トラスコ品番】470-9926 【色】ブラック 【使用温度範囲(℃)】-40〜150 【主成分】シリコーン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【危険物の含有量】330ml

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

28. ソーラーLEDライト(太陽光) 大自工業(Meltec)

販売価格(税別)   ¥699
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ソーラーLEDライト(太陽光) 1個

【特長】光源にLEDを使用することで視認性が良く、省電力、長寿命。。また、割れる心配がない為、安心、安全のLEDライトシリーズ。セキュリティ機能付き。ソーラー充電でバッテリー不要。高輝度白色LEDで明るく照らす。暗闇で青く点滅防犯ライト。配線不要、両面テープでワンタッチ装着。【用途】保安用品 【質量(g)】17 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】37×15×53 【点滅】最大7時間の太陽光充電:(青LED点滅時間)約8時間、(白LED点灯時間)30分

自動車・トラック用品 > カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 安全用品

29. 太陽電池モジュール(1.9W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(1.9W、単結晶シリコン) 1個

【特長】屋外時計、ゴルフ場・農場の自動散水システム等の6V系システムに最適です。 【電圧(V)】開放11.0 【出力電圧(V)】9.0 【出力電流(A)】0.21 【短絡電流(A)】0.23

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

30. 太陽光発電用 WM4C メスコネクタ ワイドミュラー

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:8日
ワイドミュラー 太陽光発電用 WM4C メスコネクタ 1セット(100個)

【特長】持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。【用途】太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 【トラスコ品番】856-9012 【適合規格】2 Pfg1169/08.07、EN 50618 【定格電圧(V)】DC1500(IEC) 【定格電流(A)】35 【保護等級】IP65、IP67、IP2X(コネクタ接続時/未接続時) 【連続使用温度(℃)】-40〜85 【接続可能電線(mm2 )】4〜6 【ケーブル外径(Φmm)】5.5〜7 【汚染度(使用環境)】II 【取得規格】TUV(DIN EN 50521)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

31. 太陽電池モジュール(3.5W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(3.5W、単結晶シリコン) 1個
レビュー:(1)

【特長】屋根、壁に取り付けやすいTFフレームを採用し、セキュリティーシステム他、小型システム全般に最適です。 【電圧(V)】開放20.4 【出力電圧(V)】16.8 【出力電流(A)】0.21 【短絡電流(A)】0.23

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

32. セメダイン8000 シリコーンシーラント セメダイン

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダイン セメダイン8000 シリコーンシーラント 1本(330mL)ほか
レビュー:(58)

【特長】耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。【用途】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール 絶縁シール・ケーブル等の端末処理 車両、船舶、冷凍庫等の目地シール ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール、一般家庭での各種すきまのシール 【硬さ】25(Hs) 【脆化温度(℃)】-45 【伸び(%)】500 【耐熱温度(℃)】150 【密度】1.02 【押出し可能温度(℃)】-15〜+50 【使用温度範囲(℃)】-50〜150

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

33. 太陽電池モジュール(15W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(15W、単結晶シリコン) 1個

【特長】10Wクラスの汎用モジュールとしてあらゆる小型システム(交通標識、無線等)に適用できます。 【電圧(V)】開放21.2 【出力電圧(V)】17.4 【出力電流(A)】0.87 【短絡電流(A)】0.96

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

34. 太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン) 1個
レビュー:(1)

【特長】従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。 【電圧(V)】開放22.4 【出力電圧(V)】18.4 【出力電流(A)】1.31 【短絡電流(A)】1.40

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

35. 太陽光発電用 WM4C オスコネクタ ワイドミュラー

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:8日
ワイドミュラー 太陽光発電用 WM4C オスコネクタ 1セット(100個)

【特長】持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。【用途】太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 【トラスコ品番】856-9013 【適合規格】2 Pfg1169/08.07、EN 50618 【定格電圧(V)】DC1500(IEC) 【定格電流(A)】35 【保護等級】IP65、IP67、IP2X(コネクタ接続時/未接続時) 【連続使用温度(℃)】-40〜85 【接続可能電線(mm2 )】4〜6 【ケーブル外径(Φmm)】5.5〜7 【汚染度(使用環境)】II 【取得規格】TUV(DIN EN 50521)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

36. 太陽光発電用 WM4C ピン ワイドミュラー

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:8日
ワイドミュラー 太陽光発電用 WM4C ピン 1セット(100個)

【特長】最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。【用途】太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 【トラスコ品番】856-9011 【適合規格】2 Pfg1169/08.07、EN 50618 【定格電圧(V)】DC1500(IEC) 【定格電流(A)】35 【連続使用温度(℃)】-40〜85 【接続可能電線(mm2 )】4〜6 【ケーブル外径(Φmm)】5.5〜7 【取得規格】TUV(DIN EN 50521)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

37. 太陽光発電用 WM4C ソケット ワイドミュラー

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:8日
ワイドミュラー 太陽光発電用 WM4C ソケット 1セット(100個)

【特長】最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。【用途】太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 【トラスコ品番】856-9010 【適合規格】2 Pfg1169/08.07、EN 50618 【定格電圧(V)】DC1500(IEC) 【定格電流(A)】35 【連続使用温度(℃)】-40〜85 【接続可能電線(mm2 )】4〜6 【ケーブル外径(Φmm)】5.5〜7 【取得規格】TUV(DIN EN 50521)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

38. 【ワケあり】太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色) テイコク

販売価格(税別)   ¥4,492
0営業日後以内
テイコク 【ワケあり】太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色) 1セット(2本)

【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【種類】電力ケーブル 【全長(m)】20 【許容電流(A)】44 【芯数(C)】1 【絶縁体厚さ(mm)】0.8 【絶縁抵抗(MΩ/km)】(20℃)2500 【シース厚(mm)】1.5 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【導体構成(本/mm)】7/0.8 【導体外径(Φmm)】2.4 【絶縁体外径(mm)】4.0 【導体サイズ(mm2)】3.5 【試験電圧(V/1分)】(水中)1500 【仕上外径(Φmm)】7 【最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)】5.2

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > ソーラーケーブル

39. 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット ミヤナガ

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ミヤナガ 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット 1本
レビュー:(1)

【適合機種】回転ドリル 【材質】刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップ

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > セット品

40. 自動散水システム太陽光発電式簡易コントローラーソラクア グローベン

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
グローベン 自動散水システム太陽光発電式簡易コントローラーソラクア 1台

【特長】電源のとれない場所でも簡単に時間管理が可能です。 120分の直射日照で7日間使用可能です。【用途】自動散水用の簡易コントローラー 【仕様】立水栓用・減圧弁なし、太陽光発電式(電池交換不要)、設定/曜日指定可能、1日6回散水可能(1分〜120分) 【付属品】蛇口用アタッチメント 【トラスコ品番】819-9622 【材質】ABS樹脂 【幅(mm)】152 【高さ(mm)】118 【奥行(mm)】90

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ