688件中 1件〜40件

並び替え:

1. 球状シリコン太陽電池 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 球状シリコン太陽電池 1個

【最大出力(W)】0.75 【最大出力】0.45V 【開放電圧(V)】0.57 【外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)】154.9×56×1.2 【短絡電流(A)】1.8

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電気部品 > 電池用品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
87200924 HK-SH02H 1個 ¥899 0営業日後以内

2. 光電池(太陽電池) アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格(税別) ¥788
アーテック(学校教材・教育玩具) 光電池(太陽電池) 1セット
レビュー:(2)

【特長】実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。 最大1.7Vのハイパワー!! 【セット内容】光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2 【質量(g)】約28 【電圧(V)】(動作)1.44、(解放)1.7 【最大出力(W)】0.57 【本体寸法(mm)】110×60×3 【電流(mA)】(動作)400 【測定条件】太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5 【短絡電流(mA)】415

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 太陽・ソーラー・熱
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
38637523 8365 1セット ¥788 0営業日後以内

3. 太陽電池&モータ、プロペラ ワンダーキット

販売価格(税別) ¥999
ワンダーキット 太陽電池&モータ、プロペラ 1セット
レビュー:(3)

【特長】多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。 【材質】(セル)多結晶シリコン 【シャフト径(Φmm)】(計測値)2 【パネルサイズ(mm)】(計測値)約W60×D30×t2.6 【電流(mA)】操作/約150 【測定条件】ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 【開放電圧(V)】約1.2 【短絡電流(mA)】約170 【操作電圧(V)】約1.0

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08502698 SOL-MP2 1セット ¥999 0営業日後以内

4. 太陽電池モジュール(10W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(10W、単結晶シリコン) 1個

【特長】テレメタリング他、小型システム全般に適用できます。 【電圧(V)】開放21.2 【出力電圧(V)】17.4 【出力電流(A)】0.58 【短絡電流(A)】0.62

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール
注文コード 品番 内容量 最大出力(W) 販売価格 出荷目安 数量
84869346 GT634 1個 10 ¥17,900 3営業日後以内

5. ソーラー充電器 セルスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セルスター ソーラー充電器 1台
レビュー:(12)

【特長】エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー 【コード長さ(m)】3(1Aヒューズ内蔵) 【動作電圧】15.5V 【内蔵電池】パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池 【適合バッテリー】DC12V

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器
注文コード 品番 内容量 付属品 質量(g) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39294683 SB-200 1台 サンバイザークリップ、両面テープ、インシュロックタイ(L=100mm) 63 170×55×11 ¥1,990 0営業日後以内
39294692 SB-300 1台 コードクリップ、固定テープ、インシュロックタイ(L=100mm) 140 168×98×11 ¥3,990 0営業日後以内
39294701 SB-700 1台 コードクリップ、固定テープ、インシュロックタイ(L=100mm) 164 244×98×11 ¥5,590 0営業日後以内

6. 太陽電池モジュール(1.9W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(1.9W、単結晶シリコン) 1個

【特長】屋外時計、ゴルフ場・農場の自動散水システム等の6V系システムに最適です。 【電圧(V)】開放11.0 【出力電圧(V)】9.0 【出力電流(A)】0.21 【短絡電流(A)】0.23

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

7. ソーラーパネル(防獣君ソーラー用) ネクストアグリ

販売価格(税別) ¥9,990
ネクストアグリ ソーラーパネル(防獣君ソーラー用) 1台

【関連資料】設置方法、設置例

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 電柵 > 電柵本体

8. 太陽電池モジュール(48W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(48W、単結晶シリコン) 1個

【特長】従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。 【電圧(V)】開放22.4 【出力電圧(V)】18.2 【出力電流(A)】2.64 【短絡電流(A)】2.84

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

9. 太陽電池モジュール(3.5W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(3.5W、単結晶シリコン) 1個
レビュー:(1)

【特長】屋根、壁に取り付けやすいTFフレームを採用し、セキュリティーシステム他、小型システム全般に最適です。 【電圧(V)】開放20.4 【出力電圧(V)】16.8 【出力電流(A)】0.21 【短絡電流(A)】0.23

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

10. ソーラーチャージャー 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥2,890
大自工業(Meltec) ソーラーチャージャー 1個
レビュー:(3)

【特長】太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。【用途】バッテリー関連 【付属品】バイザー用ホルダー、両面テープ 【材質】ポリカーボネイト/ABS樹脂 【質量(g)】85 【定格電圧】DC12V専用 【コード長さ(m)】2.0 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】170×59×11.4 【液晶パネル】シングルタイプ 【アモルファス素子】 【出力電流(mA)】(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 【出力容量】0.3W 【保護回路】逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 【充電器機能】赤色LED表示 【動作電圧】DC15.5V

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器

11. 太陽電池モジュール(56W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(56W、単結晶シリコン) 1個

【特長】34セル接続モジュールで、通常の気象条件下で最大出力が得られるよう設計されています。一般電力用・蓄電池充電用の他、DCモーターの直接駆動用としても使用できます。 【電圧(V)】開放21.1 【出力電圧(V)】17.2 【出力電流(A)】3.26 【配列】34セル 【短絡電流(A)】3.47

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

12. 色素増感太陽電池/DSCモジュールパネル/フジクラ 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥7,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
協和ハーモネット 色素増感太陽電池/DSCモジュールパネル/フジクラ 1個

【特長】色素増感太陽電池は直射日光が得られない照度環境下でも優れた発電特性を発揮する太陽電池です。 室内照明光や屋外の日陰など、従来の太陽電池では十分な電力が得られなかった使用環境でも活用できるため、環境発電の分野で最適な発電デバイスとしてご利用頂けます。 【仕様】UVカットフィルム付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

13. 光電池(1.8V・340mA) アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格(税別) ¥630
0営業日後以内
アーテック(学校教材・教育玩具) 光電池(1.8V・340mA) 1個
レビュー:(1)

【特長】小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。 【仕様】ビニール導線取付済み 【寸法(mm)】60×60×3 【質量(g)】15 【最大出力(W)】0.443

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 太陽・ソーラー・熱

14. 太陽電池モジュール(7W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(7W、単結晶シリコン) 1個

【特長】屋根、壁に取り付けやすい薄型つばフレーム(TF)を採用し、ハイウェイ非常電話他、小型システム全般に最適です。 【電圧(V)】開放21.1 【出力電圧(V)】17.2 【出力電流(A)】0.41 【短絡電流(A)】0.45

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

15. 太陽電池モジュール(90W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥54,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(90W、単結晶シリコン) 1個

【特長】5インチセル36枚を4×9列とコンパクトに配列した高性能モジュールです。LEDソーラ街路灯に多く使用されています。 【電圧(V)】開放22.4 【出力電圧(V)】17.8 【出力電流(A)】5.06 【配列】4×9(5インチセル36枚) 【短絡電流(A)】5.4

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

16. 太陽電池モジュール(5.2W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(5.2W、単結晶シリコン) 1個

【特長】6V系の小型システム用モジュールです。 【電圧(V)】開放11.2 【出力電圧(V)】9.1 【出力電流(A)】0.58 【短絡電流(A)】0.62

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

17. フレキシブル太陽電池素子板 パナソニックヘルスケア

販売価格(税別) ¥6,790 〜
1営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニックヘルスケア フレキシブル太陽電池素子板 1個

【特長】軽く曲げることもできるアモルファス型の太陽電池です。 太陽電池の発電原理や特性を調べるなど、環境・エネルギーや電力管理に関する学科や実験・実習に利用できます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 太陽・ソーラー・熱

18. 太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン) 1個
レビュー:(1)

【特長】従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。 【電圧(V)】開放22.4 【出力電圧(V)】18.4 【出力電流(A)】1.31 【短絡電流(A)】1.40

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

19. 太陽電池モジュール(12W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(12W、単結晶シリコン) 1個

【特長】従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。 【電圧(V)】開放22.4 【出力電圧(V)】18.4 【出力電流(A)】0.65 【短絡電流(A)】0.71

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

20. 太陽電池モジュール(6.2W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(6.2W、単結晶シリコン) 1個

【特長】BT432S-MRNの姉妹品で、6.2W/12V系マリン用小型モジュールです。 【電圧(V)】開放18.6 【出力電圧(V)】15.3 【出力電流(A)】0.41 【短絡電流(A)】0.44

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

21. 太陽電池式ニコソーラー 日恵製作所

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日恵製作所 太陽電池式ニコソーラー 1個
レビュー:(3)

【特長】電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。 【種別】ソーラーLED回転灯 【材質】ポリカーボネート樹脂 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【保護構造】IP55 【機能】回転/点滅 【閃光数(min-1[回/分])】(回転)233、(点滅)74 【動作時間】10〜13時間(日没〜日出)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

22. 太陽電池間隔調整具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥489
ネグロス電工 太陽電池間隔調整具 1個
レビュー:(1)

【特長】太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。 【材質】ポリカーボネート

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材

23. 色素増感型太陽電池材料キット ケニス

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
ケニス 色素増感型太陽電池材料キット 1個

【特長】導電性ガラスや酸化チタン、ヨウ素液など色素増感型太陽電池の製作に必要な実験材料がそろったキットです。約25×25mmの色素増感型太陽電池が5枚製作できます。 〔製作に必要なもの(別途ご用意下さい)〕加熱器具(アルコールランプもしくはガスバーナ) リード線 【セット内容】導電性ガラス(25.4×25.4×2mm)×10枚、コロイド二酸化チタンパウダー(二酸化チタンペースト用)20g、電解質溶液(ヨウ化物)15mL、クリップ×10、黒鉛筆×1、銅ホイールテープ×1、点滴ボトル×1、マローブルー×20g、電子オルゴール×1

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 太陽・ソーラー・熱

24. 太陽電池キャリア アズワン

販売価格(税別) ¥7,290
出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 太陽電池キャリア 1個

【アズワン品番】1-2821-01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ウェハー・特殊ケース

25. 太陽電池モジュール(15W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(15W、単結晶シリコン) 1個

【特長】10Wクラスの汎用モジュールとしてあらゆる小型システム(交通標識、無線等)に適用できます。 【電圧(V)】開放21.2 【出力電圧(V)】17.4 【出力電流(A)】0.87 【短絡電流(A)】0.96

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

26. 太陽電池固定金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥239 〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ネグロス電工 太陽電池固定金具 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材

27. ダクターチャンネル用太陽電池取付金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥259
3営業日後以内
ネグロス電工 ダクターチャンネル用太陽電池取付金具 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材

28. 12桁電卓 モノタロウ

販売価格(税別) ¥649
モノタロウ 12桁電卓 1個
レビュー:(53)

【特長】片手で握れるジャストサイズかつ薄型タイプの電卓です。 表面にメタル素材を使用しており高級感あるデザインになっています。 「GT(グランドトータルキー)」ON/OFFスイッチがついて便利。 【仕様】加減乗除算、定数計算、パーセント計算、べき乗計算、逆数計算、開平計算、メモリー計算、切り上げ、切り捨て、四捨五入、√%キー付 【質量(g)】135 【電源】太陽電池+ボタン電池(交換不可) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】106×172×23 【材質(キー)】プラスチック

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 事務機器 > 電卓 > 一般電卓

29. 折板屋根用太陽電池傾斜取付金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥1,790
出荷目安:16日
ネグロス電工 折板屋根用太陽電池傾斜取付金具 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材

30. 太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥819
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ネグロス電工 太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 1パック(20個)ほか

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材

31. 太陽電池モジュール(30W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(30W、単結晶シリコン) 1個

【特長】出力は30W(1.73A/17.4V)と大型モジュールの約半分です。交通標識、小型無線、小型ポンプ等に広く使用されています。 【電圧(V)】開放21.2 【出力電圧(V)】17.4 【出力電流(A)】1.73 【短絡電流(A)】1.91

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

32. 12桁大型電卓 モノタロウ

販売価格(税別) ¥899
モノタロウ 12桁大型電卓 1個
レビュー:(54)

【特長】大型サイズでキーも押しやすく、フラットタイプのキー仕様なので見た目もよく、使いやすいデザインです。 税計算機能が付いていますので、任意に税率を設定して使用できます。 液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。 【仕様】加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、べき乗計算、逆数計算、開平計算、メモリー計算、切り上げ、切り捨て、四捨五入、√%キー付 【質量(g)】213 【電源】太陽電池+LR44ボタン電池(交換可) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×191×28 【材質(キー)】プラスチック 【関連資料】取扱説明書

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 事務機器 > 電卓 > 一般電卓

33. 【ワケあり】色素増感太陽電池/DSCモジュールパネル/フジクラ 協和ハーモネット

販売価格(税別)   ¥4,792
0営業日後以内
協和ハーモネット 【ワケあり】色素増感太陽電池/DSCモジュールパネル/フジクラ 1個

【特長】色素増感太陽電池は直射日光が得られない照度環境下でも優れた発電特性を発揮する太陽電池です。 室内照明光や屋外の日陰など、従来の太陽電池では十分な電力が得られなかった使用環境でも活用できるため、環境発電の分野で最適な発電デバイスとしてご利用頂けます。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【仕様】UVカットフィルム付 【寸法(mm)】91×56 【タイプ】名刺サイズ4直列 【電流(A)】(動作)81μ以上(白色LED 200lux,周囲温度23℃環境下) 【開放電圧(V)】1.8-2.6(白色LED 200lux,周囲温度23℃環境下) 【最大電力】(動作点)126μW以上(白色LED 200lux,周囲温度23℃環境下)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

34. 太陽電池固定金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥239
出荷目安:16日
ネグロス電工 太陽電池固定金具 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材

35. 太陽電池式流動表示灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥89,900
出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 太陽電池式流動表示灯 1個

【特長】日常メンテナンスのしにくい高所や港・山岳地域など電源供給できない場所に太陽電池を利用した高輝度LED流動表示灯。 【保護構造】IP23 【最大出力(W)】2.5 【出力電圧(V)】(太陽電池部)最大8.5 【表示方式】(流動)昼夜判別機能による夜間のみ流動表示/外部接点制御による連続流動表示 【出力電流(A)】最大0.28 【表示部】赤色LED 24個・・・2段1列により流動表示、100回/分±20 【公称電圧(V)】6 【最大出力】(太陽電池部)モジュール温度25℃ AM1.5 1000W/m2 【取付方向】正方向のみ 【判別】(システム部)昼夜判別:約400lx/過充電、過放電判別回路内蔵

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

36. トコトンやさしい太陽電池の本 日刊工業新聞社

販売価格(税別) ¥1,400
5営業日後以内
日刊工業新聞社 トコトンやさしい太陽電池の本 1冊

【特長】2007年に発行した「トコトンやさしい太陽電池の本」の第2版。初版の発行から太陽電池の普及量は大幅に増加した。初版ではあまり触れられていなかった設備構成、施工・保守点検、集光など新たな項目も設け、最新のデータとともに解説する。 【判型】A5 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】紙類 【ページ数】160 【ジャンル】専門書 【医薬品医療機器等法】該当なし 【著者名】産業技術総合研究所 太陽光発電工学研究センター 【初版年月】2013年10月

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 書籍・手帳・カレンダー > 書籍

37. 太陽電池用角型キャリヤー アズワン

販売価格(税別) ¥28,400
2営業日後以内
アズワン 太陽電池用角型キャリヤー 1個

【寸法(mm)】125.5×142.24×120

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ウェハー・特殊ケース

38. 太陽電池モジュール(36W、単結晶シリコン) KIS

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
KIS 太陽電池モジュール(36W、単結晶シリコン) 1個

【特長】従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。 【電圧(V)】開放22.4 【出力電圧(V)】18.4 【出力電流(A)】1.96 【短絡電流(A)】2.10

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 太陽光モジュール

39. 太陽電池式流動表示灯 SB-06型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥74,900 〜
出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 太陽電池式流動表示灯 SB-06型 1台

【特長】日常メンテナンスのしにくい高所や港・山岳地域など電源供給できない場所に太陽電池を利用した高輝度LED流動表示灯。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。ボディ・外装部:さびないステンレス(SUS304)、アルミダイカスト。独自の新開発リフレクションシステムにより高所に取り付けても遠方や下方からの視認性に優れています。高輝度LEDとリフレクションシステムの採用により600m離れたところから視認できます(夜間晴天時)。山岳地域のカーブ危険表示、積雪地域の路肩表示、港やスキー場などの危険区域表示など電源の確保できないところに最適です。雨天や曇天の日が続いても、フル充電時約11日間動作します。(昼夜判別機能による夜間のみ流動表示時)。日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に点灯する配線不要の自己発電機能(過充電・過放電を防止する機能内蔵)を搭載した流動表示灯です。機械駆動を使わない電子回路での回転表示と、光源に高輝度LEDを採用することで、電球交換などのメンテナンスがほとんど必要ありません。鳥が止まることによる、充電不足・視認性の低下を防ぐバードプロテクターを表示部と太陽電池の上部に設置しています。高性能内蔵バッテリーを採用して蓄電池を長寿命化。(寿命:SB-06A型・・・約6〜7年)。昼夜判別機能による夜間のみ流動表示のほか外部接点による電源の入切りができます。 【色】赤 【仕様】防滴過充電、過放電判別回路内蔵昼夜判別機能による夜間のみ流動表示/外部接点制御による連続流動表示 【種別】太陽電池式流動表示灯 【材質】グローブ:アクリル樹脂、ボディ・外装部:ステンレス(SUS304)、アルミダイカスト 【取付方式】正方向のみ 【保護構造】IP23 【最大出力(W)】太陽電池部:2.5(モジュール温度25℃ AM1.5 1000W/m2時) 【外径(Φmm)】162 【出力電圧(V)】太陽電池部:最大8.5(モジュール温度25℃ AM1.5 1000W/m2時) 【出力電流(A)】太陽電池部:最大0.28(モジュール温度25℃ AM1.5 1000W/m2時) 【表示部】赤色LED 24個(2段1列により流動表示100回/分±20) 【光源】LED 【閃光数(min-1[回/分])】100 【公称電圧(V)】6

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

40. 【レンタル】太陽電池検査装置 モジュールドクター PVD-10 新栄電子計測器

販売価格(税別) ¥600 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新栄電子計測器 【レンタル】太陽電池検査装置 モジュールドクター PVD-10 1台

【特長】モジュールを外さず非接触で欠陥部位を検索! 住宅などの太陽電池の欠陥場所を特定します。特殊センサーでモジュールのバスバー電極の表面をサーチするだけで場所を検索できます。 今までは、ストリングの欠陥モジュールを1枚づつ外して検査していましたが、モジュールドクターを使用する事で外さずに欠陥モジュールの特定ができます。 【仕様】【欠陥検出】結晶系:クラスター単位、薄膜系、モジュール単位【最大電流測定範囲】10A【結果表示】数値表示:0〜200%表示、バーグラフメーター表示:0〜100%【判決ブザー】バーグラフ表示でブザー音が変化します。(正常な方向で、連続音に近づく)【日射強度計】0〜2000W/m2 【セット内容】本体(単3電池×4)、センサーユニット、センサーケーブル、延長棒(取付金具、両端ケーブル付)、本体用ケース、延長棒用ケース 【寸法(mm)】85(W)×40(H)×171(D) 【質量(g)】450 【電源】単3形アルカリ乾電池 4本 【検出方法】バスパー電極の非接触電流測定 【電池寿命】4時間(自動電源OFF機能付:5分)

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ