「耐熱ケーブルカバー」の検索結果

37件中 1件〜37件

並び替え:

1. ケーブルスッキリダクト本体 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
3営業日後以内 から 6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ケーブルスッキリダクト本体 1袋(5本)

【特長】ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形【長さ(m)】2【種類】ダクト

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管化粧カバー > ダクト
注文コード 品番 内容量 寸法B2(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
38224444 DAC0060A 1袋(5本) ブラウン6051 9,990 10,989(税込) 4営業日後以内
38224453 DAC0060B 1袋(5本) ブラック6051 9,990 10,989(税込) 6営業日後以内
38224462 DAC0060H 1袋(5本) グレー6051 7,990 8,789(税込) 3営業日後以内
38224471 DAC0060W 1袋(5本) アイボリー6051 7,990 8,789(税込) 5営業日後以内
38224487 DAC0080A 1袋(5本) ブラウン8068 11,900 13,090(税込) 4営業日後以内

2. 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) 599 税込659 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
デンカエレクトロン 耐熱(150℃)編組チューブ 1本
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度4.62 (13)

【特長】150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。【材質】クロロトリフルオロエチレン【色】黒【使用温度範囲(℃)】-75〜150【特性】耐熱、伸縮性

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > 編組チューブ
注文コード 品番 内容量 全長(m)最小径(Φmm)最大径(Φmm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
35004471 FLH-3 1本 1(縮小)約2.5(拡大)約8.0 599 659(税込) 0営業日後以内
35004487 FLH-3 1本 5(縮小)約2.5(拡大)約8.0 2,290 2,519(税込) 0営業日後以内
35004496 FLH-3 1本 10(縮小)約2.5(拡大)約8.0 3,690 4,059(税込) 0営業日後以内
35004505 FLH-6 1本 1(縮小)約4.5(拡大)約14.0 799 879(税込) 0営業日後以内
35004514 FLH-6 1本 5(縮小)約4.5(拡大)約14.0 3,290 3,619(税込) 0営業日後以内

3. ラメール ケーブルカバー アラミドタイプ ミラー(ウエルドクラフト)

販売価格(税別) 9,890 税込10,879
0営業日後以内 から 出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミラー(ウエルドクラフト) ラメール ケーブルカバー アラミドタイプ 1個

【材質】アラミド

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > ケーブルカバー
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)全長(m)幅(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
11681976 ARC-8-360 1個 27380 9,890 10,879(税込) 5営業日後以内
11681985 ARC-8-720 1個 277.280 18,900 20,790(税込) 0営業日後以内
11681994 ARC-10-360 1個 323.6100 12,900 14,190(税込) 5営業日後以内
11682003 ARC-10-720 1個 327.2100 22,900 25,190(税込) 33日

4. 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

販売価格(税別) 349 税込384 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
デンカエレクトロン 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) 1本
レビュー: 26件のレビュー 平均満足度4.73 (26)

【特長】軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。【用途】飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。【材質】ポリエステル【色】黒【使用温度範囲(℃)】-75〜125【特性】柔軟性、軽量

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > 編組チューブ
注文コード 品番 内容量 長さ(m)適合電線範囲 単線(mm)自然内径D(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
03595454 FLM-3FR 1本 13〜3.53 349 384(税込) 0営業日後以内
03595463 FLM-3FR 1本 103〜3.53 2,590 2,849(税込) 0営業日後以内
03595472 FLM-3FR 1本 1203〜3.53 24,900 27,390(税込) 5営業日後以内
03595488 FLM-6FR 1本 16〜76 619 681(税込) 0営業日後以内
03595497 FLM-6FR 1本 106〜76 4,690 5,159(税込) 0営業日後以内

5. ケーブルカバー ウエルドテック社

販売価格(税別) 6,490 税込7,139
0営業日後以内 から 6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ウエルドテック社 ケーブルカバー 1本

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > ケーブルカバー
注文コード 品番 内容量 材質幅(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89555785 TC-3-3.8V 1本 ナイロン75 6,490 7,139(税込) 0営業日後以内
89555794 TC-3-7.8V 1本 ナイロン75 12,900 14,190(税込) 4営業日後以内
89555803 TC-3-9.8V 1本 ナイロン75 15,900 17,490(税込) 4営業日後以内
89555812 TC-3-3.8Z 1本 ナイロン75 6,490 7,139(税込) 4営業日後以内
89555821 TC-3-7.8Z 1本 ナイロン75 12,900 14,190(税込) 0営業日後以内

6. PVCボタンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) 1,390 税込1,529 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ PVCボタンチューブ 1個
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.07 (14)

【特長】ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。【用途】盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。【材質】PVC【色】グレー・黒(リバーシブル)【使用温度範囲(℃)】-15〜+85【シート厚さ(mm)】0.35【特性】静電気防止

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > シート型チューブ

7. リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
0営業日後以内 から 出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
篠原電機 リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 1巻(25m)

【特長】シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。【用途】扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。【車材燃試】13-46K認可【色】グレー・黒(リバーシブル)【材質】シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)【定尺(m)】25【シート厚さ(mm)】0.35【特性】難燃

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > シート型チューブ

8. ツイストチューブ JTC

販売価格(税別) 1,130 税込1,243
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JTC ツイストチューブ 1本(1m)
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度5.00 (6)

【特長】フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。【長さ(m)】1【耐熱温度(℃)】-50〜150

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用結束材 > 自動車用配線チューブ

9. TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
マイト工業 TIGトーチカバー(布製チャック式)8m 1個
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.83 (6)

【幅(cm)】11

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > ケーブルカバー

10. ラメール ケーブルカバー ナイロン製 ミラー(ウエルドクラフト)

販売価格(税別) 4,690 税込5,159 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミラー(ウエルドクラフト) ラメール ケーブルカバー ナイロン製 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【材質】ナイロン

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > ケーブルカバー

11. FLRチューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
デンカエレクトロン FLRチューブ 1巻(1m)ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【色】黒【材質】(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド【使用温度範囲(℃)】-75〜125【規格】UL規格 難燃性グレード【RoHS指令】10物質対応

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > 編組チューブ

12. モールダクト(屋外用・パイプ型) 未来工業

販売価格(税別) 1,190 税込1,309 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
未来工業 モールダクト(屋外用・パイプ型) 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.60 (5)

【特長】●カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 ●耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。【色】ミルキーホワイト【全長(m)】2【仕様】屋外用【材質】自己消火性樹脂

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

13. HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

販売価格(税別) 569 税込626 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
デンカエレクトロン HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) 1本
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.25 (4)

【特長】ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。【用途】扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。【色】グレー・黒(リバーシブル)【仕様】RoHS対応品【材質】ポリエステルクロス入ビニールシート【使用温度範囲(℃)】-20〜85【シート厚さ(mm)】0.35【RoHS指令】10物質対応

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > シート型チューブ

14. 編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ

販売価格(税別) 239 税込263 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 編組チューブ 形状記憶タイプ 1本
レビュー: 16件のレビュー 平均満足度4.56 (16)

【特長】スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます【用途】配線の保護に。【色】黒【材質】ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-75〜125

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > 編組チューブ

15. ケーブルカバー サンワサプライ

販売価格(税別) 249 税込274 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サンワサプライ ケーブルカバー 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。【材質】PVC【長さ(m)】1

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > 配線用品 > ケーブルカバー

16. 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別)   4,390 税込4,829 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
デンカエレクトロン 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 1本
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.00 (3)

【特長】油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。【材質】網組部/ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部/ポリアミド、ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-60〜125【規格】UL94V-2相当(面ファスナー部は、除く)【標準色】黒【融点(℃)】220±10

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース

17. 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) 1,590 税込1,749 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
デンカエレクトロン 油圧ホース用保護チューブ 1本
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.38 (8)

【特長】油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。【仕様】RoHS対応品、UV耐候【材質】ナイロンマルチフィラメント【公差】±5mm【使用温度範囲(℃)】-60〜160【標準色】黒【難燃性】VW-1相当【融点(℃)】256【肉厚T(mm)】1.1

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース

18. プロテクトメッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 699 税込769 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) プロテクトメッシュ 1セット
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度2.00 (3)

【特長】柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃〜+125℃。

バイク用品 > バイク部品 > オイル・燃料系 > バイク用ホース > バイク用ホース部品

19. 耐熱ホースカバー BLK 1m ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 1,600 税込1,760
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ACTIVE(アクティブ) 耐熱ホースカバー BLK 1m 1個

バイク用品 > バイク部品 > 外装系 > バイクカスタムパーツ

20. シールドチューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) 2,190 税込2,409 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
デンカエレクトロン シールドチューブ 1本
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.33 (3)

【特長】特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ〜3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。【材質(シート)】ポリエステルクロス入ビニールシート【色】黒(裏面は銅色)【仕様】RoHS対応品【使用温度範囲(℃)】-20〜85【材質(シールド)】特殊銅箔シート20μ【RoHS指令】非対応【特性】屈曲性、低電気抵抗

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > 編組チューブ

21. 差込みコネクタ WGXシリーズ ワゴジャパン

販売価格(税別) 499 税込549 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ワゴジャパン 差込みコネクタ WGXシリーズ 1パック(10個)ほか
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.56 (9)

【特長】2段型の形状ハウジングを採用!【用途】屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。【種類】差込形電線コネクタ【定格電圧(V)】300【定格電流(A)】20【材質】(スプリング) ステンレス鋼(導電部)電気銅、スズメッキ(ハウジング)(絶縁カバー)耐熱性66ナイロン【適合規格】特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品【材質(ハウジング)】耐熱性ポリカーボネート【引出し線長さ(mm)】12〜13【適合電線】単線(銅)Φ1.2mm、Φ1.6mm、Φ2.0mm【材質(スプリング)】ステンレス鋼【RoHS指令】10物質対応【適合電線範囲 単線(mm)】Φ1.6〜2.0【電線むき長さ(mm)】12〜13

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ > 差込みコネクタ > 差込形電線コネクタ

22. 差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン

販売価格(税別) 689 税込758 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワゴジャパン 差込コネクタ WGX-3L 1パック(3個)ほか
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!【用途】屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。【種類】差込形電線コネクタ【差込み線数(本)】3【定格電圧(V)】300/400【定格電流(A)】30/41【材質】電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)【材質(スプリング)】ステンレス鋼【材質(ハウジング)】耐熱性ポリカーボネート【色(フタ)】レッド【引出し線長さ(mm)】12〜13【適合電線】単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2【適合規格】特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品【RoHS指令】10物質対応【適合電線範囲 単線(mm)】Φ1.6〜2.6【適合電線範囲 撚線(mm2)】(IV7本)5.5

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ > 差込みコネクタ > 差込形電線コネクタ

23. VIDEO IN 延長ケーブル ENDY

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
5営業日後以内
ENDY VIDEO IN 延長ケーブル 1セット

【特長】AVナビゲーションのVIDEO IN端子を手元引き出します。【仕様】OFC 99.996% 、75Ω同軸ケーブル(映像ライン) 、耐寒・耐熱シース材、配線表示チューブ 、裂け防止フリーストッパー 、固定用ホルダー 、ピンジャックカバー、固定用両面テープ、ねじセット【長さ(m)】2.5

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル > 映像用

24. 薄型・自動感度設定ビームセンサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
パナソニック(Panasonic・SUNX) 薄型・自動感度設定ビームセンサ 1個

【特長】2つのボタンを押すだけで最適な感度設定が簡単に行えます。センサヘッドの接続はレバーでワンタッチ。しかも、従来行っていた芯線の被覆むき作業は不要。さらに専用ストリッパ(付属品)を使えば外被むきもワンタッチで行えます。【種類】アンプ内蔵型【型式】基本タイプ【キャブタイヤケーブル(mm2×m)】0.2×2(4芯)キャブタイヤケーブル付【ケーブル延長(m)】0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能【材質】ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ケーブルロックレバー:PPS【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)【保存温度範囲(℃)】-20〜+70【保存湿度範囲】35〜85%RH【使用湿度範囲】35〜85%RH【電源電圧(V)】12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下【耐電圧(V)】AC1000 1分間 充電部一括・ケース間【消費電流(mA)】35以下【絶縁抵抗(MΩ)】DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間【応答時間】0.6ms以下(干渉防止機能使用時は0.8ms以下)【検出出力】NPNトランジスタ・オープンコレクタ最大流入電流:100mA印加電圧:30V DC以下(検出出力-0V間)残留電圧:1.0V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)出力動作:検出時ON/非検出時ON (ON/OFFボタンにて選択)短絡保護装備【自己診断出力】NPNトランジスタ・オープンコレクタ最大流入電流:50mA印加電圧:30V DC以下(自己診断出力-0V間)残留電圧:1.0V以下(流入電流50mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)出力動作:不安定検出時ON(約40ms後復帰)および検出出力短絡時ON(短絡解除により復帰)【機能】設定感度をシフト【動作表示灯】赤色LED(検出出力ON時点灯)【安定表示灯】緑色LEDRUNモード:安定入光時、安定非入光時点灯SETモード:感度設定時点滅(ON/OFFの入光量差が応差以上の場合2回点滅、応差以下の場合15回点滅)、干渉防止機能設定完了時2回点滅SETモードから、SIFモードまたはRUNモード切換時:感度余裕度に応じて0〜5回点滅【短絡保護】検出出力:装備【干渉防止機能】装備【タイマ機能】オンディレイ/オフディレイタイマ装備 (0〜5s可変)【耐振動(耐久)】耐久10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間【耐衝撃(m/s2)】耐久100(約10G) XYZ各方向5回【耐ノイズ】電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)【付属品】MS-DIN-2(アンプ取付金具):1個、SU-CT1(ストリッパ):1個【適合】センサヘッド:SHシリーズ【質量(g)】約65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > センサ > 光電・ファイバセンサ > 光電センサ

25. アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止 三立電器工業

販売価格(税別) 3,290 税込3,619
4営業日後以内
三立電器工業 アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止 1組

【特長】専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。【用途】アルミケーブルの延長用に使用【全長(mm)】293【色】黒【質量(g)】520【適合電線(mm2)】60【ケーブル接続方法】ネジ止式

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ジョイント > ケーブルジョイント

26. アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 三立電器工業

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
4営業日後以内
三立電器工業 アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 1組

【特長】専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。【用途】アルミケーブルの延長用に使用【全長(mm)】233【色】黒【質量(g)】270【適合電線(mm2)】22・38【ケーブル接続方法】ネジ止式

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ジョイント > ケーブルジョイント

27. 薄型・自動感度設定ビームセンサ[アンプ分離] パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) 5,290 税込5,819
出荷目安:7日 から 出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 薄型・自動感度設定ビームセンサ[アンプ分離] 1個

【種類】アンプ分離型【保存湿度範囲】35〜85%RH【使用湿度範囲】35〜85%RH

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > センサ > 光電・ファイバセンサ > 光電センサ

28. ミーティングテーブル ニシキ工業

販売価格(税別) 179,000 税込196,900
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ニシキ工業 ミーティングテーブル 1台

【特長】脚部がV型で安定感抜群の脚デザインです。カバーを外し、電源タップやケーブル等を収納できるワイヤリングBOX付天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部はシャープな印象を与える舟底デザインエッジです。脚部は堅牢なスチール製天板【用途】会議室、応接室、重役室【高さ(mm)】700【タイプ】アジャスター付き、ワイヤリングボックス、組立式【奥行(mm)】1200【材質(天板)】(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)MDF舟底ウレタン塗装【塗装】焼付【材質(脚部)】(支柱)スチール楕円パイプ、(ベース)スチール楕円パイプ【グリーン購入法】適合

オフィス家具/照明/清掃用品 > オフィス家具 > デスク・テーブル > 会議テーブル > 固定脚会議テーブル

29. ミーティングテーブル ニシキ工業

販売価格(税別) 199,000 税込218,900
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ニシキ工業 ミーティングテーブル 1台

【特長】ベースがV型で安定感抜群の脚デザインです。 カバーを外し、電源タップやケーブル等を収納できるワイヤリングBOX付 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部はシャープな印象を与える舟底デザインエッジです。 脚部は堅牢なスチール製天板【用途】会議室、応接室、重役室【仕様】アジャスター付き【タイプ】ワイヤリングボックス【材質(天板)】(表面材)メラミン化粧板/(エッジ)MDF舟底ウレタン塗装【材質(ベース)】スチールプレス成形品、クロームメッキ【塗装】焼付塗装【材質(脚部)】スチール【グリーン購入法】適合

オフィス家具/照明/清掃用品 > オフィス家具 > デスク・テーブル > 会議テーブル > 固定脚会議テーブル

30. ホーム保安灯専用埋込コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
4営業日後以内
パナソニック(Panasonic) ホーム保安灯専用埋込コンセント 1個

【特長】ホーム保安灯専用埋込コンセント【材質】ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)【色】ブラック【適合規格】電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による【定格電圧(V)】125【適合電線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用【適合プレート】WNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > 自動点滅器 > ナイトライト・保安灯

31. 接続ケーブル(KBS-2M50AB) 東洋技研

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
出荷目安:18日 から 出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東洋技研 接続ケーブル(KBS-2M50AB) 1個

【特長】シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。【仕様】シールド電線使用、ストレート形状【材質】(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC【芯数】50【ケーブル外径(Φmm)】11.0(公差:±0.5)【絶縁抵抗(MΩ/km)】100以上【導体構成(本/mm)】7/0.127(AWG#28)【導体外径(Φmm)】0.88【UL規格】(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V【コネクタ仕様】本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ コネクタ:MR-50M カバー:MR-50L+ 1:1結線【耐電圧(V/min)】AC500【導体抵抗(Ω/km)】0.232以下

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > コネクタ付ケーブル > その他コネクタ付ケーブル

32. マニュアル設定ファイバセンサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
2営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) マニュアル設定ファイバセンサ 1個

【種類】ファイバユニット【光色】赤【投光素子】赤色LED(変調式)【電源電圧(V)】DC12〜24 ±10% リップルP-P10%以下【出力】NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)【出力動作】入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択【短絡保護】装備【応答時間】250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択【動作表示灯】橙色LED(出力ON時点灯)【安定表示灯】緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)【感度ボリウム】インジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備【自動干渉防止機能】装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(4〜7台連結時)-10〜+50、(8〜16台連結時)-10〜+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20〜+70【使用周囲湿度】35〜85%RH、(保存時)35〜85%RH【使用周囲照度(Lx)】(白熱ランプ)受光面照度3000以下【耐電圧(V)】(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間【絶縁抵抗(MΩ)】(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上【耐振動(耐久)】10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間【耐衝撃(耐久)】98m/s2(約10G) XYZ各方向5回【材質】(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート【配線長】0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能【消費電力(mW)】840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)【接続方式】コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)【タイマ機能】オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式【質量(g)】約15

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > センサ > 光電・ファイバセンサ > ファイバセンサ > ファイバユニット

33. ザイロン溶接用ロボットカバー TRUSCO

TRUSCO ザイロン溶接用ロボットカバー

【特長】PBO繊維「ザイロン」は有機繊維の中では、最も高い耐熱性、弾性率、強度、難燃性を有します。パラアラミドとの比較では、分解温度で約100℃、弾性率・難燃性(LOI値)で約2倍の性能を有しています。ほとんどの融溶剤に対して、強度の劣化がありません。上記の性能により、カバーとしての耐久性に優れ、交換作業の省力化と生産効率の向上が可能になります。【用途】溶接ロボットのケーブルカバー【付属品】包装袋取扱説明書【材質/仕上】生地:ザイロン織物(PBO繊維)面ファスナー:難燃ナイロン【仕様】筒型面ファスナー

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > ケーブルカバー

34. LEDioc FLOOD POP 丸形タイプ 狭角タイプ 岩崎電気

岩崎電気 LEDioc FLOOD POP 丸形タイプ 狭角タイプ

【消費電力(W)】38.8(100V時)、37.7(200V/242V時)【入力電圧(V)】100〜242【仕様】取付角度/エニーポジション(制限なし)【材質】本体/アルミダイカスト(アクリル塗装)、前面カバー/強化ガラス、前面枠/ステンレス(アクリル塗装)、口出線/耐熱ビニル絶縁電線【質量(kg)】1.7【使用温度範囲(℃)】-20〜+35【周波数(Hz)】50/60共用【ビームの開き(°)】(1/10)28【平均演色評価数(Ra)】70【保護等級】IP44【ケーブル】耐熱ビニル絶縁電線0.75【エネルギー消費効率(Lm/W)】96.6(100V時)、99.4(200V/242V時)【LED寿命(時間)】40000時間(光束維持率89%)【口出線(mm)】1800【耐電圧(kV)】15(コモンモード)【グリーン購入法】適合【定格光束(Lm)】3750

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > 設置式投光器

35. 薄型・自動感度設定ファイバセンサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

パナソニック(Panasonic・SUNX) 薄型・自動感度設定ファイバセンサ

【特長】最小サイズに最新のセンシング技術を集結。最小サイズの薄さわずか10mm。狭いスペースに取り付けられ、数多く使用してもスペースを取りません。ワークがある状態とない状態で感度設定ボタンを押せば、自動的に感度が設定されます。【用途】チップ部品の表裏判・真空槽内部でのウェーハ検出【種類】ファイバアンプ【光色】赤【曲げ半径(mm)】R2【投光素子】赤色LED(変調式)【型式】基本タイプ【キャブタイヤケーブル(mm2×m)】0.2×2(4芯)、キャブタイヤケーブル付【ケーブル延長(m)】0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能【材質】本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PPS【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(但し、結露および氷結しないこと)【保存温度範囲(℃)】-20〜+70【使用湿度範囲】35〜85%RH、保存時:35〜85%RH【使用周囲照度(Lx)】太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000(耐外乱光)【電源電圧(V)】12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下【耐電圧(V)】AC1000 1分間 充電部一括・ケース間【消費電流(mA)】30以下【絶縁抵抗(MΩ)】DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間【応答時間】0.5ms以下(干渉防止機能使用時は0.7ms以下)【出力動作】検出:検出時ON/非検出時ON ON/OFFボタンにて選択自己診断:不安定検出時ON(約40ms後復帰)および検出出力短絡時ON(短絡解除により復帰)(但し、リモートタイプは外部感度設定入力が受付られた後も約40msの間ONします。)【検出出力】NPNトランジスタ・オープンコレクタ最大流入電流:100mA印加電圧:30V DC以下残留電圧:1.0V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)【自己診断出力】NPNトランジスタ・オープンコレクタ最大流入電流:50mA印加電圧:30V DC以下残留電圧:1.0V以下(流入電流50mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)【動作表示灯】赤色LED(検出出力ON時点灯)【安定表示灯】緑色LED:RUNモード:安定入光時、安定非入光時に点灯SETモード:感度設定時点滅(ON/OFFの入光量差が応差以上の場合2回点滅、応差以下の場合15回点滅)干渉防止機能設定完了時2回点滅SETモードからSIFモードまたはRUNモード切換時:感度余裕度に応じて0〜5回点滅【短絡保護】検出出力:装備【干渉防止機能】装備【タイマ機能】約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)【耐振動(耐久)】10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間(非通電時)【耐衝撃(m/s2)】耐久98(約10G) XYZ各方向5回(非通電時)【耐ノイズ】電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)【付属品】MS-DIN-2(取付金具):1個【質量(g)】約65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > センサ > 光電・ファイバセンサ > 光電センサ

36. インバータ光対策回路搭載ビームセンサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

パナソニック(Panasonic・SUNX) インバータ光対策回路搭載ビームセンサ

【特長】センサの光と非常によく似た性質の光を出すインバータ式蛍光灯下でも誤動作しない、インバータ光対策回路を搭載しています。2回転インジケータ付ボリウムを装備。微妙な設定も簡単に行えます。ホコリや水蒸気が多い現場でも余裕のビームパワーで透過力が抜群です。【用途】画像処理システム付近でのワーク検出【種類】アンプ内蔵型【検出対象】不透明体【検出方式】透過型【検出光】標準【検出距離(mm)】10000【光色】赤外線【ヘッド形状】角【投光素子】赤外LED(変調式)【保護構造】IP67(IEC)、防浸形(JIS)【最小検出物体】Φ9の不透明体【繰返し精度(mm)】0.5以下(検出軸直角方向)【キャブタイヤケーブル(mm2×m)】0.15×2(4芯)、(透過型の投光器は3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付【ケーブル延長(m)】0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能【材質】ケース:耐熱ABS、レンズ:アクリル、表示カバー:ポリアリレート【使用周囲温度(℃)】-25〜+60(但し、結露および氷結しないこと)【保存温度範囲(℃)】-30〜+70【保存湿度範囲】35〜85%RH【使用湿度範囲】35〜85%RH【使用周囲照度(Lx)】太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500【感度ボリウム】2回転インジケータ付ボリウム装備【電源電圧(V)】12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下【耐電圧(V)】AC1000 1分間 充電部一括・ケース間【消費電流(mA)】投光器:10以下/受光器:30以下【絶縁抵抗(MΩ)】DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間【応答時間】1ms以下【出力動作】検出:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択自己診断:不安定検出時ON【検出出力】NPNトランジスタ・オープンコレクタ最大流入電流:100mA印加電圧:30V DC以下(検出出力-0V間)残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)【自己診断出力】NPNトランジスタ・オープンコレクタ最大流入電流:50mA印加電圧:30V DC以下(自己診断出力-0V間)残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)【動作表示灯】赤色LED(検出出力ON時点灯)、透過型の投光器は投光表示灯を装備【安定表示灯】緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)【短絡保護】装備【投光停止機能】装備【耐振動(耐久)】耐久10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間【耐衝撃(m/s2)】耐久500(約50G) XYZ各方向3回【耐ノイズ】電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)【付属品】MS-CX-1(センサ取付金具):2式、調整ドライバ:1本【質量(g)】投光器・受光器:各約50

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > インバータ > インバータ本体

37. インバータ光対策回路搭載ビームセンサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

パナソニック(Panasonic・SUNX) インバータ光対策回路搭載ビームセンサ

【特長】センサの光と非常によく似た性質の光を出すインバータ式蛍光灯下でも誤動作しない、インバータ光対策回路を搭載しています。2回転インジケータ付ボリウムを装備。微妙な設定も簡単に行えます。ホコリや水蒸気が多い現場でも余裕のビームパワーで透過力が抜群です。【用途】ガスケットのセット確認【種類】アンプ内蔵型【検出対象】不透明体、半透明体、透明体【検出方式】反射型【検出光】標準【検出距離(mm)】70〜300【光色】赤外線【ヘッド形状】角【投光素子】赤色LED(変調式)【保護構造】IP67(IEC)、防浸形(JIS)【最小検出物体】Φ0.5の銅素線【繰返し精度(mm)】0.5以下(検出軸直角方向)【キャブタイヤケーブル(mm2×m)】0.15×2(4芯)、耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付【ケーブル延長(m)】0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能【材質】ケース:耐熱ABS、レンズ:アクリル、表示カバー:ポリアリレート【使用周囲温度(℃)】-25〜+60(但し、結露および氷結しないこと)【保存温度範囲(℃)】-30〜+70【保存湿度範囲】35〜85%RH【使用湿度範囲】35〜85%RH【使用周囲照度(Lx)】太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500【応差(ヒステリシス)】動作距離の15%以下【感度ボリウム】2回転インジケータ付ボリウム装備【電源電圧(V)】12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下【耐電圧(V)】AC1000 1分間 充電部一括・ケース間【消費電流(mA)】40以下【絶縁抵抗(MΩ)】DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間【応答時間】1ms以下【出力動作】検出:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択自己診断:不安定検出時ON【検出出力】NPNトランジスタ・オープンコレクタ最大流入電流:100mA印加電圧:30V DC以下(検出出力-0V間)残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)【自己診断出力】NPNトランジスタ・オープンコレクタ最大流入電流:50mA印加電圧:30V DC以下(自己診断出力-0V間)残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)【動作表示灯】赤色LED(検出出力ON時点灯)【安定表示灯】緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)【短絡保護】装備【自動干渉防止機能】装備(2台まで密着取付可能)【耐振動(耐久)】耐久10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間【耐衝撃(m/s2)】耐久500(約50G) XYZ各方向3回【耐ノイズ】電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)【付属品】MS-CX-1(センサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本【質量(g)】約50

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > インバータ > インバータ本体

戻る ページ: 1 次へ

   耐熱ケーブルカバー特集

おすすめ特集