29件中 1件〜29件

並び替え:

1. 折りたたみ式 ポータボート グリーンクロス

販売価格(税別) ¥439,000
4営業日後以内
グリーンクロス 折りたたみ式 ポータボート 1セット

【特長】折りたたみによる抜群の可搬性・収納性と、NASA開発の高圧縮P.P.による驚異の耐久性を併せ持つ、新感覚のキャリアブルボート。 アメリカでの30年以上の実績により、日本全国の消防署で災害救助艇としても続々と採用されております。【用途】釣り・レジャーに、災害救助に【仕様】定員3名【付属品】ポータ専用分割アルミオールセット【材質】高圧縮ポリプロピレン【色】パールホワイト【折りたたみ寸法(mm)】3200×540×厚100【馬力】(最大搭載)5馬力

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > その他防災用品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26441705 10フィート 1セット ¥439,000 4営業日後以内

2. パワーボート船底カバー FKDLF アキレス

販売価格(税別) ¥39,900
4営業日後以内
アキレス パワーボート船底カバー FKDLF 1個

【特長】丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー【用途】傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。【適合機種】LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB【材質】ビニロン帆布製/糸入りPVC製

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > ボート > 船底カバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40214178 FKDLF 1個 ¥39,900 4営業日後以内

3. ゴムボート LF-297RU アキレス

販売価格(税別) ¥169,000
4営業日後以内
アキレス ゴムボート LF-297RU 1台

【特長】免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート【用途】作業艇やレジャー使用に。【仕様】最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)【付属品】フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット【全長(cm)】295【全幅(cm)】148【総質量(kg)】36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > ボート > ゴムボート
注文コード 品番 内容量 人数 販売価格 出荷目安 数量
40214169 LF-297RU 1台 4 ¥169,000 4営業日後以内

4. 手こぎボート工作セット タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) 手こぎボート工作セット 1セット
レビュー:(1)

【特長】【ハンダ付け不要】湖や海水浴場で見かける手こぎボートの組み立て工作キットです。モーターと電池を使ってオールの動きをメカニカルに再現。モーターの回転をクランクアームとリンクロッドで直線的な動きに変え、オールを前後に動かして進みます。またリンクロッドの取り付け位置が2ヶ所選べ、左右で取り付け位置を変えれば旋回させることもできます。

オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 > 機械・工作
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
05686047 70114 1セット ¥1,190 0営業日後以内

5. ゴムボート LF-297WB アキレス

販売価格(税別) ¥179,000
4営業日後以内
アキレス ゴムボート LF-297WB 1台

【特長】免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート【用途】作業艇やレジャー使用に。【仕様】最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)【付属品】フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット【全長(cm)】295【全幅(cm)】148【総質量(kg)】37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > ボート > ゴムボート
注文コード 品番 内容量 人数 販売価格 出荷目安 数量
40214153 LF-297WB 1台 4 ¥179,000 4営業日後以内

6. ボートアタッチメントPRO ブラック カーメイト

販売価格(税別) ¥28,900
4営業日後以内
カーメイト ボートアタッチメントPRO ブラック 1セット

【特長】重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。 ラチェット機構で簡単・確実に固定。 IN-580ノブロック1(別売)でアタッチメントのキーロックが可能。【用途】極太ローラー、ラチェット機構のボートアタッチメント

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア

7. ゴムボート ECU4-942 アキレス

販売価格(税別) ¥75,900
4営業日後以内
アキレス ゴムボート ECU4-942 1台

【特長】4人乗りゴムボート 底強化タイプ【用途】作業艇やレジャー使用に。【仕様】竿掛けモールド【質量(kg)】船体:17【色】ダークグリーン【全長(cm)】270【チューブ径(Φmm)】355【全幅(cm)】132

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > ボート > ゴムボート

8. 燃焼CBボート CC印(ニッカトー)

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
CC印(ニッカトー) 燃焼CBボート 1袋(10個)ほか

【特長】熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 燃焼ボート

9. ゴムボート用・船外機マウント エスコ

販売価格(税別) ¥18,000
3営業日後以内
エスコ ゴムボート用・船外機マウント 1個

【エスコ品番】EA915R-11【材質】アルミ【寸法(mm)】260×380×460(H)【質量(kg)】1.78

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > その他防災用品

10. 船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ ホンダ

販売価格(税別) ¥119,000
3営業日後以内
ホンダ 船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ 1台

【特長】軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。【ストローク(mm)】36【全長(mm)】412【高さ(mm)】【トランサム】418【タイプ】SCHJ【全幅(mm)】285【全高(mm)】956【方式】【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル【乾燥質量(kg)】13.6(プロペラ含む)【ボア径(Φmm)】45【エンジンタイプ】空冷4ストロークOHV単気筒【始動方式】手動式【エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)】1.47(2)/6000【エンジン総排気量(cm3)】57

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > ボート > 船外機

11. アルミナボート CB ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノーブランド アルミナボート CB 1ケース(10個)ほか

【材質】アルミナ純度>97%【スペース】ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 燃焼ボート

12. 船底カバー(ローボート用) アキレス

販売価格(税別) ¥23,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アキレス 船底カバー(ローボート用) 1個

【特長】丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー【用途】傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。【材質】ビニロン帆布製

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > ボート > 船底カバー

13. 看護実習モデル人形ニューともこ 坂本モデル

販売価格(税別) ¥479,000
出荷目安:16日
坂本モデル 看護実習モデル人形ニューともこ 1個

【特長】豊富な実習項目で、看護技術の習得をサポートします。【仕様】【実習項目】体位変換、筋肉注射、静脈注射・採血、口腔ケア、胃瘻ケア、中心静脈栄養、人工肛門ケア、気管切開ケア、寝衣交換、輸送、全身清拭、吸引、導尿、栄養(経口・経鼻)、浣腸、摘便、腸洗浄・胃洗浄、排泄援助、抑制、罨法、包帯、洗髪【付属品】けっかんくんU、洗髪用かつら、パジャマ、専用潤滑剤(シリコンオイル)、ベビーパウダー、カテーテル一式【材質】シリコン【質量(kg)】約17【身長(cm)】160【松吉医科器械コード】23-5750-00

医療・介護用品 > 医療 > 模擬・訓練用品 > 医療訓練用品

14. ゴムボート EC2-521 アキレス

販売価格(税別) ¥48,900
3営業日後以内
アキレス ゴムボート EC2-521 1台

【特長】「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。 入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。 手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。【仕様】【最大搭載人数】2人【付属品】フットポンプ・リペアキットセット・他【全長(mm)】2130【全幅(mm)】1220【保証期間】1年(本体)【総質量(kg)】15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > ボート > ゴムボート

15. ボード/カヤック ロッカー カーメイト

販売価格(税別) ¥23,900
4営業日後以内
カーメイト ボード/カヤック ロッカー 1セット

【特長】積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。【用途】システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメント

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア

16. バイトブロックU デントケア

販売価格(税別) ¥2,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
デントケア バイトブロックU 1個

【特長】口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。【材質】シリコーン【全長(mm)】108【高さ(mm)】(突起部)42【内径(Φmm)】21【耐熱温度(℃)】180

医療・介護用品 > 介護用品 > 口腔ケア > その他口腔ケア

17. カヤックリフター ブラック カーメイト

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
カーメイト カヤックリフター ブラック 1セット
レビュー:(1)

【特長】カヤックを一人で簡単に積載できます。一人でカヤックを積載する時のグラグラ感は多くのカヤッカーが毎回味わう不安。コレを解消する商品がついに発売に。積載時に一本のアシストアームが伸び、ズリ落ちを防ぎ、スムーズな積載をアシストします【用途】カヤックを一人で簡単に積載できます

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア

18. アルミナ997ボート CB ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ノーブランド アルミナ997ボート CB 1個
レビュー:(1)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 燃焼ボート

19. 電動マルチカート ついてくるか〜い CANYCOM

販売価格(税別) ¥199,000
出荷目安:10日
CANYCOM 電動マルチカート ついてくるか〜い 1台
レビュー:(1)

【特長】タイヤ痕が残らないグレータイヤです。ノーパンクタイヤを採用しています。【用途】事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。【仕様】前後進可能【トラスコ品番】486-2341【材質】本体:スチール、荷台:樹脂、車輪:ゴム【質量(kg)】62【モーター】24V350W【バッテリー】12V21Ah×2【走行速度(km/h)】前進0〜4.5(無積載)、後進0〜2.9(無積載)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 運搬機器 > 運搬台車 > 電動台車

20. ゴムボート EC4-642 アキレス

販売価格(税別) ¥48,900
4営業日後以内
アキレス ゴムボート EC4-642 1台

【特長】4人乗りゴムボートのスタンダード【用途】作業艇やレジャー使用に。【仕様】竿掛けモールド【質量(kg)】船体:15.5【色】レッド【全長(cm)】258【チューブ径(Φmm)】330【全幅(cm)】123

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > ボート > ゴムボート

21. ロイヒカラーネオ シンロイヒ

販売価格(税別) ¥9,490 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
シンロイヒ ロイヒカラーネオ 1缶(1kg)ほか
レビュー:(1)

【特長】乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。【用途】防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに【成分】高性能アルキド樹脂系蛍光塗料【使用場所】屋内外兼用【特性】速乾、蛍光【種別】油性【タイプ】油性蛍光塗料【主な用途】鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング【指触乾燥時間(分)】(20℃)約30【標準塗布量】0.26〜0.30kg/m2(2回塗り)【半硬化乾燥時間(時間)】(20℃)約2

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 蛍光/メタリック塗料 > 蛍光塗料

22. ソルトオフ スターブライト

販売価格(税別) ¥1,290
4営業日後以内
スターブライト ソルトオフ 1個
レビュー:(1)

【特長】ソルトオフと呼ばれる塩分除去腐食防止剤は米国スターブライト社によって開発された、マリンエンジン冷却水路の保護、付着した塩の固まりを分解除去する塩分除去剤です。このソルトオフは艇体に付着した塩分を除去し、付着しにくくします。この他にも凍結防止剤を撒いた道路を走行した後の車の洗浄や海岸線近くの建物のサッシ、金具の洗浄、保護などにもお使えいただけ、環境にやさしく、金属に一切影響を与えません。以前より多くの店舗でエンジンのフラッシングのとして販売され使われていましたがフィッシングリールやロッド用、凍結防止剤による車の塩害,ボートの金属製品、など塩分の除去の希釈スプレータイプです。【効果】。海岸近くで使用されているほとんどすべての金属が塩害により腐食され、破壊されていますがこのソルトオフはボートエンジンの冷却装置、釣り道具、パーソナルウォータークラフト、ダイビングギア、などを塩の結晶に直接作用して、塩の堆積、腐食、汚れを防止します。【使用方法】。希釈調整済ボトルはフィッシングリールやロッド用、,ボートの金属製品などにはそのままスプレーして最後に清水でリンスしするだけです。【容量(mL)】650

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 清掃用品

23. BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) BMベース BM-A3DB-100 1個
レビュー:(1)

【特長】BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。【ベース寸法(mm)】90×68×23【ねじ穴間隔(mm)】68×36【ねじ穴(Φmm)】6.2

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 船舶用品・船舶艤装品 > ステップレール・アーム・ホルダー類

24. ワカサギPFパッケージ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

販売価格(税別) ¥15,900
5営業日後以内
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ワカサギPFパッケージ 1セット

【特長】ワカサギ釣りのプロフェッショナル仕様!ボートワカサギに必要なリール台、魚探マウントがセットになったパッケージです。レンタルローボート専用設計の万力ベースが船縁にしっかりフィットします。魚探マウントは従来品と異なり、魚探を手前にセットする事ができます。リール台は好みに合わせ、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。【セット内容】レンタルボート用万力/アルミレールセット(800mm)×1 ワカサギリール台×1 PS魚探マウント×1 レールスライダーベース(縦型)×1【材質】ステンレス/アルミ/樹脂/スポンジ【対応】魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など【取付方向】縦方向のみ【レール長さ(mm)】800【対応板厚(mm)】〜60

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 船舶用品・船舶艤装品 > ステップレール・アーム・ホルダー類

25. ワンコートロイヒ シンロイヒ

販売価格(税別) ¥12,900 〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
シンロイヒ ワンコートロイヒ 1缶(1kg)ほか

【特長】専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK! 従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。 高い視認性。 従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。【用途】防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに【成分】NADアクリル樹脂【タイプ】油性蛍光塗料【主な用途】木、鉄、モルタル、コンクリート【標準使用量】0.15kg/m2/回【指触乾燥時間(分)】(20℃)約20【半硬化乾燥時間(時間)】(20℃)約2【特性】蛍光

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 蛍光/メタリック塗料 > 蛍光塗料

26. ステンレスソケットベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

販売価格(税別) ¥1,790
5営業日後以内
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ステンレスソケットベース 1個

【特長】BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。 船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。 万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。【材質】ステンレス【ベース寸法(mm)】62×38【ねじ穴間隔(mm)】45【ねじ穴(Φmm)】6.6

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 船舶用品・船舶艤装品 > ステップレール・アーム・ホルダー類

27. つりピタ/レールシステム(レールのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

販売価格(税別) ¥999 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) つりピタ/レールシステム(レールのみ) 1セット

【特長】船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。 本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。 つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 船舶用品・船舶艤装品 > ステップレール・アーム・ホルダー類

28. ボート用アンカー シーアンカー アキレス

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
アキレス ボート用アンカー シーアンカー 1個

【特長】直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。【用途】釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。【付属品】収納袋付き【直径(Φcm)】130【ロープ長さ(m)】約2

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 船舶係留 > 各種アンカー

29. USBチャージャーソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) USBチャージャーソケット 1個
レビュー:(1)

【特長】12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。 リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。【使用温度範囲(℃)】5〜55【出力電圧(V)】DC5【入力電圧(V)】DC12【出力電流(A)】2.1【防塵防水性能】IP67

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 船舶用品・船舶艤装品 > バッテリー・電源関連

戻る ページ: 1 次へ