21件中 1件〜21件

並び替え:

1. Eハンガー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) Eハンガー 1個ほか

【特長】Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付 【標準長さ(mm)】2500

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体
注文コード 品番 内容量 材質 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
38245374 DLE030 1個 溶融亜鉛めっき鋼版製 4.3 30(40×30) ¥1,190 0営業日後以内
38245426 DLE045 1個 溶融亜鉛めっき鋼版製 5.5 45(40×45) ¥1,790 5営業日後以内
38245417 DLES030K 1個 ステンレス製 3.3 30(40×30) ¥6,490 4営業日後以内
60997797 DLE015 1個 溶融亜鉛めっき鋼版製 2.7 15(40×15) ¥1,190 欠品中
38245383 DLE075 1個 溶融亜鉛めっき鋼版製 7.7 75(40×75) ¥4,590 欠品中

2. サドルベース(ステンレス) 南電機

販売価格(税別) ¥3,490 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
南電機 サドルベース(ステンレス) 1箱(10個)ほか

【特長】BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。【用途】壁面配管用 【材質】(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > サドル > サドルベース
注文コード 品番 内容量 呼び 寸法A(mm) 寸法W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40410912 SBS-19 1箱(20個) 19 64 24 ¥4,790 6営業日後以内
40410921 SBS-25 1箱(20個) 25 74 24 ¥4,990 6営業日後以内
40410937 SBS-31 1箱(10個) 31 90 24 ¥3,490 5営業日後以内
40410946 SBS-39 1箱(10個) 39 99 24 ¥3,990 6営業日後以内
40410955 SBS-51 1箱(10個) 51 120 25 ¥3,990 6営業日後以内

3. サドルベース(電気メッキ仕上げ) 南電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
南電機 サドルベース(電気メッキ仕上げ) 1箱(10個)ほか

【特長】BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。【用途】壁面配管用 【材質】(AYプラグ本体)ナイロン樹脂 【寸法W(mm)】25 【仕上】(ネジ)電気亜鉛めっき

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > サドル > サドルベース
注文コード 品番 内容量 呼び 寸法A(mm) 寸法P(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40410833 SBE-19 1箱(20個) 19 63 40 ¥1,990 0営業日後以内
40410842 SBE-25 1箱(20個) 25 73 50 ¥1,990 0営業日後以内
40410851 SBE-31 1箱(10個) 31 88 60 ¥1,390 5営業日後以内
40410867 SBE-39 1箱(10個) 39 103 75 ¥1,490 5営業日後以内
40410876 SBE-16 1箱(20個) 16 70 45 ¥1,990 5営業日後以内

4. ダクタークリップ(DC) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥80 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクタークリップ(DC) 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。【用途】ダクターチャンネルに管を支持する金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ
注文コード 品番 内容量 タイプ 適合 ねじ寸法 販売価格 出荷目安 数量
08687165 DC19 1箱(10個) 溶融亜鉛めっき鋼板 鋼製電線管呼び:19mm、外径:19.1mmダクター:16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・S-D3・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D2 六角M6×20 ¥479 0営業日後以内
08687174 DC25DC22 1箱(10個) 溶融亜鉛めっき鋼板 鋼製電線管呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mmVE管呼び:22mmSGP管呼び:20mmVP管呼び:20mmダクター:16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・S-D3・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D2 六角M6×20 ¥499 0営業日後以内
08687183 DC31DC28 1箱(10個) 溶融亜鉛めっき鋼板 鋼製電線管呼び:31/28mm、外径:31.8/33.3mmVE管呼び:28mmSGP管呼び:25mmVP管呼び:25mmダクター:16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・S-D3・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D2 六角M6×20 ¥549 0営業日後以内
33233146 DC39 1箱(10個) 溶融亜鉛めっき鋼板 ダクター16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21鋼製電線管呼び:39mm、外径:38.1mmVP管呼び:30mm 六角M6×20 ¥639 0営業日後以内
33233155 DC51 1箱(10個) 溶融亜鉛めっき鋼板 ダクター16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21鋼製電線管呼び:51mm、外径:50.8mm 六角M6×20 ¥749 0営業日後以内

5. ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥899 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) 1本
レビュー:(23)

【特長】ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。【用途】電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体
注文コード 品番 内容量 材質 全長(m) 断面2次モーメント 販売価格 出荷目安 数量
45126112 D15 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2.5 0.402cm4 ¥949 0営業日後以内
45126137 D20 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2.5 1.02cm4 ¥999 0営業日後以内
45126103 16D1 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2.5 2.05cm4 ¥899 0営業日後以内
57835321 D1-2M 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2 2.45cm4 ¥899 0営業日後以内
33233121 D1 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2.5 2.45cm4 ¥1,090 0営業日後以内

6. ダクトハンガー 南電機

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
南電機 ダクトハンガー 1個
レビュー:(3)

【特長】ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。 【長さ(m)】2.5

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

7. ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

販売価格(税別)   ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
南電機 ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 1箱(10組)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

8. ハンガーサドル 南電機

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
南電機 ハンガーサドル 1箱(10組)ほか

【用途】屋内用。 【適合】パイプハンガー/P25、P40、P40H 【材質】電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

9. ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
南電機 ハンガーサドル ステンレス SUS 1箱(10組)ほか

【用途】屋外用。 【材質】ステンレス製(SUS304)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

10. ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
南電機 ハンガーサドル ドブ HDZ35 1箱(10組)ほか

【用途】屋外用。 【材質】溶融亜鉛めっき仕上

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

11. ハンガー支持金具 PSナット 南電機

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
南電機 ハンガー支持金具 PSナット 1箱(50個)

【特長】PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。 【適合】パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具

12. パイプハンガー 南電機

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
南電機 パイプハンガー 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

13. パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
南電機 パイプハンガー支持金具 PSプレート 1箱(50個)

【特長】PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具

14. パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥66 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ネグロス電工 パイラック (一般形鋼用管支持金具) 1個ほか
レビュー:(22)

【特長】一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具 > Uラック

15. リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具 南電機

販売価格(税別) ¥1,990
南電機 リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具 1箱(20個)

【特長】リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。 【質量(kg)】0.085 【表面処理】(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき 【適合リップみぞ形鋼A(mm)】75〜200 【適合リップみぞ形鋼B(mm)】45〜75 【適合リップみぞ形鋼C(mm)】15〜20

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具 > Cラック

16. レースウェイ本体 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) レースウェイ本体 1個

【仕様】センターマーク入り 【板厚(mm)】1.6 【標準長さ(m)】4

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

17. ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ネグロス電工 ワールドダクター(天井・壁面用) 1本
レビュー:(2)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 吊り金具・ワールドダクター > ワールドダクター

18. 一般形鋼用 建屋吊り金具 南電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
南電機 一般形鋼用 建屋吊り金具 1箱(20個)ほか

【適合吊りボルト】W3/8

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具 > 吊金具

19. 一般形鋼用Uラック 管支持金具 南電機

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
南電機 一般形鋼用Uラック 管支持金具 1箱(20個)
レビュー:(1)

【特長】一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。 【穴径(Φmm)】(クリップ)14 【表面処理】(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 【穴数】(クリップ)2

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具 > Uラック

20. 一般形鋼用ねじ穴付Uラック 南電機

販売価格(税別) ¥359
南電機 一般形鋼用ねじ穴付Uラック 1個

【特長】造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 【材質】ステンレス 【許容荷重(kg)】40 【寸法A(mm)】33 【寸法B(mm)】47 【適合フランジ厚(mm)】3〜16 【適合吊りボルト】W3/8

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具 > Uラック

21. 直線レースウェイ ネグロス電工

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ネグロス電工 直線レースウェイ 1本ほか
レビュー:(5)

【特長】工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。【用途】照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 【全長(m)】4 【適合規格】(PS)E

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

戻る ページ: 1 次へ

  南電機特集

おすすめ特集