653件中 1件〜40件

並び替え:

1. 丸型端子(R形) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥378 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(299種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 丸型端子(R形) 1パック(100個)ほか
レビュー:(19)

【種類】裸圧着端子【端子形状】丸形【材質(端子)】無酸素銅

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型
注文コード 品番 内容量 寸法d2(Φmm)幅(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34983417 5.5-S4(100)(N) 1パック(100個) 4.3 7.2 15.7 ¥819 0営業日後以内
34983444 R5.5-8(100)(N) 1パック(100個) 8.4 15 28 ¥1,390 0営業日後以内
34983112 0.5-2 1パック(1000個) 2.2 5.2 12.4 ¥4,580 0営業日後以内
34983121 0.5-3 1パック(1000個) 3.2 5.2 12.4 ¥4,580 0営業日後以内
34983137 0.5-3.7 1パック(1000個) 3.7 6.6 15 ¥4,690 0営業日後以内

2. プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(20)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合【適合】ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)【材質】ナイロン6・UL94V-0【色】ナチュラル(白)【ピッチ(mm)】2.5【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297【定格電圧(V)】250(AC・DC)【耐電圧】AC1000 1分間【定格電流(A)】3(AC・DC)(AWG♯22使用時)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合電線】AWG♯30〜♯22【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 極数寸法A(mm)寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34953213 XHP-2 1パック(10個) 2 2.5 5.7 ¥51 0営業日後以内
34953222 XHP-3 1パック(10個) 3 5.0 8.2 ¥77 0営業日後以内
34953231 XHP-4 1パック(10個) 4 7.5 10.7 ¥90 0営業日後以内
34953247 XHP-5 1パック(10個) 5 10.0 13.2 ¥99 0営業日後以内
34953256 XHP-6 1パック(10個) 6 12.5 15.7 ¥109 0営業日後以内

3. 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(25)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150【定格電圧(V)】MAX250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】MAX3 AC・DC【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22【絶縁抵抗(MΩ)】500以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33【電線被覆外径(mm)】1.2〜1.8【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜2.0【仕様】RoHS対応品

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ
注文コード 品番 内容量 種別適合形態 販売価格 出荷目安 数量
34954787 BYM-001T-P0.6 1パック(100個) ピンコンタクト SMR-※Vシリーズ バラ状 ¥529 0営業日後以内
34954796 BHF-001T-0.8BS 1パック(100個) ソケットコンタクト SMP-※Vシリーズ バラ状 ¥489 0営業日後以内
76152562 SYM-001T-P0.6 1リール(8500個) ピンコンタクト SMR-※Vシリーズ リール ¥19,900 1営業日後以内
76152571 SHF-001T-0.8BS 1リール(5000個) ソケットコンタクト SMP-※Vシリーズ リール ¥13,900 1営業日後以内
08527443 BYM-001T-P0.6 1パック(1000個入) ピンコンタクト ハウジング:SMシリーズ リセプタクルハウジング バラ状 ¥4,383 取扱終了

4. 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 1箱(100個)ほか
レビュー:(12)

【使用温度範囲(℃)】-25〜+90【種類】絶縁付圧着端子【端子形状】閉端接続子【材質(絶縁体)】ナイロン(UL94V-2)【材質(端子)】無酸素銅

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 絶縁被覆付閉端接続子 > 絶縁被覆付閉端接続子 CE形
注文コード 品番 内容量 寸法d(Φmm)寸法B(Φmm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34983024 CE1(100) 1箱(100個) 2.4 5.0 9.5 ¥529 0営業日後以内
34983033 CE2(100) 1箱(100個) 3.0 5.7 9.5 ¥619 0営業日後以内
34983042 CE5(100) 1箱(100個) 3.8 7.2 12.0 ¥939 0営業日後以内
34983051 CE8(100) 1箱(100個) 4.5 9.3 12.0 ¥1,990 0営業日後以内
31363037 CE2 1箱(100個) 3 5.7 9.5 ¥619 0営業日後以内

5. 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(13)

【特長】挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25〜+90(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75052【定格電圧(V)】MAX300 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】MAX10 AC・DC【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:7以下環境試験後:10以下【仕様】RoHS対応品

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ
注文コード 品番 内容量 種別電線抱合範囲AWG(#)電線被覆外径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34954263 LLM-01T-P1.3E 1パック(100個) ピンコンタクト 26〜20 1.3〜2.7 ¥479 0営業日後以内
34954272 LLM-41T-P1.3E 1パック(100個) ピンコンタクト 20〜16 1.9〜3.4 ¥479 0営業日後以内
34954281 LLF-01T-P1.3E 1パック(100個) ソケットコンタクト 26〜20 1.3〜2.7 ¥479 0営業日後以内
34954297 LLF-41T-P1.3E 1パック(100個) ソケットコンタクト 20〜16 1.9〜3.4 ¥479 0営業日後以内
76152587 SLM-41T-P1.3E 1リール(4000個) ピンコンタクト 20〜16 1.9〜3.4 ¥10,900 0営業日後以内

6. 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング 1パック(10個)
レビュー:(15)

【特長】挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性【適合パネル厚さ(mm)】0.8〜2.0【寸法B(mm)】24.6【定格電圧(V)】MAX300 AC・DC【定格電流(A)】MAX10 AC・DC【仕様】RoHS対応品【材質】ナイロン6・UL94V-0【色】白【使用温度範囲(℃)】-25〜+90(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75052【耐電圧】AC 1500V・1分間【電線抱合範囲AWG(#)】26〜16【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:7以下環境試験後:10以下

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

7. 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥93 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング 1パック(10個)
レビュー:(23)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構【適合端子】SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6【仕様】RoHS対応品【種別】リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)【材質】ナイロン6・UL94V-0【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150【定格電圧(V)】MAX250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】MAX3 AC・DC【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22【絶縁抵抗(MΩ)】500以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜2.0

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

8. プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥94 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(7)

【特長】実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持【適合】コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B【色】ナチュラル(白)【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【定格電流(A)】10(AC・DC)(AWG♯16使用時)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

9. プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(19)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合【適合】ハウジング:XHシリーズ【材質】りん青銅【タイプ】標準【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1000V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時)【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6【電線被覆外径(mm)】1.2〜1.9【仕様】RoHS対応品

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

10. XHコネクター ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) XHコネクター ベース付ポスト 1パック(10個)ほか
レビュー:(20)

【仕様】クリンチ有りRoHS対応品【適合】XHP-※【材質】黄銅・66ナイロン【色】ナチュラル(白)【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1000V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時)【表面処理】銅下地付すずめっき(リフロー処理)【電線抱合範囲AWG(#)】30〜22【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

11. 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥89 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー:(21)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構【適合端子】SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS【仕様】RoHS対応品【種別】プラグハウジング(ソケットコンタクト用)【材質】ナイロン6・UL94V-0【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【定格電圧(V)】MAX250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】MAX3 AC・DC【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22【寸法B(mm)】11.7【絶縁抵抗(MΩ)】500以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜2.0

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

12. ビニル絶縁付丸形端子(F形) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別)   ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) ビニル絶縁付丸形端子(F形) 1袋(100個)ほか
レビュー:(2)

【特長】圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。【種類】絶縁付圧着端子【定格電圧(V)】300【端子形状】丸形【材質(絶縁体)】ビニール【難燃性】UL94 V-0【材質(端子)】無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

13. プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(9)

【特長】実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持【仕様】RoHS対応品【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75122【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】10 AC・DC(AWG#16使用時)【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【形態】バラ状【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線被覆外径(mm)】1.7〜3.0

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

14. プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥42 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(11)

【特長】小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ【仕様】RoHS対応品【適合】ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S【色】ナチュラル(白)【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75087【定格電圧(V)】100 AC・DC【耐電圧】AC 800V・1分間【定格電流(A)】2 AC・DC(AWG#24使用時)【電線抱合範囲AWG(#)】32〜24【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】0.8〜1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

15. ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) 1箱(100個)ほか
レビュー:(9)

【特長】圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。【種類】絶縁付圧着端子【定格電圧(V)】600【端子形状】丸形【材質(絶縁体)】塩ビ【難燃性】UL94 V-0【材質(端子)】無酸素銅

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

16. 丸型端子 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 丸型端子 1セット(100個)ほか
レビュー:(1)

【端子形状】丸形【種類】裸圧着端子【色】シルバー【材質(端子)】無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

17. プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥59 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング 1パック(10個)
レビュー:(1)

【特長】強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス【仕様】RoHS対応品【材質】ナイロン66・UL94V-0【色】ナチュラル(白)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

18. プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(9)

【特長】小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75087【定格電圧(V)】100 AC・DC【耐電圧】AC 800V・1分間【定格電流(A)】2 AC・DC(AWG#24使用時)【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】0.8〜1.6【仕様】RoHS対応品

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

19. タブ・オン接続子 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥559 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) タブ・オン接続子 1袋(100個)
レビュー:(9)

【特長】平型接続ターミナル【種類】裸圧着端子【端子形状】平形【材質(端子)】黄銅/すずめっき

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子

20. VHシリーズ ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) VHシリーズ ベース付ポスト 1パック(10個)ほか
レビュー:(5)

【色】ナチュラル(白)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

21. プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(3)

【特長】強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス【適合】XAP-※V【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1000V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時)【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6【仕様】RoHS対応品

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

22. PAPシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PAPシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(3)

【特長】基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。【材質】ナイロン66、UL94V-0【色】ナチュラル(白)【ピッチ(mm)】2【定格電圧(V)】250【定格電流(A)】3(AWG#22使用時)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

23. PHコネクター ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥78 〜 バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PHコネクター ベース付ポスト 1パック(10個)ほか
レビュー:(7)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

24. 突合せ用スリーブ(B形) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥579 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 突合せ用スリーブ(B形) 1箱(100個)ほか
レビュー:(5)

【種類】裸圧着スリーブ【スリーブ形状】突き合せ用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用

25. YLコネクタ用ハウジング プラグ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) YLコネクタ用ハウジング プラグ 1袋(100個)ほか
レビュー:(1)

【特長】コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。【用途】中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。【材質】ナイロン66(UL94V-0)【使用温度範囲】-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む)【定格電圧】MAX300V【寸法A(mm)】20.9【耐電圧】AC1500V/1分間【定格電流(A)】(最大)10【寸法E(mm)】3.5【寸法B(mm)】8.5【適合電線】AWG#26〜#16、0.13〜1.25mm2【絶縁抵抗】1000MΩ以上

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

26. EHコネクタ用ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) EHコネクタ用ハウジング 1袋(100個)ほか
レビュー:(5)

【特長】薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。【用途】機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。【材質】ナイロン66(UL94V-0)【使用温度範囲】-25℃〜+85℃(温度上昇値を含む)【定格電圧】250V【耐電圧】AC800V/1分間【定格電流(A)】3【適合電線】AWG#30〜#22【絶縁抵抗】1000MΩ以上

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > ハウジング

27. VLPシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) VLPシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(3)

【特長】大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。【材質】ナイロン66【色】白【規格】UL94V-0【定格電圧(V)】600【タイプ】プラグハウジング(ソケットコンタクト用)【ピッチ(mm)】6.2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

28. BPHDシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) BPHDシリーズ 1袋(100個)
レビュー:(4)

【特長】ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。【材質】りん青銅、すずめっき(リフロー処理)【ピッチ(mm)】2【定格電圧(V)】250【定格電流(A)】3(AWG#22使用時)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

29. ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ 1箱(100個)ほか
レビュー:(2)

【規格】UL recognized E42024【使用温度範囲(℃)】-25〜90【定格電圧(V)】300【材質(絶縁体)】66ナイロン【難燃性】UL94 V-2【種類】絶縁付圧着端子【端子形状】差込形【材質(端子)】黄銅【特性】難燃

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込型ピン端子 PC形

30. 角先開形端子(A形) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 角先開形端子(A形) 1箱(100個)ほか
レビュー:(2)

【種類】裸圧着端子【端子形状】先開形【材質(端子)】無酸素銅

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸Y形端子

31. 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) 1箱(100個)
レビュー:(10)

【種類】裸圧着スリーブ【スリーブ形状】突き合せ用【材質(端子)】無酸素銅

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 裸圧着スリーブ E形(リングスリーブ)

32. XAコネクター ベース付ピン 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) XAコネクター ベース付ピン 1パック(10個)ほか
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

33. 重ね合わせ用スリーブ(P形) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 重ね合わせ用スリーブ(P形) 1箱(100個)ほか
レビュー:(3)

【種類】裸圧着スリーブ【スリーブ形状】重ね合せ用【材質(端子)】無酸素銅

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 銅線用裸圧着スリーブ(P形)重ね合せ用

34. EHコネクタ用コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥399
日本圧着端子製造(JST) EHコネクタ用コンタクト 1袋(100個)
レビュー:(5)

【特長】薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。【用途】機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。【トラスコ品番】413-7680【材質】リン青銅・すずめっき(リフロー処理)【質量(g)】3.8【使用温度範囲】-25℃〜+85℃(温度上昇値を含む)【定格電圧】250V【耐電圧】AC800V/1分間【定格電流(A)】3【適合電線】0.05〜0.33mm2、AWG#30〜#22【電線被覆外径(mm)】1.0〜1.9【絶縁抵抗】1000MΩ以上

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

35. 棒状端子 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 棒状端子 1箱(100個)ほか
レビュー:(2)

【規格】UL listed E42024【種類】裸圧着端子【端子形状】棒形【材質(端子)】無酸素銅

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 棒端子

36. 板状端子 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥419 〜
0営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 板状端子 1袋(100個)ほか
レビュー:(1)

【種類】裸圧着端子【端子形状】板形【材質(端子)】無酸素銅【適合工具】手動:YAT-2210、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YA-4 YAD-1A YAD-2A YAT-4A YAD-4A、油圧式:BCT-0514

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸ブレード(板形)端子

37. プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥66 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング 1袋(10個)ほか
レビュー:(2)

【特長】くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時)【電線抱合範囲AWG(#)】30〜22【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6【材質】ナイロン6【色】ナチュラル(白)【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086【絶縁抵抗(MΩ)】500以上【接触抵抗(mΩ)】初期:15以下、環境試験後:20以下

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > ハウジング

38. VLRシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) VLRシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(2)

【特長】大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。【用途】ピンコンタクト用【材質】ナイロン66【色】白【規格】UL94V-0【定格電圧(V)】600【タイプ】リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)【ピッチ(mm)】6.2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

39. PHDRシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PHDRシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(1)

【特長】ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。【材質】ナイロン6【色】ナチュラル(白)【規格】UL94V-0【RoHS指令】対応【ピッチ(mm)】2【定格電圧(V)】250【定格電流(A)】3(AWG#22使用時)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

40. BVFシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) BVFシリーズ 1袋(100個)
レビュー:(2)

【材質】りん青銅【形状】バラ状【定格電圧(V)】600【定格電流(A)】250【表面処理】すずめっき(リフロー処理)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

   日本圧着端子製造(JST)特集

おすすめ特集