"非常 回転灯" 【通販モノタロウ】
関連カテゴリ

33件中 1件〜33件

並び替え:

1. 非常回転灯 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥1,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大自工業(Meltec) 非常回転灯 1個
レビュー:(13)

【質量(g)】約500 【消費電力(W)】60 【定格電圧(V)】DC12 【電源コード(m)】(シガー):2 【電球】12V 8W 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】182×125×130 【材質(カバー)】ポリスチレン 【取付け方法】底部マグネットタイプ

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
36808651 FQ-01 1個 アンバー ¥1,390 0営業日後以内
36808667 FQ-02 1個 ブルー ¥1,390 0営業日後以内

2. 回転灯 DL185 マグネットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格 ¥3,510 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
回転灯 24V マグネットタイプ
モノタロウ
回転灯 24V マグネット…
¥2,590
JET INOUE(ジェットイノウエ) 回転灯 DL185 マグネットタイプ 1個
レビュー:(4)

【特長】24V専用。強力マグネットタイプ。24V・12Wバルブ、シガーライター差込プラグ付き 【寸法(mm)】125×183 【高さ(mm)】134

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯
注文コード 品番 内容量 レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
40172167 502746 1個 アンバー ¥3,510 0営業日後以内

3. 流線型回転灯 KY パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥4,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 流線型回転灯 KY 1個
レビュー:(1)

【特長】プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。底面の吸着盤により、簡単・確実に車体に取付けられます。グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 【質量(kg)】0.5 【電流(A)】0.9 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】168×118×110 【定格電圧(V)】DC12 【コード長さ(m)】3 【閃光数(min-1[回/分])】180 【電球】12V/10W(ガラス球形状G18、口金BA15S)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34513114 KY-12-Y 1個 ¥4,490 0営業日後以内

4. Φ140 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器/音声合成警報器内蔵タイプ デジタル(旧アロー)

販売価格 ¥27,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
デジタル(旧アロー) Φ140 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器/音声合成警報器内蔵タイプ 1台

【特長】ソケット耐振構造の採用により、振動による電球切れを緩和します。騒音のなかでも威力を発揮する大音量のホーンスピーカ付き積層式電球回転灯です。予備球を1個内蔵しています。 【材質】ボディ部及び上部カバー:ASA樹脂グローブ:メタクリル樹脂 【タイプ】耐振 【取付方式】直付け 【規格】RoHS対応品 【保護構造】IP53 【光源】電球 【インターフェース】NPNオープンコネクタ 【引出し線長さ(mm)】500 【音圧レベル(dB)】最大105(1m前方) 【動作】回転 【音色】ホーンスピーカー 【閃光速度(min-1)】140

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 段数 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
75874127 GTKA- 24-1 1台 3.2 1 22 ¥27,900 7日
75874136 GTKA- 24-2 1台 3.6 2 34 ¥32,900 7日
75874145 GTKA- 24-3 1台 4 3 46 ¥37,900 7日
75874154 GTKAM- 24-1 1台 3.2 1 22 ¥28,900 7日
75874163 GTKAM- 24-2 1台 3.6 2 34 ¥33,900 7日

5. マグネット回転灯 仙台銘板

販売価格 ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
回転灯 24V マグネットタイプ
モノタロウ
回転灯 24V マグネット…
¥2,590
仙台銘板 マグネット回転灯 1台
レビュー:(13)

【特長】プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂 【コード長さ(m)】4.1 【閃光数(min-1[回/分])】120

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯
注文コード 品番 内容量 電流(A) 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
32610313 12V 1台 (グローブ)黄 1.8 DC12 ¥8,390 0営業日後以内
32610322 24V 1台 (グローブ)黄 0.9 DC24 ¥8,390 0営業日後以内

6. LED回転灯 オーム電機

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 LED回転灯 1個
レビュー:(15)

【材質(本体)】ABS VE0860T 【保護構造】IPX5 【コード長さ(m)】約0.5 【材質(カバー)】アクリル

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

7. LED回転灯 SKHE型 パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED回転灯 SKHE型 1個
レビュー:(7)

【特長】さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】118×118×160 【保護等級】IP23 【閃光数(min-1[回/分])】120

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

8. 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥5,460 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-EA型 1台
レビュー:(11)

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。 【種別】小型回転灯 【規格】CEマーキング 【保護構造】IP23 【口金】BA15S 【最大外形寸法(mm)】100 【閃光数(min-1[回/分])】170 【電球形状】ガラス球G18 【取付後高さ(mm)】146

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

9. 小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥4,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-A型 1台
レビュー:(5)

【特長】幅広い用途に対応、さびない。オールプラスチックです。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 【種別】小型回転灯 【材質】グローブ:アクリル樹脂 【保護構造】IP23 【口金】BA15S 【光源】白熱電球 【閃光数(min-1[回/分])】170 【電球形状】ガラス球G18

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

10. Φ100 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器内蔵/音声合成警報器内蔵マルチタイプ デジタル(旧アロー)

販売価格 ¥24,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
デジタル(旧アロー) Φ100 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器内蔵/音声合成警報器内蔵マルチタイプ 1台

【特長】ソケット耐振構造の採用により、振動による電球切れを緩和します。騒音のなかでも威力を発揮する大音量のホーンスピーカ付き積層式電球回転灯です。本体背面の音量調節ボリュームにより簡単に0〜102dBまで調節可能。予備球を1個内蔵しています。 【材質】上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂 【取付方式】直付け 【規格】RoHS対応品 【保護構造】IP64 【制御方式】マルチタイプ 【光源】電球 【インターフェース】NPN対応品 【引出し線長さ(mm)】500 【音圧レベル(dB)】最大102(1m前方) 【動作】回転 【閃光速度(min-1)】130

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

11. ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

販売価格 ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニスリム 単色薄型 1台
レビュー:(2)

【特長】とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。 【消費電力(W)】0.8

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

12. 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥9,450 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 中型回転灯 SKP-A型 1台
レビュー:(2)

【特長】耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 【種別】中型回転灯防滴形 【保護構造】IP23 【電球形状】RP35 【取付後高さ(mm)】195 【最大外径(mm)】138

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

13. 大型回転灯 KG型 パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 大型回転灯 KG型 1台
レビュー:(7)

【特長】オールプラスチックの軽量タイプ。大型2面反射鏡で強力閃光を放ちます。グローブ:耐候性、透光性に優れたポリスチレン樹脂。大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。シリコン製のベルトを使ったベルトドライブ方式により静かで耐久性に優れています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。紫外線の影響を受けにくい耐候性に優れた黒色ボディ。 【種別】大型回転灯 【材質】グローブ:ポリスチレン樹脂 【保護構造】IP23 【光源】白熱電球 【閃光数(min-1[回/分])】180 【取付後高さ(mm)】205 【外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)】186×225 【サイズ(mm)】Φ186

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

14. マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

販売価格 ¥12,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
仙台銘板 マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 1個
レビュー:(1)

【特長】プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 【材質】グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 【質量(kg)】約0.9 【コード長さ(m)】4.5 【使用電源(V)】DC12〜24

安全衛生保護用品・標識 > 安全用品 > カラーコーン・区画用品 > カラーコーン類 > セーフティライト

15. Φ135 ハイブリッド回転灯 直付けホーンスピーカ型音声合成警報器内蔵タイプ デジタル(旧アロー)

販売価格 ¥36,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
デジタル(旧アロー) Φ135 ハイブリッド回転灯 直付けホーンスピーカ型音声合成警報器内蔵タイプ 1台

【特長】回転灯一体型です。外部接点で回転灯単独または回転灯と音声の同時制御が可能です同時に複数の音声起動信号が入った場合、若いチャンネル番号のコメントを優先します。 【材質】グローブ:メタクリル樹脂ボディ:ABS樹脂 【規格】RoHS対応品。グッドデザイン賞。 【保護構造】IP23 【制御方式】マルチタイプ 【光源】電球 【インターフェース】NPNオ-プンコレクタ 【メモリー容量】8Mbit(増設不可) 【引出し線長さ(mm)】400 【引出し線線種】信号線COM線、回転灯線電源線UL1007AWG22×6本VCTFK0.75mm2×2線 【音圧レベル(dB)】最大105(1m前方) 【動作】回転 【録音時間】標準/128 【音色】ホーンスピーカー 【音声】音声合成方式:ADPCM2方式コメント数:4種類(4コメントを外部信号線切り替え)(バイナリー15)記憶時間:合計128秒(標準ビットレート64Kbit/s) 【閃光速度(min-1)】140

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

16. LED30 ストロボライト JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格 ¥7,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) LED30 ストロボライト 1個
レビュー:(2)

【特長】付属のマグネットで簡単に固定できます。また、マグネットを取外してビス固定も可能です。シガーライタープラグ付。配線コード2.8m付。LEDカラーはレンズと同色です。eマーク取得品 【高さ(mm)】132(マグネット除く) 【定格】作動電圧DC9V〜100V点滅回数:65±3回/分DC9V時:約300mADC100V時:約50mA 【寸法(Φmm)】60

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

17. Φ100 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音/音声合成警報器内蔵タイプ デジタル(旧アロー)

販売価格 ¥23,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
デジタル(旧アロー) Φ100 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音/音声合成警報器内蔵タイプ 1台

【特長】表示ユニットは1〜3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。 【材質】上部カバー:アロイ樹脂ボディ部アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂 【取付】直付け 【規格】CE適合品。RoHS対応品。 【保護構造】IP64 【光源】LED 【インターフェース】NPNオ-プンコレクタ 【点滅】130min-1調節範囲(40〜180min-1) 【引出し線長さ(mm)】500 【音圧レベル(dB)】最大102(1m前方) 【動作】点灯(点滅) 【音色】ホーンスピーカ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

18. LED小型回転灯ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥8,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型回転灯ブザー付 1個
レビュー:(2)

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型LED回転灯です。 明るく、省エネ、長寿命。 回転閃光と同時に最大88dBの電子ブザー続音を発信します。 マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ) 【閃光数(min-1[回/分])】120 【最大外径(mm)】100

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

19. 回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ

販売価格 ¥2,590
0営業日後以内
モノタロウ 回転灯 24V マグネットタイプ 1個
レビュー:(3)

【特長】プラグを車両側のシガーライターソケットに差し込むだけで点灯するタイプです。底部はマグネットになっており、簡単に取り付けが可能です。【用途】道路維持作業用。 【材質】カバー:PS(ポリスチレン)樹脂、底部:ABS樹脂 【色】アンバー 【電流(A)】0.83〜1.10 【定格電圧(V)】24 【コード長さ(m)】1.07(両根元間の長さ) 【閃光数(min-1[回/分])】140 【電球】24V/20W 【関連資料】取扱説明書

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

20. 小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個
レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保 【質量(g)】55 【使用温度範囲(℃)】-30〜+50(90%RH 以下) 【取付場所】屋内専用(板取付け専用) 【保護特性】IP65

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

21. 流線型回転灯(ゴムマグネット脱着式) 12V パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥16,900
0営業日後以内
パトライト(PATLITE) 流線型回転灯(ゴムマグネット脱着式) 12V 1個

【特長】車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。 【材質】(グローブ)ポリカーボネート樹脂 【質量(kg)】0.9 【電流(A)】2.9 【定格電圧(V)】DC12 【口金】BA15S 【閃光数(min-1[回/分])】230 【電球形状】ハロゲン球 【電球】JA/BA15S 12V 35W 【電球No.】D01203515A-F1

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

22. 流線型回転灯(ゴムマグネット脱着式) 24V パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥16,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 流線型回転灯(ゴムマグネット脱着式) 24V 1個

【特長】車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 【材質】(グローブ)ポリカーボネート樹脂 【質量(kg)】0.9 【電流(A)】1.9 【定格電圧(V)】DC24 【口金】BA15S 【閃光数(min-1[回/分])】230 【電球形状】ハロゲン球 【電球】JA/BA15S 24V 55W 【電球No.】D02405515A-F1

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

23. 流線型回転灯 12V パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥13,900
4営業日後以内
パトライト(PATLITE) 流線型回転灯 12V 1個

【特長】車のシガーライターで接続、マグネット着脱式の流線型回転灯です。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。 【材質】(グローブ)ポリカーボネート樹脂 【質量(kg)】0.8 【電流(A)】2.9 【定格電圧(V)】DC12 【口金】BA15S 【閃光数(min-1[回/分])】230 【電球形状】ハロゲン球 【電球】JA/BA15S 12V 35W 【電球No.】D01203515A-F1

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

24. 流線型回転灯(マグネット脱着式) 12V パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥10,900
4営業日後以内
パトライト(PATLITE) 流線型回転灯(マグネット脱着式) 12V 1個

【特長】車のシガーライターで接続、簡単に脱着できる非常灯です。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 底面の吸着盤により、簡単・確実に車体に取付けられます。 グローブは耐候性、透光性に優れたAS樹脂製。 【種別】マグネット脱着式 【材質】(グローブ)AS樹脂 【質量(kg)】1 【電流(A)】1.8 【定格電圧(V)】DC12 【口金】BA15S 【閃光数(min-1[回/分])】120 【電球形状】ガラス球S25 【電球】12V 23W 【電球No.】D01202305-F1

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

25. 流線型回転灯 24V パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥13,900
4営業日後以内
パトライト(PATLITE) 流線型回転灯 24V 1個

【特長】車のシガーライターで接続、マグネット着脱式の流線型回転灯です。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 【材質】(グローブ)ポリカーボネート樹脂 【質量(kg)】0.8 【電流(A)】1.9 【定格電圧(V)】DC24 【口金】BA15S 【閃光数(min-1[回/分])】230 【電球形状】ハロゲン球 【電球】JA/BA15S 24V 55W 【電球No.】D02405515A-F1

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

26. 回転灯(SY16シリーズ) エスワイエス

販売価格 ¥16,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エスワイエス 回転灯(SY16シリーズ) 1個

【特長】耐振性、耐久性に非常にすぐれています。 【仕様】無線障害防止器付 【質量(kg)】1.7 【回転方向】C.C.W 反時計方向 【回転数(回/分)】120〜150

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

27. 大型回転灯 SKC-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥19,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:107日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 大型回転灯 SKC-A型 1台
レビュー:(1)

【特長】大型2面反射鏡による強力閃光を誇る、大型回転灯です。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。グローブの脱着金具は、錆びないステンレス(SUS304)を使用。回転機構はベルトドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 【種別】大型回転灯 【材質】グローブ:アクリル樹脂 【保護構造】IP23 【光源】白熱電球 【電球形状】ガラス球RP35 【サイズ(mm)】Φ187

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

28. ウルトラカーボン 塗装乾燥機 TPR

販売価格 ¥159,000
4営業日後以内
TPR ウルトラカーボン 塗装乾燥機 1台

【特長】4灯集中型で非常にパワフル 照射盤90°回転可能 ヒーター角度最大90°傾斜可能 2灯個別スイッチで省エネ デジタル式タイマーを採用し、作業性向上 【質量(kg)】36 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】2040×605×585 【電源コード(m)】10 【プラグ】4P 20A 【消費電力(kW)】3.6 【ヒータータイプ】カーボン焼結体 【定格電源】三相、200V 20A 【スイッチ数】2 【タイマー】最大99分50秒 【照射範囲】605×670

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 塗装補助用具 > 乾燥用ヒーター

29. 中型回転灯(パトライト) パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) 中型回転灯(パトライト)

【特長】耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。グローブの着脱金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。独自開発の小型モーターで、長寿命、高耐熱性、省エネルギーを実現。DC仕様の回転機構はギヤー駆動方式を採用、振動によるムラが無く、また低温環境下(-30℃)でも確実に作動します。AC仕様の回転機構はリムドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現させました。回転方向は右回転です。 【種別】中型回転灯 【電球形状】PR35 【取付後高さ(mm)】195 【最大外径(mm)】138 【防塵・防噴流 保護特性記号】IP23

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器

30. カーボンヒーター式赤外線塗装乾燥機 TPR

TPR カーボンヒーター式赤外線塗装乾燥機

【特長】4灯集中型で非常にパワフル 照射盤90度回転可能 ヒータ角度最大90度傾斜可能 2灯個別スイッチで省エネ 【質量(kg)】34 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】2040×605×585 【電源コード(m)】10 【プラグ】4P 20A 【消費電力(kW)】3.6 【ヒータータイプ】カーボン焼結体 【タイマー時間】最大99分50秒 【定格電源】三相、200V 20A 【スイッチ数】2 【照射範囲】605×670(mm)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 塗装補助用具 > 乾燥用ヒーター

31. LEDランタン 富士通

富士通 LEDランタン

【特長】スイッチの切り替えで片側5灯の点灯も可能です。発光部が180度可動、360度回転します。【用途】屋外作業使用にも対応。 【トラスコ品番】410-6491 【高さ(mm)】270 【材質(本体)】ABS製 【質量(g)】480 【電源】単3形乾電池(6個)別売 【外径(Φmm)】109 【全光束(Lm)】53 【光源】高輝度白色LED(10灯) 【照度(Lx)】両側点灯時 約170・片側点灯時 約80(1m前方の最大照度) 【点灯時間】約10時間(両側点灯時)約30時間(片側点灯時)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > ランタン・非常灯

32. エクスプローラー757MS GENTOS

GENTOS エクスプローラー757MS

【特長】回転式光源ユニット搭載で多様な使用が可能。つまみを回し光源を回転させる事で上方・前方照射に対応。 【仕様】SOSパターン点滅機能、インスタントオフスイッチ、防滴仕様、エネループ使用可能、配光システム/クリアカバーレンズ 【付属品】ストラップ、カラビナフック、テスト用電池 【寸法(mm)】約Φ60×157 【質量(g)】約285 【光源】高輝度チップタイプ暖色LED1灯 【使用電池】単3形アルカリ電池×4本 【連続点灯時間】約20時間(Highモード点灯)、約40時間(Lowモード点灯) 【点滅】約50時間(SOSパターン点滅) 【電池寿命】本体認識表示灯/約2年 【明るさ(Lm)】150

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > ランタン・非常灯

33. インバーターパランドル18WツインII JEFCOM(ジェフコム)

JEFCOM(ジェフコム) インバーターパランドル18WツインII

【特長】インバーター回路内蔵で瞬間点灯、チラツキのない光が広がる 携帯便利なストラップ機能付 ON、OFFスイッチ付で非常に便利 高強度の透明ポリカーボネートパイプは丈夫で安全、軽量なので携帯楽々 ツイン2蛍光灯使用で一般電球の6倍の明るさ 吊り下げ回転フック付【用途】仮設工事、トンネルなどの作業灯、工場、倉庫、置物、車庫の照明、店内照明など 【仕様】屋内用アースなし2極プラグ 【全長(mm)】364 【質量(g)】750 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】5 【定格消費電力(W)】18 【定格入力電圧(V)】100 【定格入力電流(A)】0.25 【交換ランプ】FDL18EX

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 住宅・店舗用照明器具

戻る ページ: 1 次へ

  非常回転灯特集

おすすめ特集