36件中 1件〜36件

並び替え:

1. 変成シリコーンシーラントノンブリードタイプ 男前モノタロウ

販売価格 ¥489 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ 変成シリコーンシーラントノンブリードタイプ 1本(333mL)
レビュー:(55)

【特長】ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。【用途】ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 【不揮発分】98% 【タイプ】防カビタイプ 【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 【硬度】25(shoreA) 【破断伸度(%)】250 【比重】1.56 【引張強度(N/mm2)】(60%)0.15、(最大)0.28 【タックフリータイム(分)】60 【スランプ(mm)】0 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58391864 MH-G 1本(333mL) グレー ¥489 0営業日後以内
58391873 MH-B 1本(333mL) ブラック ¥489 0営業日後以内
58391882 MH-W 1本(333mL) ホワイト ¥489 0営業日後以内
25720424 MH-I 1本(333mL) アイボリー ¥489 0営業日後以内

2. 変成シリコーンシール セメダイン

販売価格 ¥589 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セメダイン 変成シリコーンシール 1本(333mL)
レビュー:(11)

【特長】耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤 塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、塗料がのる。 モルタル、コンクリートの目地など一般建築の内外装目地の補修に使える。 水性塗料による塗装ができる。防カビ剤配合。 撥水汚染が少ない。接着性、耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬場でも使いやすい。【用途】外壁・内装・屋根に使える多用途シーリング材。 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】330mL

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20036187 SM-203 1本(333mL) アイボリー ¥589 0営業日後以内
20036196 SM-202 1本(333mL) アンバー ¥589 0営業日後以内
20036205 SM-112 1本(333mL) グレー ¥589 0営業日後以内
20036214 SM-207 1本(333mL) ブラック ¥589 0営業日後以内
20036223 SM-208 1本(333mL) ベージュ ¥589 0営業日後以内

3. シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) シャープ化学

販売価格 ¥699 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シャープ化学 シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) 1本(320mL)
レビュー:(2)

【特長】被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。【用途】サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。 【硬化時間】速硬化 【仕様】湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材 【破断伸度(%)】600(500mm/min) 【比重】1.40 【改正建築基準法(JAIA対応)】F★★★★ 【外観】ペースト状 【スランプ流動性】0(50℃) 【押出し性】5℃時:8秒23℃時:4秒 【タックフリータイム(分)】30(23℃)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09170524 - 1本(320mL) ホワイト ¥699 0営業日後以内
09170533 - 1本(320mL) ライトグレー ¥699 0営業日後以内

4. ボンド変成シリコンコーク ノンブリード コニシ

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコーク ノンブリード 1本(333mL)
レビュー:(2)

【特長】塗装非汚染型・塗装可・弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性・低温作業性【用途】一般建築物の内外装目地 モルタル・コンクリートの亀裂補修 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接着部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シール等 【規格】JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会) 【比重】1.36 【外観】高粘稠ペースト 【体積変化(%)】7以下 【仕様】1成分高性能弾性シーリング材(中モジュラス型) 【成分】変性シリコーン樹脂系 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09922972 #04781 1本(333mL) ホワイト ¥799 0営業日後以内
09922981 #04782 1本(333mL) ライトグレー ¥799 0営業日後以内
58465434 #04849 1本(333mL) ブロンズ ¥1,590 0営業日後以内

5. 金属用シール セメダイン

販売価格 ¥999 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン 金属用シール 1本(333mL)ほか

【特長】高硬度タイプの金属用シーリング剤です。 速硬化で作業性がよく住宅環境対応の無溶剤VOC対策品なので安心してお使い頂けます。【用途】配管ダクト回りのシールや、金属・塗装板の目地のシール、各種車両の継ぎ目のシール 【成分】変成シリコーン樹脂系

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 液色 販売価格 出荷目安 数量
02334927 SE-114 1本(333mL) ホワイト ¥999 0営業日後以内
58587523 SE-113 1本(333mL) グレー ¥999 0営業日後以内

6. 超多用途スーパーシール(防カビタイプ) セメダイン

販売価格 ¥1,451 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン 超多用途スーパーシール(防カビタイプ) 1本(135mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】ノンブリードだから、プラスチックや塗装面を溶かさない。 速硬化型だから、急ぎの補修に最適。 抗菌・防カビだから、クリーナ仕上がりを持続。 無溶剤・無臭性だから、体に安心・ニオイが残らない。 強力弾性接着だから、いろいろなものに良くつき、はがれにくい。 高性能シーリング材だから、紫外線や水に強い。 高性能シーリング材と強力接着剤がひとつになって、超多様シール&接着だから、金属・各プラスチック・塗装面などのすき間のシール、重ね合わせ部、キレツの補修、接着などに幅広く使用できます。 スーパーシールは既存の各種シーリング材と比べ、接着性、汚染性、耐候性、耐薬品性、耐磨耗性などに格段に優れるため、様々な使用目的に対応できます。 また、防カビ・抗菌、速硬化性、VOC対策など、住宅の内外装のリフォームなどにも最適な超多用途シーリング材です。【用途】1)アクリルやポリカーボネイトなどの接着しにくい材料のシールに 2)塗装下地に 3)ガスケットや配管のジョイントに 4)溶接部や重ね合わせ部のシールに 5)部品の固定や防水に 6)汚れの付着が気になる目地に 7)屋内での作業に。 建築用途に、 1)インテリアのいろいろなシールに 2)キッチン、浴室などの水回りシールに 3)リフォームに 4)大理石などの石材の目地に 5)化粧目地等の意匠性が求められる目地に 6)通路のジョイント目地に 7)屋内での作業に 8)塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に 【成分】変成シリコーン系 【使用温度範囲】-40〜80℃ 【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F★★★★ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【硬化時間】速硬化

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > アクリルコーク

7. ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン) サンスター

販売価格 ¥10,900
サンスター ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン) 1箱(4L×2巻)

【特長】耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能【用途】金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地 【成分】2成分形変成シリコーン 【密度】1.09 【外観】基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状、トナー/各色ペースト状 【有効期間】6ヶ月(25℃以下貯蔵) 【耐久性】9030適合 【タックフリータイム(分)】480(20℃) 【弾性復元性(%)】88 【押出し性(5℃)s】6 【混合比】(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2 【引張応力(N/mm2)】アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 【体積損失(%)】2

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 2液混合型シーリング剤

8. スピンカッター スリーエム(3M)

販売価格 ¥2,925 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーエム(3M) スピンカッター 1本ほか
レビュー:(12)

【特長】カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】3000 【対応材質】シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 便利アイテム

9. POSシール セメダイン

販売価格 ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
セメダイン POSシール 1本(333mL)ほか
レビュー:(21)

【特長】耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤です。塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、防カビ性を有し、塗料がのります。【用途】防水充てん材。塩ビ鋼板への接着。/防カビ性。塗装可。 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆ 【成分】変成シリコーン系

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

10. ボンド変成シリコンコーク コニシ

販売価格 ¥609 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコーク 1本(333mL)
レビュー:(15)

【特長】弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。【用途】塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆ 【成分】変成シリコーン樹脂系

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

11. スーパーシール セメダイン

販売価格 ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン スーパーシール 1本(50mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】汚れが付着しにくい強力な抗菌・防カビ性。 耐薬品性・耐候性・接着性にすぐれた「超多用途シーリング材」。 無溶剤なので気になる臭いもなく、屋内でも安心してお使い頂けます。 硬化後、塗装もできます。【用途】瓦屋根・トタン屋根・ポリカーボネート波板などの屋根や外壁のひび割れなどに。 バスルームやキッチンの目地やすきま補修に。 【付属品】マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル 【タイプ】防カビ 【主成分】変成シリコーン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

12. ボンド変成シリコンコークQ コニシ

販売価格 ¥599 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコークQ 1本(120mL)
レビュー:(2)

【特長】作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】191×50×39 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【危険物の含有量】120mL

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

13. セメダイン8060プロシリコーンシーラント セメダイン

販売価格 ¥303 〜
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セメダイン セメダイン8060プロシリコーンシーラント 1本(330mL)
レビュー:(46)

【特長】抜群の防水性能。耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。 各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。 優れた作業性。カートリッジから押出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます。【用途】建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール 電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理 その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水道管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール 【硬さ(Hs)】25 【使用温度範囲(℃)】-50〜150 【JIS規格】JIS A5758適合品 【密度(g/cm3)】1.04 【タックフリータイム(分)】5〜30 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

14. POSシール マルチ セメダイン

販売価格 ¥879 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン POSシール マルチ 1本(333mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】多用途に使える高性能・中モジュラスタイプ。各種材料に対する優れた接着性。塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ。塗装なしでも長期耐候性・耐久性に優れる。防カビ剤配合。【用途】一般建築物内外装各種目地、コンクリート・モルタルの亀裂補修、カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目、ダクト回りや溶接部。 【成分】変成シリコーン系 【硬化速度】23℃/2.7mm、5℃/1.0mm 【外観】均一ペースト状 【タックフリータイム(分)】23℃/120、5℃/360 【ゴム硬度】28 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

15. ボンド変成シリコンコークQ コニシ

販売価格 ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコークQ 1本(333mL)
レビュー:(15)

【特長】従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。【用途】一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着 【成分】変成シリコーン樹脂系 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

16. セメダイン8000 シリコーンシーラント セメダイン

販売価格 ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
セメダイン セメダイン8000 シリコーンシーラント 1本(330mL)ほか
レビュー:(52)

【特長】耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。【用途】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール 絶縁シール・ケーブル等の端末処理 車両、船舶、冷凍庫等の目地シール ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール、一般家庭での各種すきまのシール 【硬さ】25(Hs) 【脆化温度(℃)】-45 【伸び(%)】500 【耐熱温度(℃)】150 【密度】1.02 【押出し可能温度(℃)】-15〜+50 【使用温度範囲(℃)】-50〜150

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

17. 変成シリコンLM カンペハピオ

販売価格 ¥5,990
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カンペハピオ 変成シリコンLM 1箱(320mL×10本)

【特長】一成分形で施工が容易です。 低モジュラスタイプですので、柔軟性があり、窯業系サイディングの目地シールに最適です。 塗料の上塗りができます。(アルキド樹脂塗料は不可) 耐熱、耐寒性(-30℃〜90℃)があります。【用途】シーリング材。 サイディング、ALCの目地シール。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 カラー鋼板、塩ビ鋼板などの各種屋根材の接着、シール。 プレハブハウス部材の目地シール。 【容量(mL)】320 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の含有量】0.32L 【乾燥時間】約6時間(20℃) 上塗り塗装間隔は1日空け7日以内

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

18. シリコンシーラント モノタロウ

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ シリコンシーラント 1本(300mL)ほか
レビュー:(23)

【特長】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 【使用温度範囲(℃)】-40〜200(但し、推奨温度は5〜45) 【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 【硬度】18 【伸び(%)】600(最大) 【密度】1 【引張強度(N/cm)】86.5 【硬化速度(日)】厚み6mmの場合約7日(1日で約1mm厚が硬化)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

19. 避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学

販売価格 ¥4,490
2営業日後以内
シャープ化学 避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク 1本(330mL)

【特長】蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。【用途】地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインに 【タイプ】湿気硬化型1液タイプ 【種類】シリコーン系シーリング材 【規格】JSIA F★★★★ 【硬度】27(ショアーA) 【硬化速度】24h以内/5mm厚(23℃) 【伸び(%)】250 【タックフリータイム(分)】5(23℃) 【最大強度(MPa)】1.05 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

20. セメダインスーパーシール セメダイン

販売価格 ¥499 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン セメダインスーパーシール 1本(50mL)

【特長】屋内でも屋外でも住まいのあらゆるひび割れを補修できます。 汚れが付着しにくい強力な抗菌・防カビ性、耐薬品性、耐候性、優れた接着性など多くの特長を持つ超多用途シーリング材です。 無溶剤なので気になる臭いもなく安心してお使い頂けます。 【主成分】変成シリコーン 【付属品】マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル 【容量】50ml 【種類】高性能シリコーン変性ポリマー 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

21. 変成シリコン カンペハピオ

販売価格 ¥5,460 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カンペハピオ 変成シリコン 1箱(320mL×10本)

【特長】後塗装性があります。(上塗り塗装可能)ただし水性塗料のみ。 1成分形で施工が容易です。防カビ剤配合。 耐寒、耐熱性(-40℃〜90℃)があります。 体積収縮、冬期押し出し性変化が微少です。【用途】シーリング材。 塩ビ鋼板やカラー鉄板などの各種屋根材目地のシール。 配管・ダクトまわりのシール。 内装目地まわりのシール。 防水シートの端末処理、立ち上がり部のシール。 【容量(mL)】320 【危険物の種別】指定可燃物 【乾燥時間】約60分(20℃) 上塗り塗装間隔は1日空け7日以内

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

22. 008シーリング剤 ホワイト 染めQ(旧テロソン)

販売価格 ¥9,990
4営業日後以内
染めQ(旧テロソン) 008シーリング剤 ホワイト 1箱(150g×10本)

【特長】スポット溶接にも使える 変性シリコンタイプ! 湿気硬化型のシーリング材です。耐熱・耐寒性に優れ、硬化後、弾性被膜を形成します。 亜鉛メッキ鋼板、アルミ板、ポリエステルパテ面等へ、直接塗着でき、塗着後3時間から上塗りが可能。 また通電性が良く、スポット溶接部分の充填剤として使用できます。その上、有害物質を一切出しません。 【色】ホワイト 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

23. シャーピー シースルーM タイプNB シャープ化学

販売価格 ¥14,021
4営業日後以内
シャープ化学 シャーピー シースルーM タイプNB 1セット(320mL×10本)

【特長】クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能で、はみ出しても目立ちにくいです。 シリコンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。【用途】配電BOXと外壁との取り合い、ガラリ廻り、ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に、塗装下地に、内装の壁と建具の隙間に 【トラスコ品番】828-3102 【材質】一成分形変成シリコーン系シーリング材 ノンブリードタイプ クリア色 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【危険物の種別】非危険物

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

24. 金属シール セメダイン

販売価格 ¥699
セメダイン 金属シール 1本(120mL)

【特長】耐久性に優れたシーリング材で、防カビ、抗菌剤配合で美観を長く保ちます。水性塗料がのります。【用途】トタンやダクトのシーリング材。 【色】ダークグレー 【容量(mL)】120 【質量(g)】182 【トラスコ品番】374-9231 【主成分】変成シリコーン

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

25. ボンドマルチコーク コニシ

販売価格 ¥1,350 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コニシ ボンドマルチコーク 1本(333mL)
レビュー:(1)

【特長】変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。【用途】フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。 【質量(g)】520 【使用温度範囲】-40〜150℃ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

26. シーカフレックス 527AT 日本シーカ

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本シーカ シーカフレックス 527AT 1本(300mL)ほか

【特長】水生塗料対応次世代ボデーシーラー! ウレタンと変性シリコンの長所を併せ持つ究極のシーラー! 常温での施工が可能な最新ハイブリット技術を用いた次世代ボデーシーラーです。 1液、2液塗料のみならず、水性塗料の上塗りも良く、作業時間の短縮!ノンプライマーでの接着も良好です。 また溶剤を含んでいないため人体や環境への影響も低減でき、低臭なので作業後の即納が可能になります。 【種類】高性能弾性シーリング材 【色】白

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 塗装 > シーラー・下地処理 > シーラー

27. インテリアフレックス タイルメント

販売価格 ¥19,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タイルメント インテリアフレックス 1箱(2kg×9本)

【特長】内装用タイルや石材の張り付け施工用として開発された一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形などによる応力を緩和します。ボーダータイルの張り付けなどセメント目地を詰めない工法にも使用できます。 【使用方法】【下地の確認】モルタル下地の場合:下地は平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。ボード類下地の場合:タワミのない厚手の合板またはボード類を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1.モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材で平滑にします。2.モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材で平滑に仕上げます。3.下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。【墨出し】1.割り付け図面に従い墨出しを行います。【接着剤の塗布】1.接着剤を左官ゴテを用いて、下地に押し付けるように均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。点付け施工は接着剤の硬化が進行せず、仕上げ材のズレなど不具合の原因になりますので行わないで下さい。2.接着剤を塗布した後、クシ目ゴテを用いて均一にクシ目をたてます。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。【仕上げ材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張り付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.仕上げ材はもみ込むようにして張り、仕上げ材裏面全体に接着剤がなじむように、タタキ板などで充分圧着します。3.約2m2ごとに仕上げ材を1枚剥がし、仕上げ材裏面に接着剤が充分付着していることを確認します。チェック:仕上げ材表面に付着した接着剤は硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取って下さい。目地直しは、接着剤が硬化する前に行って下さい。【養生】1.施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬期は3日以上外力が加わらないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に、仕上げ材のズレや接着剤の硬化不良がないことを確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて、目地部に目地材が完全に充てんされるように塗り込みます。チェック:出入り隅部、建具枠、設備機器との取り合い部にはシーリング材を充てんしますので、セメント系目地材を塗り込まないで下さい。3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地材が乾燥した後、乾いた布で拭き取り、仕上げます。【端部の処理】1.建具や設備機器との取り合い部には、シーリング材を設けます。チェック:シーリング材が硬化するまではホコリやゴミなどが付着しないようにして下さい。 【規格】JIS A 5548タイプT 【主成分】変成シリコーン樹脂 【標準使用量】(3mmクシ目)1.0〜1.2kg/m2、0.8〜1.0m2/kg、1.6〜2.0m2/2kg(5mmクシ目)2.0〜2.5kg/m2、0.4〜0.5m2/kg、0.8〜1.0m2/2kg 【貼合せ可能時間】120分以内(5℃)、90分以内(23℃)、60分以内(35℃) 【使用箇所】屋内の壁面 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【適応下地】モルタル、ケイ酸カルシウム板などのボード類 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用

28. ファインボデーシーラーソーセージ スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,390
スリーエム(3M) ファインボデーシーラーソーセージ 1本(320mL)
レビュー:(2)

【特長】液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。 【色】白 【種類】シール剤 【形態】パック 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】320mL

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 塗装 > シーラー・下地処理 > シーラー

29. フレックスマルチ タイルメント

販売価格 ¥15,900
4営業日後以内
タイルメント フレックスマルチ 1箱(2kg×9本)

【特長】内外装用タイルの張り付け施工用として開発された一液反応形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。セメント目地不要工法としてもご使用頂けます。 【使用方法】【下地の確認】コンクリートやモルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。ボード類下地の場合:タワミのない厚手の合板またはボード類を使用し、目地違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1..コンクリートやモルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、MEベースやEPモルライト又はモルタルで平滑にします。チェック:詳細はMEベースもしくはEPモルライトの使用方法をご確認下さい。2.コンクリートやモルタル下地のもろい部分やレイタンスなど接着阻害となる要因は必ず取り除いてからMEベースやEPモルライト又はモルタルで平滑にします。3.下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除きます。チェック:接着不良の原因となる可能性がありますので、吸水調整剤などは塗布しないで下さい。【墨出し】割り付け図面に従って墨出しを行います。【接着剤の塗布】1.接着剤を平ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に(5〜7mm厚)に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上材を張り終えることのできる面積として下さい。2..接着剤を塗布した後、規定のクシ目ゴテでクシ山がかすれないように塗布します。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。3.セメント目地不要工法で施工する場合は、平ゴテでクシ目をならし均一な接着層にします。チェック:事前に試験張りを行い、有効接着面積を確認して下さい。接着剤が充分に付着しなかった場合は7mm角のクシ目ゴテを使用し、使用量を増やして下さい。【仕上げ材の張付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.仕上げ材は揉み込むようにして張り、裏面全体に接着剤がなじむように叩き板などで充分に圧着します。3.約2m2ごとに仕上げ材を1枚剥がし、仕上げ材裏面に接着剤が充分付着していることを確認します。チェック:仕上げ材表面に付着した接着剤は硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取って下さい。目地直しは接着剤が硬化する前に行って下さい。【養生】1.施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬季は3日以上外圧が加わらないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく又、接着剤が硬化している事を確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて、目地部に目地材が完全に充てんされるように塗り込みます。チェック:伸縮目地部や設備機器との取り合い部にはシーリング材を充てんしますのでセメント系目地材を塗り込まないで下さい。3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地材が乾燥した後、乾いた布で拭き取り、仕上げます。【端部の処理】入り隅部はのみ込みとしないでシーリング材を充てんします。また器具との取り合い部にもシーリング材を充てんします。チェック:シーリング材が硬化するまでは、ホコリやゴミなどが付着しないようにして下さい。 【規格】JIS A 5548 タイプT、JIS A 5557 【主成分】変成シリコーン、エポキシ樹脂 【標準使用量】2.0〜2.5kg/m2、0.4〜0.5m2/kg、0.8〜1.0m2/2kg 【貼合せ可能時間】120分以内/5℃ 90分以内/23℃ 60分以内/35℃ 【外観】ブラック 【使用箇所】屋内及び屋外の壁面 【適応下地】内装:モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類、外装:コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用

30. フレックスマルチF タイルメント

販売価格 ¥18,900
4営業日後以内
タイルメント フレックスマルチF 1箱(2kg×9本)

【特長】一液反応形の内外壁タイル張り用接着剤です。 初期の硬化が速いため、目地詰めまでの養生時間が短縮できます。 硬化後はゴム状の弾力性を持ち、下地の変形に追従します。 【使用方法】【下地の確認】コンクリートやモルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。ボード類下地の場合:タワミのない厚手の合板またはボード類を使用し、目違いや目地隙のない下地とします。【下地の調整及び清掃】1.コンクリート下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、MEベースやEPモルライト又はモルタルで平滑にします。チェック:詳細はMEベースもしくはEPモルライトの使用方法をご確認下さい。2.下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除きます。チェック:接着不良の原因となる可能性がありますので、吸水調整材などは塗布しないで下さい。【墨出し】割り付け図面に従って墨出しを行います。【接着剤の塗布(クシ目ゴテ使用の場合)】1.接着剤は平ゴテを用いて下地に押し付ける様に、均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。2.接着剤を塗布した後、規定のクシ目ゴテ(下図)でクシ山がかすれないように塗布します。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布ムラなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。3.セメント目地不要工法で施工する場合は、平ゴテでクシ目をならし均一な接着層にします。チェック:事前に試験張りを行ない、有効接着面積を確認して下さい。接着剤が充分に付着しなかった場合は7mm角のクシ目ゴテを使用し、使用量を増やして下さい。【仕上げ材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.仕上げ材は揉み込むようにして張り、裏面全体に接着剤がなじむように叩き板などで充分に圧着します。3.約2m2 ごとに仕上げ材を1枚剥がし、仕上げ材裏面に接着剤が充分付着している事を確認します。チェック:仕上げ材表面に付着した接着剤は硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取って下さい。目地直しは、接着剤が硬化する前に行って下さい。【養 生】施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期4時間以上、冬期は16時間以上は外力が加わらないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、また接着剤が硬化している事を確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて、目地部にセメント系目地材が完全に充てんされるように塗り込みます。チェック:伸縮目地部や設備機器との取り合い部にはシーリング材を充てんしますので、セメント系目地材を塗り込まないで下さい。3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地材が乾燥した後、乾いた布で拭き取り、仕上げます。【端部の処理】入り隅部はのみ込みとしないでシーリング材を充てんします。また器具との取り合い部にもシーリング材を充てんします。チェック:シーリング材が硬化するまでは、ホコリやゴミなどが付着しないようにして下さい。 【規格】JAIA 4VOC基準適合 【主成分】変成シリコーン、エポキシ樹脂系 【標準使用量】(ボード類下地の場合)2.2〜2.7kg/m2、0.3〜0.4m2/kg、0.7〜0.9m2/2kg 【貼合せ可能時間】60分(冬用)/5℃(目地詰め可能時間:16時間(冬用)/5℃)40分(春夏秋用)/23℃(目地詰:4時間(春夏秋用)/23℃)15分(春夏秋用)/35℃(目地詰:2時間(春夏秋用)/35℃) 【外観】ダークグレー、マスチック状 【使用箇所】屋内及び屋外の壁面 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【適応下地】内装:モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類、外装:コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用

31. MS-20 タイルメント

販売価格 ¥19,900
4営業日後以内
タイルメント MS-20 1箱(2kg×9本)

【特長】屋内壁面タイル・石材施工用として開発された、点付け施工用の一液反応硬化形の変成シリ コーン樹脂系接着剤です。硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下 地の変形やタイルの動きによる応力を緩和します。 【使用方法】【下地の調整及び清掃】下地面及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除きます。チェック:若齢下地、浮き水がある下地への施工は接着不良の原因となりますので避けて下さい。【仕上げ材の割付け】施工図に従い基準墨から墨出しを行います。チェック:躯体や下地の目地にまたがって仕上げ材張りを行うと、仕上げ材の割れなどの原因となる恐れがありますので、原則として目地をまたいで仕上げ材を張らないで下さい。【仕上げ材張り】1. 接着剤は開封後直ちに使用して下さい。2. ヘラなどを使用して接着剤を仕上げ材の裏面へダンゴ状に点付けします。3. 目地の状態や不陸を調整しながら押さえつけるように仕上げ材を張り付けます。チェック:硬化不良の原因となりますので、接着剤の浮かし厚は10mm以下として下さい。4. 2段目からはスペーサーなどを利用して目地調整をしながら張り付けます。5. 適宜仕上げ材を剥して裏面に接着剤が充分付着している事を確認します。チェック:下地へ仕上げ材と同等の大きさの接着剤が付着していることを確認して下さい。仕上げ材表面に付着した接着剤は、硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取って下さい。接着剤塗布後、張付け可能時間以内に張り終えて下さい。【養 生】仕上げ材張り付け後、接着剤が硬化するまで夏期1日以上、冬期は3日以上外力が加わらないように養生します。【目地詰め】目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、また、接着剤が硬化していることを確認します。【伸縮調整目地詰め】伸縮調整目地部、およびサッシなどの取り合い部分にシーリング材を充てんします。【清 掃】清掃を行います。 【規格】JAIA 4VOC基準適合 【主成分】変成シリコーン樹脂系 【標準使用量】(浮かし厚 5mmの場合)60g/1点、2.4〜4.0kg/m2 【貼合せ可能時間】90分以内/5℃(硬化時間:72時間以上/5℃)、60分以内/23℃(硬化時間:24時間以上/23℃)、30分以内/35℃(硬化時間:24時間以上/35℃) 【外観】灰白色、マスチック状 【使用箇所】屋内の壁面 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【適応下地】コンクリート、モルタル、ボード類(せっこうボードを除く)] 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用

32. ME-03 タイルメント

販売価格 ¥25,900
4営業日後以内
タイルメント ME-03 1箱(2kg×9本)

【特長】石材及び外装用タイル張り付け施工用として開発された、1液反応形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つ為、下地の変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 【使用方法】【下地の調整】コンクリート、モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。ボード類下地の場合:タワミのない厚手の合板またはボード類を使用し、目違いや目地隙のない下地とします。【下地の調整及び清掃】1.コンクリート、モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、MEベースやEPモルライト又はモルタルで平滑にします。2.コンクリート、モルタル下地のもろい部分やレイタンスなど、接着阻害となる要因は必ず取り除いてからMEベースやEPモルライト又はモルタルで平滑に仕上げます。3.下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:接着不良の原因となる可能性がありますので、吸水調整剤などは塗布しないで下さい。【墨出し】割り付け図面に従って墨出しを行ないます。【接着剤の塗布(クシ目ゴテ使用の場合)】1.接着剤は平ゴテを用いて下地に押し付ける様に、均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。2.接着剤を塗布した後、規定のクシ目ゴテでクシ山がかすれないように塗布します。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。事前に試験張りを行ない、有効接着面積を確認して下さい。接着剤が充分に付着しなかった場合は7mm 角のクシ目ゴテを使用し、使用量を増やして下さい。【仕上げ材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.仕上げ材は揉み込むようにして張り、裏面全体に接着剤がなじむように叩き板などで充分に圧着します。3.約2m2ごとに仕上げ材を1枚剥がし、仕上げ材裏面に接着剤が充分付着している事を確認します。チェック:仕上げ材表面に付着した接着剤は硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取って下さい。目地直しは、接着剤が硬化する前に行って下さい。【養 生】施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期1日以上、冬期は3日以上は外力が加わらないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、また接着剤が硬化している事を確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて、目地部にセメント系目地材が完全に充てんされるように塗り込みます。チェック:伸縮目地部や設備機器との取り合い部にはシーリング材を充てんしますので、セメント系目地材を塗り込まないで下さい。3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地材が乾燥した後、乾いた布で拭き取り、仕上げます。【端部の処理】入り隅部はのみ込みとしな いでシーリング材を充てんします。また器具との取り合い部にもシーリング材を充てんします。チェック:シーリング材が硬化するまでは、ホコリやゴミなどが付着しないようにして下さい。 【規格】JIS A 5548タイプT、JAIA 4VOC基準適合 【主成分】変成シリコーン・エポキシ樹脂 【標準使用量】(5mm角ノッチのクシ目ゴテの場合)2.0〜2.5kg/m2、0.4〜0.5m2/kg、0.8〜1.0m2/2kg(7mm角ノッチのクシ目ゴテの場合)3.0〜3.5kg/m2、0.2〜0.3m2/kg、0.5〜0.6m2/2kg(ビード塗布Φ8mmの場合)5〜7m/本(320mL) 【貼合せ可能時間】90分以内(23℃) 【外観】灰色、マスチック状 【使用箇所】屋外及び屋内の壁面(側臥位は中低層のPC造り建築物) 【適応下地】(内装)ルタル、けい酸カルシウム板、石こうボード、フレキシブル板、合板、(外装)コンクリート、モルタル、押出し成形セメント板 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用

33. ME-05 タイルメント

販売価格 ¥23,900
4営業日後以内
タイルメント ME-05 1箱(2kg×9本)

【特長】屋外壁面タイル・石材施工用(落下防止金物併用)として開発された、一液反応硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化性に優れ、硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形やタイルの動きによる応力を緩和します。 【使用方法】【下地の調整及び清掃】1.下地面及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除きます。チェック:若齢下地、浮き水がある下地への施工は接着不良の原因となりますので避けて下さい。【仕上げ材の割付け】1.割り付け図面に従って基準墨から墨出しを行います。チェック:躯体や下地の目地にまたがって仕上げ材張りを行うと、仕上げ材の割れなどの原因となる恐れがありますので、原則として目地をまたいで仕上げ材を張らないで下さい。【仕上げ材張り】1.接着剤は開封後直ちに使用して下さい。2.あらかじめ仕上げ材又は躯体に自重受け金物か、同等以上の性能を有する剥落防止対策などの物理的締結処置を施します。3.ヘラなどを使用して接着剤を仕上げ材の裏面へダンゴ状に点付けします。4.目地の状態や不陸を調整しながら押さえつけるように仕上げ材を張り付けます。5.2段目からはスペーサーなどを利用して目地調整をしながら張り付けます。6.適宜仕上げ材を剥がして裏面に接着剤が充分付着している事を確認します。チェック:下地へ仕上げ材と同等の大きさの接着剤が付着していることを確認して下さい。仕上げ材表面に付着した接着剤は、硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取って下さい。接着剤塗布後、張り付け可能時間以内に終えて下さい。【養生】1.仕上げ材張り付け後、接着剤が硬化するまで夏期1日以上、冬期は3日以上外力が加わらないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、また、接着剤が硬化していることを確認します。【伸縮調整目地詰め】1.伸縮調整目地部、およびサッシなどの取り合い部分をシーリング施工します。【清掃】1.清掃を行います。※詳細な施工手順は施工要領書をご確認下さい。 【規格】JAIA 4VOC基準適合 【主成分】変成シリコーン・エポキシ樹脂系 【標準使用量】60g/1点(1点:直径約50mm、高さ約30mmのダンゴ状)、2.4〜4.0kg/m2 【貼合せ可能時間】50分以内/5℃(硬化時間:72時間以上)、30分以内/23℃(硬化時間:24時間以上)、20分以内/35℃(硬化時間:24時間以上) 【外観】灰白色、マスチック状 【使用箇所】屋外の壁面 【適応下地】コンクリート、モルタル、パネル類 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用

34. スーパーU 横浜ゴム

横浜ゴム スーパーU

【特長】主剤と硬化剤の化学反応により硬化する2成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に優れます。 シーリング材に求められる性能を最もバランスよく備えています。【用途】金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地など 【タイプ】変成シリコーン系 【主成分】変成シリコーンポリマー 【比重】1.2 【外観】ペースト状 【押出し性】(5℃)9秒、(23℃)6秒 【体積変化(%)】1 【弾性復元性(%)】94 【スランプ(mm)】縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【混合比】(基剤)100:(硬化剤)10:(カラーマスター)3.7 【ホルムアルデヒド等級】JSIA-027002F☆☆☆☆ 【適合プライマー】No.18、No.40 【タックフリータイム(時間)】(23℃)4/アルミ、10/モルタル、24/ガラス

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 2液混合型シーリング剤

35. シーラー白 ソーラー

ソーラー シーラー白

【特長】変成シリコーン1液型シーリング剤・速乾タイプ。 硬化後は完全なゴム状弾性体となります。 塗料に含まれるアルコールによる硬化不良がありません。【用途】自動車・車輌等の接合部分。電気、機械部品等の継ぎ目。 塩ビ鋼板、カラートタン等の接合部分。 【仕様】一般工業用(汎用タイプ)。アルコール対応品。 【指触乾燥時間(分)】15(20℃) 【外観】ホワイト 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 塗装 > シーラー・下地処理 > シーラー

36. スーパーワン 横浜ゴム

横浜ゴム スーパーワン

【特長】空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。 自己接着性に優れます。【用途】RC造各種目地、サッシまわり目地、各種内装目地、貫通パイプまわり目地、石目地など 【タイプ】変成シリコーン系 【主成分】変成シリコーンポリマー 【比重】1.53 【外観】ペースト状 【押出し性】4秒(5℃)、2.5秒(23℃) 【体積変化(%)】1.2 【弾性復元性(%)】77 【スランプ(mm)】縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【ホルムアルデヒド等級】JSIA-027029 F☆☆☆☆ 【適合プライマー】No.18、No.40 【タックフリータイム(時間)】(23℃)1 【硬化速度(日)】(5℃)8、(23℃)2、(35℃)1

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

戻る ページ: 1 次へ