27件中 1件〜27件

並び替え:

1. 電磁切換弁(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥24,900 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁(短納期品) 1個

【タイプ】端子箱 【機能オプション】- 【シリーズ】高圧 【配線接続方法】端子箱 横取出し 【保護等級】IEC529 IP65 【推奨使用油】ISO VG22、32、46 【周囲温度(℃)】-10〜50 【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400 【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁
注文コード 品番 内容量 呼び 最高使用圧力(MPa) 最大流量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
16368415 HD3-3W-BCA-03B-WYR1 1個 3 25 120 ¥33,900 3営業日後以内
16368424 HD3-3W-BCA-03B-WYR2 1個 3 25 120 ¥33,900 4営業日後以内
16368433 HD3-3W-BCA-03B-WYD2 1個 3 25 120 ¥37,900 4営業日後以内
16368476 HD3-3W-BGA-03B-WYR1 1個 3 25 120 ¥33,900 3営業日後以内
16368485 HD3-3W-BGA-03B-WYR2 1個 3 25 120 ¥33,900 0営業日後以内

2. 低ショック電磁油圧切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥89,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
豊興工業 低ショック電磁油圧切換弁 1個

【特長】低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。 【許容電圧範囲(V)】定格電圧の±10% 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】外部ドレン21、内部ドレン10(2)

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁
注文コード 品番 内容量 呼び 最高使用圧力(MPa) 最大流量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
16367216 HDD3C-3W-BCA-1-06B-WYR1 1個 06 21 190 ¥97,900 31日
16367225 HDD3C-3W-BCA-1-06B-WYR2 1個 06 21 190 ¥97,900 31日
16367234 HDD3C-3W-BCA-2-06B-WYR1 1個 06 21 190 ¥97,900 31日
16367243 HDD3C-3W-BCA-2-06B-WYR2 1個 06 21 190 ¥97,900 31日
16367277 HDD3C-3W-BGA-1-06B-WYR1 1個 06 21 190 ¥97,900 31日

3. 手動切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥34,900
出荷目安:31日から出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
豊興工業 手動切換弁 1個

【特長】電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。 【質量(kg)】1.7 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】7 【配管接続方式】ガスケット形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁
注文コード 品番 内容量 呼び 最高使用圧力(MPa) 定格流量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
16366674 HD3-43LG-BCA-025A 1個 025 25 27 ¥34,900 31日
16366683 HD3-43LG-BDA-025A 1個 025 25 27 ¥34,900 31日
16366692 HD3-43LG-BGA-025A 1個 025 25 27 ¥34,900 31日
16366708 HD3-43LG-AEB-025A 1個 025 25 27 ¥34,900 31日
16366726 HD3-42LG-BCA-025A 1個 025 25 27 ¥34,900 31日

4. 手動切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥39,900
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
豊興工業 手動切換弁 1個

【特長】電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。 【質量(kg)】4.8 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】1 【配管接続方式】ガスケット形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁
注文コード 品番 内容量 呼び 最高使用圧力(MPa) 定格流量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
16366832 HD3-43LG-BCA-03A 1個 03 21 40 ¥39,900 31日
16366857 HD3-43LG-BGA-03A 1個 03 21 40 ¥39,900 31日
16366866 HD3-43LG-AEB-03A 1個 03 21 40 ¥39,900 31日
16366884 HD3-42LG-BCA-03A 1個 03 21 40 ¥39,900 31日
16366902 HD3-42LG-BGA-03A 1個 03 21 40 ¥39,900 31日

5. 電流制御式方向・流量制御弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥179,000 〜
出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
豊興工業 電流制御式方向・流量制御弁 1個

【特長】ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。 【最高使用圧力(MPa)】21 【供給エア流量(L/min)】- 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】21(Rポート)、0.2(ドレンポート)

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 流量制御弁
注文コード 品番 内容量 流量(L/min) リリーフ圧力 制御流量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
16370235 EHD3-60-G3BCA-03 1個 3以下(ドレン) - 60 ¥179,000 58日
16370244 EHD3-60P-G3BCA-03 1個 3以下(ドレン) - 60 ¥199,000 58日
16370253 EHD3-Y60-G3BCA-03 1個 3以下(ドレン) - 60 ¥179,000 58日
16370262 EHD3-Y60-G3BGA-03 1個 3以下(ドレン) - 60 ¥179,000 58日
16370278 EHD3-Y60P-G3BCA-03 1個 3以下(ドレン) - 60 ¥199,000 58日

6. 電磁切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥24,900 〜
6営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁 1個

【特長】ウエット形ソレノイドを採用した10MPa以下使用の電磁切換弁です。 低電力ですのでPLCでのダイレクト制御が可能です。 【シリーズ】低圧 【配線接続方法】端子箱 横取出し 【推奨使用油】ISO VG22、32、46 【周囲温度(℃)】-10〜50 【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400 【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

7. 小型電磁切換弁025形 豊興工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
豊興工業 小型電磁切換弁025形 1個

【特長】コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。 【仕様】(作動油汚染度)ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 【電圧(V)】DC24 【保護構造】IEC529 IP67 【締付トルク(N・m)】6〜8 【推奨使用油】ISO VG22、32、46 【許容電圧変動】定格電圧±10% 【周囲温度(℃)】-10〜50 【粘度(mm2/s)】15〜400 【動作頻度(回/s)】2以下 【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

8. 小型電磁切換弁025形(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
豊興工業 小型電磁切換弁025形(短納期品) 1個

【仕様】(作動油汚染度)ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 【機能オプション】- 【保護構造】IEC529 IP65 【締付トルク(N・m)】6〜8 【推奨使用油】ISO VG22、32、46 【許容電圧変動】定格電圧±10% 【周囲温度(℃)】-10〜50 【粘度(mm2/s)】15〜400 【関連資料】メーカーカタログ 【動作頻度(回/s)】2以下 【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

9. 定容量形ベーンポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥59,900
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
豊興工業 定容量形ベーンポンプ 1個

【特長】小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。 【使用作動油】石油系作動油 【質量(kg)】8.5 【定格圧力(MPa)】7 【取付け方法】フランジ形 【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800 【最高回転速度(min-1)】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ

10. ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ 豊興工業

販売価格(税別) ¥47,900 〜
出荷目安:58日から出荷目安:68日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
豊興工業 ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ 1個

【特長】プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。 【ポート数】3 【関連資料】メーカーカタログ 【常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.15〜0.9

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

11. ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ 豊興工業

販売価格(税別) ¥47,900 〜
出荷目安:58日から出荷目安:68日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
豊興工業 ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ 1個

【特長】プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。 【ポート数】2 【関連資料】メーカーカタログ 【常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.15〜0.9

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

12. ハイテグラマニホールド(03) 豊興工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
豊興工業 ハイテグラマニホールド(03) 1個

【特長】03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。 【仕様】横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 【配管】1/2 ねじ結合横配管 【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > マニホールドブロック

13. ベーンポンプ(可変容量形) 豊興工業

販売価格(税別) ¥49,900 〜
6営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
豊興工業 ベーンポンプ(可変容量形) 1個

【特長】省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ

14. ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥18,900 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NACHI(不二越) ソレノイドバルブ 1台

【特長】ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。\n広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。 【質量(kg)】1.4 【取付方式】ガスケット取付形 【温度範囲(℃)】-20〜70(作動油) 【作動方式】スプリングオフセット形 【防塵防水性能】JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 【安全規格】CE、UL、CSA 【周囲温度(℃)】-20〜50 【保持電力(W)】50Hz:2560Hz:22 【切換頻度(回分)】300 【粘度範囲(mm2/s)】15〜300(作動油) 【フィルトレーション】25ミクロン以下(作動油) 【最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])】21(214)

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

15. 電磁操作弁 ダイキン工業

販売価格(税別) ¥23,800 〜
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
ダイキン工業 電磁操作弁 1台ほか
レビュー:(4)

【保護構造】IEC Pub529 IP65 【接続方式】ガスケット取付形 【使用流体】石油系作動油 【表示灯】付 【配線方式】端子箱形 【切換頻度(回分)】240

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

16. 定容量形ベーンポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥47,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
豊興工業 定容量形ベーンポンプ 1個

【特長】小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。 【質量(kg)】4.7 【定格圧力(MPa)】7 【取付け方法】フランジ形 【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800 【関連資料】メーカーカタログ 【最高回転速度(min-1)】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ

17. 可変容量形ピストンポンプ(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥89,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
豊興工業 可変容量形ピストンポンプ(短納期品) 1台

【使用作動油】石油系 【定格圧力(MPa)】14 【取付け方法】フランジ形 【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800 【配管接続方式】サイドボード形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

18. ハイテグラマニホールド(025) 豊興工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
豊興工業 ハイテグラマニホールド(025) 1個

【特長】025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。 【配管】Rc(PT)3/8 ねじ結合横配管 【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > マニホールドブロック

19. 定容量形ベーンポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥139,000
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
豊興工業 定容量形ベーンポンプ 1個

【特長】押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。 【使用作動油】石油系作動油 【質量(kg)】29.0 【定格圧力(MPa)】7 【取付け方法】フランジ形 【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1200 【関連資料】メーカーカタログ 【最高回転速度(min-1)】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ

20. トヨパック ECOU 豊興工業

販売価格(税別) ¥149,000 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
豊興工業 トヨパック ECOU 1台

【特長】クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOU(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました 【電圧(V)】AC200 50/60Hz、AC220 60Hz 【関連資料】仕様

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ユニット

21. "デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁" 豊興工業

販売価格(税別) ¥77,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
豊興工業 "デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁" 1個

【特長】電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。 【使用温度範囲(℃)】0〜60

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 流量制御弁

22. 電磁切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥24,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁 1個

【特長】コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。 【呼び】25 【最高使用圧力(MPa)】25 【最大流量(L/min)】80 【配線接続方法】端子箱 横取出し 【保護等級】IEC529 IP65 【締付トルク(N・m)】6〜8 【推奨使用油】ISO VG22、32、46 【入力電圧変動許容範囲(V)】±10% 【周囲温度(℃)】-10〜50 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】16 【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400 【動作頻度(回/s)】2以下 【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

23. 【ワケあり】電磁切換弁(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別)   ¥23,920
0営業日後以内
豊興工業 【ワケあり】電磁切換弁(短納期品) 1個

【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【種別】スプリングオフセット形切換 【質量(kg)】3.5 【タイプ】端子箱 【機能オプション】- 【周波数(Hz)】- 【電圧(V)】DC24 【シリーズ】高圧 【最大流量(L/min)】120 【呼び】3 【最高使用圧力(MPa)】25 【配線接続方法】端子箱 横取出し 【保護等級】IEC529 IP65 【締付トルク(N・m)】10〜12 【推奨使用油】ISO VG22、32、46 【周囲温度(℃)】-10〜50 【保持電流(A)】1.5 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】16 【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400 【関連資料】メーカーカタログ 【動作頻度(回/s)】2以下 【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

24. 機械式切換弁 豊興工業

豊興工業 機械式切換弁

【特長】ソレノイドが無く、メカ式によるカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ方向を切換えます 【質量(kg)】3.0 【最大流量(L/min)】50 【呼び】03 【最高使用圧力(MPa)】21 【定格流量(L/min)】40 【操作力(N)】180 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】3 【配管接続方式】ガスケット形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

25. 電磁切換弁 豊興工業

豊興工業 電磁切換弁

【特長】ウエット形ソレノイドを採用した25MPa以下使用の電磁切換弁です。 【タイプ】端子箱 【シリーズ】高圧 【最高使用圧力(MPa)】25 【配線接続方法】端子箱 横取出し 【保護等級】IEC529 IP65 【推奨使用油】ISO VG22、32、46 【周囲温度(℃)】-10〜50 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】16 【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400 【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

26. 電磁油圧切換弁 豊興工業

豊興工業 電磁油圧切換弁

【特長】電磁切換弁と油圧切換弁を結合させ、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 パイロット部の切換時のショック低減機能として、絞り機能(末尾にー565)のタイプも設定しました。 【最高使用圧力(MPa)】21 【許容電圧範囲(V)】定格電圧の±10% 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】21

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

27. 低電力形低ショック電磁油圧切換弁 豊興工業

豊興工業 低電力形低ショック電磁油圧切換弁

【特長】省エネ、低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 【最大流量(L/min)】190 【呼び】6 【最高使用圧力(MPa)】21 【定格流量(L/min)】120 【許容電圧範囲(V)】定格電圧の±10% 【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】21 【最低パイロット圧力(MPa)】定格流量時:0.35(0.4)以上、最大流量時:0.4以上

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

戻る ページ: 1 次へ