20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 定容量形ベーンポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥59,900
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
豊興工業 定容量形ベーンポンプ 1個

【特長】小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。【使用作動油】石油系作動油【質量(kg)】8.5【定格圧力(MPa)】7【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800【最高回転速度(min-1)】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ
注文コード 品番 内容量 理論押しのけ容積(cm3/rev) 販売価格 出荷目安 数量
22569548 HVP-FC1-F5R-B 1個 5.0 ¥59,900 31日
22569557 HVP-FC1-F8R-B 1個 7.6 ¥59,900 31日
22569566 HVP-FC1-F11R-B 1個 11.2 ¥59,900 31日
22569575 HVP-FC1-F14R-B 1個 14.3 ¥59,900 31日
22569584 HVP-FC1-F17R-B 1個 17.6 ¥59,900 21日

2. ベーンポンプ(可変容量形) 豊興工業

販売価格(税別) ¥49,900 〜
6営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
豊興工業 ベーンポンプ(可変容量形) 1個

【特長】省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ
注文コード 品番 内容量 定格圧力(MPa)圧力調整範囲(MPa)吐出量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
16365606 HVP-VF1-L56A2-B 1個 7 1.4〜3.5 1200min-1:47、定格回転速度時:56(無負荷時) ¥199,000 31日
16365615 HVP-VF1-L56A3-B 1個 7 3〜7 1200min-1:47、定格回転速度時:56(無負荷時) ¥199,000 31日
16365624 HVP-VF1-L90A2-B 1個 7 1.4〜3.5 1200min-1:75、定格回転速度時:90(無負荷時) ¥239,000 31日
16365633 HVP-VF1-L90A3-B 1個 7 3〜7 1200min-1:75、定格回転速度時:90(無負荷時) ¥239,000 31日
16365642 HVP-VF1-L120A2-B 1個 3.5 1.4〜3.5 1200min-1:100、定格回転速度時:120(無負荷時) ¥249,000 31日

3. 定容量形ベーンポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥47,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
豊興工業 定容量形ベーンポンプ 1個

【特長】小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。【質量(kg)】4.7【定格圧力(MPa)】7【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800【関連資料】メーカーカタログ【最高回転速度(min-1)】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ
注文コード 品番 内容量 理論押しのけ容積(cm3/rev) 販売価格 出荷目安 数量
16367733 HVP-FA1-F2R-A 1個 2.3 ¥47,900 21日
16367742 HVP-FA1-F5R-A 1個 4.3 ¥47,900 21日
16367758 HVP-FA1-F8R-A 1個 7.3 ¥47,900 21日
16367767 HVP-FA1-F11R-A 1個 10.9 ¥47,900 21日

4. 定容量形ベーンポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥139,000
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
豊興工業 定容量形ベーンポンプ 1個

【特長】押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。【使用作動油】石油系作動油【質量(kg)】29.0【定格圧力(MPa)】7【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1200【関連資料】メーカーカタログ【最高回転速度(min-1)】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ
注文コード 品番 内容量 理論押しのけ容積(cm3/rev) 販売価格 出荷目安 数量
16367864 HVP-FE1-F60R-A 1個 63.5 ¥139,000 31日
16367873 HVP-FE1-F95R-A 1個 77.0 ¥139,000 31日

5. ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ 豊興工業

販売価格(税別) ¥47,900 〜
出荷目安:58日から出荷目安:68日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
豊興工業 ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ 1個

【特長】プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。【ポート数】2【関連資料】メーカーカタログ【常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.15〜0.9

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
16358825 AD-SL222-303D-DA1 1個 AC100V ¥47,900 58日
16358834 AD-SL222-303D-DA2 1個 AC200V ¥47,900 58日
16358843 AD-SL222-303D-DA3 1個 AC110V ¥47,900 58日
16358852 AD-SL222-303D-DD2 1個 DC24V ¥47,900 58日
16358868 AD-SL222-304D-DA1 1個 AC100V ¥47,900 58日

6. 可変容量形ピストンポンプ(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥89,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
豊興工業 可変容量形ピストンポンプ(短納期品) 1台

【使用作動油】石油系【定格圧力(MPa)】14【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800【配管接続方式】サイドボード形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

7. トヨパック ECOU 豊興工業

販売価格(税別) ¥149,000 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
豊興工業 トヨパック ECOU 1台

【特長】クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOU(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました【電圧(V)】AC200 50/60Hz、AC220 60Hz【関連資料】仕様

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ユニット

8. ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ 豊興工業

販売価格(税別) ¥47,900 〜
出荷目安:58日から出荷目安:68日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
豊興工業 ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ 1個

【特長】プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。【ポート数】3【関連資料】メーカーカタログ【常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.15〜0.9

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

9. クーラント用ベーンポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥239,000 〜
出荷目安:31日から出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
豊興工業 クーラント用ベーンポンプ 1個

【特長】クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。【質量(kg)】27【定格圧力(MPa)】7【関連資料】メーカーカタログ【最高回転速度(min-1)】1200【最低回転速度(min-1)】750

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ

10. ピストンポンプ(可変容量形) 豊興工業

販売価格(税別) ¥399,000 〜
出荷目安:31日から出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
豊興工業 ピストンポンプ(可変容量形) 1個

【特長】省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

11. ピストンポンプ(可変容量形) 豊興工業

販売価格(税別) ¥89,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
豊興工業 ピストンポンプ(可変容量形) 1台

【特長】省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

12. 汎用油圧ユニット ダイキン工業

販売価格(税別) ¥299,000
出荷目安:51日
ダイキン工業 汎用油圧ユニット 1台
レビュー:(1)

【特長】制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。当社従来比70%〜74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自【トラスコ品番】364-9610【質量(kg)】110【外形寸法(mm)】520×660×862【定格圧力(MPa)】14【騒音値(dB)】67【吐出量(L/min)(50/60Hz)】21/26

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ユニット

13. 取付ボルト(六角穴付ボルト) 豊興工業

販売価格(税別) ¥159 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
豊興工業 取付ボルト(六角穴付ボルト) 1個

【特長】マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > マニホールドブロック

14. 内接式歯車モーター 豊興工業

販売価格(税別) ¥59,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
豊興工業 内接式歯車モーター 1個
レビュー:(1)

【特長】低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)【最高使用圧力(MPa)】21【使用作動油】石油系作動油【定格圧力(MPa)】17.5【取付け方法】フランジ形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ギヤポンプ

15. ディアルエアソレイド方向切換バルブ 豊興工業

販売価格(税別) ¥71,900 〜
出荷目安:8日から出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
豊興工業 ディアルエアソレイド方向切換バルブ 1個

【危険等級】V【危険物の種別】第二類【危険物の品名】鉄粉

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

16. 小型単段ベーンポンプ ダイキン工業

販売価格(税別) ¥42,900
1営業日後以内
ダイキン工業 小型単段ベーンポンプ 1台

【特長】吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。【トラスコ品番】364-8516【外形寸法(mm)】116×123×118【回転数(min-1[r.p.m])】最高/[2400]、最低/[600]【吐出量(L/min)】3.9(7MPa時)【軸入力(kw)】1.1(7MPa時)

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ

17. ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥59,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NACHI(不二越) ギヤポンプ(IPポンプ) 1台

【特長】特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。【取付方式】取付フランジ形左回転【定格圧力(MPa)】25[255]【回転数(min-1[r.p.m])】最低600最高2000

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ギヤポンプ

18. 電磁切換弁(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥27,900 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁(短納期品) 1個

【タイプ】端子箱【機能オプション】-【シリーズ】高圧【配線接続方法】端子箱 横取出し【保護等級】IEC529 IP65【推奨使用油】ISO VG22、32、46【周囲温度(℃)】-10〜50【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

19. 電磁切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥24,900 〜
出荷目安:11日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁 1個

【シリーズ】低圧【最大流量(L/min)】40【呼び】25【最高使用圧力(MPa)】10【配線接続方法】端子箱 横取出し【締付トルク(N・m)】6〜8【推奨使用油】ISO VG22、32、46【周囲温度(℃)】-10〜50【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400【関連資料】メーカーカタログ【動作頻度(回/s)】2以下【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

20. モーターポンプ ダイキン工業

販売価格(税別) ¥89,900
ダイキン工業 モーターポンプ 1台

【特長】低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。【トラスコ品番】364-9334【極数】4P【外形寸法(mm)】140×395×146【騒音値(dB)】65【適合ポンプ】V8A1RX【電動機(kW)】0.75

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

戻る ページ: 1 次へ