3,811件中 1件〜40件

並び替え:

1. TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個
レビュー:(4)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529) 【形状】丸 【保護構造】IP65 【シリーズ】APNシリーズ 【光源】LED 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 レンズ色 取付穴径(Φmm) 規格 販売価格 出荷目安 数量
06936781 APN166DNA 1個 アンバー 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥969 3営業日後以内
06936797 APN166DNG 1個 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥969 0営業日後以内
59869345 APN166DNPW 1個 ピュアホワイト 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥1,190 3営業日後以内
06936806 APN166DNR 1個 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥969 0営業日後以内
59869354 APN166DNS 1個 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥1,190 3営業日後以内

2. Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大形) 1個
レビュー:(7)

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30 【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06928817 ABN303R 1個 モメンタリ 3b ¥1,680 0営業日後以内
06928826 ABN304R 1個 モメンタリ 4b ¥1,890 3営業日後以内
06928914 ABN312B 1個 モメンタリ 1a2b ¥1,680 0営業日後以内
06928923 ABN312R 1個 モメンタリ 1a2b ¥1,680 0営業日後以内
06928932 ABN312Y 1個 モメンタリ 1a2b ¥1,680 3営業日後以内

3. 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 鍵操作形セレクタ 30MM 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
66003683 ASN1K20-T 1台 ¥2,190 3営業日後以内
66003692 ASN1K40-T 1台 ¥2,890 3営業日後以内
66003744 ASN20K7S-T 1台 ¥2,490 3営業日後以内
66003753 ASN20K8S-T 1台 ¥3,590 3営業日後以内
66003762 ASN21K10N-NO22401 1台 ¥1,790 3営業日後以内

4. Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(平形) 1個
レビュー:(8)

【特長】高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯
注文コード 品番 内容量 動作方式 接点構成 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
65992684 ABN101B 1個 モメンタリ 1b ¥719 0営業日後以内
65992693 ABN101G 1個 モメンタリ 1b ¥719 0営業日後以内
65992702 ABN101R 1個 モメンタリ 1b ¥719 0営業日後以内
65992718 ABN102B 1個 モメンタリ 2b ¥999 3営業日後以内
65992727 ABN102G 1個 モメンタリ 2b ¥999 0営業日後以内

5. Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm) 定格通電電流(A) 使用電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06923831 ASS210N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥799 0営業日後以内
06923847 ASS211N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,290 0営業日後以内
06923856 ASS220N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,290 0営業日後以内
06924066 ASS320N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,290 0営業日後以内
06924075 ASS322N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,890 0営業日後以内

6. Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン形状】キノコ 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

7. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個
レビュー:(6)

【特長】ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【本体形状】一体形 【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

8. Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(309種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S 1個
レビュー:(2)

【種類】照光式 【ボタン形状】丸(突形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【照光種別】LED 【受金】BA9S 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

9. Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(6)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

10. Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック 1台

【質量(g)】11

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

11. BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BAシリーズ ターミナルブロック 1セット(10個)ほか

【特長】レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU) 【取付方式】DINレール 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【結線方式】ネジ 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > レール式端子台

12. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) 1個
レビュー:(4)

【形状】丸 【光源】LED 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

13. KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) KGNW形コントロールBOX 1台
レビュー:(2)

【穴径(Φmm)】22.2 【保護構造】IP40(IEC 60529・JEM1030) 【耐電圧】AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 【定格絶縁電圧(V)】600 【絶縁抵抗(MΩ)】5以上 【相対湿度】45〜85%(結露しないこと) 【塗装色】5Y7/1 半ツヤ 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(氷結しないこと) 【ユニット取付穴】有 【材質(ボックス)】鋼板製 【配線引込口】2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

14. BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥65 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 1個
レビュー:(4)

【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【材質】本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 【取付方式】DINレール 【端子形状】タッチダウン形 【相対湿度】45〜85%(ただし、結露しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 【保存温度範囲(℃)】-25〜+70(ただし、氷結しないこと) 【結線方式】ネジ 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > レール式端子台

15. KGN形コントロールBOX ボックス(取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) KGN形コントロールBOX ボックス(取付ユニット指定品) 1台
レビュー:(3)

【奥行(mm)】76

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

16. BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ 1個
レビュー:(6)

【色】黒 【定格適合電線】1.25mm2 【端子ねじ】M3 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【結線方式】ネジ 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 固定端子台

17. 押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥359 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 押ボタンゴムカバー 1個
レビュー:(6)

【特長】取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好 【適合本体】Φ30ABNシリーズ 【種別】突形ボタン用 【材質】ニトリルゴム 【使用周囲温度(℃)】-5〜60 【寸法D】11 【寸法A】Φ28 【寸法B】19 【寸法C】Φ38

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

18. Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) 1個
レビュー:(6)

【特長】ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】25 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【本体形状】一体形 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

19. オプション品 DINレール取付金具 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥26
IDEC(和泉電気) オプション品 DINレール取付金具 1台
レビュー:(3)

【特長】DINレール止め金具。 【適合】BAA、BAP、BNJA 【適合機種】Pro、Lite

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

20. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(162種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

21. Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(366種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 長レバータイプ 1個
レビュー:(4)

【特長】モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > レバースイッチ

22. エンドプレート IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) エンドプレート 1パック(10個)ほか
レビュー:(6)

【特長】ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

23. BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形) 1個
レビュー:(6)

【特長】2〜30極の強固な固定端子台。 省配線工数のタッチダウン式も完備。 【タイプ】タッチダウン形 【取付方式】直付け 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【相対湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 【保存温度範囲(℃)】-25〜+70(ただし、氷結しないこと) 【結線方式】ネジ 【材質/処理】本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 固定端子台

24. スペアキー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) スペアキー 1セット(2個)
レビュー:(7)

【特長】本製品はパック販売単位(2個入り)となります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

25. 止め金具 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥37 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 止め金具 1個ほか
レビュー:(8)

【特長】レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

26. ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) ターミナルカバー 1本ほか
レビュー:(6)

【材質】ポリカーボネイト樹脂

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

27. 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 丸穴スイッチ取付穴プラグ 1パック(5個)ほか
レビュー:(1)

【用途】パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

28. 押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥389 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 押ボタンゴムカバー 1個
レビュー:(5)

【特長】金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。 【適合本体】Φ25TWSシリーズ 【種別】突形ボタン用 【材質】ニトリルゴム 【使用周囲温度(℃)】-5〜60 【寸法D】11 【寸法A】Φ33 【寸法B】19 【寸法C】Φ23

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

29. パドロックカバー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥669 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) パドロックカバー 1個
レビュー:(3)

【材質】本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

30. 渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 渡り金具フォーク形 1パック(10個)ほか
レビュー:(6)

【端子形状】フォーク形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

31. BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 1個
レビュー:(6)

【取付方式】DINレール 【端子形状】タッチダウン形 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【結線方式】ネジ 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > レール式端子台

32. レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) 1個ほか
レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

33. BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥168 〜 バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形) 1個
レビュー:(2)

【タイプ】セルフアップ形 【取付方式】直付け 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【相対湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 【保存温度範囲(℃)】-25〜+70(ただし、氷結しないこと) 【結線方式】ネジ 【材質/処理】本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 固定端子台

34. Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット 1個
レビュー:(3)

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【端子ねじ】M3.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

35. LED球(保守用部品 LFTD) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LED球(保守用部品 LFTD) 1個ほか
レビュー:(3)

【口金】SX6S/8×5.4 【取付穴径(Φmm)】16 【本体形状】分離形 【RoHS指令】適合

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

36. DINレール IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥599
IDEC(和泉電気) DINレール 1本
レビュー:(6)

【特長】DIN35mm幅 【材質】アルミニウム 【長さ(mm)】1000 【質量(g)】200

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

37. 透明ボタンカバー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 透明ボタンカバー 1個
レビュー:(4)

【用途】ほこりや水のかかる場所に使用します。 【色】透明 【材質】ゴム製(EPDM)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

38. LED球(保守用部品 LSTD) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LED球(保守用部品 LSTD) 1個ほか
レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

39. NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥939 〜 バリエーション一覧へ
(212種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) NRFシリーズ サーキットプロテクタ 1個
レビュー:(10)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > サーキットプロテクタ

40. Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(2)

【特長】一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ