361件中 1件〜40件

並び替え:

1. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 操作部形状接点構成 販売価格 出荷目安 数量
27418345 ASN311N-202 1個 レバー形ハンドル 1a1b ¥1,390 0営業日後以内
27418397 ASN322N-210 1個 レバー形ハンドル 2a2b ¥2,090 0営業日後以内
27418354 ASN311N-203 1個 矢形ハンドル 1a1b ¥1,390 3営業日後以内
65985343 ASN201N 1個 矢形ハンドル 1b ¥939 4営業日後以内
65985368 ASN202N 1個 矢形ハンドル 2b ¥1,290 3営業日後以内

2. Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(9)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)定格通電電流(A)使用電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06923831 ASS210N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥799 0営業日後以内
06923847 ASS211N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,290 0営業日後以内
06923856 ASS220N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,290 0営業日後以内
06924066 ASS320N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,290 0営業日後以内
06924075 ASS322N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,890 0営業日後以内

3. Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(7)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)定格通電電流(A)使用電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06917723 ASW201 1個 22 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥699 0営業日後以内
06917732 ASW202 1個 22 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥949 3営業日後以内
06917741 ASW210 1個 22 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥699 0営業日後以内
06917757 ASW211 1個 22 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥899 0営業日後以内
06917766 ASW220 1個 22 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥899 0営業日後以内

4. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1台

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【操作部形状】レバー形ハンドル【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【本体形状】一体形【接点材質】銀接点【鍵不抜仕様】全抜け【RoHS指令】対応【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作方式接点構成取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
65985535 ASN21L10N 1台 右リターン 1a 30 ¥1,090 3営業日後以内
65985544 ASN21L11N 1台 右リターン 1a1b 30 ¥1,490 3営業日後以内
65985553 ASN21L20N 1台 右リターン 2a 30 ¥1,490 3営業日後以内
65985562 ASN21L22N 1台 右リターン 2a2b 30 ¥2,190 4営業日後以内
65985684 ASN22L10N 1台 左リターン 1a 30 ¥1,090 3営業日後以内

5. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)ノッチ角度(°)ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
60059587 HW1F-311N1Q4R 1個 22 45 3 ¥2,190 3営業日後以内
60059623 HW1F-3122N1H2R 1個 22 45 3 ¥2,990 3営業日後以内
60059736 HW1F-3122N1M2R 1個 22 45 3 ¥2,990 3営業日後以内
60059842 HW1F-3122N1Q2R 1個 22 45 3 ¥2,690 3営業日後以内
60059903 HW1F-3122N1Q3R 1個 22 45 3 ¥2,690 3営業日後以内

6. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

7. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

8. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

9. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【特長】高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ【仕様】Φ30 セレクタスイッチ 銀接点10A IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

10. 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 鍵操作形セレクタ 30MM 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ

11. Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

12. Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

13. Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(3)

【特長】一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

14. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

15. Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290
3営業日後以内
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ 1台

【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【本体形状】分離形【接点材質】銀接点【操作部形状】レバー形ハンドル【RoHS指令】対応【操作方式】セレクタスイッチ【照光色】黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

16. セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ 1個
レビュー:(7)

【形状】つまみ形(2ノッチ)【保護構造】IP65防油形【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作方式】手動復帰【対応】標準品【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【定格通電電流(A)】10(接点部)【コンタクトユニット】HC形【材質(リング)】金属【色(つまみ部)】黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

17. セレクタハンドル(TWSシリーズΦ25 保守用部品) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) セレクタハンドル(TWSシリーズΦ25 保守用部品) 1セット(5個)ほか

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

18. Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥929 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

19. Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

20. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1台

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【操作部形状】鍵操作形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

21. Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(313種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【定格絶縁電圧(V)】600【定格通電電流(A)】10【使用電流(A)】AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

22. Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

23. セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥759
男前モノタロウ セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ 1個
レビュー:(4)

【保護構造】IP65防油形【ボタン色】黒【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作方式】手動復帰【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【定格通電電流(A)】10(接点部)【材質(リング)】金属【つまみ方向(ノッチ)】1/左、2/右【接点位置No】1、2【色(つまみ部)】白

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

24. Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(270種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個
レビュー:(2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

25. Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

26. Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(345種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

27. Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

28. Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

29. Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

30. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD□L形 (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD□L形 (レバー形ハンドル) 1個

【保護構造】閉鎖形、IP40

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

31. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

32. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

33. HWシリーズ コントロールBOX (セレクタスイッチ付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ コントロールBOX (セレクタスイッチ付) 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

34. Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

35. Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,700 〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

36. カラーリング (TWシリーズ) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥159 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) カラーリング (TWシリーズ) 1個ほか

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

37. Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

38. HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390
3営業日後以内
IDEC(和泉電気) HWシリーズ セレクタスイッチ 1個

【特長】一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。【形状】分離形【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【ボタン色】黒【操作】ヘビー【接点材質】銀接点【操作部形状】レバー形ハンドル【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

39. HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥719
出荷目安:11日
IDEC(和泉電気) HWシリーズ セレクタスイッチ 1箱(2個)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

40. TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ セレクタスイッチ 1個

【仕様】Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ