検索条件:

210件中 1件〜40件

並び替え:

1. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)ノッチ角度(°)ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
60059587 HW1F-311N1Q4R 1個 22 45 3 ¥2,290 3営業日後以内
60059623 HW1F-3122N1H2R 1個 22 45 3 ¥3,790 3営業日後以内
60059736 HW1F-3122N1M2R 1個 22 45 3 ¥3,790 3営業日後以内
60059842 HW1F-3122N1Q2R 1個 22 45 3 ¥2,790 3営業日後以内
60059903 HW1F-3122N1Q3R 1個 22 45 3 ¥2,790 3営業日後以内

2. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)ノッチ角度(°)ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
40163882 HW1F-222Q4R 1個 22 90 2 ¥2,690 3営業日後以内
60059456 HW1F-231N1M2G 1個 22 90 2 ¥3,790 3営業日後以内
60059465 HW1F-231N1M2R 1個 22 90 2 ¥3,790 3営業日後以内
60067165 HW1F-202Q4R 1個 22 90 2 ¥2,590 3営業日後以内
60067174 HW1F-210Q3W 1個 22 90 2 ¥2,590 3営業日後以内

3. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【特長】高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ【仕様】Φ30 セレクタスイッチ 銀接点10A IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09509999 ASN202NMAU 1個 ¥2,290 5営業日後以内
09510008 ASN21K10N 1個 ¥1,790 4営業日後以内
09510017 ASN21K20N 1個 ¥2,490 4営業日後以内
09510026 ASN220NZT2 1個 ¥1,690 5営業日後以内
09510035 ASN22K10N 1個 ¥1,790 4営業日後以内

4. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)ノッチ角度(°)ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
40164004 ASLN32220DNR 1個 30 45 3 ¥2,890 5営業日後以内
59899174 ASLN311120DNA 1個 30 45 3 ¥2,590 3営業日後以内
59899183 ASLN311120DNG 1個 30 45 3 ¥2,590 3営業日後以内
59899192 ASLN311120DNR 1個 30 45 3 ¥2,590 3営業日後以内
59899201 ASLN311120DNS 1個 30 45 3 ¥2,790 3営業日後以内

5. 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 鍵操作形セレクタ 30MM 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
66003762 ASN21K10N-NO22401 1台 ¥1,990 3営業日後以内
66003778 ASN21K10N-NO24201 1台 ¥1,990 3営業日後以内
66003805 ASN21K11N-NO10 1台 ¥2,490 3営業日後以内
66003814 ASN21K11N-NO2 1台 ¥2,490 3営業日後以内
66003823 ASN21K11N-NO22401 1台 ¥2,490 3営業日後以内

6. Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

7. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

8. Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

9. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1台

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【操作部形状】鍵操作形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

10. Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(313種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【定格絶縁電圧(V)】600【定格通電電流(A)】10【使用電流(A)】AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

11. Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(270種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個
レビュー:(2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

12. Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

13. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

14. Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(345種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

15. Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

16. Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

17. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

18. Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,580 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【形状】分離形【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.5mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.5mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)1000【耐衝撃(誤動作)】100m/s2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

19. Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

20. Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形) 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

21. HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,590 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ セレクタスイッチ 1個

【仕様】Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

22. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

23. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4a 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

24. Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(右リターン) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(右リターン) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

25. Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

26. Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

27. フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ 1台

【保護構造】IP67【端子形状】ねじ(M3.5)【本体形状】分離形【接点材質】銀接点【RoHS指令】対応【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

28. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【形状】一体形【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【操作】ヘビー【接点材質】銀接点【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

29. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【動作方式】各位置停止【ノッチ数】3【ノッチ角度(°)】45【形状】一体形【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【操作】ヘビー【接点材質】銀接点【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

30. Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,680 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

31. Φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,890
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

32. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN3 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN3 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

33. HWシリーズ コントロールBOX (セレクタスイッチ付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ コントロールBOX (セレクタスイッチ付) 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

34. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

35. Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

36. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2b 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

37. Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(286種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

38. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(369種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

39. Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (角丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

40. Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,880 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ