3,813件中 1件〜40件

並び替え:

1. 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 鍵操作形セレクタ 30MM 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
66003683 ASN1K20-T 1台 ¥2,190 3営業日後以内
66003692 ASN1K40-T 1台 ¥2,890 3営業日後以内
66003744 ASN20K7S-T 1台 ¥2,490 3営業日後以内
66003753 ASN20K8S-T 1台 ¥3,590 3営業日後以内
66003762 ASN21K10N-NO22401 1台 ¥1,790 3営業日後以内

2. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形) 1個

【種類】照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【照光種別】LED

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 接点構成 照光色 定格使用電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
60134794 HW3L-M101Q2A 1個 1b アンバー AC/DC6 ¥1,590 3営業日後以内
60134803 HW3L-M101Q2G 1個 1b AC/DC6 ¥1,590 3営業日後以内
60134812 HW3L-M101Q2PW 1個 1b ピュアホワイト AC/DC6 ¥1,790 3営業日後以内
60134821 HW3L-M101Q2R 1個 1b AC/DC6 ¥1,590 3営業日後以内
60134837 HW3L-M101Q2S 1個 1b AC/DC6 ¥1,790 3営業日後以内

3. Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック 1台

【質量(g)】11

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ
注文コード 品番 内容量 接点 販売価格 出荷目安 数量
65983295 HW-U01 1台 1b接点(NC接点) ¥419 0営業日後以内
65983304 HW-U01-MAU 1台 1b接点(NC接点) ¥999 3営業日後以内
65983313 HW-U01R 1台 LB接点(レイトブレイク接点) ¥589 3営業日後以内
65983322 HW-U01R-MAU 1台 LB接点(レイトブレイク接点) ¥1,190 3営業日後以内
65983338 HW-U10 1台 1a接点(NO接点) ¥419 0営業日後以内

4. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) 1個
レビュー:(4)

【形状】丸 【光源】LED 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 レンズ色 取付穴径(Φmm) 保護構造 販売価格 出荷目安 数量
06927435 APS116DNA 1個 アンバー 25 - ¥1,690 0営業日後以内
06927444 APS116DNG 1個 25 - ¥1,690 0営業日後以内
06927453 APS116DNR 1個 25 - ¥1,690 0営業日後以内
06927462 APS116DNW 1個 乳白 25 - ¥1,690 0営業日後以内
06927471 APS116DNY 1個 25 - ¥1,790 0営業日後以内

5. TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個
レビュー:(4)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529) 【形状】丸 【保護構造】IP65 【シリーズ】APNシリーズ 【光源】LED 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 レンズ色 取付穴径(Φmm) 規格 販売価格 出荷目安 数量
06936781 APN166DNA 1個 アンバー 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥969 3営業日後以内
06936797 APN166DNG 1個 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥969 0営業日後以内
59869345 APN166DNPW 1個 ピュアホワイト 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥1,190 3営業日後以内
06936806 APN166DNR 1個 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥969 0営業日後以内
59869354 APN166DNS 1個 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥1,190 3営業日後以内

6. Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

7. BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥899 〜
2営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) 1セット(10個)

【取付方式】プリント基板 【結線方式】ネジ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > プリント基板用端子台

8. Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大形) 1個
レビュー:(7)

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30 【種類】非照光式 【ボタン形状】キノコ(大形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

9. Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(366種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 長レバータイプ 1個
レビュー:(4)

【特長】モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > レバースイッチ

10. RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥568 〜
0営業日後以内から出荷目安:57日
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) RH形パワーリレー ブレード端子タイプ 1個
レビュー:(2)

【特長】RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c〜2c接点タイプの外形サイズは当社製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。 【種類】パワーリレー 【端子形状】ブレード端子 【使用周囲湿度】45〜85(但し、結露しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】50以下 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > パワーリレー

11. エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉

販売価格(税別) ¥4,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
和泉 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 1本
レビュー:(1)

【特長】クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。【用途】電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 【長さ(m)】42 【幅(mm)】1200 【色】ブルー 【構成】2層 【気泡直径×高さH(Φmm×mm)】10×4

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > 緩衝材 > ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ) > ロールタイプ

12. 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 丸穴スイッチ取付穴プラグ 1パック(5個)ほか
レビュー:(1)

【用途】パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

13. Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(平形) 1個
レビュー:(8)

【特長】高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

14. 配電盤表示電球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥139 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 配電盤表示電球 1個ほか
レビュー:(13)

【特長】配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。 【色】クリア

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > 白熱電球 > 用途別電球

15. Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) 1個

【種類】非照光式 【動作方式】モメンタリ 【ボタン形状】丸(特大形) 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

16. NRAS3111シリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:24日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) NRAS3111シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > サーキットプロテクタ

17. センタねじセット IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥169 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) センタねじセット 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > アクセサリ

18. KGN形コントロールBOX ボックス(取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) KGN形コントロールBOX ボックス(取付ユニット指定品) 1台
レビュー:(3)

【奥行(mm)】76

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

19. KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) KGNW形コントロールBOX 1台
レビュー:(2)

【穴径(Φmm)】22.2 【保護構造】IP40(IEC 60529・JEM1030) 【耐電圧】AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 【定格絶縁電圧(V)】600 【絶縁抵抗(MΩ)】5以上 【相対湿度】45〜85%(結露しないこと) 【塗装色】5Y7/1 半ツヤ 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(氷結しないこと) 【ユニット取付穴】有 【材質(ボックス)】鋼板製 【配線引込口】2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

20. DINレール IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥599
IDEC(和泉電気) DINレール 1本
レビュー:(6)

【特長】DIN35mm幅 【材質】アルミニウム 【長さ(mm)】1000 【質量(g)】200

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

21. オプション品 DINレール取付金具 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥26
IDEC(和泉電気) オプション品 DINレール取付金具 1台
レビュー:(3)

【特長】DINレール止め金具。 【適合】BAA、BAP、BNJA 【適合機種】Pro、Lite

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

22. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(162種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

23. エンドプレート IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) エンドプレート 1パック(10個)ほか
レビュー:(6)

【特長】ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

24. スペアキー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) スペアキー 1セット(2個)
レビュー:(7)

【特長】本製品はパック販売単位(2個入り)となります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

25. BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形) 1個
レビュー:(6)

【特長】2〜30極の強固な固定端子台。 省配線工数のタッチダウン式も完備。 【タイプ】タッチダウン形 【取付方式】直付け 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【相対湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 【保存温度範囲(℃)】-25〜+70(ただし、氷結しないこと) 【結線方式】ネジ 【材質/処理】本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 固定端子台

26. ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) ターミナルカバー 1本ほか
レビュー:(6)

【材質】ポリカーボネイト樹脂

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

27. 止め金具 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥37 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 止め金具 1個ほか
レビュー:(8)

【特長】レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

28. 押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥359 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 押ボタンゴムカバー 1個
レビュー:(6)

【特長】取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好 【適合本体】Φ30ABNシリーズ 【種別】突形ボタン用 【材質】ニトリルゴム 【使用周囲温度(℃)】-5〜60 【寸法D】11 【寸法A】Φ28 【寸法B】19 【寸法C】Φ38

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

29. BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ 1個
レビュー:(6)

【色】黒 【定格適合電線】1.25mm2 【端子ねじ】M3 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【結線方式】ネジ 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 固定端子台

30. Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(6)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

31. Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個
レビュー:(6)

【特長】ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22 【種類】非照光式 【ボタン形状】丸(平形) 【取付穴径(Φmm)】22 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【本体形状】一体形 【材質(リング)】金属製(アルミ地色)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

32. BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥65 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 1個
レビュー:(4)

【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【材質】本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 【取付方式】DINレール 【端子形状】タッチダウン形 【相対湿度】45〜85%(ただし、結露しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 【保存温度範囲(℃)】-25〜+70(ただし、氷結しないこと) 【結線方式】ネジ 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > レール式端子台

33. 押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥389 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 押ボタンゴムカバー 1個
レビュー:(5)

【特長】金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。 【適合本体】Φ25TWSシリーズ 【種別】突形ボタン用 【材質】ニトリルゴム 【使用周囲温度(℃)】-5〜60 【寸法D】11 【寸法A】Φ33 【寸法B】19 【寸法C】Φ23

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

34. BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 1個
レビュー:(6)

【取付方式】DINレール 【端子形状】タッチダウン形 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【結線方式】ネジ 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > レール式端子台

35. Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。 【種類】非照光式 【動作方式】プッシュロック/ターンリセット 【ボタン形状】キノコ 【取付穴径(Φmm)】30 【端子形状】ねじ端子 【保護構造】IP65 【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜70(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

36. BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥168 〜 バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形) 1個
レビュー:(2)

【タイプ】セルフアップ形 【取付方式】直付け 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【相対湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 【保存温度範囲(℃)】-25〜+70(ただし、氷結しないこと) 【結線方式】ネジ 【材質/処理】本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 【耐電圧(V/min)】AC2500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 固定端子台

37. レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) 1個ほか
レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

38. 渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 渡り金具フォーク形 1パック(10個)ほか
レビュー:(6)

【端子形状】フォーク形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

39. パドロックカバー IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥669 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) パドロックカバー 1個
レビュー:(3)

【材質】本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

40. FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) FB形 樹脂製コントロールBOX 1台
レビュー:(2)

【特長】保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。 【適合機種】HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 【材質】ボックスカバー・ボックスベース/ポリカーボネート(UL94V-0)、ボックスカバー取付ねじ/ステンレス 【保護構造】IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type4X Indoor Use Only(NEMA Type4X適合機種搭載時) 【適合規格】IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 【相対湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【使用環境】汚染度3 【使用周囲温度(℃)】-25〜+60(ただし、氷結しないこと) 【取付穴径(Φmm)】22 【保存温度範囲(℃)】-40〜+80(ただし、氷結しないこと) 【感電保護クラス】ClassU(適合機種搭載時)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ