28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄アイナット
エコ商品
用途電機設備 仕様使用荷重N(kgf)(垂直吊):2156(220) 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
欠品中

ラクテムアイナット ステンレス
エコ商品
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番318-2382 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)38 ねじ径M-8 寸法A(mm)20 寸法D(mm)8 寸法B(mm)18 H(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.59
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ボルトタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ジョー・プリンス竹下ステンレスD型フックナット
エコ商品
用途電機設備 材質ステンレス鋼 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
519 税込571
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンアイナット
エコ商品
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄アイナット
エコ商品
用途電機設備 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋アイナット
エコ商品
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。 トラスコ品番257-7438 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)20 ねじ径M5×0.8 寸法A(mm)13 寸法S(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10 H(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷