20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
元気ないちごの必需品 いちご玉出し用紐の高さ調整を簡単に! 本体はそのまま、紐のかけ替えで高さ調整ができます。 いちごの生長に応じて4つの紐かけ部に紐をかけ替えることで、葉を抑え実に効率良く光を当てることができます。 葉の生長が早い部分と遅い部分が有る時でも、部分的に紐をかけ替えて高さを調整することができます。 紐かけ部は紐をかけやすく抜けにくい形状で、支柱部は土に差しやすく抜けにくい形状です。 UVカット剤入プラスチックなので日差しに強く、錆びる心配もありません。
用途いちご玉出し用紐の設置に 材質耐光性ポリプロピレン 薄紫 関連資料(2.19MB) (1.8MB)
1袋(150本)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
用途いちごランナーの固定に 材質耐光性ポリプロピレン 関連資料(2.05MB)
1袋(50個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台座敷きに比べ作業が立ったままででき、腰痛の心配もなく、時間も大幅に短縮され、作業の軽減と収益性につながります。 クッション性があるため、メロンのすわりが安定しています。 ストローの厚みでメロンとマルチフィルムをきっちりと分離します。 耐久性に優れています。 台座敷きが風に飛ばされやすいのに対し、スノコによってその心配はなくなりました。 ロール状になっており、敷き詰め、巻き取りも実に簡単です。 ストローが分離しないように縫製加工をしています。
用途露地メロンの下敷き材に。 使用目的下敷き材
1巻
5,698 税込6,268
4日以内出荷

マルチフィルムの水、雨やハウスの天井から水のしたたりなど、すべての水からいちごを完全隔離。腐敗から守ります。 水が原因の灰色カビ病にも悩まされません。 イチゴの裏側の色づきもよく、熟度を促進します。 敷くのも取り除くのも簡単。消毒も手軽です。 耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製。腐蝕の心配がありません。 ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せ付けません。 消毒液が果実の裏側まで回ります。 果実と薬液のついたマルチフィルムとをきっちりと区別します。
用途イチゴ栽培・多段式トマトの栽培に。 使用目的多段式トマトの栽培、栽培
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機成分でイチゴの甘さをアップします。 複数の有効菌で病気に強い土の環境作りをします。 海藻成分の配合により根張りを良くします。
用途イチゴの植え付けに。 適合作物イチゴ 主原料バーク堆肥、ピートモス、パーライト、粘質土
1袋(5L)ほか
609 税込670
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誠和(農業資材)ランナーピン
取手がついているので作業が簡単! 適度な深さで固定でき、簡単に抜けます。 つまんで、挿すだけなので手が痛くなりません。 クラウンと接するところが曲線になっているので 傷を付けにくく、培地との密着性を保つことができます。 何度も使えるので低コスト! カビ等が生えにくい材質です。
用途いちごのランナー押さえ 長さ(mm)70
1袋(1000本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)PS 手提箱イチゴ 2P
イチゴ容器2個入ります。持ち帰り/ディスプレイ2通りの使い方ができます。爪がついて段積みが可能です組み立てが簡単です。中の容器選定に注意してください/一部入らない品種があります。
高さ(mm)60 短辺(mm)205 長辺(mm)290
1袋(20枚)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチゴの甘さを促進する元肥とステビアを配合した培養土。
適合作物いちご 仕様PH調整済・肥料入り 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)52×36×9
1袋(14L)
829 税込912
当日出荷

朝日アグリアいちごの肥料
あま~い果肉のイチゴを育てるためのいちご専用有機入り肥料です。 花付き・実付きを良くするリンサン高設計の肥料です。
成分チッソ:リンサン:カリ= 3:7:4
1個(500g)
439 税込483
5日以内出荷

1パック(100枚)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス鋼、すべり止め:熱可塑性エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×30
1個
599 税込659
当日出荷

いちご300g×4パック入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し、仕切り付。
仕様本体・パット(2) 適合いちご300g×4パック 種別果物・フルーツ 寸法(mm)335×235×80 質量(g)16.1 構成部品3
1ケース(80枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

1ケース(200枚×10袋)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中

固定コマ仕様。吐水口にホーセンドが接続できます。整流器付き
材質青銅、黄銅 アズワン品番64-6511-18
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50 質量(kg)9.3 荷台寸法(高さ)(mm)890 荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600 荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤ幅(mm)550
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷

クッションフロア用目地処理剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1個(200g)
899 税込989
欠品中

植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。食べるいちごにも安心な栄養素入りです。初期育成にも必要な栄養素入りです。
適合作物いちご 寸法(縦×横×高さ)(mm)36×24×6 原材料赤玉土、鹿沼土、バーク堆肥、腐葉土、もみがら堆肥、くん炭 等
1袋(5L)
649 税込714
3日以内出荷

ヤマニパッケージ黒きらきらいちごパック
いちご500g×2パック入ります。コの字型の黒いフタ付の箱。
仕様フタ・本体 適合いちご500g×2パック 種別果物・フルーツ 寸法(mm)252×173×78 質量(g)17.1 構成部品2
1ケース(100枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エフピコチューパいちごパック
いちごの大玉化に対応した平詰め用トレー。輸送コンテナとの併用により、トータル経費(資材・物流・作業)を軽減します。
高さ(mm)25 長辺(mm)198 短辺(mm)133 材質PSP タイプ
1ケース(100枚×10袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷