6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番506-1893 材質枠材:SUS304/車材:SUS303 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 車径(mm)50 寸法G(mm)41 寸法K(mm)Φ5 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受ステンレス含油メタル 車幅(mm)12.8 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)58 寸法K(mm)Φ5 H(mm)80
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)50 使用荷重(kg)150 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法D(mm)21 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 使用ロープ径(mm)~14 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)50 使用荷重(kg)150 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用ロープ径(mm)~14 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)