やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色白
質量(g)200(480mL)
種類ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm)175×25×105
色白
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。樹脂中空体パルプPP袋入
寸法(mm)約140×120×20
質量(g)約100
体積(cm3)約336
1セット(2個)
¥573
税込¥630
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
紙はんが、木はんがなど全体的に使えます。
水洗いがとてもラク。非常にのびがよく黒が刷り映えします。乾燥後の色うつりがありませんので版画集を作るのに最適です。
スパウトパック採用。最後まで使いきれて経済的です。使用前にパックの上からもむことによって、練った状態で使えます。
内容版画・彫刻刀
科目図工
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。
曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
トレイ入りの為、袋から取り出しやすい紙粘土です。
ジッパー付きの為、数回に分けてご使用することも出来ます。
手やねんど板につきにくく、作業しやすいねんどです。
保存用のチャック付袋で乾燥を防ぎます。
ねんど同士やいろいろな素材によくつきます。
白くてひび割れしにくい。
トレイ入で袋から取り出しやすく、また店頭でのイタズラを防ぎます。
材質有機微小中空球体、粘結剤、パルプ、タルク、保存剤、水
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×90×23
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質炭酸カルシウム、パルプ繊維粉、合成粘結剤、保存剤、防カビ剤、保水剤、水
質量(g)500(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×23×80
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ふわふわのかる~い紙ねんど
用途粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×20×90
質量(g)100
材質微小中空球樹脂・パルプ繊維粉・合成粘結剤・保存剤・防カビ剤・水
適合年齢(歳)6才~
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
耐荷重5
素材繊維板(MDF) シート貼り
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトで収納に便利なチューブ入紙はんが、木はんがなど全体的に使えます。ご注文1本につき、インキ練板1枚をおつけします!800cc
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥2,091
税込¥2,300
当日出荷
関連キーワード