50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配線コードの接続に 材質黄銅 適合電線0.5~2.0sq 仕様ギボシ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 仕様0.5~2.0sq 材質黄銅、防錆 質量(g)74 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~2.0sq 材質PVC 寸法(mm)34×11.5 質量(g)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~2.0sq 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5セット)
239 税込263
当日出荷

適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(防錆) 定格DC12・200W以下 DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 仕様1.0~3.0sq 材質黄銅、スズメッキ 使用可能電力DC12V360W以下、DC24V720W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様1.0~3.0sq 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。
用途電装品の増設に セット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個 適合電線径(Φmm)2.8~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ZF ガイドスリーブ(ZF 8HP トランスミッション用)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。
仕様車両ブランド:BMW 主な適合純正品番- RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)平型接続連続端子【250】
エコ商品
250タブ・オン接続子
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
469 税込516
3日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H
エコ商品
GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード セット内容分岐コード本体 材質PVC 寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1 外径(Φmm)5.5 対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK コード長さ(cm)40 コネクタ2個 サイズ(mm2)銅線:2×0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 最大電圧(V)輸入:300
1個
329 税込362
4日以内出荷

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)ダブルギボシ
エコ商品
タイプメス 適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(スズメッキ) 定格DC12・200W以下、DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ZF ソレノイドバルブ(ZF 6HP トランスミッション用)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。
仕様車両ブランド:ASTON MARTIN, BMW, JAGUAR, LAND ROVER 主な適合純正品番ZF 6HPトランスミッション用(6HP 266HP 26 A,6HP 26 A-616HP 26 X) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷


使用温度範囲(℃)-25~60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,098 税込4,508
当日出荷

1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGブレット直径 = 5mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,700 税込6,270
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = シュラウドブレット直径 = 5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様絶縁:絶縁断熱材:ビニールオス・メス:メス最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGブレット直径:5mm色:青コンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1セット(100個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン全長 = 21mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity圧着バレットコネクタ. 圧着バレットコネクタは、スズめっきの黄銅製です。これらの圧着バレットプラグコネクタは、ピンの直径が3.96 mmです(ピン直径が3.56 mmの品番 ; 719-6212 719-6212 とピン直径が4.57 mmの品番 ; 795-6442 795-6442 は除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
欠品中

仕様絶縁 = 非絶縁全長 = 18.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 3.96mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子. 各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番< 795-6449&#x27;) 795-6449/は除きます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
欠品中

1箱(500個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = オス to メス色 = 透明コンタクト材質 = 真鍮ワイヤセット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,688 税込1,857
7日以内出荷

仕様シリーズ:DuraSeal絶縁:絶縁断熱材:ナイロンオス・メス:メス最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:18AWGブレット直径:4mm色:赤コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅合金デュラシール - バレット端子. スズめっき黄銅製で、熱収縮可能な絶縁スリーブ付きのデュラシールバレット端子です。 シリーズDuraSeal RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール全長 = 21.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1袋(50個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール全長 = 21mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール全長 = 21.2mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGブレット直径 = 5mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷