ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質合成ゴム
ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。
梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ
幅(mm)100
厚さ(μm)15
長さ(m)150
材質ポリエチレン
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質ビニール
ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ
用途事務所等
付属品交換用ラップ3本付き
幅(mm)100
長さ(m)150
材質(軸)ポリプロピレン
厚さ(μm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258
芯材紙
商品タイプ本体
材質(フィルム)ポリエチレン
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
専用ケースで 使い切るまで握りやすい消しゴム。<特長>。 1.握りやすさと使い心地にこだわった新開発ケース。 使い切るまでしっかり握れる&ケースの厚みを感じさせずいつもの消しゴムと同じ使用感。 2.くるっと回すだけで使いたい分が繰り出せる。 3.消したい範囲に合わせやすい 角・広い面・細い面のある6角形状。 さらに手にフィットするので、転がらず落としにくい。 4.新発想の固定方法で最後まで無駄なく使える。 5.中身を詰め替えて使える エコ&トク設計。 6.環境に配慮した非塩ビの消しゴム。長時間プラスチック面に接してもくっつかない。
繰り返し・詰め替え対応
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質天然ゴム
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面マグネット付き
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式マグネットタイプ
内容4個1組
縦(mm)88
横(mm)53
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。12~18mm幅のテープが使えます。
材質ABS樹脂
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ6 1921
クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質ポリエチレン
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質ポリエチレン
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。裏面強力テープ付きで平面の様々な場所に設置可能です。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面テープ付き
材質【本体】ABS樹脂【テープ】PET樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式テープ止め(両面テープ付き)
内容4個1組
縦(mm)88
横(mm)53
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に
材質ナイロン、POM、ステンレス
耐荷重(kg)5
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。
PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190
質量(g)140
適合管の呼び(PF管)16、22、28
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面マグネット付き
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式マグネットタイプ
縦(mm)88
横(mm)53
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー
寸法(mm)300×60×20
質量(g)330
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。裏面強力テープ付きで平面の様々な場所に設置可能です。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面テープ付き
材質【本体】ABS樹脂【テープ】PET樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式テープ止め(両面テープ付き)
縦(mm)88
横(mm)53
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様周囲アルミ枠
付属品壁面設置用金具
材質本体/PET樹脂・木材、数字札/ABS樹脂、枠/アルミ、壁面用金具/SUS304
厚さ(mm)23
取付方式吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)453
横(mm)603
表示内容無災害記録表・目標日数
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。
シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。
材質シリコーンゴム
色ブルー、ピンク、グリーン、イエロー
質量(g)約3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×1.2×1
1パック(8個)
¥749
税込¥824
当日出荷
伸縮自在シリコーンサポーターが気になる指・関節をやさしくサポート。男女兼用。巻くタイプだからサイズ調整自在。粘着剤不使用、巻き加減は自由自在、親指から小指まで全指対応。厚み0.5mmの極薄タイプだからゴワツキなし。水に濡れても大丈夫。洗えるのでいつでも清潔&くり返し使えて経済的。目立ちにくいスキンベージュ。医療現場で活躍の弾性シリコーン(タフシロン(R))使用。
用途指のテーピング・サポーター・絆創膏カバーとして。関節、突き指、腱鞘炎、関節サポート、シリコン製サポーター
材質シリコーン/タフシロン(R)
色ベージュ
質量(g)約1.2
寸法(横×縦×厚さ)(mm)(約)95×35×0.5/枚
1個(4枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途クリアカラーのリングになります。
色クリアー
本体寸法(mm)10
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PC
1本
¥259
税込¥285
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途ブラウンカラーのリングになります。
色ブラウン
本体寸法(mm)10
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PC
1本
¥259
税込¥285
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途ブラウンカラーの表紙になります。
色ブラウン
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥179
税込¥197
翌々日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×2 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途アイボリーカラーの表紙になります。
色アイボリー
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥179
税込¥197
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途ブルーチェック柄の表紙になります。
色ブルー
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥219
税込¥241
翌々日出荷
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×1 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途レッドチェック柄の表紙になります。
色レッド
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥219
税込¥241
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途パープルカラーの表紙になります。
色パープル
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥179
税込¥197
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途グリーンチェック柄の表紙になります。
色グリーン
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥219
税込¥241
翌々日出荷
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値)
直径(Φmm)80(最大値)
光源白色COB LED×1灯
アズワン品番64-4373-98
1台
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
上段、下段がそれぞれ独立して回転するため、反対側の食べ物も簡単に取れます。
上段、下段は取り外し可能で、一段でもご使用いただけます。
適合寸法(mm)(皿)上段/Φ120~150、下段/Φ160~190
材質18-8ステンレス、ポリアセタール樹脂(支柱内部)
間口W×奥行D×高さH(mm)375×375×313
TKG品番9-1754-1201
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。
長さ(m)20
材質フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
アズワン品番64-6508-96
1巻
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。
長さ(m)3
材質フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
アズワン品番64-6508-95
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
手軽に取り出してアイロンが出来てコンパクトに収納できる。
クローゼットのハンガーポールなどに掛けて収納できる。
裏地にガラス繊維布を採用、スチームでマットの下が濡れにくい。
用途くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットとして
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30×4
材質(裏地)ガラス繊維
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ