1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8
質量(g)約7
対応OSiOS11以上、android8.0以上
電源CR2032(テスト電池付き)
BluetoothBluetoothVer.4.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
付属品アルミシート×1(スキミング防止用)
質量(g)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6
メモリー144バイト
使用環境温度(℃)0~70
面付5
アズワン品番64-0874-96
シートサイズ変形
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
発音及び発光により充電部への接近を警報します。
電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。
仕様警報開始距離6.6kV-60□
トラスコ品番486-7432
周波数(Hz)50/60
使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)
アズワン品番64-3881-59
音量(dB)65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個
トラスコ品番836-2048
質量(g)約40(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作LED点灯
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-16
防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類工作キット
接点構成1a接点
センサーPSD
電源電圧(V)DC12(DC9~12可)
タイマー時間約1~10秒
距離設定約20~80cm(※白色紙の場合)
動作モード3種(シンクロ、タイマー、ホールド)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)約75
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×69×17
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
漏れ箇所の特定や軸受異常を発見できます。
配管などからの気体の漏洩、回転機軸受の傷や循環不良により発生する超音波を高感度にとらえるパラボラ集音器付きの超音波検出器!設備診断の省力化ツール!気体漏洩や機器異常が発する超音波を高感度探知!
仕様【受信超音波】40kHz付近【データ保存】500件 超音波レベル、漏洩量レベル(Leakモード時)、感度設定
セット内容本体、電池パック、充電器、ストラップ、ヘッドホン、専用収納ケース、非接触プローブ
質量(kg)1.3(レーザーポイントキットを含まず)
出力超音波が受信されたときヘッドホンから擬似的な検出音を出力。音量調整可
電源単4ニッケル水素電池6本
表示LED10段階、数値2桁、漏洩量レベル19段階
通信方式シリアル通信(9P D-Sub) 9600bps
オートパワーオフ15分
オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~35
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12
機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェースMicro USB(充電専用)
通信距離見通し距離約10m
充電時間(時間)約1
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)82
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64
センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m
可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。
コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS
付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ
質量(g)27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68
使用電池アルカリボタン電池LR44×4個
電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)(アラーム)約110
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
FCCとCEを取得しています。
アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
幅(mm)63.7
色白
高さ(mm)9.7
質量(g)約75(電池含む)
規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)
適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
機能読み取り/書き込み/ロック/消去
読取(mm)約1000
インターフェースMFi on Lightning
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
充電時間約2時間(内蔵バッテリー)
動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
送信出力250(特定小電力)
保存環境-20~60℃、10~95%RH
耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)
周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
偏波円偏波(アンテナ内蔵)
稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回
商品タイプスマートフォン装着型
読取方式レーザー
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)9(電池含む、ストラップ除く)
対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55
対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池CR2032×1(交換可能)
電池寿命半年
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTag用の高度なスクラッチ保護。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書
質量(g)464(電池含む)
電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)
温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60
方式ガス導入:ガス吸引方式
感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年
対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO
大きさL:72×W:35×H:200mm
時間ウォームアップ時間:約30秒
検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示
電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間
検知方式赤外線センサ式
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
関連キーワード