7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)900 先幅(mm)260 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
2,198 税込2,418
欠品中

千吉金賞芝ジョレン
用途芝生のお手入れ作業用 全長(mm)1050 刃幅(mm)260 幅(mm)255 材質頭部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)1060 質量(g)1420 奥行(mm)200 刃高(mm)150
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

芝の張り替えに。芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造。鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています。切れ味と耐久性に優れた刃です。ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します。適合する草の種類:柔らかい草。
用途草削り・土ならし。 材質鉄(手打鋼付) 質量(g)1700 頭部寸法(mm)260 柄長さ(mm)1200 先幅(mm)260 柄長(m)1200
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

ヘッド 選べるステン芝ジョレン鋼付 千吉 金 動画あり
錆びにくいステンレス製です。
用途選べるシリーズ交換部品 幅(mm)260 材質刃物鋼 高さ(mm)35 質量(g)600 奥行(mm)200
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)660 先幅(mm)260 質量(g)800 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。頭部は耐磨耗性に優れています。また、頭部は半月型なので、広い範囲を一度にならしたり、かき寄せたりすることができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1200 高さ(mm)160 先幅(mm)260
1丁
8,798 税込9,678
4日以内出荷