材質アルミ
フッ素加工で汚れがこびりつきにくい。
サイズ(cm)16
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)611
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こびりつきにくいふっ素加工でお手入れも簡単です。
ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
材質鉄鋳物
対応オール熱源
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。
材質陶器
質量(g)847
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×185×90
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質アルミ
外寸(mm)170×170
底径(Φmm)85
材質アルミ・木
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
電磁調理器対応。
材質鉄鋳物木蓋:焼杉
深さ(mm)55
サイズ(cm)24
材質FC150
質量(kg)2.6
内径×深さ(mm)236×43
外径(mm)293
TKG品番9-2089-1201
TKG品番(2017)6-1921-1101
1個
¥4,598
税込¥5,058
15日以内出荷
加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です
仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:5段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当●揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)●温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)
材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
色ブラック
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:240×286×54
電源コード(m)約1.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
サイズ(cm)(外径)18
材質アルミ
質量(kg)0.29
板厚(mm)3
内径×深さ(mm)170×35
TKG品番9-2089-0701
TKG品番(2017)6-1921-0601
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
取扱説明書(1.88MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード