ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去!
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。
適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理
摘用全ネジ Φ5~19mm
寸法(mm)Φ29×49
質量(g)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個
切刃形状その他
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ
付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)
切断可能範囲呼び径13~50mm
面取角度30°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種非鉄金属
面取角度90°
切刃形状その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000
付属品ブレード EX2001(4~18mm用)
質量(g)55
トラスコ品番304-3509
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。
面取角度90°
材質ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状その他
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。
刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。
棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。
穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番791-5993
備考ステンレス・軟鋼用
呼び寸法W3/8インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番361-7432
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)100
タイプダイス用
適合ねじ径(M)(mm)2~10
作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。
外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業
仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃
材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
質量(g)228
外径×内径(Φmm)48.5x41
外径(Φmm)48.5
適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40
適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
関連キーワード