Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。
仕様吸引力:約26kPa、計量:150g
セット内容本体、延長管、床用ノズル、ブラシ付きノズル、隙間用細ノズル、専用バッテリー、ACアダプター、日本語取扱説明書
材質本体:ABS+PC、床用ノズル:ABS+PC、延長管:アルミ
質量(kg)約1.3、スティック時:約2.9 ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計質量、ハンディ時:約1.7 ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計質量
電源専用バッテリー
コード長さ(m)充電用アダプター:約1.5
集塵容量(L)約0.5
連続使用時間自動(AUTO)モード:約20分、弱(MIN)モード:約45分、中(MID)モード:約20分、強(MAX)モード:約14分(※使用環境により異なります。)
機能自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)
集塵方式サイクロン式
モード4種類
サイズ(mm)幅260×奥行230×高さ1,220
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード